カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 電動工具 本体(11)

電動工具 :「電棒」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートバイブレータ マキタコンクリートバイブレータマキタ(2件のレビュー)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
アルミボディで二重絶縁!
電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)460コード長さ(m)5
UM 軽便バイブレーター 三笠産業[工具]UM 軽便バイブレーター三笠産業[工具]
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
従来製品から使いやすさ、デザインを一新。新モータは、モータボディとハンドルが分離形状になるので防振性が向上しました。スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。握りやすいハンドルグリップとなっております。コードとコードアーマが分離するのでメンテナンス性が向上しました。
シャフト径(Φmm)8モーター(W)280振動数範囲(Hz)200~258
軽便バイブレーター エクセン軽便バイブレーターエクセン
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
電圧(V)100出力(W)280
軽便バイブレーター 三笠産業[工具]軽便バイブレーター三笠産業[工具]
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。 握りやすいハンドルグリップとなっております。 コードとコードアーマが分離するのでメンテナンス性が向上しました。
質量(kg)5.9(モーター含む)、モーター:3電流(A)4.5電圧(V)100シャフト径(Φmm)8寸法A(mm)2170コード長さ(m)5.5寸法B(mm)2430寸法C(mm)2径D(Φmm)23モーター(W)280ホース径(Φmm)20振幅(mm)1.2振動数(Hz[v.p.m.])200~258[12000~15500]
軽便ベビーフレキ エクセン軽便ベビーフレキエクセン(3件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
小型軽量タイプのフレキシブルバイブレータ。堅牢なアルミダイカスト製モータケース。安全でアース不要な二重絶縁構造。
用途住宅の基礎工事、二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に。電圧(V)100電流(A)5出力(W)280
マイクログラインダ用アタッチメント(ミニレシプロ) 永興電機工業マイクログラインダ用アタッチメント(ミニレシプロ)永興電機工業
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
付属品六角レンチ、ダンパーヤスリホルダ、セラミックファイバー砥石ホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ(1.8×5×55#150)、セラミックファイバー砥石(1×6×50#1200)トラスコ品番114-5715全長(mm)125最大寸法(mm)使用工具:Φ3.2外径(mm)27.4対応モータDMT20
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ミニレシプロ アタッチメント E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCE ミニレシプロ アタッチメントE-FORCE(永興電機)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
ボディは使いやすいペン型。 ハイスピードで研磨が可能です。
用途微細部、リブ、スリットなどの磨き付属品六角レンチ、ダンパーヤスリホルダ、セラミックファイバー砥石ホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ:1.8×5×55・#150、セラミックファイバー砥石:1×6×50・#1200適合(モータ)20k寸法(Φmm)(使用工具最大)3.2回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000往復回数(回/min)0~約12,000ストローク幅(mm)1.0
軽便バイブレータベビーフレキ エクセン軽便バイブレータベビーフレキエクセン
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
ベビーフレキ型バイブレータは小型軽量で電棒型と比べてモータと振動部間にゴム製のフレキシブルホースで接続していますので、コンクリート打設の際にホース部が多少の屈曲しても使用出来ます。主に住宅の基礎工事・二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に幅広く利用出来るフレキ式コンクリート振動機(内部振動機)です。モータには堅牢なアルミダイカスト製の二重絶縁シールスモータを採用し、軽量で機種も豊富に揃えている為、幅広い現場で気軽に使える軽便バイブレータです。
用途コンクリート打設全般、テストピース製造等出力(W)280電流(A)5電圧(V)100対応材質コンクリート
コードレスコンクリートバイブレータ(本体のみ) エクセンコードレスコンクリートバイブレータ(本体のみ)エクセン
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
高電圧40V リチウムイオンバッテリーを採用した新型コードレスバイブレータ標準モード「 12000min-1」とパワーモード「15500min-1」の切り替えが可能なハイパワーブラシレスモータを搭載。100V タイプにも劣らない強力な振動を実現。防じん・防水保護等級IP56 に相当し、安心してご使用いただけます。
電圧(V)DC40適合バッテリーBL4040(マキタ製)運転時間(分)60/45(標準モード/パワーモード)
軽便電棒(ロング) エクセン軽便電棒(ロング)エクセン
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
アルミダイカスト製の二重絶縁、二重防振の安全性の高いバイブレータ。
用途コンクリート打設全般テストピース製造全長(mm)1015出力(W)280電流(A)5電圧(V)100振動部(直径×長さLmm)28×706アズワン品番64-7673-66振動数範囲(Hz)220~270
ベビー電棒 エクセンベビー電棒エクセン
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
関連資料(14.72MB)

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

放電棒特集
おすすめ人気ランキング
電動工具