カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 電動工具 本体(34)
        • 充電工具 本体(43)
        • 電動工具・充電工具アクセサリー(154)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

電動工具 :「HEX」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HEX30Hセルフシャープブルポン BOSCH(ボッシュ)

    HEX30Hセルフシャープブルポン

    BOSCH(ボッシュ)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    再研磨不要です。はつり効率が維持されます。
    用途コンクリートのはつり作業。トラスコ品番733-0162寸法(mm)30×400本体質量(g)1440アズワン品番65-2015-43
  • コールドチゼル(溝切り) BOSCH(ボッシュ)

    コールドチゼル(溝切り)

    BOSCH(ボッシュ)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番497-6444寸法(mm)17×280質量(g)449アズワン品番65-2015-46
  • 充電式ミニドライバー SD WORX

    充電式ミニドライバー SD

    WORX
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    スライドカバーをスライドさせるだけでビット交換が可能!。ハンズフリーのねじホルダーで指先を守ります。
    用途プラスねじ・マイナスねじ・HEXねじのねじまわし作業に付属品ねじ回しビット(PH1、PH2、SL6、HEX4、HEX5、HEX6)×各1、カートリッジ(WA1105)×1、充電器×1定格電圧(V)3.6最大トルク(N・m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])約230本体質量(kg)約0.5ねじ締め能力Φ3.5×25mm/2×4材 約150本バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(時間)約3.5
  • 電ドラボールⅡ(ビット付き) ベッセル

    電ドラボールⅡ(ビット付き)

    ベッセル(7件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セットほか
    当日出荷
    電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
    用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147質量(g)170(本体のみ)電圧(V)5(入力/最大)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3最大出力トルク(N・m)(電動)3柄径(Φmm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリーLi-ion3.7V 800mAhバッテリー電圧(V)3.7(Li-ion)充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800サイズ(mm)個装:250×100×64回転数(min-1[回/分])280使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in JapanRoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)六角対辺6.35ライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
  • コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷
    10.8Vコンパクトドライバードリル、クラス最小・最軽量ボディ。着脱の簡単なHEXビットスリーブタイプ。コンパクトヘッド126mmで狭所の作業もらくらく。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。LEDライト内蔵。
    用途木材、金属へのネジ締め
  • ドリルチャック インパクト用 キーレス 噛み込み軽減 モノタロウ

    ドリルチャック インパクト用 キーレス 噛み込み軽減

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 手で締めるだけで簡単にドリルを掴めます。 スーパーフェーイスギア採用で噛み込みを軽減。 54枚ギアがしっかりロック、ゆるみや噛み込みを軽減します。 オートロック機構で使用中の緩みも軽減。
    用途ドリルでの穴あけに。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35色(本体)適応充電ドリル・インパクトドライバー
  • 電ドラボールⅡ(本体のみ) ベッセル

    電ドラボールⅡ(本体のみ)

    ベッセル(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
    用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応セット内容本体のみ質量(g)170(本体のみ)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリー電圧(V)Li-ion3.7保証期間6か月充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800充電方式USB Type-C充電サイズ(mm)個装:176×46×44RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11(25件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー寸法(mm)300、ブレード:60チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレードスクリュー型ダブルブレード
  • インパクト対応ラバードリルチャック ANEX

    インパクト対応ラバードリルチャック

    ANEX(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ
    用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに材質ナイロンエラストマー、特殊合金鋼対辺寸法(mm)6.35
  • ソケットアンビルチャック SK11

    ソケットアンビルチャック

    SK11(37件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
    用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)差込角(mm)12.7(1/2)インパクトレンチ用
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11(29件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー形状一斗缶挿入可能特殊スクリュー型寸法(mm)500、ブレード:28適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ(9件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
    ストローク(mm)13切断能力(mm)木材50ストローク数(min-1[回/分])0~3000
  • ドリル研研 ニシガキ工業

    ドリル研研

    ニシガキ工業(12件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。 操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。 速く、簡単にドリルを研磨できます。 1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。 形状の違いを意識せずに研磨できます。
    付属品チャック質量(g)980定格電圧(V)AC100V(一般家庭用)角度(°)逃げ:6本体寸法(mm)175×130×85定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)95定格時間(分)15モーター回転数(min-1[r.p.m])18500研磨サイズ(mm)鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要)研磨角度(°)118研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー材質形状スクリュー型ダブルブレード寸法(mm)500、ブレード:60全長(mm)500適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200六角軸対辺(mm)6.35ブレード径(Φmm)60
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11(9件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。一斗缶の口にそのまま入れることができますので、持ち上げて混ぜる必要はありません。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー材質特殊鋼寸法(mm)300、ブレード:28全長(mm)300チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレード一斗缶挿入可能特殊スクリュー型推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400六角軸対辺(mm)6.35ブレード径(Φmm)28
  • エビ アタッチメントリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ アタッチメントリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに! 一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。 装着はとてもカンタン! 自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に! ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業! 片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング! 握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
    用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶 電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤 住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機全長(mm)170質量(g)450六角対辺(mm)6.35グリップ最大径(Φmm)55使用可能リベット(Φmm)4.8まで(全ての材質)シャンク高さ(mm)溝:13フレームヘッド部直径(Φmm)26推奨適合工具最大トルク80N・m以上の電気式充電式インパクトドライバーフレームヘッド部高さ(mm)35
  • 【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6V アイリスオーヤマ

    【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6V

    アイリスオーヤマ(14件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    【L字型×ストレート型】 ネジ頭がつぶれない、クラッチ機能塔載の電動ドライバーです!ストレートタイプに変形できるので高い所や狭い所の作業に便利です。 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎ポジションチェンジ機能:ボタンを押してひねるとL字型からストレート型に!用途に合わせて使い分けが出来ます。 ◎クラッチ機能:設定したトルク(締め付けの強さ)に達すると自動で空回りし、締めすぎを防止します。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約410gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎12種のビット:+、-、六角などのビットが計12種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。付属品ACアダプター、ビットセット(12本)仕様【ビットチャック】6角軸セット内容ACアダプター、ビットセット(12本)長さ(mm)約170幅(mm)50高さ(mm)140質量(g)約410タイプL字型×ストレート型電圧(V)DC3.6定格電圧(V)3.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(商品)170×50×140、(パッケージ)160×57×135最大締付トルク(N・m)4.2チャック6角軸電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5保証期間お買い上げより1年間ビット6角軸(2面幅6.35mm)ACアダプタ(定格出力)DC5.0V/0.5AACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)電池寿命充電回数約500回充電時間(時間)3~5トルク調整ありバッテリー容量(mAh)1500充電可能回数約500回スピード調節ありケース容量(L)26.9適合バッテリーリチウムイオンライト機能LEDライト付き
  • 六角ボルト マキタ

    六角ボルト

    マキタ(1件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
  • カラーキーレスチャック E-Value

    カラーキーレスチャック

    E-Value(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    キーレスタイプでドリル等のキリ先を簡単脱着。 14mm六角ツバ付強力軸を採用。
    用途充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー用。 丸軸タイプのドリルを取付け、穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35軸の形状六角軸取付可能寸法(mm)1.0~10
  • ペイントミキサー 六角軸 SK11

    ペイントミキサー 六角軸

    SK11(8件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ダブルブレードで効果的に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー寸法(mm)300、ブレード:68チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレードダブルブレード
  • コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバー

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
    用途ネジ締め付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース長さ(mm)147幅(mm)46質量(kg)0.32高さ(mm)120質量(g)330タイプ充電式ドライバーねじ径5mm回転数(min-1[r.p.m])235定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)最大トルク(N・m)5.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×46×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])235本体寸法(mm)147×46×120最大締付トルク(N・m)5.5充電時間3h能力(mm)木ネジΦ5×45バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)3(空→フル充電)ビット寸法(mm)HEX6.35RoHS指令(10物質対応)対応ライト機能LEDライトドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)3/5.5
  • ドリルチャック 13mm TRUSCO

    ドリルチャック 13mm

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。
    用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。付属品チャックキートラスコ品番270-9449全長(mm)103質量(g)382差込角(mm)六角6.35
  • ドリ研 エース ニシガキ工業

    ドリ研 エース

    ニシガキ工業(5件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。 差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。 設定から研磨完了まで約2分です。 刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。 砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。 砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。
    用途鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。質量(g)1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18500本体寸法(mm)200×120×173定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)(モーター)95逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)15ドリルのシンニング形状X(エックス)型モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)研磨角度(°)(刃先)118研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル/チタンコーティングハイスドリル/コバルトハイスドリル
  • ペイントミキサー六角軸可変式 SK11

    ペイントミキサー六角軸可変式

    SK11(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    一斗缶の口からダイレクトに挿入攪拌可能です。 少量缶の塗料を素早く攪拌できます。 可変式樹脂製の羽根は分解洗浄が可能です。 樹脂製の羽根採用により塗料缶の内側部分の損傷が極めて少ないです。
    用途塗料の攪拌作業。材質軸部分:ユニクロメッキ 羽根部分:ナイロン ネジ:ステンレス軸径(Φmm)6.35/六角軸適合チャック10mm、13mm、インパクトドライバーチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400適合寸法(mm)一斗缶挿入:40
  • 六角軸ペイントミキサー EpoChemical

    六角軸ペイントミキサー

    EpoChemical
    599税込659
    1本
    当日出荷
    塗料や樹脂、液体などのカクハン作業に使用します。軽量で扱いやすく羽根部分は取り外しも可能です。エポキシ樹脂混合のカクハン時に使用することで泡や気泡がでにくくなります。
    用途塗料、樹脂、硬化剤のカクハン用適合電動ドライバー、インパクト、ドリル全長(mm)155ブラック直径(mm)3.5
  • 電ドラボールⅡ 110周年限定ゴールドエディション ベッセル

    電ドラボールⅡ 110周年限定ゴールドエディション

    ベッセル
    4,398税込4,838
    1セット
    5日以内出荷
    無負荷回転数280回転/分。最大出力トルク(電動)3.0N・m。最大耐久トルク(手動)12N・m。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。軽量170g。高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)。六角対辺6.35mmビット対応。落下防止コードを取付可能。
    セット内容本体、ビット+2/-6(100mm)、USB充電ケーブル(TypeA-C/1m)最大出力トルク(N・m)3(電動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
  • SDSチャックアダプター SK11

    SDSチャックアダプター

    SK11(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    欠品中
    SDS軸を六角軸ビットを簡単に変換できます。軽量ハンマー(SDSシャンク)に取り付けてチャックを変換するアダプターです。これを取り付けることで六角軸のドリル(鉄鋼・木工・コンクリート)を装着し穴あけ作業が行えます。
    用途SDSチャックを六角軸チャック6.35mmへ変換。材質(軸)クロームモリブデン鋼変換内容SDS軸を六角軸(6.35mm)へ変換
  • ハンマードリル用水平器 エビス[厨房用品]

    ハンマードリル用水平器

    エビス[厨房用品]
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ハンマドリルのストッパー3種類に簡単装着。Φ6・六角・ラックストッパー対応。丸型気泡管で地面・天井に対し鉛直の確認もOK。ストッパーに簡単装着。
    用途ストッパーに取付けて水平が確認できます。丸型気泡管で地面・天井に対し鉛直の確認と穴あけができます。落下防止コードの取付けができます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。仕様水平・鉛直測定可能・ハンマドリル取付け・落下防止コード取付部付(コード別売)寸法(mm)30×63×67黒(スケルトン)質量(g)35精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°対応寸法(mm)円形:Φ6、六角:6、ラック:5.5×7
  • 充電式ジグソー マキタ

    充電式ジグソー

    マキタ(4件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    ハイパワーブラシレスモータ搭載。 ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。 オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。 握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。 左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
    ストローク(mm)26本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208刃の種別Bタイプ傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])800~3500バッテリー電圧(V)18作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0)切断能力(mm)アルミ板20振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5
  • 強靭六角シャンク ANEX

    強靭六角シャンク

    ANEX(2件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    ANEXのドリルチャックシリーズのシャンク交換部品。強靭で折れにくい。
    トラスコ品番803-6959適合本体AKL-170、AKL-175、AKL-180、AKL-190、AKL-195、AKL-200、AKL-230、AKL-250、AKL-280六角対辺(mm)6.35ねじサイズ9.52(3/8")
  • 充電式スクリュードライバ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式スクリュードライバ

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    ●手のひらサイズでとても軽いので家具の組み立てやホームメンテナンスなど日常のネジ締めシーンに便利なリチウムイオン電池仕様の充電式スクリュードライバーです ●隅打ちがラクにできる軽量コンパクトボディです ●薄暗い場所でも使える白色LED2灯ライト付きです ●正転時・逆転時のLED表示ができます ●16種類(プラス・マイナス・六角・トルクス)のビット付きです ●充電スタンドに付属のビットを6本分仮置きすることができます
    用途ネジの締付け・緩め付属品充電スタンド(ビット16本付)×1・充電器(BC-365L)×1材質ハウジング:ABS/充電スタンド:ABS(本体)・PC+TPE(ビット収納部)長さ(mm)150幅(mm)47質量(kg)0.35(内蔵電池含む)高さ(mm)125タイプスクリュードライバー回転数(min-1[r.p.m])180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×47×125本体寸法(mm)150×47×125チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)型番BDX-2ねじ締め能力(最大)5mmねじ締め能力(mm)(木ネジ)5ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大5バッテリーリチウムイオン充電時間3時間バッテリー電圧(V)3.6ビット16種類のビット付きトルク(N・m)3.5充電時間(時間)3電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])180ライト機能白色LED2灯ライト付き
  • ブルポイント(六角シャンク) HiKOKI(ハイコーキ)

    ブルポイント(六角シャンク)

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
    用途破砕・ハツリ用先端幅(mm)-
  • 【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V コードレスタイプ

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです! ドライバドリルとは? ⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体0.83kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。 ◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎ソフトケース(JCD28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD80-Zにバッテリーは付属しません。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。質量(g)830定格電圧(V)DC10.8最大トルク(N・m)28無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~1300(高速)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210チャック(mm)10クラッチ数(段)13
  • 【USBで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.7V アイリスオーヤマ

    【USBで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.7V

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台ほか
    当日出荷
    軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式電動ドライバーです! 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB充電:USBケーブルを採用。付属のACアダプターやパソコン等のUSBポートでも充電可能。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約380gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。付属品ACアダプター、ビットセット(10種)、USB充電ケーブル1m(micro-B-Type-A)材質ABS、TPE幅(mm)145高さ(mm)120質量(g)380定格電圧(V)DC3.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(商品)145×45×120、(パッケージ145×50×153)最大締付トルク(N・m)3.5電池リチウムイオン二次電池保証期間お買い上げより1年間付属ビットプラス(長さ25mm PH1・PH2・PH3、50mm PH2)、マイナス(長さ25mm×幅4mm、長さ25mm×幅5mm、長さ50mm×幅5mm)、六角ビット 長さ50mm(幅4mm、5mm、6mm)ビット6角軸(2面幅6.35mm)ACアダプタ(定格出力)DC5V、500mAACアダプタ(定格入力)AC100V、50/60Hz、6VA充電時間(時間)3~5充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)1500スピンドルロック機能ありケース容量(L)27.8連続動作時間無負荷:約60分ライト機能LEDライト付き
  • 電動ドリル用ドリルチャック トップ工業

    電動ドリル用ドリルチャック

    トップ工業
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 ストレートビットや木工ドリル、ショートビットなど取り付け使用可能です。 シャンク別販売で修理可能です。
  • SDSドリルチャック SK11

    SDSドリルチャック

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)で丸軸ドリルが使えるようになります。軽量ハンマードリル(SDSシャンク)へ装着し、ストレートビットを取り付け、穴あけ・ネジ締めが出来ます。回転+打撃兼用でご使用いただけます。軸は、耐久性に優れた材質を採用しています。14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。
    用途丸軸タイプのドリルを取付けての穴あけ作業。耐荷重110N・m対応機種軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)SDSシャンク取付可能寸法(mm)2~13
  • ドリ研 X14 ニシガキ工業

    ドリ研 X14

    ニシガキ工業(2件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応! コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。 カンタン研磨!差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。 さらに高精度なXシンニング。従来品に比べ穴あけ制度を重視。 ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 制度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
    用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。質量(kg)3.2消費電力(W)95本体寸法(mm)209×157×189定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル研磨角度(°)(刃先)118
  • 電動ドライバー ハイオス

    電動ドライバー

    ハイオス
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    仕様正逆切替可能トルク切替無段階調整スタート方式レバースタート式
  • ブルポイント(六角シャンク)セルフシャープニング HiKOKI(ハイコーキ)

    ブルポイント(六角シャンク)セルフシャープニング

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    再研磨不要!使用中に先端が自動的に再研磨されるセルフシャープニングシリーズ。ハツリ作業の効率がアップします。
    用途破砕・ハツリ用先端幅(mm)-
  • コンパクトコードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コンパクトコードレスドライバー

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    峡部のネジ締めに便利!押すだけカンタンドライバー。狭い場所での作業も苦にならないスティックタイプ。全長も短くコンパクトでユニバーサルに使える。ネジ締めもネジはずしも本体を押し込むだけで作動。どなたでもカンタンに扱えます。充分なトルクと回転数、さらに6段階トルク調整機能を備えているので、ストレスなく正確なネジ締めが可能。
    用途ネジ締め・ネジはずし作業付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ付)、ビット13種 32本、延長ビットホルダー、収納プラケース長さ(mm)182幅(mm)40質量(kg)0.28高さ(mm)40質量(g)280タイプ小型、スティック型ねじ径5mm回転数(min-1[r.p.m])360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×38×38無負荷回転数(min-1[r.p.m])360ねじ締め能力(mm)5機能安全ロックスイッチ・プッシュ&ゴー機能充電時間1.5hバッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約90(空→フル充電)トルク調整6段階アズワン品番64-8653-10適合バッテリーリチウムイオン適合ビット(mm)HEX6.35ドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)2.5/5

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

hex ビット特集
おすすめ人気ランキング
電動工具