カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 電動工具 本体(4)
        • 電動工具・充電工具アクセサリー(14)

電動工具 :「c8fc 部品」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 卓上丸のこ C8FC HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上丸のこ C8FCHiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダストバック(1枚入) HiKOKI(ハイコーキ)ダストバック(1枚入)HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6等
ダストバッグ HiKOKI(ハイコーキ)ダストバッグHiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合RB40SA/VA、RB14DSL(NN)/18DSL、FRB40SA/VA
部品 卓上丸のこ FC8FC HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上丸のこ FC8FCHiKOKI(ハイコーキ)
199税込219
1個
翌々日出荷
卓上丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)卓上丸のこHiKOKI(ハイコーキ)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
持ち運びに便利な軽量1.7kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断 各種合板、化粧板、ハードボードの切断付属品216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)質量(kg)7.7対応材質木工用/樹脂用/アルミ用全負荷電流(A)11傾斜切断(°)0~左45最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H45×W110、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W115ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)W45×H75、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W80、ターンテーブル角度:[左右52°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W70
刃口板(B) HiKOKI(ハイコーキ)刃口板(B)HiKOKI(ハイコーキ)
349税込384
1個
翌々日出荷
適合本体PG21BB
部品 卓上スライド丸のこ C12RSH2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上スライド丸のこ C12RSH2HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 卓上スライド丸のこ C6RSHC HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上スライド丸のこ C6RSHCHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 卓上スライド丸のこ C7RSHD HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上スライド丸のこ C7RSHDHiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
卓上丸ノコ SHINKO(新興製作所)卓上丸ノコSHINKO(新興製作所)(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
トリガースイッチ HiKOKI(ハイコーキ)トリガースイッチHiKOKI(ハイコーキ)(10件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
適合機種ポリシャーSP18VB
部品 丸のこ FC6BB2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 丸のこ FC6BB2HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダストバック マキタダストバックマキタ(6件のレビュー)
849税込934
1個ほか
当日出荷
部品 卓上スライド丸のこ FC7FSB HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上スライド丸のこ FC7FSBHiKOKI(ハイコーキ)(17件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料FC7FSB展開図(0.29MB)
部品 卓上丸のこ C7FC HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上丸のこ C7FCHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
C7RSHC用刃口板 HiKOKI(ハイコーキ)C7RSHC用刃口板HiKOKI(ハイコーキ)(12件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
適合卓上丸のこC7RSHC
卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)卓上スライド丸のこHiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
持ち運びに便利な軽量11kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。ノコ刃直径(mm)190取付穴径(Φmm)20対応材質木工用/樹脂用/アルミ用無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000傾斜切断(°)左45~右5電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・4最大切断寸法(mm)【ターンテーブル角度0°(直角)】のこ刃傾斜左45°:H35×W240/H45×W180(25)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W305/H60×W250(25)、のこ刃右傾斜5°:H35×W305/H45×W270(25)【ターンテーブル角度左右45°】のこ刃傾斜左45°:H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W215/H60×W170(20)、のこ刃右傾斜5°:H35×W215/H40×W170(20)【ターンテーブル角度右57°】のこ刃傾斜左45°:-、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W165/H60×W125(20)、のこ刃傾斜右5°:-質量(kg)11付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)電流(A)11アズワン品番65-0294-62
卓上スライド丸ノコ SHINKO(新興製作所)卓上スライド丸ノコSHINKO(新興製作所)(15件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mmノコ刃外径(Φmm)190ノコ刃内径(Φmm)20対応材質木工用回転数(min-1[r.p.m])5000電源(V)100消費電流(A)12消費電力(W)1050コード長さ(m)2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410定格時間(分)30範囲(テーブル回転)45°付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス絶縁方式二重絶縁傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45刃数(p)72質量(kg)10周波数(Hz)50/60電流(A)12

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

c8fc 部品特集
おすすめ人気ランキング
電動工具