440件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型 スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

    スーパーツール
    419,800税込461,780
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取り付けます。 組み立て・取り付けも簡単に行えます。
    付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
  • ニ速型電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式 スーパーツール

    ニ速型電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式

    スーパーツール
    499,800税込549,780
    1台
    11日以内出荷
    アーム間接式なので、トロリー不要です。 建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。
    付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
  • 門型クレーン スーパーツール

    門型クレーン

    スーパーツール
    999,800税込1,099,780
    1個
    39日以内出荷
    質量(kg)173揚程(mm)2200~3000使用荷重(kg)1000
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    429,800税込472,780
    1個
    4日以内出荷
  • ガントリー アサダ

    ガントリー

    アサダ
    2,198,000税込2,417,800
    1個
    欠品中
    用途クレーン設備がない場所に 大型機器・空調機器・トランスなど重量物の搬出・設置据付・移動解体に 自動車整備・エンジン載せ変え等に 工作機械付属品の取付け・取り外しに 建築資材の積み込みに
  • サントップ・簡易クレーン トーヨーコーケン(TKK)

    サントップ・簡易クレーン

    トーヨーコーケン(TKK)
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷
    足場に取り付けて荷物の取り込み作業を安全に
    質量(kg)24スイッチラッチロックフック揚程(m)30定格荷重(kg)100モーター出力(W)600
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式 スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

    スーパーツール
    899,800税込989,780
    1台
    翌々日出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
    セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1291
  • 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型 スーパーツール

    二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型

    スーパーツール
    699,800税込769,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
    セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1290
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型 スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

    スーパーツール
    589,800税込648,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
    セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1290
  • 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式 スーパーツール

    二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式

    スーパーツール
    479,800税込527,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。アーム間接式。建屋等の柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
    セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1287
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型 スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

    スーパーツール
    349,800税込384,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
    セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1287
  • ニ速型電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式 スーパーツール

    ニ速型電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式

    スーパーツール
    479,800税込527,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。アーム間接式。建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置できる。単相100V用ニ速型電動チェーンブロック付
    セット内容単相100V用ニ速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1287
  • 無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付 スーパーツール

    無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付

    スーパーツール
    439,800税込483,780
    1台
    11日以内出荷
    自在アームスライド式。 建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 天井の低い所でも上部よりの引張部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立・分解が簡単。
    型式柱取付・アームスライド型寸法S2(mm)2400寸法W3(mm)135
  • 無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定 スーパーツール

    無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定

    スーパーツール
    539,800税込593,780
    1台
    11日以内出荷
    自在アームスライド式。 コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が簡単。
    型式床固定・アームスライド型寸法W3(mm)135
  • 無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式 スーパーツール

    無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

    スーパーツール
    989,800税込1,088,780
    1台
    11日以内出荷
    キャスターがついていてどこにでも自由に移動可能。 使用時に四方向のアウトリガーの足を張り出し、土台をがっしり固定することにより安定し作業が安全。 クリーンルーム仕様にも対応。ホイスト付。 アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。 周りに障害物がない場合に、アーム全体が360°回転できますので、作業範囲が広く、便利です。
    揚程(m)3.0寸法h(mm)15寸法A(Φmm)60
  • 無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    449,800税込494,780
    1台
    11日以内出荷
    建屋の柱に固定プレートを取付け組立設置。 天井の低いところでも、上部よりの引張り部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立、分解が非常に簡単。 アームは中央の関節が、左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。 設置場所を変更する場合、固定プレートのみを必要箇所ごとに取付けておけば一台のジブクレーンを分解・組立して有効に利用できます。
  • 無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    339,800税込373,780
    1台
    11日以内出荷
    コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が非常に簡単。 アームは中央の関節が、左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。 周りに障害物がない場合に、アーム全体が360°回転できますので、作業範囲が広くなっております。
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付 スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付

    スーパーツール
    419,800税込461,780
    1台
    11日以内出荷
    自在アームスライド式。 建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 天井の低い所でも上部よりの引張部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立・分解が簡単。
    型式柱取付・アームスライド型寸法S2(mm)2400寸法W3(mm)135
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定 スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定

    スーパーツール
    649,800税込714,780
    1台
    11日以内出荷
    自在アームスライド式。 コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が簡単。
    型式床固定・アームスライド型寸法W3(mm)135
  • ポータブル門型クレーン スーパーツール

    ポータブル門型クレーン

    スーパーツール
    599,800税込659,780
    1台
    20日以内出荷
    このクレーンは少人数で組立、解体、持ち運びができこの一台の有効活用で、クレーン設備が不要です。 移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びギヤードトロリー付。
    質量(kg)377揚程(m)3吊上能力(kg)1000
  • ジブクレーン(柱取付・アームスライド型) スーパーツール

    ジブクレーン(柱取付・アームスライド型)

    スーパーツール
    259,800税込285,780
    1台
    11日以内出荷
    自在アームスライド式。 建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 天井の低い所でも上部より引っ張り部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立・分解が簡単。
  • ジブクレーン(床固定・アームスライド型) スーパーツール

    ジブクレーン(床固定・アームスライド型)

    スーパーツール
    469,800税込516,780
    1台
    11日以内出荷
    自在アームスライド式。 コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が簡単。
  • ジブクレーン(柱取付・溶接型) スーパーツール

    ジブクレーン(柱取付・溶接型)

    スーパーツール
    289,800税込318,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    建屋等の柱に固定プレートを溶接取り付けすることにより、いつでも組み立て・分解ができます。 規定強度以上の柱であれば取り付け高さを自由に設定できます。
    用途荷物の移動作業に便利。材質スチール
  • ジブクレーン(柱取付・ボルト・ナット型) スーパーツール

    ジブクレーン(柱取付・ボルト・ナット型)

    スーパーツール
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    建屋等のH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。 規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。
    用途荷物の移動作業に便利。材質スチール揚程任意全高任意
  • ジブクレーン(柱取付・コラム型) スーパーツール

    ジブクレーン(柱取付・コラム型)

    スーパーツール
    319,800税込351,780
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    柱取付・コラム型、自在間接アーム式ジブクレーン。
    用途コラム柱取付にて、荷物の移動に。
  • ジブクレーン(床固定・アーム関節型) スーパーツール

    ジブクレーン(床固定・アーム関節型)

    スーパーツール
    479,800税込527,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
    用途荷物の移動作業に便利。材質スチール
  • ウォール型ジブクレーン WJ型 (壁・柱取り付け式) 象印チェンブロック

    ウォール型ジブクレーン WJ型 (壁・柱取り付け式)

    象印チェンブロック
    359,800税込395,780
    1台
    31日以内出荷
    建屋のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。 建屋の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。 Iビームは180°旋回します。
    用途工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に
  • ジブクレーン(床固定式) スーパーツール

    ジブクレーン(床固定式)

    スーパーツール
    719,800税込791,780
    1台
    翌々日出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
    仕様床固定式トラスコ品番460-1726質量(kg)443揚程(m)3.0定格荷重(t)0.25角度(°)【柱取り付け部旋回】360、【中間アーム旋回】右180/左180アーム長さ(mm)4全高(m)3.25取付穴径(Φmm)【ホイスト取付部】60
  • ジブクレーン(ニューシンプルタイプ 床固定式) スーパーツール

    ジブクレーン(ニューシンプルタイプ 床固定式)

    スーパーツール
    429,800税込472,780
    1台
    11日以内出荷
    揚程(m)3.1定格荷重(t)0.16全高(m)3.4取付穴径(Φmm)ホイスト:30旋回角度(°)柱取付部:180、中間アーム:右180、左90
  • オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 標準速

    KITO(キトー)
    999,800税込1,099,780
    1個
    10日以内出荷
    2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。 キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます
    定格荷重(t)3電源電圧3相200V適合レール幅(mm)150/175/200
  • オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 低速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 低速

    KITO(キトー)
    989,800税込1,088,780
    1個
    10日以内出荷
    2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。 キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます
    定格荷重(t)3電源電圧3相200V適合レール幅(mm)150/175/200
  • オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS9m 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS9m 標準速

    KITO(キトー)
    439,800税込483,780
    1個
    11日以内出荷
    キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    トラスコ品番851-6044質量(kg)156車輪径(Φmm)155定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25適合レール幅(mm)100/125/150最大車輪圧(kN)7.8走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400最大スパン(m)9
  • オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS9m 低速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS9m 低速

    KITO(キトー)
    439,800税込483,780
    1個
    11日以内出荷
    キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    トラスコ品番851-6043質量(kg)156車輪径(Φmm)155定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25適合レール幅(mm)100/125/150最大車輪圧(kN)7.8走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200最大スパン(m)9
  • オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS18m 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS18m 標準速

    KITO(キトー)
    549,800税込604,780
    1個
    10日以内出荷
    キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    トラスコ品番851-6042質量(kg)265車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)超低速(C)・・・0.15、低速(L)、標準速(S)・・・0.40適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.400最大スパン(m)15
  • オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS18m 低速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS18m 低速

    KITO(キトー)
    549,800税込604,780
    1個
    10日以内出荷
    キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    トラスコ品番851-6041質量(kg)265車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)超低速(C)・・・0.15、低速(L)、標準速(S)・・・0.40適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.400最大スパン(m)15
  • オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS15m 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS15m 標準速

    KITO(キトー)
    549,800税込604,780
    1個
    10日以内出荷
    キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    トラスコ品番851-6040質量(kg)265車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.4適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400最大スパン(m)15
  • オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS15m 低速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS15m 低速

    KITO(キトー)
    549,800税込604,780
    1個
    10日以内出荷
    キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    トラスコ品番851-6039質量(kg)265車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.4適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200最大スパン(m)15
  • オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS12m 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS12m 標準速

    KITO(キトー)
    539,800税込593,780
    1個
    11日以内出荷
    キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    トラスコ品番851-6038質量(kg)202車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.4適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400最大スパン(m)12
  • オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS12m 低速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS12m 低速

    KITO(キトー)
    539,800税込593,780
    1個
    11日以内出荷
    キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    トラスコ品番851-6037質量(kg)202車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.4適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200最大スパン(m)12
  • オーバーヘッド形電動式サドル 5t 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式サドル 5t 標準速

    KITO(キトー)
    449,800税込494,780
    1個
    10日以内出荷
    建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
    定格荷重(t)5電源電圧3相200V適合走行レール(kg)22走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

ジブクレーン・サドル・クイッククレーン