絞り込み
温度持続時間
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 防寒用品

539件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防災用アルミシート グローバル・ジャパン

    防災用アルミシート

    グローバル・ジャパン
    199税込219
    1枚
    7日以内出荷
    一時避難に最適!防災グッズ 非常時に保温ブランケットとして使える超軽量アルミシート
    仕様●素材:PET(アルミ蒸着ポリエステル)●【本体サイズ】●▼展開サイズ:約210×130cm●▼折り畳みサイズ:約W7×D2.5×H11cmアズワン品番68-4132-64
  • 桐灰貼るマグママックス 小林製薬

    桐灰貼るマグママックス

    小林製薬
    529税込582
    1個(4枚)
    当日出荷
    ●マグマシリーズ最大級の大きさと発熱力のカイロです●早く温まり、屋外で冷めにくい屋外専用の貼るタイプ●冬場のキャンプ場やスキー場など極寒時※1に適しています●最高温度63℃/平均温度52℃/14時間持続※1 -5℃環境下
    タイプ貼るタイプ温度持続時間14時間
  • ゴムチップマット 通路用 20mm D&Dグループ

    ゴムチップマット 通路用 20mm

    D&Dグループ
    17,150税込18,865
    1個
    10日以内出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様下層黒寸法(mm)900×1200×20質量(kg)約19.4タイプ通路用
  • ゴムチップパネル D&Dグループ

    ゴムチップパネル

    D&Dグループ
    1,230税込1,353
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり寸法(mm)300×300×10質量(kg)約0.8タイプ通路用
  • ミツウロコ 豆炭アンカ用ロックウール ミツウロコ

    ミツウロコ 豆炭アンカ用ロックウール

    ミツウロコ(1件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1箱
    8日以内出荷
    豆炭アンカ用岩綿。人工繊維でアスベストは含まれません。1箱で豆炭アンカ片面分となります
  • 温活女子のからだケア ちょい温 ジェルカイロ ケンユー

    温活女子のからだケア ちょい温 ジェルカイロ

    ケンユー
    449税込494
    1個
    当日出荷
    温活女子のからだケア ちょいぬくジェルカイロ。電子レンジでチンするだけで手軽に使えるジェルタイプのカイロです。お腹を温めたい時や夏の冷房対策など、ちょっとした温かさが欲しい時に便利です。水分性のジェルは柔らかく優しいお湯の温もりを提供します。手ごろな使いやすサイズです。繰り返し使えるので、経済的です。 かわいいハートのししゅう入りです。
    セット内容カバー 1、ジェル袋 1材質[カバー]ポリエステル、[ジェル袋]水、多価アルコール、高分子吸水樹脂、ポリエチレン質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×105×20
  • ミニホットマット YAMAZEN(山善)

    ミニホットマット

    YAMAZEN(山善)
    2,990税込3,289
    1枚
    当日出荷
    冬場の寒い足元におすすめ。椅子や床に置いてあたたかいミニマット。使いやすいミニサイズで勉強や在宅ワーク時も手軽に使える。マットの表面はふわふわ暖かい手触り。
    用途足元暖房、座布団として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/イス/椅子/ソファ/ふかふか/おしゃれ/勉強/テレワーク/在宅ワーク
  • 電気あんか YAMAZEN(山善)

    電気あんか

    YAMAZEN(山善)
    1,990税込2,189
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    寒い冬場の就寝時におすすめ。シンプルな電気あんか。【平型・山型】温度調節機能・サーモスタット機能付き。本体中央のダイヤルで3段階の温度調節が可能。【ソフト】サーモスタット機能付き。
    用途電気あんかとして。寒い冬場の就寝時などに。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/暖房機器/省エネ/レトロ/布団/寒さ対策/冷え/おしゃれ/ゆたんぽ/湯たんぽコード長さ(m)約2
  • 綿    敷き毛布 TEKNOS

    綿 敷き毛布

    TEKNOS
    3,098税込3,408
    1台
    5日以内出荷
    肌に優しい天然素材(綿100%)で、安らかな夢の世界へ。温度調節。ダニ退治。洗える毛布
    材質綿100%ベージュ系消費電力(W)50寸法(cm)140×80表面温度(℃)50(強)1時間あたりの電気代目安(円)1
  • INKO USB ハンドウォーマー スエード INKO

    INKO USB ハンドウォーマー スエード

    INKO
    4,364税込4,800
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。薄さを追求したデザインで、ポケットにサッとしまえます。毎日の出勤やちょっとしたお出かけ、スポーツ観戦、旅行など様々なシーンで気軽に持ち運びができます。何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。最高50℃まですぐに温まる両面発熱システム。身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。
    セット内容ヒーター本体、専用ビニールポーチ、保証書および取扱説明書寸法(mm)110×110×1質量(g)42電力(W)最大5保証期間1年間コード長さ(cm)135(USB・リモコン部分含む)温度調整方法3段階RoHS指令(10物質対応)対応表面温度(℃)最高50
  • ホッカイ棒 セキカワ

    ホッカイ棒

    セキカワ
    16,980税込18,678
    1本
    8日以内出荷
    2.05~3.45Mまで伸びる。
    用途雪下ろし材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード全長(mm)2.05質量(kg)1.52質量(g)ボディ/ヘッド:940/580タイプ平形寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5伸縮サイズ(m)2.05~3.45
  • 45×ミニマット (強弱切替) ネイビー「発熱素材」 TEKNOS

    45×ミニマット (強弱切替) ネイビー「発熱素材」

    TEKNOS(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    通電せずに暖かく感じる、コンパクトなあったかカーペット(45×45cm)
    用途強弱切換え付/吸湿発熱素材で暖かく上質な肌触り/吸湿発熱テクノヒート材質ポリエステル100%ネイビー消費電力(W)36/強運転寸法(cm)45×90表面温度(℃)521時間あたりの電気代目安(円)約1.1
  • 45×ミニマット (強弱切替) ブラウン「発熱素材」 TEKNOS

    45×ミニマット (強弱切替) ブラウン「発熱素材」

    TEKNOS(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    通電せずに暖かく感じる、コンパクトなあったかカーペット(45×45cm)
    用途強弱切換え付/吸湿発熱素材で暖かく上質な肌触り/吸湿発熱テクノヒート材質ポリエステル100%ブラウン消費電力(W)36/強運転寸法(cm)45×45表面温度(℃)521時間あたりの電気代目安(円)約0.6
  • 1.5畳用カーペット本体 TEKNOS

    1.5畳用カーペット本体

    TEKNOS
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    足元から暖める床生活のスタンダード(1.5畳用)。折り畳み収納可でダニ退治も出来ます。
    材質ポリエステル100%ダークグレー消費電力(W)360寸法(cm)180×125表面温度(℃)45(強)1時間あたりの電気代目安(円)約4.5
  • 融雪マット 玄関用 TGK(東京硝子器械)

    融雪マット 玄関用

    TGK(東京硝子器械)
    99,980税込109,978
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
    使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。幅(mm)960厚さ(mm)6タイプ玄関用電圧(V)AC100コード長さ(mm)3
  • アルミ製雪落とし&雪庇落としセット 6mタイプ ファミリー・ライフ

    アルミ製雪落とし&雪庇落としセット 6mタイプ

    ファミリー・ライフ
    23,900税込26,290
    1セット
    8日以内出荷
    屋根の上の雪落としが楽々安全!ラクに扱える軽量タイプ。雪落としと雪庇落としのセットで心強い!雪落とし用ヘッド付き。180度の角度調節機能で様々な屋根の傾斜に対応。ラバー付きなので傷つけにくく安心。4.5mタイプ:約1.5~4.5m、6mタイプ:約1.5~6m<4.5mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセット<6mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)×2、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセットお客様組立式
    材質本体:アルミパイプ、グリップ:エラストマ樹脂質量(kg)(約)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30×12×600寸法(幅W×高さH)(cm)雪庇落としヘッド部:(約)15×25寸法(幅W×奥行D)(cm)雪落としヘッド部:(約)30×12
  • enetanpo X / ET-06 エネタンポ USBホットマット TAIGASHOJI(大河商事)

    enetanpo X / ET-06 エネタンポ USBホットマット

    TAIGASHOJI(大河商事)
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
    お湯も、火も使わない。厚さ2ミリ、重さ80gの省エネ防寒グッズ。
    セット内容本体、収納バック、カラビナ、本体給電用USB延長コード(約1.2m)、取扱説明書・保証書材質ナイロン厚さ(mm)2質量(g)約80電源5V/2A(推奨)~USB電源コード長さ(cm)約40寸法(高さH×幅W)(mm)最大約380×350ヒーター温度(℃)約39
  • はるオンパックスミニ60P エステー

    はるオンパックスミニ60P

    エステー
    1,998税込2,198
    1セット(60個)
    当日出荷
    長時間安定した温度が持続する、品質の良い貼るタイプのカイロです。薄く、中身が均一で片寄らず、からだにぴったりフィットします。温かさが10時間持続します。
  • はるオンパックスミニ30P エステー

    はるオンパックスミニ30P

    エステー
    999税込1,099
    1セット(30個)
    当日出荷
    長時間安定した温度が持続する、品質の良い貼るタイプのカイロです。薄く、中身が均一で片寄らず、からだにぴったりフィットします。温かさが10時間持続します。
  • 電気カーペット (カバーセットタイプ) Panasonic(パナソニック)

    電気カーペット (カバーセットタイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    40,900税込44,990
    1セット
    4日以内出荷
    インテリアと調和する、やさしい色調 省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電 本体厚み約1cm&2時間、4時間、切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 コントローラーSIAA抗菌で清潔
    材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)カバーカービングボア質量(kg)ヒーター部:約5.9、カバー部:約3.1ベージュタイプ3面7通り切り替えスイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)定格消費電力(W)700寸法(cm)ヒーター部:約241×190×1、カバー部:約248×197機能コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(3面)、温度ひかえめモード:○、折り可:12折、ヤグラ可:○、遮音:○、省エネスイッチ:○、電力モード:○(1/3)、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い)温度制御ニッケルサーミスタ材質(カバー)ポリエステル100%パイル長(mm)カット部:約6織り方ボア編みコード長さ(cm)150表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37適用畳数3畳相当1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約12.4/中:約8.6
  • かわいいミニ湯たんぽ(袋付) 協越化学

    かわいいミニ湯たんぽ(袋付)

    協越化学
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    おしゃれなカラーリングで、コンパクトな湯たんぽです。コンパクトなので事務所などのオフィスや、または屋外のスポーツ観戦や映画場などの外出先でもお使いになれます。
    用途布団内、リビング、オフィス、外出先等での防寒、冷え対策。寸法(mm)148×208×57容量(mL)750色(袋)
  • 3Hタイマー付きテーブルヒーター 中川ケミカル

    3Hタイマー付きテーブルヒーター

    中川ケミカル
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番138-8386幅(mm)455高さ(mm)18質量(g)780奥行(mm)360電源(V)100消費電力(kW)0.09標準消費電力料金(円/h)1.8
  • かけしき毛布 Panasonic(パナソニック)

    かけしき毛布

    Panasonic(パナソニック)
    14,900税込16,390
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
    スイッチコントローラースイッチ温度(℃)【 50Hz】「強」51・「3」37、【60Hz】「強」51・「3」37コード長さ(m)本体側:0.97、電源側:1.91定格消費電力(W)75温度制御ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター1時間当たりの電気代(強/弱)(円)【 50Hz】約1.5/約0.9、【60Hz】約1.5/約0.9
  • 温熱シート 温女子 オカモト

    温熱シート 温女子

    オカモト
    499税込549
    1個(4枚)
    欠品中
    温熱効果による血行促進・痛みの緩和
    タイプ貼るタイプ
  • オンパックス 足ぽかシート エステー

    オンパックス 足ぽかシート

    エステー(5件のレビュー)
    639税込703
    1セット(25cm×3個)ほか
    当日出荷
    靴の中に敷くだけで、冷える足もとをしっかり温めます。 足に合わせた左右別形状なので、足もと全体をしっかり温めます。 薄型で、違和感が少なく、歩きやすいです。 8時間タイプで足のサイズに合わせて選べる22cmと25cmの2サイズ。 鉱物系吸着剤と抗菌不織布で靴の中のニオイを抑えます。
  • ホットカーペット アイリスオーヤマ

    ホットカーペット

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷
    豊富なサイズから、使用スペースにあったサイズを選んで使えるホットカーペットです。
  • 融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-100 北海道ゴム工業所

    融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-100

    北海道ゴム工業所
    58,980税込64,878
    1枚
    4日以内出荷
    降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。 敷いてコンセントに差し込むだけ。 雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。 程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。 丸めて収納可能。 水や中性洗剤で簡単洗浄。 表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。 4箇所の固定穴。 PSE認証商品。日本防炎協会認定品。
    用途玄関/通路用厚さ(mm)9質量(kg)14タイプ玄関/通路用出力(W)300寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×1000コード長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハート融雪マット D&Dグループ

    ハート融雪マット

    D&Dグループ(11件のレビュー)
    25,900税込28,490
    1セット
    翌々日出荷
    カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。 発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。 炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通貨も可能なほどの耐久性を実現しました。 コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。 夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
    用途勝手口、排水溝入口、自販機前や舗道、玄関、駐車場入り口、階段などに。緑黒
  • ホカロン 貼らないタイプミニ ロッテ

    ホカロン 貼らないタイプミニ

    ロッテ(1件のレビュー)
    379税込417
    1袋(10枚)
    当日出荷
    ポケットに入れてもかさばらないミニサイズ。通勤・通学、ウォーキング、レジャーやスポーツ観戦など手が悴みやすい時におすすめです。お買い求めやすい10個入り。持続時間9時間。
    成分鉄粉、水、活性炭、塩類、バーミキュライト、吸水性樹脂、木粉タイプ貼らないタイプ最高温度(℃)70温度持続時間9時間平均温度(℃)56
  • ハンドウォーマー ミニ 桐灰

    ハンドウォーマー ミニ

    桐灰
    429税込472
    1セット(10個)
    当日出荷
    貼らないミニタイプのカイロ。ポケットにぴったりのミニサイズ。12時間持続。
  • モバイルバッテリー機能付き ハンディカイロ DAISHIN(大進)

    モバイルバッテリー機能付き ハンディカイロ

    DAISHIN(大進)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    外出時に携帯するだけでカイロとモバイルチャージャーの1台2役。カイロとして3段階の温度設定(55℃/48℃/42℃)が可能です。落下防止のストラップ付きで安心です。
    用途カイロ用に。仕様内臓電池:3.7Vリチウムイオン電池2400mAhセット内容本体×1個、ストラップ×1個、充電ケーブル(Type-C)×1個、取扱説明書(保証書込)×1枚質量(g)108消費電力(W)最大3(カイロ)出力最大7W(DC5V1.4A)電源USB充電式(入力:DC5V 1A)充電時間約3.5時間連続使用可能時間強:1.5時間 中:2.5時間 弱:3時間(カイロ時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.9×2.4×10.2充電可能回数約300回
  • 屋根の雪おろし イースライダー 金象

    屋根の雪おろし イースライダー

    金象
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    屋根に登らず雪降ろしが出来て安全。雪がどんどん滑り落ちてくるので短時間で雪降ろしが出来る。最小186cmから伸縮パイプを伸ばすことで347cmに、延長パイプを取付ければ最大520cmに。特許登録済み。
    用途地上からの屋根等高所の雪降ろし作業に。材質【頭部】アルミ【柄部】アルミ【シート】PP質量(kg)1.8(延長パイプ取付け時:2.5)幅(cm)47.5全長(cm)186~347(延長パイプ取付け時520)高さ(cm)28.5
  • フランネルごろ寝マット アイメディア

    フランネルごろ寝マット

    アイメディア
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
    ふわふわで滑らかな肌触りが心地よい、フランネル素材のごろ寝マットです。フランネルの極細繊維が暖かい空気をたっぷり抱え込むから、床にそのまま敷くだけで冷気を遮り、ぽかぽか快適なくつろぎ空間に。軽くて持ち運びやすく、お手入れも簡単。ご家庭の洗濯機で洗えます。ソファーシートとしてもお使いいただけます。
    材質表地/ポリエステル100%、中材/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル100%寸法(cm)約60×180
  • やわらか湯たんぽ 足用ショートタイプ ブラウン S ヘルメット潜水

    やわらか湯たんぽ 足用ショートタイプ ブラウン S

    ヘルメット潜水
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    足元からポカポカ。驚きの感触。立ち仕事などにも
    材質本体:クロロプレンゴム、ナイロン、PETブラウンサイズ○サイズ:S(長さ24cm)○容量:約1.1L(片足)
  • やわらか湯たんぽ 足用ショートタイプ ブラウン M ヘルメット潜水

    やわらか湯たんぽ 足用ショートタイプ ブラウン M

    ヘルメット潜水
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    足元からポカポカ。驚きの感触。立ち仕事などにも
    材質本体:クロロプレンゴム、ナイロン、PETブラウンサイズ○サイズ:M(長さ27cm)○容量:約1.1L(片足)
  • 空気をキレイにするホットカーペット YAMAZEN(山善)

    空気をキレイにするホットカーペット

    YAMAZEN(山善)
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    ホルムアルデヒド、タバコのニオイ、生活臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用。室温センサー搭載。機能ダニ対策機能・約8時間後に自動的に通電が切れる安心機能つき
    用途節電 電気暖房 節電 カーペット ホットマット 電気カーペット 電気マット材質ポリエステル100%質量(kg)1.75電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)75保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×180表面温度(℃)弱:約26、中:約34、強:約421時間あたりの電気代目安(円)弱:約0.8円、中:約1.4円、強:約2.2円
  • マルチホットマット TEKNOS

    マルチホットマット

    TEKNOS(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    5日以内出荷
    用途足元暖房に木目調ライトグレーサイズ(cm)35×45消費電力(W)40/強素材ポリ塩化ビニル系表面温度(℃)52(強)
  • 使い捨てないマグマカイロ カバー&モバイルバッテリー機能付 チャコール/ミントグリーン ライフオンプロダクツ

    使い捨てないマグマカイロ カバー&モバイルバッテリー機能付 チャコール/ミントグリーン

    ライフオンプロダクツ
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    極寒でも温かい高温マグマ設計、温度設定は45~60℃まで可能な高温エコカイロです。温度3段階調節が可能で、気温や使用場所によって快適な温度を選べます。熱感や未使用時の冷たさを防ぐ専用カバーを付属、モバイルバッテリー機能付きなど様々な配慮と機能性も抜群です。液晶ディスプレイにはカイロの設定温度が表示されるため、ひと目でわかり安心してご使用いただけます。充電式で繰り返し何度も使えるため、環境に優しくエシカルな観点からもおすすめの「使い捨てないエコカイロ」。ギフトにも喜ばれる商品です。
    用途寒い季節に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、専用カバー、取扱説明書(保証書付)質量(g)140消費電力(W)10.5電源DC5V 2.1Aコード長さ(mm)450(Type-C)設定温度(℃)【表面】23段階 強/60、中/50、弱/45(±5バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 5000mAh充電時間(時間)約4稼働時間(フル充電での連続稼動)強/1.5時間 中/2.5時間 弱/3.5時間
  • どこでも電気着る毛布 くるみケット オーバー Air PD+ USB YAMAZEN(山善)

    どこでも電気着る毛布 くるみケット オーバー Air PD+ USB

    YAMAZEN(山善)
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    ふわっと気ままに動けるコードレス着る毛布 電気毛布 表面温度(全面/上部のみ/下部のみ使用時):(強)約45℃、(中)約40℃、(弱)約35℃ 2時間自動オフタイマー 着脱・移動にこだわったeasyモデル 身長目安145-180cm 重さ:約820g 軽量モデルで軽やかな着心地 PD(パワーデリバリー)対応 大型ヒーターユニット搭載
    用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 着るコタツ 一人用 電気ひざ掛け毛布 ブランケット材質ポリエステル100%タイプポンチョ消費電力(W)15電源DC 9V/2A(USB TYPE C)電源コード(m)1保証期間1年寸法(縦×横)(cm)105×120
  • 電気毛布 プログラムタイマー搭載 抗菌防臭 ぐっすりモード YAMAZEN(山善)

    電気毛布 プログラムタイマー搭載 抗菌防臭 ぐっすりモード

    YAMAZEN(山善)
    6,998税込7,698
    1枚
    5日以内出荷
    快眠と省エネをダブルで実現!プログラムタイマー搭載 表面温度:(強)約53℃、(適温)約33℃、(弱)約23℃ ダニ対策機能 本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません) 省エネぐっすりモード(タイマー)機能搭載 (就寝時にスイッチを入れると2時間暖房→4時間暖房停止→2時間暖房します。睡眠前後の暖房で快適な眠りを得られます) 12時間後自動切タイマー
    用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 電気敷き毛布 電気掛け敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布電源AC100V(50/60Hz)
防寒用品