絞り込み
ブランド
  • アンデックス
  • モノタロウ(162)
  • エスコ(1,332)
  • 扶桑精機(1,073)
  • 大塚刷毛製造(945)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(859)
  • 広島(686)
  • 好川産業(679)
  • ヤヨイ化学(457)
  • YELLOTOOLS(395)
  • インダストリーコーワ(346)
  • TRUSCO(334)
  • 尾崎亀商店(321)
  • 岩田製作所(285)
  • アネスト岩田(243)
  • ハンディ・クラウン(214)
  • 精和産業(198)
  • SK11(169)
  • アサヒペン(165)
  • TSオリジナル(高翔産業)(136)
  • エアテックス(124)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塗装ブース用フィルター枠 アルミ製 アンデックス

    塗装ブース用フィルター枠 アルミ製

    アンデックス
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    塗装ブースフィルター用 アルミ枠 各種。500mm×500mm。610mm×610mm。610mm×305mm。アルミ枠には上記3サイズ、厚みもお選びいただけます。井桁、フィルター押え用山形押えを標準で装備しています。
    用途用途:塗装ブースフィルター(カット品)用アルミ枠。塗装ブースに設置。給気用、排気用付属品井形、山形押え材質アルミ製種類フィルター用アルミ枠荷姿ダンボール箱RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗装ブース排気フィルター AD-2000 500mm角カット品 アンデックス

    塗装ブース排気フィルター AD-2000 500mm角カット品

    アンデックス
    17,980税込19,778
    1箱(40枚)
    3日以内出荷
    青いフワリが目印の排気フィルターです。網の替わりに通気性のあるフィルム状にしたので、交換もスムーズです。密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。10μmのミストを90%以上捕集できます。高効率・長寿命・低圧損の次世代排気フィルターです。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。使いやすい500mm角(500mm×500mm)のカット品です。原反の取り扱いもあります。
    用途用途:塗装ブースの排気フィルターとしてお使いください。材質ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)25.0±4.0寸法(mm)500×500種類塗装ブース排気フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)2.5機能難燃性捕集効率(%)85RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)527圧力損失(Pa)75~250
  • 塗装ブース排気用プレロールフィルター AD-40 アンデックス

    塗装ブース排気用プレロールフィルター AD-40

    アンデックス
    23,980税込26,378
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    2mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。100m巻と50m巻があります。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。100m巻ロール原反のラインナップです。
    用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)2.0±0.5種類プレロールフィルター荷姿原反クラフト紙梱包風速(m/s)2機能難燃性捕集効率(%)40ロール直径(mm)外径 300、内径 52RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)95圧力損失(Pa)11~50
  • 【オーダー】塗装ブース用給気一次フィルター AD-330  カット品 アンデックス

    【オーダー】塗装ブース用給気一次フィルター AD-330 カット品

    アンデックス
    3,270税込3,597
    1枚
    5日以内出荷
    1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気一次フィルター AD-330の特長】 捕集効率90%の給気一次フィルターです。 柔軟性のあるフィルターです。 難燃性フィルター。 ◎捕集効率90%、耐熱温度100℃の高性能フィルター ◎信頼のアンデックスブース純正品 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
    用途塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。空調用フィルターとしてもご使用いただけます。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)18.0±3.0種類給気一次フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)1.5機能難燃性耐熱温度(℃)100最大寸法(mm)2000×5000捕集効率(%)90RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)45~250サービス分類オーダー・加工
  • 中性能フィルター IDN500  標準サイズ カット品 アンデックス

    中性能フィルター IDN500 標準サイズ カット品

    アンデックス
    24,980税込27,478
    1箱(40枚)ほか
    4日以内出荷
    23mm厚の中性能フィルターです。 塗料ミストの極小粒子やクロム酸等の有害物質除去に対応できます。 難燃性のフィルターです。 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品です。 原反の取り扱いもあります。
    用途塗装ブース排気用、その他中性能フィルターとして空調用設備・装置の外気取入用フィルターに使えます。その他【圧損】120~300Pa【保塵量】210(g/m2)材質ポリエステル厚さ(mm)23.0±3.0種類中性能フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)2.5機能難燃性、JIS F☆☆☆☆捕集効率(%)98(3μmの粒子)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T  標準サイズ カット品 アンデックス

    塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T 標準サイズ カット品

    アンデックス
    19,980税込21,978
    1箱(25枚)ほか
    4日以内出荷
    厚さ5mmのフィルターで、給気二次フィルターの寿命を延ばす補助フィルターです。 難燃性のフィルターです。 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品です。 原反の取り扱いもあります。
    用途塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。空調設備・空調措置の外気取入用フィルターとしてもご使用できます。その他【圧損】11~206Pa【保塵量】264(g/m2)材質ポリエステル/アクリル系厚さ(mm)5.0±1.5種類給気一次フィルター、エアハン用フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)2.5機能難燃性耐熱温度(℃)100捕集効率(%)88RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】中性能フィルター IDN500 カット品 アンデックス

    【オーダー】中性能フィルター IDN500 カット品

    アンデックス
    3,270税込3,597
    1枚
    5日以内出荷
    1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【中性能フィルター IDN500の特長】 23mm厚の中性能フィルターです。 塗料ミストの極小粒子やクロム酸等の有害物質除去に対応できます。 難燃性のフィルターです。 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
    用途塗装ブース排気用、その他中性能フィルターとして材質ポリエステル厚さ(mm)23.0±3.0種類中性能フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)2.5機能難燃性、JIS F☆☆☆☆最大寸法(mm)2000×5000捕集効率(%)98(3μmの粒子)RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)210圧力損失(Pa)120~300サービス分類オーダー・加工
  • 塗装ブース排気フィルター アンデックス

    塗装ブース排気フィルター

    アンデックス
    68,980税込75,878
    1巻(20m)
    4日以内出荷
    青いワリフが目印の排気フィルターです。 網の替わりにフィルムにしたので、交換もスムーズです。 密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。 10μmのミストを90%以上捕集できます。
    用途塗装ブース用排気フィルター仕様難燃性有材質ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)25.0±4.0寸法(m)1.6×20風速(m/s)2.5捕集効率(%)85RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失75~250Pa給塵量(g/m2)527
  • 【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター AX-01F  カット品 アンデックス

    【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター AX-01F カット品

    アンデックス
    3,290税込3,619
    1枚
    5日以内出荷
    1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次フィルター AX-01Fの特長】 高品質給気二次フィルターにカビや細菌の発生を防ぐ、防カビ・抗菌機能が追加! 加湿や梅雨時にカビの発生を抑制し、バクテリアへの効果も証明されています。 ≪新製品特許出願中≫ ◎人体や環境に優しい世界初の天井フィルターです。 ◎振動にも強い粘着剤付き。 ◎難燃性のフィルターです。 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
    用途塗装ブースの給気二次フィルターとしてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート(防カビ剤/抗菌剤)厚さ(mm)20.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性(JACA No.11A-2003 クラス3)、防カビ・抗菌その他の機能粘着剤付き耐熱温度(℃)120(MAX)最大寸法(mm)2000×5000捕集効率(%)98(ASHRAE質量法)RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)30~390サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター AD-980  カット品 アンデックス

    【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター AD-980 カット品

    アンデックス
    3,340税込3,674
    1枚
    5日以内出荷
    1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次フィルター AD-980の特長】 捕集効率98%の高性能天井フィルター。 世界で初めて、塗装ブースメーカー主導で開発されたフィルターです。 振動にも強い粘着剤付きです。 ◎捕集効率98%、耐熱温度120℃(MAX)の高性能フィルター ◎AD-980は信頼のアンデックス純正マーク入りです。 ◎難燃性のフィルターです。 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(1.6m×20m巻/2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
    用途塗装ブースの給気二次フィルターとしてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)20.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.25機能難燃性耐熱温度(℃)120最大寸法(mm)2000×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)30~390サービス分類オーダー・加工
  • 塗装ブース排気用 アコーディオンフィルター アンデックス

    塗装ブース排気用 アコーディオンフィルター

    アンデックス
    23,980税込26,378
    1本(10m)
    3日以内出荷
    乾きが遅く、粒の大きな塗料ミストの補修に最適です。◎特殊加工したプリーツで、5~18kg/m2までと高い保塵量を示します。 プレフィルターとして使用します。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
    用途用途:塗装ブースの排気フィルター及びプレ排気フィルターとしてお使いください。※風速0.5m/s付近で使用してください。材質拡張リミッター付き厚さ(mm)65.0±5.0種類アコーディオンフィルター(排気用)荷姿ダンボール箱寸法(m)1.0×10m風速(m/s)0.5耐熱温度(℃)130捕集効率(%)90(水性塗料の場合)RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)18,000(水性塗料の場合)圧力損失(Pa)20~128
  • 塗装ブース排気用プレロールフィルター AD-40 ハーフロール アンデックス

    塗装ブース排気用プレロールフィルター AD-40 ハーフロール

    アンデックス
    22,980税込25,278
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    2mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。100m巻と50m巻があります。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。50m巻ロール原反、ハーフロールのラインナップです。
    用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)2.0±0.5種類プレロールフィルター荷姿原反クラフト紙梱包風速(m/s)2機能難燃性捕集効率(%)40ロール直径(mm)外径 230、内径 52RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)95圧力損失(Pa)11~50
  • 塗装ブース排気用 ノンパームフィルター アンデックス

    塗装ブース排気用 ノンパームフィルター

    アンデックス
    9,598税込10,558
    1本(2m)ほか
    3日以内出荷
    難燃性! 低圧損! 理想の粗塵用フィルター。-燃えないパームはノンパーム-。ノンパームがリニューアルしました!。◎難燃性があるので、塗装作業に使用できます。◎通気性が良いので、粘着性の強い塗料や粒子の粗い塗料にも使えます。◎排気フィルターを長持ちさせるためのプレフィルターとしても使用できます。◎保塵量が多いので、交換頻度が少なくなります。◎腰が強く柔軟性があるので、フィルター枠にフィットします。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反 1m×2m×25tと1m×2m×50tの2種類の厚みと各標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップになります。
    用途用途:塗装ブースの排気フィルター及びプレ排気フィルターとしてお使いください。材質塩化ビニリデン種類排気フィルター風速(m/s)1機能難燃性(クラス3)RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(Pa)5~20
  • 塗装ブース用給気一次フィルター AD-330 標準サイズ カット品 アンデックス

    塗装ブース用給気一次フィルター AD-330 標準サイズ カット品

    アンデックス
    29,980税込32,978
    1箱(50枚)ほか
    4日以内出荷
    捕集効率90%の給気一次フィルターです。 柔軟性のあるフィルターです。 難燃性フィルター。 ◎捕集効率90%、耐熱温度100℃の高性能フィルター ◎信頼のアンデックスブース純正品 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品です。 原反の取り扱いもあります。
    用途塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。空調設備・空調措置の外気取入用フィルターとしてもご使用できます。その他【圧損】45~250Pa【保塵量】450(g/m2)材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)18.0±3.0種類給気一次フィルター、エアハン用フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)1.5機能難燃性耐熱温度(℃)100捕集効率(%)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター PX-400  カット品 アンデックス

    【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター PX-400 カット品

    アンデックス
    3,310税込3,641
    1枚
    5日以内出荷
    1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次フィルター PX-400の特長】 目視可能な粒子(10μm以上)をほとんど確実に除去します。 あえて一層式にして細かい粒子(10μm以下のサイズ)の補修にもこだわりました。 ◎振動にも強い粘着剤付き。 ◎耐熱試験130℃ 720時間で0.5%以下の収縮率。 ◎高品質製品(high quality products) ◎難燃性フィルター 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(1.6m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
    用途塗装ブースの給気二次フィルターとしてお使いください。材質ポリエステル厚さ(mm)18.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性その他の機能粘着剤付き耐熱温度(℃)130最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)510圧力損失(Pa)45~400サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T  カット品 アンデックス

    【オーダー】塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T カット品

    アンデックス
    3,410税込3,751
    1枚
    5日以内出荷
    1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気一次フィルター NF-100Tの特長】 厚さ5mmのフィルターで、給気二次フィルターの寿命を延ばす補助フィルターです。 難燃性のフィルターです。 ◎信頼のアンデックスブース純正品 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(2m×50m巻)の販売もございますのでご利用ください。
    用途塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。空調用フィルターとしてもご使用いただけます。材質ポリエステル/アクリル系厚さ(mm)5.0±1.5種類給気一次フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)2.5機能難燃性耐熱温度(℃)100最大寸法(mm)2000×5000捕集効率(%)88RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)264圧力損失(Pa)11~206サービス分類オーダー・加工
  • 塗装ブース用二次フィルター AX-01F アンデックス

    塗装ブース用二次フィルター AX-01F

    アンデックス
    76,980税込84,678
    1箱(50枚)ほか
    3日以内出荷
    高品質給気二次フィルターにカビや細菌の発生を防ぐ、防カビ・抗菌機能が追加!。加湿や梅雨時にカビの発生を抑制し、バクテリアへの効果も証明されています。≪新製品特許出願中≫。◎人体や環境に優しい世界初の天井フィルターです。◎振動にも強い粘着剤付き。◎難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2.0m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
    用途用途:塗装ブースの給気二次フィルター(天井フィルター)としてお使いください。※風速0.5m/s付近で使用してください。材質ポリエチレンテレフタレート(防カビ剤/抗菌剤)厚さ(mm)20.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター) 原反風速(m/s)0.5機能難燃性(JACA No.11A-2003 クラス3)耐熱温度(℃)120(MAX)捕集効率(%)98(ASHRAE質量法)RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)30~390
  • フロアフィルター ノングラス アンデックス

    フロアフィルター ノングラス

    アンデックス
    31,980税込35,178
    1箱(30枚)ほか
    3日以内出荷
    ガラス繊維製品の取り扱いの難しさや廃棄処理の悩みを解決する!!。ダウンフローブースのフロア用排気フィルター。難燃性のフィルターです。〔取扱ラクラク!〕〔簡単廃棄〕。◎地域により廃棄が困難になったガラス繊維製と違い、従来通り廃棄できます。◎取付作業時等、ガラス繊維で皮膚を傷つける心配がありません。◎グレーチングで抑えると1~2mmの厚さになります。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2m×21m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
    用途用途:塗装ブース排気用フロアフィルターとしてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)50.0±5.0種類フロアフィルター風速(m/s)1.5機能難燃性捕集効率(%)73RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)580圧力損失(Pa)30~70
  • 塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T アンデックス

    塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T

    アンデックス
    36,980税込40,678
    1箱(50枚)ほか
    3日以内出荷
    厚さ5mmのフィルターで、給気二次フィルターの寿命を延ばす補助フィルターです。難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2m×50m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
    用途用途:塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。材質ポリエステル/アクリル系厚さ(mm)5.0±1.5風速(m/s)2.5機能難燃性耐熱温度(℃)100捕集効率(%)88RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)264圧力損失(Pa)11~206
  • 塗装ブース用二次フィルター PX-400 アンデックス

    塗装ブース用二次フィルター PX-400

    アンデックス
    76,980税込84,678
    1箱(50枚)ほか
    3日以内出荷
    目視可能な粒子(10μm以上)をほとんど確実に除去します。あえて一層式にして細かい粒子(10μm以下のサイズ)の補修にもこだわりました。◎振動にも強い粘着剤付き。◎耐熱試験130℃ 720時間で0.5%以下の収縮率。◎高品質製品(high quality products)。◎難燃性フィルター。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(1.6m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
    用途用途:塗装ブースの給気二次フィルター(天井フィルター)としてお使いください。※風速0.5m/s付近で使用してください。材質ポリエステル厚さ(mm)18.0±3.0風速(m/s)0.5機能難燃性耐熱温度(℃)100捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)510圧力損失(Pa)45~400
  • 塗装ブース排気フィルター MS-320 アンデックス

    塗装ブース排気フィルター MS-320

    アンデックス
    37,980税込41,778
    1箱(50枚)ほか
    3日以内出荷
    低圧損で通気性の良い排気フィルターです。◎保塵量に優れ交換頻度を少なくします。◎難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(1.6m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
    用途用途:塗装ブースの排気フィルターとしてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)20.0±3.0種類塗装ブース排気フィルター風速(m/s)2.5機能難燃性捕集効率(%)78RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)608圧力損失(Pa)51~196
  • 中性能フィルター IDN500 アンデックス

    中性能フィルター IDN500

    アンデックス
    45,980税込50,578
    1箱(40枚)ほか
    3日以内出荷
    23mm厚の中性能フィルターです。塗料ミストの極小粒子やクロム酸等の有害物質除去に対応できます。難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2.0m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
    用途用途:塗装ブース排気用、その他中性能フィルターとして材質ポリエステル厚さ(mm)23.0±3.0種類中性能フィルター風速(m/s)2.5機能難燃性捕集効率(%)98(3μmの粒子)RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)210圧力損失(Pa)120~300
  • 塗装ブース用給気一次フィルター AD-330 500mm角カット品 アンデックス

    塗装ブース用給気一次フィルター AD-330 500mm角カット品

    アンデックス
    48,980税込53,878
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    捕集効率90%の給気一次フィルターです。柔軟性のあるフィルターです。難燃性フィルター。◎捕集効率90%、耐熱温度100℃の高性能フィルター。◎信頼のアンデックスブース純正品。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。使いやすい500mm角(500mm×500mm)のカット品です。原反の取り扱いもあります。
    用途用途:塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)18.0±3.0寸法(mm)500×500種類給気一次フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)1.5機能難燃性捕集効率(%)90RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)45~250
  • 塗装ブース用給気二次フィルター AD-980 500mm角カット品 アンデックス

    塗装ブース用給気二次フィルター AD-980 500mm角カット品

    アンデックス
    43,980税込48,378
    1箱(25枚)
    3日以内出荷
    捕集効率98%の高性能天井フィルター。世界で初めて、塗装ブースメーカー主導で開発されたフィルターです。振動にも強い粘着剤付きです。◎捕集効率98%、耐熱温度120℃(MAX)の高性能フィルター。◎AD-980は信頼のアンデックス純正マーク入りです。◎難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。使いやすい500mm角(500mm×500mm)のカット品です。原反の取り扱いもあります。
    用途用途:塗装ブースの給気二次フィルター(天井フィルター)としてお使いください。※風速0.25m/s付近で使用してください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)20.0±3.0寸法(mm)500×500種類給気二次フィルター(天井フィルター)荷姿ダンボール箱風速(m/s)0.25機能難燃性捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)30~390
  • 塗装ブース排気用プレロールフィルター AD-70 アンデックス

    塗装ブース排気用プレロールフィルター AD-70

    アンデックス
    38,980税込42,878
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    3.5mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。100m巻ロール原反のラインナップです。
    用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)3.5±0.5種類プレロールフィルター荷姿原反クラフト紙梱包風速(m/s)2.5機能難燃性捕集効率(%)50ロール直径(mm)外径 550、内径 45RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)114圧力損失(Pa)31~100
  • 塗装ブース用給気二次フィルター アンデックス

    塗装ブース用給気二次フィルター

    アンデックス
    169,800税込186,780
    1本(20m)
    4日以内出荷
    捕集効率98%の高性能天井フィルター。 振動にも強い粘着剤付。
    仕様難燃性有り材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)20.0±3.0風速(m/s)0.25耐熱温度(℃)120(最大)捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失30~390Pa給塵量(g/m2)450
  • 塗装ブース用給気一次フィルター アンデックス

    塗装ブース用給気一次フィルター

    アンデックス
    79,980税込87,978
    1本(20m)
    4日以内出荷
    捕集効率90%の給気一次フィルター。 柔軟性のあるフィルターです。
    用途塗装ブースの給気一次フィルターとして仕様難燃性有り材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)18.0±3.0風速(m/s)1.5耐熱温度(℃)100捕集効率(%)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失45~250Pa給塵量(g/m2)450
  • 塗装ブース用フィルター枠 スチール製 アンデックス

    塗装ブース用フィルター枠 スチール製

    アンデックス
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    塗装ブースフィルター用 スチール枠 。500mm×500mm。スチール網押さえ枠付き、別売りで枠のみ、フィルター押え網のみ、フィルター押え網ゴム付きのみがあります。
    用途用途:塗装ブースフィルター(カット品)用アルミ枠。塗装ブースに設置。排気用材質スチール種類フィルター用スチール枠荷姿ダンボール箱RoHS指令(10物質対応)対応

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品