ヘラ/盛板/コテ (6) カテゴリ: 塗装・養生・内装用品ブランド: SUN UPすべて解除
シールスクレーパー スリムタイプ用 替刃 SUN UP 5日以内出荷
シールスクレーパーSCR-01(4969968134737)用の替刃です。韓国POSCO社製ブレード使用
用途 剥がし作業 材質 本体:ステンレス/刃部:SK85(HRC58~61°) ※1枚付 刃基部:アルミニウム 全長(mm) 95 質量(g) 30 刃長(mm) 19 刃厚(mm) 0.25 刃部幅(mm) 39
タフスクレーパー ワイド厚刃 替刃付 SUN UP 5日以内出荷
ステッカー・シール・カッティングシートの剥がし、塗装・防水塗膜の剥がしやケレン作業、クロス(壁紙)・クッションフロアの剥がしに向いています。ハードな使用に耐える!ワイドな刃幅125mm、厚刃0.7mmのスクレパーです。( ※一般的なカッター刃:100mm幅、0.5mm厚) 力強い作業に最適です。替刃式:本品には3枚付です。替刃は折れ線なしなので折れにくい仕様です。グリップエンドはハンマーで叩けるので頑固な汚れも剥がせます!握りやすさを追及したグリップです。力を入れやすい太さ(Φ29mm)で滑りにくいTPR樹脂を使用しています。グリップ部にツバ付きで安全に作業可能。
用途 剥がし作業、ケレン作業 セット内容 替刃3枚付 材質 刃:SK85(HRC60°)/ヘッド部:アルミダイキャスト/柄部(パイプ):スチール/グリップ:PVC+TPR/グリップエンド:スチール 全長(mm) 330 質量(g) 460 刃長(mm) 125 刃幅(mm) 125 刃厚(mm) 0.7
3連発式シールスクレーパー用 替刃 SUN UP 5日以内出荷
3連発式シールスクレーパーSCR-02(4969968134751)用の替刃です。韓国POSCO社製ブレード使用
用途 剥がし作業 材質 刃部:SK85(HRC58~61°) 全長(mm) 110 質量(g) 48 刃長(mm) 19 刃厚(mm) 0.6 刃部幅(mm) 60
タフスクレーパー ワイド厚刃用 替刃 SUN UP 5日以内出荷
SUN UP タフ・スクレーパー ワイド厚刃 SCR-03(JAN4969968136700)用の替刃です。ハードな使用に耐える!ワイドな刃幅125mm、厚刃0.7mmのスクレパーです。( ※一般的なカッター刃:100mm幅、0.5mm厚) 力強い作業に最適です。替刃は折れ線なしなので折れにくい仕様です。
用途 スクレーパー用の替刃 材質 SK85(HRC60°) 全長(mm) 110 質量(g) 48 刃長(mm) 125 刃幅(mm) 125 刃厚(mm) 0.7
シールスクレーパー スリムタイプ SUN UP 5日以内出荷
ステッカー、キッチンコンロのこげ落としに最適です。鋭い切れ味!0.25mm厚の薄刃です。刃部はスライドで本体に収納できます。スリムで小型なのでポケットなどに入れて持ち運びに便利です韓国POSCO社製ブレード使用
用途 剥がし作業 材質 本体:ステンレス/刃部:SK85(HRC58~61°) ※1枚付 刃基部:アルミニウム 全長(mm) 153 質量(g) 64 刃長(mm) 19 刃厚(mm) 0 刃部幅(mm) 39
3連発式シールスクレーパー SUN UP 5日以内出荷
ステッカー、キッチンコンロのこげ落としに最適です。刃はワンタッチで交換できる連発式です。刃部は本体に収納可能な安全設計です。ワイドな刃幅60mmです。マガジン部は最大3枚までセット可能で刃の交換がスムーズです。韓国POSCO社製ブレード使用
用途 剥がし作業 材質 本体:ABS+TPR/スチール 刃部:SK85(HRC58~61°) ※9枚付 全長(mm) 220 質量(g) 155 刃長(mm) 19 刃厚(mm) 0.6 刃部幅(mm) 60
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります 塗装・養生・内装用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
スクレーパー Lisle(ライル) 税込 ¥ 7,038 ¥ 6,398 バスケットへ
充電式エアブラシ アーテック[学校教材・教育玩具] 税込 ¥ 8,248 ¥ 7,498 バスケットへ