絞り込み
ねじの呼び
- M8(6)
- M12(4)
- W3/8(4)
車輪径(Φmm)
- 42
- 30(7)
- 32(11)
- 38(8)
- 40(147)
- 50(412)
- 52(9)
- 60(49)
- 63(10)
- 65(265)
- 75(435)
- 85(22)
- 100(489)
- 102(15)
- 124(6)
- 125(231)
- 126(12)
- 130(7)
- 150(111)
- 200(6)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
ストッパー
- あり(3)
- なし(4)
材質(車輪)
- ナイロン(5)
許容荷重(daN)
- 20(1)
- 25(1)
- 29.4(1)
- 39.2(1)
- -(1)
車輪タイプ
単輪(1)
双輪(6)
単輪・双輪
取付高(mm)
- 50.5(1)
- 54(3)
- 55(2)
- 71(1)
- -(1)
50.5・54・55・71・-
車輪幅(mm)
- 20(1)
- 37.5(1)
- 40(4)
- 40.5(2)
20・37.5・40・40.5
金具仕上
- 三価ユニクロ(2)
三価ユニクロ
ブランド
- モノタロウ(1)
- ユーエイキャスター(5)
- ハイロジック(2)
モノタロウ・ユーエイキャスター・ハイロジック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車ねじ込み式
ユーエイキャスター¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷から22日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。表面処理粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(2件のレビュー)1個当日出荷中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。用途事務機器やイスなどに最適です。仕様ねじ込み式タイプ形状自在車S型式Pシリーズ双輪材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
Pシリーズ双輪・ねじ込み式
ユーエイキャスター(4件のレビュー)1個当日出荷中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。仕様ねじ込み式タイプ形状自在車材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪