絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 150(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(1)
ストッパー
  • あり(1)
材質(車輪)
  • ゴム(1)
車輪幅(mm)
  • 32(1)
取付高(mm)
  • 205
  • 56(16)
  • 59(16)
  • 60(20)
  • 64(32)
  • 68(37)
  • 70(16)
  • 85(52)
  • 91(18)
  • 95(44)
  • 97(25)
  • 100(18)
  • 107(29)
  • 122(19)
  • 126(52)
  • 128(16)
  • 132(24)
  • 152(38)
  • 167(19)
  • 180(23)
  • 189(23)
許容荷重(daN)
  • 117.7(1)
117.7
ブランド
  • 岡本工機(1)
岡本工機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU) 岡本工機

    デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU)

    岡本工機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    斬新なデザイン ALUシリーズは斬新なデザインの中に高い技術力を備えた新世代のキャスターです。ロックシステムに内蔵されたカムは45°のストロークで車輪+旋回、または旋回のみをロックします。支持金具はアルミダイカスト製でエポジチック塗装による防錆対策を施してあります。 静かでスムースな走行性能 車輪はサントプレン(サーモプラスティックゴム)を採用し、走行抵抗・始動抵抗を低く抑え、一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。 ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック
    寸法C(mm)28寸法W(mm)62寸法F(Φmm)19特性静音キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
差し込み式キャスター