絞り込み
車輪径(Φmm)
- 25(1)
- 125(2)
- 150(13)
許容荷重(daN)
- 117.7(1)
- 196(1)
- 200(1)
- 205.93(2)
- 245(3)
- 250(1)
- 304(3)
- 310(1)
- 416.5(1)
- 416.783(2)
- 425(1)
- 431(3)
- 431.493(5)
- 440(1)
- 578.6(7)
- 706(7)
- 1293(2)
材質(車輪)
- ウレタン(8)
- ゴム(5)
- 鋳物(イモノ)(3)
車輪タイプ
単輪(6)
双輪(2)
ストッパー
- あり(1)
- なし(12)
取付高(mm)
- 205
- 65(205)
- 68(169)
- 70(131)
- 85(306)
- 92(173)
- 93(288)
- 95(150)
- 97(159)
- 100(152)
- 103(122)
- 122(244)
- 126(217)
- 132(273)
- 140(114)
- 144(353)
- 168(222)
- 177(349)
- 190(316)
- 198(422)
- 250(379)
- 取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
- 32(1)
- 50(10)
- 51(2)
- 64(2)
- 65(8)
- 75(6)
- 76(4)
32・50・51・64・65・75・76
金具仕上
- その他(2)
- 亜鉛メッキ(2)
その他・亜鉛メッキ
ブランド
- 東北車輌(9)
- 東正車輛(3)
- ナンシン(2)
- テンテキャスター(2)
- 岡本工機(1)
東北車輌・東正車輛・ナンシン・テンテキャスター・岡本工機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車
東北車輌¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷から40日以内出荷普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。材質(車輪)ウレタン材質ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
幅広型鋳物キャスター(鉄車) 自在
東北車輌¥20,980~税込¥23,078~1個5日以内出荷幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし
幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 固定
東北車輌¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ゴムストッパーなし
超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 自在式
テンテキャスター¥189,800税込¥208,7801個31日以内出荷超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式金具仕上青色亜鉛メッキ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 固定式
テンテキャスター¥109,800税込¥120,7801個31日以内出荷超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ固定式金具仕上青色亜鉛メッキ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 固定
東北車輌¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴムストッパーなし
幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 自在
東北車輌(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴムストッパーなし
幅広型鋳物キャスター(鉄車) 固定
東北車輌¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし
幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 自在
東北車輌¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ゴムストッパーなし
デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU)
岡本工機¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から6日以内出荷斬新なデザイン ALUシリーズは斬新なデザインの中に高い技術力を備えた新世代のキャスターです。ロックシステムに内蔵されたカムは45°のストロークで車輪+旋回、または旋回のみをロックします。支持金具はアルミダイカスト製でエポジチック塗装による防錆対策を施してあります。 静かでスムースな走行性能 車輪はサントプレン(サーモプラスティックゴム)を採用し、走行抵抗・始動抵抗を低く抑え、一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。 ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック寸法C(mm)28寸法W(mm)62寸法F(Φmm)19特性静音キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車
東北車輌(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~特価1個当日出荷から10日以内出荷普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。材質ゴム形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車
東北車輌(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷から60日以内出荷普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。材質(車輪)ゴム材質ゴム形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物キャスター(幅広タイプ) TK
東正車輛¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷から17日以内出荷形状固定金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし取付穴径d(mm)14キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物キャスター(幅広タイプ) TBR
東正車輛¥21,980~税込¥24,178~1個17日以内出荷形状自在材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし取付穴径d(mm)14ロックなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
金具のみ シャフト付
東正車輛¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷軸径(Φmm)25車輪幅(mm)50取付高H(mm)205取付ピッチ(mm)(P1×P2)152×64プレート寸法F1×F2(mm)188×100取付穴径d(mm)14金具幅B(mm)71