絞り込み
外径(Φmm)
- 80(2)
- 85(1)
- 90(2)
- 100(6)
- 105(1)
- 110(21)
- 112(1)
- 120(1)
- 125(22)
- 135(1)
- 147(1)
- 160(5)
- 165(7)
- 190(1)
- 210(1)
- 225(1)
適合材
- ALC(1)
- その他(1)
- アルミ(6)
- サイディング(8)
- ステンレス(12)
- セラミックス(1)
- 木工(23)
- 樹脂(3)
- 石膏ボード(2)
- 鉄(21)
穴径(Φmm)
- 15(2)
- 20(51)
- 25.4(2)
- その他(1)
刃数
- 24
- 20(37)
- 22(39)
- 28(52)
- 30(73)
- 32(57)
- 36(126)
- 40(148)
- 42(103)
- 46(32)
- 48(40)
- 50(48)
- 52(126)
- 54(26)
- 56(63)
- 60(107)
- 64(45)
- 72(66)
- 80(80)
- 100(71)
- 刃数をもっと見る
刃厚(mm)
- 0.8(1)
- 1.1(2)
- 1.2(14)
- 1.3(10)
- 1.4(5)
- 1.5(4)
- 1.6(12)
- 1.7(4)
- 1.8(7)
- 1.85(3)
- 2(3)
- 2.4(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- EVOLUTION(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- SK11(4)
- TRUSCO(4)
- Y'sGOD(2)
- YSK工業(4)
- アイウッド(16)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- チップソージャパン(1)
- ツムラ(津村鋼業)(2)
- ハウスビーエム(3)
- マキタ(2)
- モトユキ(6)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- 大日商(3)
- 大見工業(1)
- 鈴木製鋸(2)
- 高速電機(富士製砥)(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・EVOLUTION・HiKOKI(ハイコーキ)・IKURATOOLS(育良精機)・SK11・TRUSCO・Y'sGOD・YSK工業・アイウッド・タジマツール(TJMデザイン)・チップソージャパン・ツムラ(津村鋼業)・ハウスビーエム・マキタ・モトユキ・京セラインダストリアルツールズ・大日商・大見工業・鈴木製鋸・高速電機(富士製砥)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
80(2)
90(2)
100(6)
110(21)
125(22)
160(5)
165(7)
190(1)
210(1)
225(1)

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
(33件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。販売区分業務用
メタルマスター(パウダーチタンチップソー)
Y'sGOD(41件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス材質鉄(SK材)穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
くろ(木工チップソー)
SK11(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷シリコン樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。 シリコン樹脂コーティングしているので、木ヤニや接着剤が付着しにくいです。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。用途一般木材の切断作業。適合機種充電丸鋸材質台金:工具鋼加工シリコン樹脂コーティング材質(刃)刃先:超硬チップ
充電丸鋸用チップソー(くろプラス)
SK11(8件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違う。不均等ピッチで共振を防止し、快適な切断作業。バッテリーの消耗が少ない、刃先設計により作業効率UP!。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続用途木工、新建材、縦挽、横挽きタイプ充電丸鋸用内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2台厚(mm)0.8適合材木工、新建材
ZOIDチップソー パーチ窯業
SK11(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。最適刃数は切断速度を追求し作業時間短縮。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。用途充電丸鋸等を使用してパーチクルボードや窯業系サイディングの切断材質刃先:超硬、台金:鉄刃幅(mm)1.4
タジマチップソー充電丸鋸用
タジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷木工用チップソー。超硬チップの研削角度を鋭角に設定、切れ味を重視しました。1.2mmの薄刃設計。切断抵抗が少なくバッテリーが長持ちします。用途木材・普通合板・プリント合板などにトラスコ品番813-4862
鉄人の刃 Super High-Class
アイウッド(9件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681枚当日出荷から4日以内出荷薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を高め、特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス!用途鉄・ステンレス兼用適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
チップソー ダンク (鉄・ステンレス兼用)
チップソージャパン(8件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット適合材鉄・ステンレス
コンクリート緩衝材用チップソー
アイウッド¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷コンクリート緩衝材用チップソー・特殊台金形状で美しい仕上がり。各種目地材の切断が可能。用途ケンタイト・スワタイト・ドラーフタイト・スポンジ状発泡材等
サーメットチップソー
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
大工の仕事 下地材用(新建設材ボード用)
アイウッド(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷から5日以内出荷ストレートウイング:木くず・切り粉のハケが良く軽快な直進性。 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! オレンジフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。刃厚(mm)1.5適合切断材(切断)パーチクルボード・ハードボード・太毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯墨サイディングボード
イナズマックス 金属用チップソー サーメットタイプ
鈴木製鋸¥5,698税込¥6,2681枚5日以内出荷サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。用途切削剤:アングル鋼・チャンネル鋼・各種形鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミサッシ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属サイディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)
超硬質石膏ボード用チップソー
モトユキ¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷から翌日出荷専用設計が生んだ圧倒的な切込力により、驚異的なスピードを実現します。 超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現します。用途強化せっこうボード(タイガーボード・タイプZ、チヨダウーテ・タイプX・Vなど)、せっこうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーンなどの切断に材質台金:工具鋼、チップ:超微粒子超硬切断能力(mm)【石こうボード】21適合材石膏ボード
ユニバースチタンチップソー
ハウスビーエム¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷直進切断性能に優れた刃型設計。チタンコーティングが耐久性アップ。用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースエェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。 ステンレス(SUS304)の切断 ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル 用途詳細 ステンレス ◎(最適)・・・パイプ、アングル鋼 鋼管 ◎(最適)・・・鋼管、ライニング鋼管 ×(不適切)・・・ダクタイル鋳鉄管 鋼材 ◎(最適)・・・平鋼、鉄筋 形鋼 ◎(最適)・・・アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼 軽量材 ◎(最適)・・・ハンガーレール ○(良好)・・・スパイラルダクト、軽量天井材 鋼板 ◎(最適)・・・しま鋼板、デッキプレート 金属系建材 △(可能)・・・亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング 非鉄金属 ○(良好)・・・アルミサッシ、銅管・銅棒、真鍮管・真鍮棒、軽合金材 その他 ◎(最適)・・・塩ビパイプ、電線ケーブル、ALC
パーチクルボード用チップソー(ブラックII)
HiKOKI(ハイコーキ)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷から翌々日出荷パーチクルボードに最適な刃数で、摩耗抵抗を低減し軽切断が可能! 高硬度チップ採用により、刃先が摩耗しにくく、長寿命 制限刃採用でブレ低減。 不等ピッチ採用で木材ヤニや接着剤がつきにくい用途パーチクルボード、木材取付穴径(Φmm)20
トクマル薄刃チップソー(鉄鋼用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)軽天:2.3適合材鉄
PREMIUM パーチクルボード用チップソー
アイウッド¥3,198税込¥3,5181枚翌日出荷新建材ボード用チップソー。用途パーチクルボード・ハードボード・木毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯業サイディングボード
パーチクルボード用チップソー パーチクルボードⅡ
アイウッド¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷新建材ボード用チップソー。超微粒・94HRA 高硬度チップ仕様。ストレートウイングで木くず・切粉のハケが良くブレにくいため、直進性と軽さが向上!用途パーチクルボード・ハードボード・木毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯業サイディングボード
黒タフ 充電用鉄切チップソー
SK11¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷刃厚1.2mmと薄刃仕様により、切断時抵抗を軽減しバッテリー効率抜群です。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命です。特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く高寿命です。レーザースリット入りで低騒音・低振動です。用途鉄筋や全ネジなどの切断作業。材質台金:工具鋼刃厚(mm)1.2適合材鉄材質(刃)刃先:超硬チップ
”V BLADE”鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチ
ツールジャパン¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷薄刃設計により、より軽く、より早く切断します。 良質なサーメットチップ採用により長切れを実現します。 レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。 ブラックフッ素コーティングにより耐熱効果があります。 鉄鋼・ステンレス・ガルバリウム鋼板対応『オールマルチタイプ』です。用途鉄・ステンレス・ガルバリウム鋼板用材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
グローバルソー充電マルノコ対応チップソー
モトユキ(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷から6日以内出荷刃厚1.2mm、安全性を考慮した最薄刃です。切断時の抵抗が少ないです。用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、メタルモール、野縁受けの切断に。切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
一般木材用チップソー プレミアム軽快木工充電用 125*1.2*24P
小山金属工業所¥19,980税込¥21,9781箱(10枚)9日以内出荷刃数が少なく、不均等の特殊チップです。軽快な切れ味を実現します。用途一般木材用。トラスコ品番713-1357刃数24最高使用回転数(min-1[r.p.m])9600外径(Φmm)125刃厚(mm)1.2穴径(mm)20
スーパー斬鉄刃 125x24P(S)
三高¥2,798税込¥3,0781枚4日以内出荷プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数24質量(g)125刃厚(mm)1.6外径(mm)125内径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
YSK 鉄斬り(鉄・ステンレス用)
YSK工業¥3,598税込¥3,9581枚3日以内出荷刃厚1.6mmの極薄刃により少ない抵抗!!。レーザースリット入りなので、低騒音・低振動!!。新開発ニューサーメットチップ採用により長寿命!!。特殊刃型(トリプル高低刃)により軽い切断!!用途鉄・ステンレス用チップソー(鉄に強い!)
YSK 硬質石膏ボード用 極BOAD
YSK工業¥3,898~税込¥4,288~1枚3日以内出荷不等間隔ピッチ刃により、新感覚の軽さを実現!!。レーザー仕上で超低音・低振動!!。ブラックフッ素コーティングですべりが良く軽い切断!!。硬質石膏ボードだけでなく、ケイカル板・木材全般等にもオススメです!!。超微粒チップで美しい切断面!!用途硬質石膏ボード・木材用仕様ブラックフッ素刃厚(mm)1.2
YSK ウルトラチップソー 石膏ボード用
YSK工業¥3,798~税込¥4,178~1枚3日以内出荷表面フッ素コーティング。粉塵が少なく、軽く切断できます!!。刃厚0.8mmと1.0mmの超極薄刃でも引き曲りしない特殊歯型!!用途石膏ボード、ケイカル板、ラスボード等刃厚(mm)0.8
YSK 軽技チップソー 硬質石膏ボード対応
YSK工業¥4,198税込¥4,6181枚3日以内出荷不等間隔ピッチ刃により、新感覚の軽さを実現!!。レーザー仕上で超低音・低振動!!。ブラックフッ素コーティングですべりが良く軽い切断!!。木材全般だけでなく、硬質石膏ボード等にもオススメです!!。硬いボードも軽々切断!!用途コードレス・充電マルノコ用。硬質石膏ボード・木材用仕様ブラックフッ素刃厚(mm)1.2
丸のこ刃木材160×24T
BOSCH(ボッシュ)¥3,998税込¥4,3981枚3日以内出荷外径160mmで、ボッシュマルノコのUCL18Hに最適です。適合機種UCL18H刃数24穴径(Φmm)20外径(Φmm)160刃厚(mm)1.8チップ数24個
トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。制限刃採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合材鉄切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター