絞り込み
外径(Φmm)
- 100(10)
- 125(10)
- 147(2)
- 160(1)
- 165(4)
- 190(4)
適合材
- アルミ(2)
- サイディング(1)
- ステンレス(1)
- スレート(1)
- 木工(5)
- 樹脂(1)
- 石膏ボード(1)
- 鉄(3)
穴径(Φmm)
- 20(7)
刃数
- 36(1)
- 42(1)
- 52(4)
- 72(3)
- 80(1)
刃厚(mm)
- 1(1)
- 1.1(2)
- 1.2(1)
- 1.3(2)
- 1.5(2)
- 1.6(5)
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(6)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- EFFORT(エホート)(22)
- HiKOKI(ハイコーキ)(93)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12)
- SK11(53)
- TRUSCO(24)
- Y'sGOD(48)
- YSK工業(20)
- アイウッド(138)
- エスコ(66)
- チップソージャパン(69)
- ツムラ(津村鋼業)(12)
- ハウスビーエム(44)
- マキタ(88)
- モトユキ(67)
- 京セラインダストリアルツールズ(18)
- 兼房(15)
- 大見工業(14)
- ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(10)
125(10)
147(2)
160(1)
165(4)
190(4)

神業チップソーキッチンパネル用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷キッチンパネル・石こうボードの切断に!!独自の刃先設定によりきれいな切断。用途キッチンパネル、抗菌メラミン不燃化粧板、石こうボード、化粧合板、ケイカル板、ラスボード、一般木材、※ホーローは不可タイプキッチンパネル用刃厚(mm)1.1
神業チップソー多種材用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から4日以内出荷木材・薄鉄板・塩ビ・アルミなど多種材の切断が可能。ホワイトフッ素コーティングを施し木ヤニや接着剤の付着を防止し、軽快な切れ味。樹脂充填レーザースリットにより、低騒音・低振動で快適な作業性。用途樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材適合電動工具防じん丸鋸、集じん丸鋸、丸鋸用タイプ多種材用対応材質樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材刃厚(mm)1.5
神業チップソー石膏ボード用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から4日以内出荷石こう・吸音ボード切断に最適!!軽快な作業性ときれいな切り口。用途石こうボード、化粧ボード、ラスボード、吸音ボードタイプ石膏ボード用
神業チップソー鉄工用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷鉄工材の切断に最適!!粘りのある超硬チップと最適な刃先処理で軽快・長寿命!用途鉄工材、鉄板、アングル鋼、C型チャンネル鋼、スパイラルダクト、デッキプレート、軽天材、一般軟鋼材付属品刃先カバータイプ鉄工用穴径(Φmm)20適合材鉄工材・鉄板・アングル鋼・C型チャンネル鋼・スパイラルダクト・デッキプレート・軽天材など一般軟鋼材。
160mm丸鋸
BIGMAN(ビッグマン)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷160mmタイプの国内メーカー丸鋸に取り付けできます。用途160mmタイプの国内メーカー丸鋸に取り付けできます。材質【台金】SK-5許容回転数(min-1[r.p.m])5500仕上クリアニス仕上げ
神業チップソーアルミ建材用
BIGMAN(ビッグマン)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から4日以内出荷アルミ建材の切断に適した専用刃を採用!専用刃によりバリが少なくキレイに切断。用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ建材全般
神業チップソー板金・ガルバ用
BIGMAN(ビッグマン)¥3,598~税込¥3,958~1枚4日以内出荷板金・薄板用として幅広い切断材に対応!超薄刃設計でバリが少なくすばやい切断。用途金属系サイディング、ガルバ材、角波、波板トタン、波板ガルバ材、塩ビ管、角スパン、軽天材、アルミ材、トタン、ブリキタイプ板金・ガルバ用対応材質金属系サイディング、ガルバ材、角波、波板トタン、波板ガルバ材、塩ビ管、角スパン、軽天材、アルミ材、トタン、ブリキ刃厚(mm)1.2
木工チップソー隼2
BIGMAN(ビッグマン)¥1,898~税込¥2,088~1枚4日以内出荷チップソーに重要なチップの刃先研磨の徹底と台金の歪みを無くすための腰入れ工程を入念に施しました。用途一般木材・集成材の切断
チップソー快速プラス
BIGMAN(ビッグマン)¥3,098~税込¥3,408~1枚4日以内出荷綺麗な切口と軽快で抜群の直進性!切味極まる極上の品質。高硬度チップ採用で堅木も得意。ブラックフッソコーティングでヤニや接着剤に強い。樹脂充填スリットで低騒音・低振動。本腰仕上げの高剛性台金により抜群の直進性。用途瀬光造作用内径(Φmm)20表面処理ブラックフッソコーティング刃厚(mm)1.3スリット静音樹脂充填スリット
神業サーメットチップソー
BIGMAN(ビッグマン)¥2,298~税込¥2,528~1枚4日以内出荷サーメットチップ採用により耐摩耗性に優れ長寿命!用途ステンレス(2.0mm以下)、鉄鋼(4.0mm以下)、アングル鋼、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、各種軽材料・ステンレスの切断タイプステンレス用刃厚(mm)1.6適合材ステンレス(2.0mm以下)、鉄鋼(4.0mm以下)、アングル鋼、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、各種軽材料
神業ダイヤチップソー
BIGMAN(ビッグマン)¥4,598~税込¥5,058~1枚4日以内出荷高硬度ダイヤを使用した耐久性に優れたチップソー。レーザー消音スリットで低騒音。用途窯業サイディングボード、ケイカルボード、化粧石こうボード、ラスボード、スレート波板、押出成形セメント板
神業チップソー新建材ボード用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998~税込¥2,198~1枚4日以内出荷木材・合板の切断に最適!!フッ素コーティング+高硬度チップ採用により長寿命!!用途木材、合板、集成材、パーチクルボード、プリント合板、化粧合板、ハードボード、MDF、コンパネ、べニア、デコラ板タイプ新建材ボード用対応材質木材、合板刃厚(mm)1.6
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター