絞り込み
ブランド
- コンドーテック
- モノタロウ(54)
- ダイヘン(2,054)
- パナソニックコネクト(1,313)
- Panasonic(パナソニック)(542)
- SUZUKID(スズキッド)(440)
- エスコ(433)
- マイト工業株式会社(424)
- 阪口製作所(420)
- 日酸TANAKA(292)
- TRUSCO(256)
- トーキン(245)
- ヤマト産業(245)
- 千代田精機(226)
- 三立電器工業(221)
- 小池酸素工業(214)
- アクアソル(201)
- 東安(187)
- ウエルドテック社(185)
- 神戸製鋼(181)
- IKURATOOLS(育良精機)(166)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

スパッター付着防止剤 KT5
コンドーテック(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181缶(300g)当日出荷CO2半自動、全自動溶接専用。 溶接作業の効力は大。 高品質な製品作りが可能。用途トーチノズル用使用方法トーチノズルが熱い状態でKT-5の中にコンタクトチップが充分浸かるまで差し込んでください。KT-5の効果が持続している間はノズルが光っているが、光沢がなくなれば再度KT-5に浸けてください。トーチノズルが新品のときから使用すると、より効果的です。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スパッター付着防止剤 KT1
コンドーテック¥9,798税込¥10,7781ケース(18L)当日出荷あらゆる溶接に対応する万能タイプです。(素材によって使い分ける必要はありません。) あらゆる工程に使用できます。 溶接後、直接塗装する場合にも化学処理(酸洗い、アルカリ洗浄、シンナー脱脂など)する場合にも使用できます。 特殊耐熱剤。 一般溶接から広範囲の条件にて使用できます。 皮膜のべたつきが少なく、スプレーガンの目詰まりも少ない為、より快適に使用することができます。 塗布後、即溶接が可能です。用途一般軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼用。鉄骨、建設機械等の溶接に適しています。使用方法原液で使用してください。ハケまたはスプレー塗布し、乾燥後、溶接してください。使用後のハケ及びスプレー器具は水にて洗浄してください。乾燥時間(分)約10危険物の類別非危険物
ボンベ吊りスリング 酸素ガス用
コンドーテック¥22,980税込¥25,2781本当日出荷繊維製で軽量、取扱いも容易 JIS B 8818 適合のベルトスリング使用で安心 。誤使用を防ぐ規格ネーム刺繍入り 。操作性の良いワンタッチバックル 万が一の破損時は、バックルのみの交換が可能用途狭い場所や足場が悪い場所でのボンベ運搬に色オレンジ
超硬Wケレン棒50
コンドーテック¥6,498税込¥7,1481本欠品中刃先に超硬合金を使用。 両面刃で作業できるので、ケレン棒を持ち替える必要がありません。 耐久性は従来品より2倍以上長持ち 作業に適した重量バランス設計。用途溶接スパッタ取り。ドリル加工後の返りバリのハツリ。ガス切断、レーザー切断後のノロ取り。錆び及びガンコな固着物の剥離。
アーク溶接棒 KT-03(軟鋼用)
コンドーテック(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(20kg)3日以内出荷から5日以内出荷低ヒュームタイプの溶接棒です。 美しいビード外観、形状が得られます。また、スパッタの発生も少なく、スラグはく離も良好です。 抜群の再アーク性を有しており、断続溶接や仮付け溶接にも最適です。用途車両、建築、その他一般構造物に用いられる軟鋼の薄中板の溶接JIS規格JIS Z 3211 E 4303
ボンベ吊りスリング アセチレンガス用
コンドーテック¥22,980税込¥25,2781本当日出荷繊維製で軽量、取扱いも容易 JIS B 8818 適合のベルトスリング使用で安心 。誤使用を防ぐ規格ネーム刺繍入り 。操作性の良いワンタッチバックル 万が一の破損時は、バックルのみの交換が可能用途狭い場所や足場が悪い場所でのボンベ運搬に色オレンジ
超硬Wケレン棒30
コンドーテック¥5,798税込¥6,3781本当日出荷刃先に超硬合金を使用。 両面刃で作業できるので、ケレン棒を持ち替える必要がありません。 耐久性は従来品より2倍以上長持ち 作業に適した重量バランス設計。用途溶接スパッタ取り。ドリル加工後の返りバリのハツリ。ガス切断、レーザー切断後のノロ取り。錆び及びガンコな固着物の剥離。
火花ホッパー
コンドーテック¥59,980税込¥65,9781枚5日以内出荷足場の効かない高所での火花養生に。 チェーンに付けた磁石とSカンで複雑な現場に対応可能。 ステンレスチェーンを使用。 アスベストは含んでおりません。 生地は本体2層構造、BOXには耐炎マット入り。 JIS A 1323 A種合格品使用用途建設現場、改装・プラント配管・橋梁工事での火花養生に。材質耐炎繊維100%織物、ガラス繊維物・耐炎繊維マット厚さ(mm)1
アーク溶接棒 KT-19(軟鋼用)
コンドーテック¥10,980税込¥12,0781ケース(20kg)5日以内出荷スラグは流動性に富み、全姿勢で良好な作業性を有します。 アークは強く溶け込みが深いため、融合不良が少なく、波が細かく美しいビートが得られます。 X線性能、耐割れ性に優れています。用途軟鋼を用いる造船、橋梁、建築などの一般構造物の溶接JIS規格JIS Z 3211 E 4319U
スパッタシートWコート
コンドーテック¥7,198~税込¥7,918~1枚ほか5日以内出荷から7日以内出荷耐炎繊維100%生機にシリコン樹脂を両面にコーティング。 火花をはじくタイプです。 アスベストは含んでおりません。用途建設現場、改良・解体・橋梁・耐震補強工事での火花養生に。材質耐炎繊維100%織物・シリコン樹脂両面加工厚さ(mm)1JIS規格JIS A 1323 A種合格品