絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 溶接用品

11,858件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    中型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    火口3本付です。
    全長(mm)470質量(g)635切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
  • 液晶式自動遮光面 アイボーグ180° SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光面 アイボーグ180°

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。
    用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面遮光速度(秒)1/25000
  • ケーブルジョイント(オス側のみ) TRUSCO

    ケーブルジョイント(オス側のみ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    溶接電流(A)100~300全長(mm)125トラスコ品番114-1054適合機種TKJ-300メス側、ウェルダーキャッチTWC-300、ウェルダー接続ケーブルジョイントTWC-22J、TWC-38J材質金属:真鍮、カバー:絶縁ゴム質量(g)157電線接続方式ねじ止め使用電線22~50mm2
  • PPヘルメットA型 星光製作所

    PPヘルメットA型

    星光製作所(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    種類溶接面(かぶり式)材質(本体)(黒)ポリプロピレン樹脂質量(g)330寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
  • 丸面H型開閉式 星光製作所

    丸面H型開閉式

    星光製作所(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    種類溶接面(手持ち式)材質(本体)パスコ(耐水性)質量(g)310寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×24×12材質(ハンドル)プライムPP(ポリプロピレン)
  • ヘッド・ギア用サイド一式 星光製作所

    ヘッド・ギア用サイド一式

    星光製作所
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ヘルメットA・B、PPヘルメットA・B、SH-A・B用の 部品です。
    直径(Φmm)パッキン:30質量(g)6
  • ヒートシールチェッカー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ヒートシールチェッカー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(220mL)
    当日出荷
    全ての原料に、食品・食品添加物を使用していますので安全に使用できます。 非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色塗料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認できます。 食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。 第四種第一石油類 132ml 危険等級2
    用途ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされてるかの検査時に使用外観赤色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.132L危険物の性状水溶性
  • TRUSCO手持ち面用自動遮光フィルタ#10 TRUSCO

    TRUSCO手持ち面用自動遮光フィルタ#10

    TRUSCO
    9,498税込10,448
    1枚
    当日出荷
    手持ち溶接面が、簡単に、液晶面としてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#10に自動切り替わります。
    用途アーク溶接に。種類手持ち面トラスコ品番837-1259適合機種HS、TPW-T、TPW-H、TPW-K、TWHMなど材質ポリカーボネート質量(g)42電源太陽電池・リチウム電池縦(mm)51横(mm)1082018年トラスコ掲載ページ7 0347
  • ミニカプラプラグPMT型(めねじ取付用) 日東工器

    ミニカプラプラグPMT型(めねじ取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    主な用途配管用仕様日東ミニカプラ材質(本体)真鍮流体酸素使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa)1.0
  • ミニトーチ NT-PRO用オプション NTG(日本炭酸瓦斯)

    ミニトーチ NT-PRO用オプション

    NTG(日本炭酸瓦斯)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • カバープレート8(前)×6(内) HAYATE マイト工業株式会社

    カバープレート8(前)×6(内) HAYATE

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    適合機種HAYATE・HAYATEⅡ内容外側8枚・内側6枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石筆ホルダ平角 石筆3本 SUZUKID(スズキッド)

    石筆ホルダ平角 石筆3本

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    折れにくく、手が汚れず、ポケットに付ける事ができます。 平角石筆用のホルダーセットです。 石筆平角3本付です。
    用途石筆ホルダー角セット。仕様石筆用ホルダー角用
  • ゲージ用パッキン SUZUKID(スズキッド)

    ゲージ用パッキン

    SUZUKID(スズキッド)
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    当日出荷
    ガスゲージ用の補修用パッキンです。 レンチを使用せず・手で締めこむ事が可能です。
    用途ゲージ用パッキン。材質ナイロン
  • TIG細径ガスレンズノズル No-6GAL パナソニックコネクト

    TIG細径ガスレンズノズル No-6GAL

    パナソニックコネクト
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)9.5全長(mm)41.5主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
  • 弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液 ケミカル山本

    弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本(1L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    悪臭を伴わず、作業環境がよい。 毒劇物及びPRTR法に該当しないステンレス溶接焼け取り、研磨電解液。 交流、直流回路を備えた他社製電源器でも使用可。
    タイプ弱酸性
  • 後処理・仕上げ剤 シミ防止剤(中和用) ケミカル山本

    後処理・仕上げ剤 シミ防止剤(中和用)

    ケミカル山本
    3,598税込3,958
    1パック(10袋)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
  • ガス棒 OSS-22 ニツコー熔材工業

    ガス棒 OSS-22

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
    用途軟鋼用ガス溶加棒長さ(mm)1000棒端/緑JIS規格Z3201 GB32
  • プラズマロング チップ リランド(RILAND)

    プラズマロング チップ

    リランド(RILAND)
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷
  • 100V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス60 SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス60

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な小型・軽量設計。 0.8mmから薄板溶接が可能。 定格使用率20% ホットスタート機能でアークスタートも良好。 異常温度保護機能(加熱センサー)付。 50/60Hz共用。
    使用率(%)(溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20付属品ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付)トラスコ品番818-6006質量(kg)5.5適合板厚(mm)(溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0定格周波数(Hz)50/60兼用定格出力電流(A)60(10~60)溶接電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)132×328×239定格二次電流(A)DC60(10~60)定格使用率(%)20定格一次電圧(V)100専用入力電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22定格一次電流(A)22定格一次入力(kVA)2.2
  • コレットボデー ウエルドテック社

    コレットボデー

    ウエルドテック社
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合WT-24(FX)、WT-24W(FX)、WT-9(FX)、WT-9P、WT-20(FX)、WT-20H、WT-25、SW-320、WT-22、WT-23全長(mm)22種別標準ガスレンズRoHS指令(10物質対応)対応
  • プロパンバーナーセット Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット

    Sakae Fuji(栄製機)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
    燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎
  • めねじスタッド(TP型)(袋) 日本ドライブイット

    めねじスタッド(TP型)(袋)

    日本ドライブイット
    1,798税込1,978
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    ディンプルなし
  • 直流用ガウジングカーボン パナソニックコネクト

    直流用ガウジングカーボン

    パナソニックコネクト
    7,898税込8,688
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    作業能率が高く経済的で、しかも金属母材に悪影響がありません。
    タイプ標準タイプ
  • スピードグラス拡大レンズ(9100シリーズ用) 3M(スリーエム)

    スピードグラス拡大レンズ(9100シリーズ用)

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    スピードグラス自動遮光溶接面9100シリーズ用の拡大レンズです。
    適合本体スピードグラス9100V、9100X、9100XX寸法(mm)約108×52×4質量(g)20適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー
  • スパッタシート プレミアムプラチナ 吉野

    スパッタシート プレミアムプラチナ

    吉野(5件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1枚ほか
    当日出荷
    A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。 引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)
    用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号厚さ(mm)約1.2タイプA種合格品JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途マイルドホース用主な用途ホース中間用種別マイルドホースソケット(ロック付き)材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)接続サイズ(mm)Φ5
  • アースクリップ 阪口製作所

    アースクリップ

    阪口製作所(13件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    鋳鉄製ボデイーの為強固
    仕様アーク溶接用クリップ型アース使用電線22~38mm2
  • ヘルメット取付け型防災面 TRUSCO

    ヘルメット取付け型防災面

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。
    用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。種別防災面グリーン質量(g)230材質(フレーム)アルミニウム遮光度#2 相当材質(レンズ)ポリカレンズ適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型取付金具BM-TKトラスコ品番231-6013種類ヘルメット紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    溶接作業性、X線性能および機械的性質の良好なライムチタニヤ系溶接棒です。全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に多量の鉄粉を含有していますので、溶着速度が速く、再アーク性も良好で作業能率が向上します。
    用途軟鋼を用いる造船、車両、建築、橋梁などの一般構造物の溶接。棒端色:白色備考船級認定:NK、AB、LR、NV、BV吸収量120J/エネルギー(一例)JIS規格Z3211、D4303伸び(%)32(一例)AWS規格A5.1、E6013該当特許第1533782号引張強力(N/mm2)460(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機

    中型切断器 (アセチレン切断器)

    千代田精機(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    日本工業規格JIS B 6801該当品
    ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20火口No.1・No.2・No.3仕様アセチレン用付属品火口:3本種別中型切断器(1形1号) ・低圧式全長(mm)460質量(g)吹管:640/火口:65火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
  • A型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機

    A型切断器 (アセチレン切断器)

    千代田精機(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    日本工業規格JIS B 6802該当品
    ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50火口No.1・No.2・No.3仕様アセチレン用付属品火口:3本種別A型切断器(1形2号) ・低圧式全長(mm)535質量(g)吹管:850/火口:125火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
  • アルゴン用調整器 ヤマト産業

    アルゴン用調整器

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ・アルゴン用の調整器です。・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
    使用ガスアルゴン適合Arトラスコ品番126-7604質量(kg)1.0最大流量(L/min)25接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口一次側使用範囲(MPa)2~15二次側使用範囲(MPa)0.4±0.1一次側圧力計(MPa)25
  • OKホース ヤマト産業

    OKホース

    ヤマト産業(5件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷
    軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 ワンタッチ脱着カプラ付。
    用途酸素・アセチレンガス用ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5カプラータイプ小池付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)仕様小池・日東ミニコック種別コック式
  • TIG溶接棒 ステンレス用 東安

    TIG溶接棒 ステンレス用

    東安
    1,998税込2,198
    1箱(1kg)
    3日以内出荷
    用途ステンレス鋼と他鋼種の異材溶接材質ステンレス TIG-309L炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。長さ(mm)500規格AWS規格:A5.9 ER309LJIS規格:JIS Z 3321 YS309L相当
  • インシュレーター 東安

    インシュレーター

    東安
    4,498税込4,948
    1セット(10本)
    当日出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    電流(A)350
  • TA-60XW用コレット マツモト機械

    TA-60XW用コレット

    マツモト機械
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    TA-60XW用のコレットです。
  • 色調プレート NTフィルター葵 NT

    色調プレート NTフィルター葵

    NT
    849税込934
    1枚
    当日出荷
    通常の溶接遮光プレートに重ねて使用することにより手軽に青色の視界を再現できます。
    用途溶接遮光プレート用色調プレート寸法(mm)50×105赤外線遮断率(%)0.47
  • J型ケーブルジョイント JA300 ネジ止 38 三立電器工業

    J型ケーブルジョイント JA300 ネジ止 38

    三立電器工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1組
    当日出荷
    色別使用により誤作業を防止し、作業能率アップに貢献します。
    用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
  • CASOUD3/溶接用遮光かぶり面 Delta Plus(デルタプラス)

    CASOUD3/溶接用遮光かぶり面

    Delta Plus(デルタプラス)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    遮光プレート装着済みですぐにご使用いただけるヘッドバンドタイプの溶接用遮光かぶり面。内側保護プレート(透明)と外側遮光度#11プレート装着済みですぐにご使用いただけます。外側窓が上下に開閉します(※溶接時は必ず下げてご使用ください)。湿気に強いポリプロピレン製で発汗時も安心感。遮光度#11要求の各種溶接時に最適。かぶり型タイプなので両手が使える。フリーサイズ(調整可)。
    用途溶接作業種類溶接面(かぶり式)材質【溶接面本体】ポリプロピレン、【内側保護プレート】ポリカーボネート、【外側遮光プレート】ポリカーボネートサイズフリーサイズ(調整可)質量(g)約440アズワン品番64-3725-62
  • 遮光ガラス2枚入 TRUSCO

    遮光ガラス2枚入

    TRUSCO
    539税込593
    1セット(2枚)
    当日出荷
    適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHM-Aなど適合本体TWHM-A他材質ガラス厚さ(mm)3摘要パック入質量(g)83縦(mm)50横(mm)105

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品