絞り込み
ブランド
  • エビオス
  • モノタロウ(18)
  • アース製薬(205)
  • YAMAZEN(山善)(202)
  • アイリスオーヤマ(160)
  • スイデン(151)
  • TRUSCO(123)
  • フマキラー(119)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](118)
  • 金鳥(KINCHO)(116)
  • ダイニチ工業(99)
  • サンポット(88)
  • TEKNOS(83)
  • 日動工業(58)
  • SHIMADA(58)
  • アール(56)
  • シャープ(53)
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • コイズミ(小泉成器)(49)
  • イカリ消毒(47)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハートジェル エビオス

    ハートジェル

    エビオス(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本(285g)
    当日出荷
    鳩の飛来防止に忌避成分をジェルに配合しています。ハトを傷つけず人や建物にも無害な防鳥施工が可能です。 耐候性と耐熱性に優れており施工効果は1年以上持続します。 150℃の高温でも流出しないため塗布面の汚染がなく、器具の取り付けもないため建物の美観を損ないません。
    用途【使用方法】 1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい 2.巣がある場合は巣を取り除いて下さい 3.雛がいる場合は雛が巣立ち後施工して下さい 4.ノズルを直径10mmにカットします 5.防湿膜を破ります 6.ガンに装填し、施工して下さい 7.ハトがよく飛来する場所に10mm巾の液状か、15cm間隔の団子状になる様、塗布して下さい使用方法1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい。2.巣がある場合は巣を取り除いて下さい。3.雛がいる場合は雛が巣立ち後施工して下さい。4.ノズルを直径10mmにカットします。5.防湿膜を破ります。6.ガンに装填し、施工して下さい。7.ハトがよく飛来する場所に10mm巾の液状か、15cm間隔の団子状になる様、塗布して下さい。タイプハト飛来防止用忌避剤対象動物ハト
  • ハートジェルミニ チューブ入り エビオス

    ハートジェルミニ チューブ入り

    エビオス(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(150g)
    当日出荷
    ベタベタした不快感と特殊ジェルがハトを寄せ付けません 器具やネット等の取り付けと違い、建物の美観を損いません 耐候性、耐熱性に優れ、150°の高温でも流出しません 効果は一年以上持続し塗布面を汚染することもありません
    用途1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい。 2.巣がある場合は、巣を取り除いて下さい。 3.雛が居る場合は雛の巣立ち後、施工して下さい。 4.外側キャップと内側キャップを取り外します。 5.チューブ本体より中栓を取り外します。 6.内側キャップの本体に取り付け、先端をカットします。 7.ハトにとまって欲しくないところへ、ハートジェルを小指から人差し指ほどの大きさで塗布してください。 ※ジェルの塗布量が少ないと、効果が出にくい場合があります。使用方法1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい。2.巣がある場合は、巣を取り除いて下さい。3.雛が居る場合は雛の巣立ち後、施工して下さい。4.外側キャップと内側キャップを取り外します。5.チューブ本体より中栓を取り外します。6.内側キャップの本体に取り付け、先端をカットします。7.ハトにとまって欲しくないところへ、ハートジェルを小指から人差し指ほどの大きさで塗布してください。※ジェルの塗布量が少ないと、効果が出にくい場合があります。タイプハト飛来防止用忌避剤対象動物ハト
  • バードリペル(3巻入) エビオス

    バードリペル(3巻入)

    エビオス
    5,398税込5,938
    1箱(3巻)
    4日以内出荷
    バードリペルを施工 した場所に鳥類が留まった時に、バードリペルの粘着性による通常とは違う足元の感覚と飛び立とうとしたときに上手く飛び立てないという恐怖感を与えることにより、その場所に徐々に近づかなくなります。また、コンクリート部に設置した場合も油じみができることはありません。
    用途ハトなどの鳥類の飛来防止。成分ブチルゴム、合成樹脂、軟化剤、無機充填剤幅(mm)20厚さ(mm)8質量(g)575長さ(m)1.2使用場所室外機上 、手すり、出窓水切り部 、設置器具の周辺、マンション屋上パラペット など対象動物ハトなどの鳥類

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤