絞り込み
ブランド
- ROOMMATE
- モノタロウ(18)
- アース製薬(205)
- YAMAZEN(山善)(202)
- アイリスオーヤマ(160)
- スイデン(151)
- TRUSCO(123)
- フマキラー(119)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](118)
- 金鳥(KINCHO)(116)
- ダイニチ工業(99)
- サンポット(88)
- TEKNOS(83)
- 日動工業(58)
- SHIMADA(58)
- アール(56)
- シャープ(53)
- Panasonic(パナソニック)(50)
- コイズミ(小泉成器)(49)
- イカリ消毒(47)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
- ブランドをもっと見る
特価

3連サーキュレーターファン
ROOMMATE¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷リモコンで操作可能。背面にリモコン収納可能。角度調節可能。ファンの可動範囲。-45° 0° 180° 225°。首振り機能。60° 90° 120°。風量調節機能。1~7段階とOFFに切り替わります。ファン1/2/3はそれぞれお好みの風量を調節できます。風量調節ボタン。ファン1。ファン2。ファン3。キーロック。キーロックボタンを長押し(約3秒)すると全てのボタンがロックされます。子供やペットの誤作動を防ぎます。ナイトモード。あかりが気になる就寝時はナイトモード以外のランプを消灯することができます。セット内容リモコン(テスト電池付き)、ACアダプター、ベース、固定ネジ、簡易ドライバー、取扱説明書兼保証書電源(V)DC24 50/60Hz消費電力(W)36コード長さ(m)約1700本体質量(kg)本体:約5.3本体サイズ(mm)約(W)326×(D)300×(H)995風量調整1~7段階・OFF