絞り込み
ブランド
- 東京企画
- モノタロウ(18)
- アース製薬(204)
- YAMAZEN(山善)(203)
- スイデン(150)
- アイリスオーヤマ(139)
- TRUSCO(123)
- フマキラー(119)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](118)
- 金鳥(KINCHO)(114)
- ダイニチ工業(99)
- サンポット(88)
- TEKNOS(83)
- SHIMADA(58)
- 日動工業(57)
- アール(56)
- シャープ(53)
- Panasonic(パナソニック)(50)
- コイズミ(小泉成器)(49)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
- イカリ消毒(46)
- ブランドをもっと見る

熱中症対策ウォッチ 充電式アラートバンド
東京企画¥4,588税込¥5,0471個当日出荷色、音、振動で熱中症警戒をお知らせ。猛暑から身を守るアラートバンドです。設定不要。充電式で、フル充電で3.5~4日連続稼働。【特許出願中】色、音、振動で、熱中症の危険をお知らせ。防水性能:IP67。動作時間:約3.5日以上(内蔵電池が満充電時)。温度誤差:±0.3℃。動作環境温度:-10~50℃。使用推奨環境温度:28~42℃。内蔵電池:リチウムイオン110mAh。入力電圧/電流:DC5V/1A※急速充電非対応。充電時間:約2時間(10~35℃環境下)用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防の目安に!材質ABS樹脂、PC樹脂寸法(mm)約25×47×10.5質量(g)約13(バンドは含まない)使用温度範囲(℃)28~42使用電池リチウムイオン電池温度測定精度±0.3℃充電時間(時間)約2(10~35℃環境下)防水性IP67材質(バンド)ナイロンアラームあり