絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- YAMAZEN(山善)(244)
- アイリスオーヤマ(206)
- アース製薬(206)
- スイデン(202)
- TRUSCO(148)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- ダイニチ工業(134)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](133)
- エスコ(123)
- フマキラー(121)
- サンポット(119)
- ナカトミ(118)
- 金鳥(KINCHO)(117)
- 静岡製機(99)
- 日動工業(90)
- TEKNOS(88)
- 赤松電機製作所(85)
- ライフオンプロダクツ(84)
- SHIMADA(76)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
34ページ目: 冷暖房・換気設備・忌避剤

アウトドアミストファン 充電式 首振り LEDライト リモコン 8000mAh
三和一商事¥7,498税込¥8,2481台5日以内出荷アウトドアやキャンプに役立つ充電式ファン。ファン+ミストで場所を選ばず快適に。吊り下げて使えるフック付き。リモコン付き。2段階調光LEDライト(弱/強)搭載。◇内蔵リチウムイオン電池:8000mAh。◇電源:5V/3A。◇定格消費電力:MAX15W。◇充電ポート:USB Type-C。◇風量:12段階モード/3段階モード。◇ミスト水タンク:100ml。◇噴霧量:80~100ml/h。◇左右自動首振り:110度。◇上下角度調節(手動):90度。◇充電時間(約):5時間。◇使用時間(約):6~33時間用途キャンプ、アウトドア、イベント、お祭り、花火大会、スポーツ観戦など暑さ対策に。コードレス ミストファン 卓上扇風機 アウトドア レジャー キャンプ USB充電式付属品充電ケーブルType-C、注水ボトル、リモコン、取扱説明書材質ABS樹脂質量(kg)1.26色アーミーグリーン電源5V/3Aハネ径(cm)23.5定格消費電力(W)最大15バッテリー内蔵リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×13.3×30風量調整12段階充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)8000使用時間(時間)約6~33充電端子USB Type-C
サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 帯電防止加工 衣類乾燥 IP64
YAMAZEN(山善)¥9,298税込¥10,2281台欠品中衣類乾燥モードのV字首振りで部屋干しをサポート IP64規格の防塵防水仕様のサーキュレーター。衣類乾燥モード:本体が上向きの状態から前後30度にV字状に首振りします。最大風量7で運転し、風量の調整はできかねます。帯電防止加工:羽根部分に帯電防止加工を施してホコリ等の付着を抑えます。リモコン搭載:本体に内蔵された磁石により操作部に保持できる。お手入れ簡単:工具不要で前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能。全閉式モーター採用:IP64規格の防塵・防水仕様。◇上下左右自動首振り搭載。◇左右首振り角度:約60度。◇上下首振り角度:約130度。◇畳数目安:18畳まで。◇DCモーター搭載。◇羽根:15cm径 3枚。◇風量:7段階。◇Wタイマー搭載:【切】1/2/4h 【入】2/4/6h。◇リズム風搭載用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気質量(kg)1.4色グレージュ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)16ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)1.6機能リズム風:あり、リモコン:あり、上下首振り:あり、左右首振り:あり、入タイマー:あり、切タイマー:あり、風量調節:ありハネ枚数3適合床面積18畳保証期間1年防塵防水性能IP64寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×17.6×28.41時間あたりの電気代目安(円)約0.5円(50/60Hz)
スポットエアコン 冷暖タイプ 2Way 排熱ダクト付き 単相100V キャスター付き
YAMAZEN(山善)¥93,980税込¥103,3781台翌々日出荷一台で冷房暖房切替え可能。「いつでも快適」な環境つくりを。夏はスポットクーラー、冬は補助暖房として使用可能な冷暖式。5つの運転モード:暖房/冷風弱/冷風強/送風強/送風弱。スイッチ:タッチパネル式。排熱ダクトは0.45~1.2mの伸縮式。お好みの長さに調整し、屋外・天井に熱風を排出できます。キャスター:3インチ(75mm)ラクラク移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。《冷房機能》。消費電力:50Hz 910W/60Hz 1140W。定格電流:50Hz 9.8A/60Hz 11.5A。冷房能力:50Hz 2.3Kw/60Hz 2.6Kw(※周囲温度37℃相対湿度60%で運転した時の値です)。使用環境温度目安:17~45℃。《暖房機能》。消費電力:50Hz 830W/60Hz 1090W。定格電流:50Hz 9.0A/60Hz 11A。暖房能力:50Hz 1.6Kw/60Hz 1.8Kw(※周囲温度12℃ 、相対湿度55%にて測定した数値です)。使用環境温度目安:5~25℃用途夏の暑さ対策、冬の寒さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 店舗 お店 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 排熱ダクト付き 床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要付属品冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、排熱ダクト×1、ドレンホース×1材質スチール・樹脂質量(kg)44色ホワイト容量(L)ドレンタンク:4電源100V(50/60Hz)首振なし電源コード(m)2フィルターFLR-58騒音値(dB)50Hz(強65、弱60)/60Hz(強66、弱59)機能暖房、冷風弱、冷風強、送風強、送風弱保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×84.5送風口数1口冷媒HFC R410圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)460排熱ダクト有無あり
熱中対策キット バックのみ
リンクサス(Linxas)¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷熱中症対策商品を詰め込んで保存ができるバッグになります。自由な組み合わせで使用したい方に最適です。用途集めた熱中症対策用品の保管、持ち出し用のバッグに。色橙寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×130×150素材ポリエステル
アースコバエ キッチンまるごと 1プッシュ式スプレー
アース製薬¥1,498税込¥1,6481個(115mL)翌々日出荷1プッシュでキッチンまるごと効きめ広がる!薬剤がキッチン全体に広がり、飛び回るコバエを駆除。ゴミ箱や生ゴミなどに群がるコバエには、直接噴射で速効駆除も。付属品無成分【有効成分】トランスフルトリン、フタルスリン、エムペントリン使用方法【速効駆除】・キッチン全体に:6畳あたり1回の割合でキッチンの中央に向かって噴射※噴射の際は、窓やドアを閉めること。・直接コバエに:約20cmの距離から、ゴミ箱や排水口等にいるコバエに直接噴射【発生予防】・コバエの発生源に:約20cmの距離から、ゴミ箱や生ゴミ等のコバエの群がる場所に噴射●初めて使用する際は十分な量が出ないので、2回程度屋外に向かってカラ押ししてから使用する。●過度に傾けて噴射しない。●ボタンを押しても出にくい場合、缶を正立させて2回程度押してから再度使用する。【効果のあるコバエ】・ショウジョウバエ類・ノミバエ類:家庭の台所、生ゴミを入れるゴミ箱まわり・キノコバエ類:観葉植物などの植木鉢のまわり※植物には直接噴射しないでください。・チョウバエ類:浴室やトイレなどの流し、排水口まわり注意-人体に使用しないでください肌にスプレーする虫よけ剤ではありません香りハッカの香り対象害虫ショウジョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、チョウバエ有効期間約6週間(※閉鎖空間でのコバエの発生抑制(成虫の駆除、卵の孵化抑制)を確認。使用環境により異なります。侵入抑制効果ではありません。)コバエの発生を予防します。FSC認証認定FSC認証番号C081641
USBデスクファン
プラスマイナスゼロ¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷スリムなUSB扇風機です。立てても横にしても使える、収まりの良い形に整えました。フック穴があるので吊るすこともできます。デスクワークやキッチンでの作業など、少し風が欲しい時に便利です。付属品本体(1)/USB Type-Cケーブル/振動防止シール/取扱説明書【保証書付】(1)材質本体:ABS樹脂/羽根:アルミ質量(g)370消費電力(W)3電源USB Type-Cコード長さ(m)1.5最大外形寸法(mm)H303.0×W70.0×D73.0運転モード1(弱)・2(中)・3(強)
USBミニファン マグネット取付 省スペース設計 風向調整可 デスク用
オーム電機¥1,979税込¥2,1771個欠品中省スペース設計でデスクまわりの空気を効率よく循環。マグネットでピタッと取り付け。USB電源。4枚羽根。風向調整付属品保証書付取扱説明書質量(g)約330定格電圧(V)DC5コード長さ(m)約1.1本体寸法(mm)(約)幅147×高さ148×奥行87定格消費電力(W)2定格電流(mA)400
1200W セラミックファンヒーター
アイリスオーヤマ¥4,798税込¥5,2781台当日出荷【省エネ】【1200W】【メカ式】【2段階温度設定】【転倒時自動電源オフ】。1200W出力でコンパクトでもしっかり暖かい、コンパクトセラミックヒーターです。暖かさは使用シーンによって600Wと1200Wの切替可能です。軽量コンパクトなので、オフィスのデスク下の足元暖房としても大活躍。パーソナル暖房として、トイレや脱衣所などの狭い場所など使用場所を選ばず、シーズンオフの収納にも困りません。転倒時電源OFF機能搭載ため、万が一転倒した場合にも自動的に電源が切れるので安全安心。寸法(mm)W130×D220×H290色ホワイト質量(g)2100電源(V)AC100消費電力(W)強:1200/1100(50/60Hz)、弱:600(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.6風量調節:1段階
セラミックヒーター 1200W,600W
TEKNOS¥4,298税込¥4,7281台当日出荷・温風による循環暖房効果。・セラミックなので足元に近づけても安全。・1200W/600Wの2段切替。・転倒OFFスイッチ用途補助暖房として質量(kg)2.3色ホワイト消費電力(W)1200/600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×14.0×37.0
エアロジェットS
Dr.AIR(ドクターエアー)¥7,200税込¥7,9201個当日出荷から6日以内出荷暑い季節を快適に過ごすための高性能&スタイリッシュなアイテムです。最大風速6.8m/sの直線的な強風を生み出すブラシレスモーターを搭載し、顔から離してもしっかり風を感じられるのが特徴です。手のひらサイズで約130gと軽量ながら、最大12時間の連続使用が可能で、通勤やアウトドアにも最適です。スライド式の風量調整や首掛け対応のストラップリング付きで、使い勝手も抜群。プレミアムホワイトとブラックの上質なデザインは、ビジネスにもプライベートにも馴染みます。付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付)材質PC、ABS、SUS質量(g)約130電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵3.7V 3000mAh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)53×113×39使用温湿度範囲10℃ ~ 40℃、85%R.H.以下保管温湿度範囲ー10℃ ~60℃、85%R.H.以下ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること ※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応充電時間(時間)約2.5
GiDORAX ギドラクス ゴキブリ用スプレー
アース製薬(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(480mL)当日出荷最強最速(※イミプロトリンを配合したアース製薬ゴキブリ用エアゾール(防除用医薬部外品)商品におけるチャバネゴキブリに対する効果)の効きめでゴキブリを駆除!。薬剤配合量が従来品の3倍(ゴキジェットJJ対比)。少ない噴射で秒速ノックダウン!逃がさない!暴れさせない!。プレミアムトリガーが指にフィット!軽く引きやすいので狙い撃ちしやすい!医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アース虫ケアSYY1
アイスおしぼり(1200本)
エピオス¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷凍らせて使えるアイスおしぼりです。用途暑さ対策グッズ寸法(mm)55×170シートサイズ(mm)190×250入数1200本(50本×24袋)
Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx 空気清浄ファンヒーター Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx
ダイソン¥89,980税込¥98,9781台当日出荷空気清浄機/ヒーター/扇風機、1台3役、Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx 空気清浄ファンヒーター。ダイソンの最上位フィルターテクノロジーを搭載、空気をきれいにしながら、お部屋を暖かく。高性能な空気清浄機能搭載で、ウイルス、花粉を除去、ホルムアルデヒドも分解。アプリ対応。自分の生活に合わせて製品の設定をパーソナライズできます。セット内容HEPAフィルター+K‐カーボンフィルター、リモコン質量(kg)5.55色ホワイト /ゴールド消費電力(W)最小・最大:涼風モード 6w/40w 温風モード 1,400wコード長さ(m)1.8運転音(dB)(最小) /23.5(最大)48.9適合床面積(空気清浄)9畳(30分) / 25畳(60分) (8畳を浄化する目安 27分)サイズ(mm)248×248×764フィルター交換目安HEPA+Kカーボンフィルター5年
DCモーター35cm リビングフルリモコン扇風機
TEKNOS¥8,898税込¥9,7881台当日出荷ハイポジションリビング扇風機。・ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。・室温センサーやエコモード機能もついている高性能モデル。 温度センサーで感知した温度に基づき、風量を自動的に調整する機能です。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~12に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。色ホワイト消費電力(W)2~28(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)35本体質量(kg)4.2風量12段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×373×820~1040タイマー時間入/切8時間運転モードリズム風、おやすみ風
Wトラップゴキブリ誘引殺虫剤ハード容器入
ライオンケミカル(1件のレビュー)¥699税込¥7691パック(12個)当日出荷12の効果で即効退治!更に効果長持ち約1年間。プロが使う速効成分フィプロニル配合で効果抜群です。エサを食べたゴキブリだけでなく、そのゴキブリのフンを食べたゴキブリも駆除します。有効期間1年用医薬品医療機器等法医薬部外品
ブラストファン 全閉式
PROMOTE(プロモート)¥68,990税込¥75,8891台翌日出荷上下方向の風向き角度が調整可能です!!用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など質量(kg)約35電圧(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz約706/680羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)315/391寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約114×38×119電源プラグアースクリップ付材質(羽根)アルミ風速(m/min)(50Hz/60Hz)約173/177羽根寸法(cm)100上下角度調整あり
蜂が寄り付かなくなるダミー蜂の巣 防雨タイプ
ZATTA¥589税込¥6481個5日以内出荷蜂の巣を作らせない為のダミー蜂の巣です。蜂の習性を活かし、ぶら下げておく事で蜂を寄せ付けません。ビニール性の為、雨に濡れても大丈夫です。用途蜂を寄せ付けない、蜂の巣を作らせない為材質ビニール色黄色(蜂の巣柄)収納時寸法(mm)215×215×10適合害虫ハチ使用時寸法(mm)215×215×300利用場所屋内外
フィルタ CBA-1000AT3-HC-DSA-V1用
チコーエアーテック¥28,975税込¥31,8731個11日以内出荷CBA-1000AT3-HC-DSA-V1用の1次フィルタ枠材濾材に難燃材を使用しています。適合機種CBA-1000AT3-HC-DSA-V1材質ポリエステル+PTFE+SUS形状ミニプリーツ最高温度(℃)60寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×350×124材質(フィルター枠)ABS+ポリカーボネイト
1年バルサンワンプッシュ80回
バルサン¥2,898税込¥3,1881個当日出荷バルサン独自のダブル有効成分で早く効く、長く効く!事前準備・後片付け不要、ワンプッシュタイプで簡単ケア!用途さまざな害虫駆除に本体寸法(mm)35×35×135H使用の目安6畳あたり4プッシュ有効成分ブロフラニリド、フェノトリン入数1個
ダニコナーズスプレー 天然由来成分のダニよけスプレー
金鳥(KINCHO)¥699税込¥7691個(300mL)当日出荷ダニよけ剤、芳香消臭剤。●ダニが嫌がる天然由来成分(シナモン由来成分「酢酸シンナミル」配合)、香りの作用でダニを寄せ付けません。●植物から抽出した消臭・除菌成分を配合。室内のイヤなニオイを消臭し、ニオイの元となる雑菌の繁殖を防ぎます。(すべての菌を除菌するわけではありません。)本品は殺虫成分を使用していません。グリーンハーブの香り。約1ヵ月間効果が続く(使用環境により異なります)用途室内用(ベッド、布団・枕、カーペット・ラグ、畳、布製ソファー、クッション、ぬいぐるみ、カーテン等)
アイスG エアーリング
Y'sGOD¥2,998税込¥3,2981個当日出荷PCM使用で熱を吸収して26度を維持します。従来品に比べ皮膚にあたる接触面が大きいので冷感が伝わりやすくなり、快適に使用する事が出来ます。首に密着するよう考えられた形状です。外周部のプラスチックが脱落を防止します。用途首周りの冷却に。質量(g)250タイプ気化熱効果タイプ
ポータブルファン 5mダクト付き JODシリーズ
PROMOTE(プロモート)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷塗装換気・高温作業など様々な換気用途に使用できます。電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2800/3300(50/60Hz)
ミニセラミックファンヒーター 300W
TEKNOS(10件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷ひとりに1台のコンパクトヒーター(ホワイト) 温風による循環暖房効果 セラミックなので足元に近づけても安全 転倒OFFスイッチ付き色ホワイト消費電力(W)300本体質量(kg)0.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.81時間あたりの電気代目安(円)約8.1
オゾン発生器「オースリークリア3」
アースウォーカートレーディング(1件のレビュー)¥60,000税込¥66,0001個当日出荷高濃度オゾン発生器です。オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。 オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。 また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。 堅牢なアルミフレームで、外観を衝撃などから守ります。 劣化しずらい最新型のチタニウム放電管を採用しています。 メンテナンスは特に必要ありません。高温・多湿・粉塵の多い場所でのご使用は故障の原因になります。 運転仕様は待機時間を繰り返すサイクル運転です。 運転時間は1分/5分/15分/30分/60分より選択できます。 待機時間は1時間/1.5時間/3時間/6時間より選択できます。用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・ご家庭などの脱臭や除菌、ウイルス対策に付属品取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、オゾン放出用チューブ2m、ブロアストーン2個、シガーソケットプラグ、壁掛け用フック2個色白電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12消費電力(W)36本体質量(kg)1.6本体寸法(mm)奥行82適合面積(m2)(目安)~100流量(L/min)8(ポンプ)本体高さ(mm)317本体幅(mm)198オゾン発生量(mg/h)600脱臭機能対応タイマー機能対応
和モダンデザイン リモコン付 冷風扇
TEKNOS¥9,590税込¥10,5491台当日出荷和室、洋室どちらにも合うモダンデザイン冷風扇。打ち水効果で自然な涼風を送ります。付属品保冷剤パック2個、リモコン消費電力(W)50/57(50Hz/60Hz)タンク容量(L)3.2本体質量(kg)5.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×270×663風量調整3段階切替RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
マグマ 貼らないカイロ
桐灰(7件のレビュー)¥569税込¥6261セット(10個)当日出荷開封後すぐに発熱する貼らないカイロ。高温で約12時間持続します。 冬場の屋外でもすぐに温められ、ぬるくならずにしっかり暖をとることができる。用途屋外、ゴルフ、スポーツ観戦
不快害虫忌避剤ボウフラいや~ン!
FPS(1件のレビュー)¥1,390税込¥1,5291本(100mL)当日出荷成虫になるその前に! 不快害虫の元を断つ 水中に繁殖する不快害虫の幼虫を成虫前に駆除!原因を元から断ち、不快害虫を発生させません。 人と環境に配慮した今までにない優れた忌避効果 ワサビやカラシに含まれる成分と植物油で水中に繁殖する不快害虫の幼虫を徐々に麻痺、弱らせて駆除します。 また、植物油が水面に膜をはることで幼虫の呼吸を阻害し繁殖・定着させない環境をつくります。 発生源である溜め水などに使用できます!用途雨水枡、側溝(道路脇の溝)などの水たまりに生息している不快害虫の幼虫の駆除と忌避成分植物油・アリルイソチオシアネート・非イオン系界面活性剤・リモネン利用場所屋外
送風機用ダクト フレキシブル
スイデン¥18,900税込¥20,7901本当日出荷片ひも付きのフレキシブルダクト。ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。用途送風機用ダクトトラスコ品番813-1221適合機種SJF-300L-1・SJF-300L-2・SJF-300L-3材質ポリエチレン質量(kg)4.5長さ(m)5ダクト径(Φmm)320アズワン品番64-9623-45
猫にはネコだ
コンパル(22件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷EVA樹脂で雨に濡れてもサビません。目玉は反光性のある特殊ガラスです。材質硬質EVA、反光ガラス質量(g)62寸法(cm)H15×W31×5対象動物猫
粘着ネズミとり 5連結
ProBuster(4件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷特殊粘着シート、粘着シートが5枚縦連結しており安易に設置出来ます。種別粘着タイプ材質紙・ポリブテン(粘着剤)
使い捨てフレキシブルダクト
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。仕様送風機本体取付用ロープ付トラスコ品番352-7115材質基布:ポリエチレンテレフタレート質量(kg)2.0長さ(m)5ダクト径(Φmm)330適合送風機最大口径(Φmm)320本体生地厚さ(mm)0.028