7,158件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブルダクト ファスナー付 モノタロウ

    フレキシブルダクト ファスナー付

    モノタロウ
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    ファスナー付ですので、簡単につなぎ合わせることが出来ます。
    用途空調や換気用のダクトに質量(kg)約4.7長さ(m)5ピッチ(mm)150使用温度範囲(℃)-20~80ダクト径(Φmm)320適合ダクト320ひも長(mm)1800取付径(Φmm)340
  • アース天然由来成分のコバエよけキッチン用 アース製薬

    アース天然由来成分のコバエよけキッチン用

    アース製薬(2件のレビュー)
    579税込637
    1個(300g)
    当日出荷
    殺虫剤を使用していないので、キッチン周りでも安心して使用できるコバエよけスプレーです。 生ゴミ臭をおさえるやわらかジェルと天然由来成分のWの効果でコバエを寄せつけません。 流れ落ちにくいやわらかジェル処方で、忌避効果が約3日間続きます。 生ゴミ上のコバエに直接噴射して殺虫できます。 天然消臭成分と発酵アルコール配合。気になるニオイを消臭、除菌します。
    用途ご使用前にボトルをよく振ってください。 スプレー先端口をまわして「ON」にしてご使用ください。使用後は必ず「OFF」にしてください。 10cmから20cmの距離から噴射してください。※ご使用中に中身が出にくくなった場合は、もう一度よく振って使用してください。 【忌避・予防する場合】台所の三角コーナー、ゴミ箱など、コバエを寄せつけたくない場所に噴射してください。三角コーナーは3吹き程度、ゴミ箱(45L)は9吹き程度がスプレーの目安です。忌避効果は約3日持続します(使用環境により異なります)。※コバエ発生予防には、本品の使用に加え、コバエの発生源となる生ゴミをこまめに片付けることが効果的です。 【直接駆除する場合】成虫・幼虫・卵に、全体がじゅうぶん濡れるように直接噴射してください。※飛んでいるコバエには噴射しないでください。※使用状況によっては、噴射したジェルが白くなることがありますが、効果に問題ありません。 【適用害虫】ショウジョウバエなどのコバエ成分安息香酸ベンジル、オレンジオイル、発酵アルコール、孟宗竹抽出物、緑茶乾留物種別エアゾール容量300gシリーズナチュラス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×221×54使用の目安10cmから20cmの距離から噴射してください。適合害虫コバエ使用場所キッチンアズワン品番64-1139-32使用期間200日利用場所屋内
  • 粘着ねずみとりシートハウス型 ノーブランド

    粘着ねずみとりシートハウス型

    ノーブランド
    719税込791
    1セット(5枚)
    欠品中
    組み立てが簡単。 ネズミを見ずにそのまま捨てられる。 お部屋のインテリアにもなじみやすいデザイン。 プロ仕様の安全粘着剤。
    用途小さいネズミ駆除に!種別粘着タイプ材質(本体)シートサイズ(mm)(粘着)縦230×幅100×高さ100粘着剤ポリブデンアズワン品番64-4067-03
  • 3.6x5.4m 遮熱シート エスコ

    3.6x5.4m 遮熱シート

    エスコ
    9,080税込9,988
    1個
    当日出荷
    遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
    エスコ品番EA911AD-53材質ポリエチレン厚さ(mm)0.19寸法(m)3.6×5.4
  • 2.7x3.6m 遮熱シート エスコ

    2.7x3.6m 遮熱シート

    エスコ(1件のレビュー)
    5,450税込5,995
    1個
    当日出荷
    遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
    エスコ品番EA911AD-52材質ポリエチレン厚さ(mm)0.19寸法(m)2.7×3.6
  • どこでもベーププレミアムセット フマキラー

    どこでもベーププレミアムセット

    フマキラー
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    夏のレジャーの強い味方! アウトドアやガーデニングにおすすめ。超高性能ファンと薬剤の含浸量を高めた高機能含浸体により、携帯用電池式15個分の効力を実現しました。 ※初代どこでもベープNo.1比較
  • 白アリスーパーエアゾール 吉田製油所

    白アリスーパーエアゾール

    吉田製油所(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(300mL)
    当日出荷
    白蟻に対して即効性の優れた効力を発揮します。 黒蟻、アリカタ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他木材害虫・不快害虫にも効果があります。 即効性、残効性に優れ、高い殺虫効果を発揮します。木材防腐剤配合により、木の腐れも防止します。 防虫剤としてピレスロイド系薬剤を使用しているため、コリンエステラーゼの阻害がありません。 蒸気圧が低いため揮散移行性がほとんど無く、散布作業者及び住居者に対する安全性が向上しています。
    用途狭い範囲の木部の白アリ、キクイムシ、その他不快害虫の駆除、予防および防腐。使用方法蟻(シロアリ・クロアリ・羽アリ)、アリタカ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他の木材害虫・不快害虫に直接噴射してください(駆除時間は害虫の種類により数分から数時間かかる場合があります)狭い範囲の木部の白蟻、キクイムシ等の駆除、防除および防腐処理にお使いください。専用ノズルと交換することにより、狭所部、虫穴等に直接噴射ができます。タイプ油性塗り面積(m2)1塗布面積(m2)約1外観淡黄色透明液体特性防腐、防虫
  • 天然すだれ用ロング巻上器 ワタナベ工業

    天然すだれ用ロング巻上器

    ワタナベ工業(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    吊りすだれ対応のオプションパーツです。簡単取り付け、すだれがスムースに巻き上がります。長さ220cm迄のすだれに対応
    用途天然すだれの巻き上げに最適。トラスコ品番440-7652材質本体:ポリプロピレン滑車:ポリアセタールロープ:綿質量(g)23
  • Z のら猫・犬 粒状100g ProBuster

    Z のら猫・犬 粒状100g

    ProBuster(3件のレビュー)
    109税込120
    1パック(100g)
    当日出荷
    天然無害!粒状タイプ(木酢/にんにく/ハーブ)でのらネコを寄せ付けない!まくだけ簡単!
    成分木酢、にんにく、ハーブ、特殊セラミック対象動物のら猫・イヌ
  • エアロジェットSTYLE カラビナ付きハンディファン Dr.AIR(ドクターエアー)

    エアロジェットSTYLE カラビナ付きハンディファン

    Dr.AIR(ドクターエアー)
    4,000税込4,400
    1個
    6日以内出荷
    スタイリッシュなデザインと高い実用性を兼ね備え、より快適な涼しさを求める方向けに設計されたハンディファンです。風量は1~5段階の調整が可能。弱風(レベル1:約1.8m/s前後)は静かな室内や就寝前の使用に適しており、強風(レベル5:約5.0m/s前後)は屋外の猛暑や人混みでもしっかりとした送風を感じられます。中間のレベル2~4では、通勤・通学やオフィスでの使用にちょうどよい風量に調整できるため、シーンに応じた細かな使い分けが可能です。高性能モーター搭載でコンパクトながら、最大7.7/mの風量を実現。直線的でピンポイントにあたる強風で涼しさを実現。重量は約132g、軽量設計でバッグに入れてもかさばらず、通勤・通学や外出先での使用に最適です。カラビナ付きなのでバッグやベルトループなどに取り付ければ移動中でもすぐに使用でき、不要な場合はしまう手間が省けます。手持ちはもちろん卓上でも使える2WAY仕様のため、通勤・通学中やオフィス、カフェ、自宅といったさまざまなシーンで活躍します。暑さ対策を効率よく行いたいビジネスパーソンや、アクティブに外出する方、デザインと性能の両方を重視する方におすすめです。
    付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付) ※ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタ(定格出力:DC5.0V 2.0A以上)をご使用ください。材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレス鋼、亜鉛合金(カラビナ)質量(g)132(カラビナ込み)電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵3.7V 2000mAh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37 × 124 × 50充電時間(時間)約2 ※使用状況・使用環境により異なります。
  • タワーファン コイズミ(小泉成器)

    タワーファン

    コイズミ(小泉成器)
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    パワフル風量のタワーファン。室温表示ディスプレイ、おまかせモード搭載。おやすみモード、リズムモード搭載。左右首振り60・90・180・320度。入/切タイマー1・2・4・6時間。風量調節8段階。リモコン付属。就寝時のまぶしさを軽減する減光機能搭載
    付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)、台座取り付けネジ×4幅(mm)280質量(kg)5.1ホワイト高さ(mm)910奥行(mm)280電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)30コード長さ(m)電源:約1.6首振60/90/180/320度機能風量調節:8段階風量調整8段階リモコン左右首振60/90/180/320度入タイマー1/2/4/6H切タイマー1/2/4/6H
  • コロナ 冷房専用 ウインドエアコン 1.8kW シティホワイト 窓用エアコン コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ 冷房専用 ウインドエアコン 1.8kW シティホワイト 窓用エアコン

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    寸法(mm)室内機:高さ750・幅335・奥行240質量(kg)室内機:21.5シティホワイト電源(V)単相100消費電力(W)50Hz:595、60Hz:700送風口数1能力(50/60Hz)(kW)1.6/1.8期間消費電力量(kWh)384/432適用畳数50Hz:4.5~7畳(7~11m2)、60Hz:5~8畳(8~12m2)排熱ダクト有無なし
  • リモコンタワー扇風機 TEKNOS

    リモコンタワー扇風機

    TEKNOS
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    スリムだけどパワフル風量のタワー型(フルリモコン)
    ホワイト本体質量(kg)2.66消費電力(W)(50/60Hz)37/43本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×220×763風量調整3段階設置方式床置き運転モードリズム風タイマー1.2.4時間切首振り有り
  • ICEプレート&液晶表示付ハンディファン seena

    ICEプレート&液晶表示付ハンディファン

    seena
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ICEプレートでおでこや首元を冷やして使用できる。電池残量、充電状況、風速モードが分かる液晶付き。4000mAhバッテリー搭載、長時間使えて外出時も安心。ボタンを押すごとに風速5段階調整が可能。手前と奥の両方に折りたためる設計で、デスクにも置ける。取り外し可能なネックストラップ付
    付属品USB-A toType-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書材質ABS、PC、アルミ二ウム合金(ICEプレート)エアリーブルー質量(g)261寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×198×41保証期間6ヶ月風量調整5段階充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)4000使用時間(時間)ファンのみ:約18(F1モード)、約11.8(F2モード)、約8(F3モード)、約6(F4モード)、約5(F5モード)、ファン+ICEプレート:約3(F1モード)、約2.5(F2モード)、約2.1(F3モード)、約2(F4モード)、約1.5(F5モード)定格入力DC5V/2A上下角度調整
  • スチーム加湿器 4L 加湿調整2段階 TEKNOS

    スチーム加湿器 4L 加湿調整2段階

    TEKNOS
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    用途乾燥対策にホワイトタンク容量(L)4.0
  • 冷感リストバンド 2個組 アーテック[学校教材・教育玩具]

    冷感リストバンド 2個組

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    391税込430
    1組
    当日出荷
    水で濡らして、瞬間ひんやり冷感リストバンド。水に濡らして軽く絞るだけで、ひんやり冷たさが広がる冷感リストバンドです。ポリエステル素材を使用しており、吸水性・速乾性に優れ、繰り返し使用が可能。熱中症対策としてはもちろん、スポーツや運動会、フェス、レジャーなど暑さが気になるシーンにぴったりです。夏の強い味方になる、エコで便利なアイテムです。材質:ポリエステル。サイズ:85×105mm。セット内容:本体2個組
    用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。セット内容本体2個組材質ポリエステル寸法(mm)85×105ブラック
  • 冷感タオル 超大判サイズスカイブルー アーテック[学校教材・教育玩具]

    冷感タオル 超大判サイズスカイブルー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    819税込901
    1枚
    3日以内出荷
    体全体を包める超大判サイズ熱中症対策に。暑い季節に欠かせない、体をすっぽり覆える超大判サイズの冷感タオルです。水に濡らして絞って振るだけで、ひんやり感が持続します。携帯しやすく、繰り返し使えるので、レジャーや屋外活動、スポーツ時の応急ケアにもおすすめです。材質:ポリエステル。サイズ:750×1500mm
    用途夏場の熱中症対策・暑さ対策グッズやワークショップ用として。セット内容本体のみ材質ポリエステル寸法(mm)750×1500
  • ダニスキャン 住化エンバイロメンタルサイエンス

    ダニスキャン

    住化エンバイロメンタルサイエンス
    3,998税込4,398
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ダニアレルゲン簡易測定キット。ダニアレルゲンの簡易測定が可能。日本アトピー協会推薦品(T1811703A)
    用途ダニアレルゲンの簡易測定
  • ハーフトラップ・ホートオリジナル SHIMADA

    ハーフトラップ・ホートオリジナル

    SHIMADA(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ハーフサイズの定番調査トラップ「No、設置日、設置場所、6回分の点検日」を記入する項目が予め印刷されています。
    寸法(縦×横×高さ)(mm)(商品組立時)80×90×16
  • UV&クールネックカバー NEEDS LABO

    UV&クールネックカバー

    NEEDS LABO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    冷感生地でさわやか快適。気になる首元のUV対策に!!
    材質ナイロン85%・ポリウレタン15%
  • 夏冬兼用断熱シート ニトムズ

    夏冬兼用断熱シート

    ニトムズ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    グレーのスモークフィルムで採光性も有り効果の高いオールシーズン断熱シートです。オールシーズン対応!1年を通してお部屋を快適にキープします。遮熱とUVカットで暑い夏を快適にします。UVを約99%カットしカーテン・床・家具の日焼けを抑えます。スモークフィルムが太陽光を遮断します。空気層によって室内の温かい空気が窓から逃げるのを抑制します。光を通過するので真っ暗になりすぎません。
    用途窓ガラス用の遮熱・暖房効率向上用のシートです。結露の発生対策に。付属品凹凸ガラスにも使える付透明シール適合冬:断熱+結露対策、夏:UVカット率99%トラスコ品番699-3686材質シート基材:ポリエチレン、ポリプロピレン、付属シール基材:ポリエチレン、付属シール接着剤:アクリル樹脂系、付属シールはくり材:PET、紙長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)2グレースモーク
  • テラス窓用パネル ナカトミ

    テラス窓用パネル

    ナカトミ
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    テラス窓用パネルを使用すると135~240cmまでの窓高さに対応可能です。適応機種:MAC-20/MAC-20N/MAC-22CH/MAC-3026/MAC-3026N。付属品:テラス窓用パネルA×1/B×1/C×1、蝶ナット×2、四角ボルト×2、パネル固定ネジ×4。窓高さ135~190cmまでの場合、窓パネルA・B使用/191~240cmまでの場合、窓パネルA・B・Cを使用。取り付けには標準付属品のレール用アタッチメント×2、ネジ×4 が必要です。はずれ防止のため、パネル2枚使用時は14cm以上、パネル3枚使用時は26cm以上のパネル同士を重ね合わせてください
    用途移動式エアコンの窓枠、専用窓枠取り付けパネルとして。エアコン窓パネル テラス窓用枠 テラス窓用パネル テラス窓取付枠 スポットクーラー スポットエアコン クーラー ウインドクーラー ウインド ウィンド ルームエアコン 窓用ルームエアコン付属品テラス窓用パネルA×1/B×1/C×1、蝶ナット×2、四角ボルト×2、パネル固定ネジ×4適合機種MAC-20/MAC-20N/MAC-22CH/MAC-3026/MAC-3026N材質樹脂質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.1×2×135-240
  • ジアイーノ 集じんフィルター(2枚入り) Panasonic(パナソニック)

    ジアイーノ 集じんフィルター(2枚入り)

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷
  • ネッククーラー用保冷剤 SK11

    ネッククーラー用保冷剤

    SK11
    209税込230
    1個
    当日出荷
    首元をヒンヤリ冷やすネッククーラー用保冷剤です。屋外作業、ガーデニング、ウォーキング、スポーツ観戦など様々な用途でご使用いただけます。
    用途ネッククーラー用4連保冷剤。仕様保冷持続時間の目安:約1時間30分~2時間(外気温30度環境下)成分水,増粘剤,調整剤,防腐剤幅(mm)350質量(g)約140寸法(幅W×高さH)(mm)保冷剤:約350×55稼働時間(時間)1.5~2
  • 交換用脱臭フィルター ダイキン工業

    交換用脱臭フィルター

    ダイキン工業
    4,498税込4,948
    1枚ほか
    当日出荷
  • ハニカムざぶとん TRUSCO

    ハニカムざぶとん

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    ベルト付で車のシートやオフィスチェアにしっかり固定できます。独自のハニカム構造により、座席のムレや熱さを軽減します。座面・背当の裏面は滑り止め加工を施してあります。
    用途夏場のオフィスチェア、車やフォークリフトの座席などに。トラスコ品番560-8098材質生地:ポリエステル70%・ナイロン30%、滑り止め:アクリル酸エステル樹脂、抗菌剤:ヒノキチオール寸法(mm)450×450(メッシュ×フチ)ブラック×ブラックタイプ角型
  • スパイダー、バイバイ! クモ忌避剤 メイダイ

    スパイダー、バイバイ! クモ忌避剤

    メイダイ
    1,890税込2,079
    1本(300mL)
    当日出荷
    天然成分由来の忌避スプレー。様々な植物から抽出した安心、安全な成分です。お子様やペットのいるところにもOK。室内、屋外どちらにも使用可能。爽やかハーブの香りなので場所を気にせずお使いいただけます。寄り付いてほしくないところに定期的にスプレーするだけ。殺虫成分ではないので死骸を見ることもありません。
    用途くも除け、虫よけに。蜘蛛除け スプレーボトル くも クモ 防止 安心 安全 ペットOK 業務用 家庭用 玄関 物置 ベランダ成分天然植物抽出物、ミントオイル、界面活性剤、精製水内容量(mL)300香りミント
  • アースノーマット水性タイプ アース製薬

    アースノーマット水性タイプ

    アース製薬
    1,398税込1,538
    1セット(45mL×2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ●蚊に効く!駆除&侵入防止 【手間いらず】 ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効きめが長時間持続します。もちろん毎日のお取替えは不要。なので手間のかからない便利な蚊とりです。 【使い方自由自在】 スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できます。薬剤を使いすぎるムダがなく、とても経済的です。 ●お子様・ペットがいるご家庭にも ●無香料・低刺激 【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
    用途蚊成虫の駆除、侵入阻止成分水、他1成分区分防除用医薬部外品シリーズアースノーマット使用の目安4.5畳~12畳用香り無香料適合害虫蚊成虫有効期間1日12時間使用で60日(延べ約720時間)/1本使用場所約4.5畳~12畳の部屋利用場所屋内医薬品医療機器等法医薬部外品
  • ごきぶりホイホイ エスコ

    ごきぶりホイホイ

    エスコ
    1,050税込1,155
    1パック(2個)
    翌日出荷
    縦置きもできて、水気のある場所でも設置できる耐水性。置くだけ!ゴキブリ用捕獲器。デコボコ粘着シート。もがけばもがくほど手足や体がめり込み身動きできない。足ふきマット。油分や水分まで足の汚れがおちる。強力誘引剤。ビーフ、えび、野菜など好物の香りが、エサ袋からただよい、潜んでいても近寄りたくなる。高さ2段階調整OK!低いとき:冷蔵庫の下などにも置ける。高いとき:ゴキブリが入りやすい踏み台になる。粘着剤に気付かないスロープ構造。ポイ捨てツマミ付き。日本製。
    内容5セット×2箱有効期間約1ヶ月
  • SUO RING 28℃ ICE SUO

    SUO RING 28℃ ICE

    SUO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    特許取得済!26~29度の範囲で熱を吸収・放出し温度を保つSUOクールリング。スポーツ観戦、アウトドア、外での作業、通勤通学など暑い日の外出時に。熱中症対策にも。ヤシ系パーム油から抽出した植物性由来の高品質PCMのみを使用。COSMOS認証を取得している材料を使用。地球環境を守る取り組みを行っています。
    ブラック
  • UV加湿ストリーマ(R)空気清浄機 ダイキン工業

    UV加湿ストリーマ(R)空気清浄機

    ダイキン工業
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    アズワン品番66-0011-77
  • 首もとひんやり! スーパーネックール氷結Ⅱ ケンユー

    首もとひんやり! スーパーネックール氷結Ⅱ

    ケンユー
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    冷凍庫で固まる氷結ジェル袋と断熱アルミシートで冷たさを長く保ちます。 。カバーは断熱材(ウレタン)入生地のため、やさしく首元を冷やします。 。断熱アルミシートは冷気を逃しにくくし、冷感を保ちます。 。氷結ジェル袋は4分割のため首元にフィットしやくなっています。 。リボンで結ぶカバーの首元への固定がしやすく頭など他の部位にも使えます。 。カバー表面はパイル生地でやさしい肌触りです。 。常時フリーザーに保管しておくと、いつでもくり返し使え便利です。
    セット内容カバー×1、×氷結ジェル袋×1、断熱アルミシート×1材質[カバー] 綿、ポリエステル、ウレタンフォーム、[ジェル袋]水、高分子吸水樹脂、ポリエチレン幅(mm)1100ブルー質量(g)225タイプ保冷剤入種類ネックール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1100×80×25(カバー含む)
  • ゼロノナイト ダニ用 1プッシュ式スプレー アース製薬

    ゼロノナイト ダニ用 1プッシュ式スプレー

    アース製薬
    2,390税込2,629
    1個(75mL)
    当日出荷
    ●年に1度の徹底ケア ダニを撃退 【プッシュするだけ簡単!】 ・ダニが気になる場所に、いつでも簡単に使用できます。 【ダニを無力化!】 ・ダニアレル物質(ダニ排泄物)の生成を抑制します。 【アース史上、効果最長。ダニがいない環境へ!※虫ケア1プッシュ式スプレーにおいて。使用環境により効果は異なります。有効成分はダニに対して徐々に効果を発揮します。】 ・光、熱に強い有効成分ブロフラニリドが長く残ります。 ●ペットがいるご家庭にも ●手軽でベタつかない 【楽ちんおしらせQR】次の使用日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
    用途ダニよけ剤成分【有効成分】ブロフラニリド種別スプレータイプ60回分シリーズゼロノナイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×45使用の目安1.5畳あたり1回、4.5畳あたり3回、6畳あたり4回、9畳あたり6回、12畳あたり8回適合害虫屋内塵性ダニ類使用場所ダニが気になる場所(寝具、カーペットなど)利用場所屋内
  • Levoit Core MINI 空気清浄機 Vesync(ウィーシンク)

    Levoit Core MINI 空気清浄機

    Vesync(ウィーシンク)
    7,298税込8,028
    1台
    5日以内出荷
    片手でも楽に持ち上げられる約1kgの重さで12畳まで対応する、Levoit Core MINI 空気清浄機。操作簡単でお手入れ楽々。分かりやすいワンボタンのタッチパネルは、どなたでも簡単に操作していただけます。多層の高性能フィルター。プレフィルターはペットの毛や粗いホコリを約99.99%遮断します。高品質なパーソナル静電hepaフィルターは、花粉・ウイルス・アレルゲン・ハウスダスト・PM2.5など、0.1μmまでの微細粒子を約97%除去します。 脱臭専用のハイグレード活性炭フィルターにより、タバコ臭や料理臭、ペットや靴の臭いなど、日常生活によくあるニオイをしっかり取り除きます。コンパクトでも強力な清浄力。重量は僅か約1kgで、片手で楽に持ち上げられます。 とてもコンパクトですが、12畳までの部屋の空気をしっかりと清浄できます。極めて静かで自動全消灯。独自開発の静音技術と特殊な内部構造で運転音を最低時約25dBに制限します。自動消灯技術でパネルの表示灯が無操作の1分後に消えます。心身とお財布にも優しい。お好きなアロマオイルを使って、その香りで心身ともリラックスさせることができます。 また、消費電力は約1.2W~6.5Wほどと、とても経済的です。
    セット内容本体、3層フィルター(セット済)、アロマパッド(設置済)、AC電源アダプター、取扱説明書グレー電源(V)AC100~200(50/60Hz)消費電力(W)約1.2~6.5本体質量(kg)約1電源コード(m)約1.83運転音(dB)約25~44適合床面積12畳(19m2)まで寸法(縦×横×高さH)(cm)約16.4×16.4×26.4PM2.5対応花粉モード脱臭機能タバコモードタイマー機能
  • メガファン 藤田

    メガファン

    藤田
    68,980税込75,878
    1台
    3日以内出荷
    60、75、100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。 本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。 風量は3段階調整 モーター保護装置付きで安全。 キャスター付きで移動もらくらく。
    用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ 暑気対策材質ファン:アルミ極数2P周波数(Hz)50/60電圧(V)100連続使用8時間まで角度調整範囲±85°風量調整
  • 涼感ネッククーラー 日本緑十字社

    涼感ネッククーラー

    日本緑十字社
    359税込395
    1個
    当日出荷
    涼感ネッククーラー(375637)用の凍結ジェル袋です。
    仕様凍結ジェル袋材質水、増粘剤、防腐剤寸法(mm)約54×360質量(g)120アズワン品番64-8948-33
  • 大型除湿機 適応畳数75畳 アイリスオーヤマ

    大型除湿機 適応畳数75畳

    アイリスオーヤマ
    129,000税込141,900
    1台
    翌日出荷
    工事不要!1日最大50L除湿可能!工場やスポーツ施設など様々な場所で活躍する大型除湿機です。移動に便利なキャスターと取っ手付きで、持ち運びが簡単です。水タンクが約6.0Lと大容量で、水捨ての回数が少なく済みます。また、付属の連続排水ホースを使用することで、水タンクの容量を気にすることなく、ご使用いただけます。湿度設定機能付きで、お好みに合わせて湿度を調節できます。10~95%の範囲で、1%きざみで設定可能です。不在時でも運転時間を設定出来る、入・切タイマー(0~24時間)付きです。
    用途工場・スポーツ施設・イベント会場・屋内作業時の除湿に付属品連続排水ホース(1m)材質SPCC、SGCC、アルミ、PPブラック質量(g)30000タイプコンプレッサー式コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)600/700(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×470×905電源(AC V)単相100保証期間お買い上げ日より1年間水タンク容量(L)約6.0除湿能力(L/日)42/50(50/60Hz)除湿面積木造:52/62m2、プレハブ:79/95m2、鉄筋コンクリート:104/125m2(50/60Hz)
  • フェイシャル&ボディシート メガクールマックス 詰替用 150枚入 大成薬品工業

    フェイシャル&ボディシート メガクールマックス 詰替用 150枚入

    大成薬品工業
    5,990税込6,589
    1袋(150枚)
    6日以内出荷
    爽快感のあるライム系の香りとメントールで爽快仕上げのメガクールマックスの詰替え用パックになります。 開封前であれば長期保存(約3年)が可能です。
    用途メガクールマックスの詰替え用に・緊急時の保存や備蓄用に成分水、エタノール、カキタンニン、チャ葉エキス、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアパタイト、メチルパラゼン、エチルパラベン、香料質量(kg)1.65種類冷却シート枚数150枚(シート)シートサイズ(mm)180×400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×200
  • エアロング 本体+ポール(2.4m~6.8m) 4most

    エアロング 本体+ポール(2.4m~6.8m)

    4most
    43,900税込48,290
    1本
    3日以内出荷
    エアゾールを先端部に取り付けヒモを引く事で噴射できる。
    適合害虫ハチ・スズメバチ等利用場所屋外伸縮サイズ(m)約2.4~6.8

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤