絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- YAMAZEN(山善)(244)
- アイリスオーヤマ(206)
- アース製薬(206)
- スイデン(202)
- TRUSCO(148)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- ダイニチ工業(134)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](133)
- エスコ(123)
- フマキラー(121)
- サンポット(119)
- ナカトミ(118)
- 金鳥(KINCHO)(117)
- 静岡製機(99)
- 日動工業(90)
- TEKNOS(88)
- 赤松電機製作所(85)
- ライフオンプロダクツ(84)
- SHIMADA(76)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
35ページ目: 冷暖房・換気設備・忌避剤

SS(スポットエアコン)排気用窓パネルセット
スイデン¥9,980税込¥10,9781セット当日出荷排熱を外に逃がすことで効率よく冷やすことが可能です。排気用の穴を上向きにすることも可能で設置場所もすっきりします。用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番716-2327適合機種スイデン製スポットエアコンセット内容径150mmダクトx1、パネルAx1・Bx2・Cx1合計4枚、ダクトアダプタx1、レデューサx1取付可能対象パネル4枚(A+B+C+B)適用窓高さ1095~1530mm / パネル3枚(A+B+C)適用窓高さ865~1165mm / パネル2枚(A+B)適用窓高さ660~795mm品名排気用窓パネル
たまごっちハンディファン
CCP¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷初代たまごっち型のハンディファン!。ストラップ&スタンド付き!。風量は3段階に調整可能。アレンジシール付きでカスタマイズ。充電時間は約4~5時間。連続使用時間は最大約6時間(弱)付属品USBケーブル、ストラップ、アレンジシール4枚質量(g)142寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:83×46×98.5USBケーブル(m)約1風量調整3段階充電方式USB Type-C
卓上扇風機
コイズミ(小泉成器)¥2,980税込¥3,2781台6日以内出荷USBから給電できるコンパクトな卓上扇風機。風量調節4段階。USBケーブル付属。USB Type C対応付属品USBケーブル幅(mm)165質量(kg)0.5高さ(mm)240奥行(mm)140消費電力(W)3.5電源DC5V 1.0A機能風量調節:4段階上下首振上:約15° 下:約10° (手動)
Silky Wind Mobile 4
リズム(旧:リズム時計工業)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付き。ハンディファン用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。 。*国際安全規格に準拠したリチウムイオン電池を採用。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書色ダークグレー質量(g)160羽根枚数前:9、後:7表示(充電残量)LED3灯でお知らせモーターDCブラシレスモーター連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間風量調整5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)RoHS指令(10物質対応)対応羽根径(Φmm)約70寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85
ウェアラブル2wayベルトファン
ユアサ(ユアサプライムス)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷2WAYで使える大風量ベルトファン。首掛け・腰ベルトの2WAY仕様のため、幅広いシーンで活躍、使い分けができます。ウェアラブル設計。作業中・アウトドア・通勤時でも両手が自由に使えます。パワフル送風でしっかり涼しい。コンパクトながら強力な風量。体に直接風を送れるので、効率よくクールダウンできます。便利な多機能設計。お好みに合わせて調整可能な風量。夜間作業やアウトドアで便利なライト機能付き。USB充電式なので繰り返し使えます。質量(g)280寸法(cm)10.8×7×9連続使用時間1.5~9.5時間バッテリーリチウムイオン蓄電池 3.7V 4000mAh充電時間3.5時間風量調整3段階入力端子Type-C定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
コンパクトクーラー
アイリスオーヤマ¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷コンパクトで持ち運びもラクラク。使いたい場所にサッと移動ができ、周辺温度より-8℃の冷風を送ります。シーンにあわせて除湿や送風も可能な1台3役。質量(g)12500長さ(m)【排気ダクト】0.25~1.1コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×247×498消費電力(W)(50/60Hz)150 / 175設定温度(℃)-8除湿能力(L/h)(50Hz)2.0 / (60Hz)2.5
Ultrasonic Mosquito(腕時計タイプ)
エーインサイト(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷蚊や虫が嫌がる7種の音波で全方位虫よけができる虫よけバンド。充電でくり返し使え、経済的。人の耳にはほとんど聞こえず影響がなく、子どもやペットにも使用できます。蚊や虫が苦手・天敵とする音の周波数を再現し、虫を撃退するので、虫よけの薬品を使いたくない、ニオイがないものを使用したい等の希望にドンピシャ。バッテリー式で約144時間(およそ6日間)連続使用可能で、タッチ操作・防水機能もついて大変使いやすくなっています。材質プラスチック、シリコン質量(g)23連続使用時間(フル充電時)6日間~バッテリー3.7V 75mAh、ポリマーリチウムバッテリー充電時間(時間)3寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)26.2×2.9×1.4
パワフル結露吸水テープ WH 広幅
アール¥499税込¥5491個5日以内出荷すりガラスにも使用できる結露吸水テープ。最大吸水量:約470ml で、結露水による木部の腐食やカビを防止します。用途結露吸水テープ材質本体:ポリエステル、レーヨン 粘着剤:アクリル系、はく離紙:紙色ホワイト寸法(幅W×長さL)(cm)6×200
パワフル結露吸水テープ GR 広幅
アール¥499税込¥5491個5日以内出荷すりガラスにも使用できる結露吸水テープ。最大吸水量:約470ml で、結露水による木部の腐食やカビを防止します。用途結露吸水テープ材質本体:ポリエステル、レーヨン 粘着剤:アクリル系、はく離紙:紙色グレー寸法(幅W×長さL)(cm)6×200
USB卓上ミニファン ホワイト 風量3段階 角度調整可
オーム電機(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷風量3段階切替の卓上DC扇風機。 USB電源。 7枚羽根。 上下4段階に角度調整できます付属品保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)約180定格電圧(V)DC5コード長さ(m)約1本体寸法(mm)(約)幅127×高さ200×奥行100定格消費電力(W)4風量3段階定格電流(mA)800
ミストワークファン
SHOWA¥43,980税込¥48,3781台当日出荷バケツの汲み上げと水道直結の2種類の給水方法です。バッテリー稼働でポータブルに使用できます。保管時はひっくり返してコンパクトに収納できます。用途休憩所や作業現場への持ち込み。スポーツ観戦やアウトドアのお供に!。炎天下で人が並ぶ飲食店や公共施設への設置。トラスコ品番699-3669セット内容ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、取扱説明書/保証書×1材質ABSほか幅(mm)400高さ(mm)710切替方式風量:3段階奥行(mm)370電圧(V)DC24消費電力(W)(50/60Hz)20(最大)機能自動首振り機能付、風量調節:3段階充電時間約3時間水タンク容量(L)23噴霧量(L/min)5.5(強)、4.9(弱)容量(A)4.0h首振り左右自動(70°) 上下手動(160°)稼働時間(時間)約5.5~17
天然ハーブねずみハッカー
アース製薬¥1,200税込¥1,3201箱(2個)当日出荷ねずみを寄せつけない!。置いても吊るしても使える!。有効成分はねずみが嫌う天然ハッカ油です。ねずみの出没場所、侵入口などに設置することにより、約2ヵ月間効果が持続します。狭い場所にも置きやすいカードタイプです。【用途】ねずみよけ。【使用場面】排水溝、工場、倉庫、ビル用途ねずみよけ成分【有効成分】天然ハッカ油使用方法●袋から取り出しそのまま置くか、または吊り下げて使用してください。天井、物置など、ねずみの出没場所や侵入口に集中して設置すると効果的です。●吊り下げて使用する場合は、吊り下げ穴にひもを通して使用してください。●食べ物やねずみの排泄物などは、ねずみを誘引しやすいので、あらかじめ片付けてから設置してください。【設置場所】ねずみの出没場所、ねずみの通路・侵入口、被害箇所【標準使用量】2個から6個(ねずみの出没状況に応じて設置量を加減すること。)【有効期間】開封後約2ヵ月(温度や使用環境により異なる。)容量2個シリーズEARTH PROFESSIONAL寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×119×45使用場所ねずみの出没場所、ねずみの通路、侵入口、被害箇所対象動物ねずみ
PureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラー
brother(ブラザー)¥177,980税込¥195,7781台8日以内出荷排気から熱風が出ず※1、フロンを使わないスポットクーラーです(※1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。ブラザー独自の気化冷却技術「TwinAqua」と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。「風量「中」、外気温35℃/湿度50%の環境で、吹き出し口は約-6.9℃(実測値)、吹き出し口から1.5mの距離で約-2.7℃※1の冷えた風が出ます。オプション品として交換も可能です(交換目安3年)。 。タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。用途全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に。仕様1口タイプ・首振りなしトラスコ品番699-4897周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)10(5.0L×2個)口数1電源コード(m)2本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ990吹出方向上下左右手動本体寸法(mm)幅390風量(m3/h)強…500、中…410、弱…300首振りなし消費電力(kW)(50/60Hz)0.22
ハチローFH
エムシー緑化¥22,980税込¥25,2781台当日出荷材質本体(グラスファイバー)、チューブ(LDPE)、ボタン(HDPE)、トップカバー(PC)、エンドキャップ(HDPE)色ホワイト質量(g)約180長さ(cm)【収納時】約110【伸長時】約260(3本振出)
循環不凍液コガブラインEG
KYK¥999税込¥1,0991缶当日出荷エチレングリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。2L製品は水で薄めずにそのまま使用可能です。用途化学工場・産業機械などの冷熱媒、ロードヒーティング、氷蓄熱システムの循環液に。トラスコ品番819-5695材質主成分:エチレングリコール40%色グリーン容量(kg)2
ACモーター左右・3D首振り 分解お手入れ可能メカ式サーキュレーター
TEKNOS¥3,998税込¥4,3981台当日出荷18cmサーキュレーター3D首振り。・3D(360°)首振りでお部屋の空気を立体的に循環します。・ボタンとダイヤルでらくらく操作。・前ガード、羽根、後ろガードの全てが取り外してお掃除できる。色ホワイト消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)18本体質量(kg)2.1風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393首振り3D(360°)と左右
加湿器の除菌タイム液体タイプ消臭Plus 1000mL
UYEKI(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(1000mL)当日出荷加湿器のヌメリや嫌なニオイを防ぎ、タンク内は雑菌をしっかり除去します。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも安心。除菌剤は安全性の高い原料を使用しております。種類は、今ある雑菌を清潔除菌の液体タイプとこれから増える雑菌をじわじわ継続除菌のスティックタイプの2種類。成分液体タイプ(エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス)、スティックタイプ(有機酸エステル系抗菌剤)
こたつ本体 こたつテーブル 120×80cm
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル デスク 省スペース消費電力(W)500本体質量(kg)23.2型番ヒーター:NCHF-500電源コード(m)3保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×80×38.5電源コード中間入切スイッチ組立時間約10-20分
アイスネックW
ブレイン¥3,298税込¥3,6281個当日出荷熱中症対策のクールダウンに!。・仕事に!スポーツに!ケガに!幅広く使えるアイシング氷のうです。・子供から大人まで使えるフリーサイズ。・分けて左右別々に使うことができます。足の付け根や脇下などを冷却したい時に!。・本品の冷やし方(クーリング方法)は2つあり、水と氷を入れるやり方、と水を入れて家庭用冷凍庫で凍らせるやり方、があります。用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場にセット内容アイスネックW×1個材質【本体】塩化ビニル樹脂【キャップ・アーム】ポリプロピレン【パッキン】シリコーンゴム容量(mL)350(1 個あたり)口内径(Φmm)48.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【連結時】W216×D78×H235【単体時】W108×D78×H235mm
サーキュレーター 壁掛け・床置きタイプ
CAT(Caterpillar)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から9日以内出荷全閉式ACモーターのサーキュレーターです。使用環境に合わせた4段階の風量調整が可能です。耐久性の高いアルミハネです。上下360°回転し、角度調整が簡単です。振動や接地面への傷を軽減するゴム付きのスタンドです。床だけでなく、ねじで壁面にも設置可能です。幅(mm)350高さ(mm)360奥行(mm)300電源(V)単相100ハネ径(cm)22電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)63/63最大風量(m3/min)(50/60Hz)26/26風量調整4段階材質(羽根)アルミ
扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き
YAMAZEN(山善)¥8,498税込¥9,3481台4日以内出荷節電センサー搭載で設定した室温で自動運転。10段階風量DC扇風機。電気代を抑えるならこの1台。用途空気の循環、熱中症対策に。節電 節約 せんぷうき リビングファン おしゃれ シンプル 定番 リモコン タイマー 温度センサー 室温センサー 夏 事務所 休憩室 オフィス 店舗 サロン質量(kg)2.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)18機能節電センサー、10時間自動オフタイマー、リズム風風量10段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×66.5-85
アースノーマット 60日セット
アース製薬(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット翌々日出荷●蚊に効く!駆除&侵入防止 【手間いらず】 ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効きめが長時間持続します。もちろん毎日のお取替えは不要。なので手間のかからない便利な蚊とりです。 【使い方自由自在】 スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できます。薬剤を使いすぎるムダがなく、とても経済的です。 ●お子様・ペットがいるご家庭にも ●無香料・低刺激 ●換気しててもOK ●プラグ式 【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)用途蚊成虫の駆除、侵入阻止成分1号灯油、流動パラフィン種別置き型区分防除用医薬部外品シリーズアースノーマット香り無香料適合害虫蚊成虫利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アースノーマットCS2(無香料)
アイスグリップキット
サンエス¥2,498税込¥2,7481着当日出荷暑熱下に握るだけ!「適温」で新しい暑熱対策を!適温地区冷材を凍らせてバンドにセットして装着し握るだけ。付属品バンド×2 適温蓄冷材×2材質(蓄冷材)水・塩類・含窒素化合物寸法(mm)約270×約65色ブラックサイズF材質(バンド)ナイロン87%・ポりウレタン13%・プラスチックボタン手囲い(cm)約24
防虫対策忌避ラインテープ「ガードラインテープ」
イノベックス(旧:ダイオ化成)¥5,298税込¥5,8281巻(20m)翌々日出荷安全性に優れた外注忌避成分「エトフェンプロックス」を使用。シート間仕切りの弱点であるシートと床の隙間に貼るだけで歩行虫のブロックとなり、侵入を防ぎます。忌避製品分「エトフェンプロックス」は食塩やカフェインよりも安全性が高く、気化しない薬剤の為、吸引の心配もありません。用途建物・住居等の入口に貼る事で虫の侵入を防ぎます。幅(mm)50長さ(m)20基材塩化ビニル(PVC)/ゴム系粘着剤対象動物虫効果期間:約2年間効き目持続
貼らない常備用カイロレギュラー
タカビシ(1件のレビュー)¥369税込¥4061パック(10個)当日出荷5年間保存可能な長時間、高温タイプのカイロです。用途防災備品用として。トラスコ品番373-7088
虫対策!ソーラー式超音波フック 2個組
ファミリー・ライフ¥4,090税込¥4,4991セット(2個)当日出荷夏のイヤ~な虫対策に!超音波で虫を遠ざける。 ソーラーパネルで充電だから電池不要。 薬品を使わないから、ペットやお子様のいるご家庭でも安心。 色々な所に取り付けできる便利なフック付き。ベランダ・玄関先に、服に、バッグに。 スイッチを押して簡単操作。 コンパス付き、ソーラーパネル付き。 1カ月間保証書付き用途アウトドア・レジャー、スポーツ観戦、園芸・農作業材質ABS、他電源蓄電池内蔵寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×1×9質量(g/個)45充電時間(時間)3(太陽光発電)使用範囲(m)半径約1以内使用時間(時間)最大7(夜間)利用場所屋内外
リモコン式壁掛扇風機
ユアサ(ユアサプライムス)¥6,990税込¥7,6891台当日出荷リモコン付きの壁掛扇風機。便利な入/切タイマー付き。壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!質量(kg)2.6ハネ径(cm)30羽根枚数5電源コード(m)2.1消費電力(W)(50/60Hz)44風量3オートパワーオフ8時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×28×46.5首振り左右入タイマー1~8時間切タイマー1~8時間
イやな虫の天敵 オニヤンマ兄弟
MIKI LOCOS(1件のレビュー)¥1,290税込¥1,4191セット(2個)当日出荷害虫たちの天敵を利用した虫除け対策/安全ピンとボールチェーンで帽子やカバン、服に取り付けができます/やわらかい素材で軽いから手軽!/2つセットだからシェアできちゃう!用途渓流釣り・キャンプ・ゴルフ・畑仕事・現場作業・山林作業・庭仕事に/ベランダや玄関に吊り下げて寸法(mm)(1)13.5×11.5、(2)11×8適合害虫ハチ、アブ、ブヨ、蛾、カメムシ等利用場所屋外
ミニファンヒーター(温調付)600W
TEKNOS(7件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター(温調付) 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能色カーキグレー消費電力(W)600本体質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.01時間あたりの電気代目安(円)約16.2
スキンベープイカリジン
フマキラー¥699税込¥7691個(200mL)翌日出荷使用年齢・回数制限なし。小さなお子様から大人まで安心して使えます。 虫よけ効果が最大6時間持続。虫よけ成分〈イカリジン〉を10%配合しました。 快適な使い心地。3種のサラサラ成分(ベタつき抑制パウダー、すべすべオイル、なめらかオイル)と潤水成分ヒアルロン酸Naを配合。お肌に優しくベタつかないので、夏場でも気持ち良く使えます。 マダニにも効く! 舞い散りを抑えた新キャップ。新キャップの採用で薬剤の粒子径が大きくなったことにより、舞い散りが抑えられるとともに肌への付着率がアップ、スプレーなのに塗る感覚を実現しました。シリーズスキンベープ適合害虫蚊、ブユ、アブ、マダニ、イエダニ、トコジラミ、ヤマビル有効期間6時間
オイルストレーナー Rc3/8×Rc1/4
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
ゴキブリキャップP1
タニサケ(1件のレビュー)¥1,890~税込¥2,079~1パック(15個)ほか当日出荷ピーナッツを誘引剤、ホウ酸を殺虫成分としたゴキブリ殺虫剤。利用場所屋内医薬品医療機器等法医薬部外品
ペットボトル加湿器 キューブ 超音波式
TOPLAND(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。付属品取替用スティック5本材質ABS樹脂質量(g)50ケーブル長(m)0.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×52×42
屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用フィルター(ろ紙)
ダイケン(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番116-5128適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)20
屋内用捕虫器
SURE(石崎電機製作所)¥27,900税込¥30,6901台当日出荷誘虫ランプで誘引しモーターファンで捕獲します。カラビナ付なので取付け取り外しが容易です。 胴体と傘の脱着が手軽にできるので誘虫ランプの交換も簡単にできます。モーターは静音仕様です。 本体、傘、捕虫袋は抗菌仕様なので衛生的です。用途蔬菜栽培、花き栽培、きの栽培、遊戯施設に仕様傘、胴体、補注袋:抗菌仕様トラスコ品番122-2987材質傘・胴体:ABS樹脂、捕虫袋:ナイロン糸、羽根組:アルミニウム質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)305×250方式網袋方式電源コード(m)1.8有効面積(m2)60~120誘虫ランプFCL30BL点灯方式グロー方式標準消費電力料金(50Hz)1.511円/h