カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- オフィス家具/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品(91)
- 暖房用品(18)
- 換気/設備用品(7)
- 忌避剤・虫対策(3)
- 熱中対策用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- オフィス家具/清掃用品
絞り込み
ブランド
- コイズミ(小泉成器)(10)
- TOPLAND(10)
- seena(8)
- オーム電機(6)
- ELPA(5)
- ライフオンプロダクツ(5)
- インターベース(5)
- CCP(4)
- ユアサ(ユアサプライムス)(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- グリーンハウス(3)
- Dr.AIR(ドクターエアー)(3)
- トレードワン(3)
- ヒロ・コーポレーション(3)
- LEPLUS NEXT(3)
- TAIGASHOJI(大河商事)(3)
- LUMENA(ルーメナー)(3)
- 日動工業(2)
- アピックス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
冷暖房・換気設備・忌避剤 :「DC5V USB」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。

USB扇風機 2Wayタイプ 風量調整 冷却台機能
エレコム(4件のレビュー)¥2,990税込¥3,2891個当日出荷ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。その他PC・タブレットスタンド機能付き付属品給電用ケーブル×1本色ブラック直径(Φmm)【ファン】約33質量(g)約450定格電圧(V)DC5ケーブル長(m)約1.5※コネクタを除く対応機種USBインターフェイスを装備したパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×65×296※ケーブルを除く消費電流(mA)400保証期間6カ月間風量調整3段階(弱・中・強)
USB卓上加湿器 ホワイト
オーム電機¥1,979税込¥2,1771個当日出荷フタをしたまま給水できる。USB電源。連続・間欠運転。LEDライトアップ機能。本体カラーはホワイト付属品USBケーブル(約)1m、交換用フィルター1個、保証書付取扱説明書寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)93×144定格電圧DC5.0V/電流300mA本体質量(g)約226定格消費電力(W)1.5タンク容量(mL)約400連続加湿時間(時間)(満水時)最大約8
扇風機 卓上扇風機 静音 USB マグネット付き パワフルデスクFAN
TOPLAND¥2,398税込¥2,6381台当日出荷から5日以内出荷風量重視のパワフルデスクファン。引っ掛けて使うこともできるスタンド付き。羽の掃除ができる取り外し式前面ガード採用。モバイルバッテリー使用で、コードレス使用が可能。◇電源:USB電源(DC 5V)。◇消費電力:最大3.5W。ACアダプタ使用時。◇風量3段階:弱・中・強。◇角度調節:最大45°。◇切タイマー設定:約10時間で自動オフ。◇羽根サイズ:約11cm(5枚羽根)用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。デスクファン 大風量 USB式 コンパクト 省スペース 机 デスク 事務所 会社 シンプル ポータブル付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)148電源USB電源(DC 5V)ハネ径(cm)11モーターACモーター機能上下角度調整:あり、風量調節:あり電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)ハネ枚数5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×5.3×14
USB充電式首振りデスクファン ニューブリーズ
アクセル¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷その他保証書あり材質ABS・シリコン色ホワイト質量(g)325(本体)電源USB充電(DC5V/2A)充電時間2~3時間連続使用可能時間3.5時間(弱モード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×11×24(本体)バッテリー容量(mAh)1200
USB卓上ミニファン ホワイト 風量3段階 角度調整可
オーム電機(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷風量3段階切替の卓上DC扇風機。 USB電源。 7枚羽根。 上下4段階に角度調整できます付属品保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)約180定格電圧(V)DC5コード長さ(m)約1本体寸法(mm)(約)幅127×高さ200×奥行100定格消費電力(W)4風量3段階定格電流(mA)800
ウィンジー USB充電式クールミストファン スタンド付
トレードワン¥1,480税込¥1,6281個4日以内出荷風量3段階ファンとミストで涼しく。スタンド付きで卓上でもハンディでも使用可能付属品注水用スポイト、スタンド、USBケーブル(Type-A/Type-C)材質ABS樹脂、シリコン 他寸法(mm)50×110×233入力DC5V/1A連続使用時間ファン/弱:7時間、中:2.5時間、強:1時間、ミスト/40分タンク容量(mL)20充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/1200
USBミニファン マグネット取付 省スペース設計 風向調整可 デスク用
オーム電機¥1,979税込¥2,1771個翌々日出荷省スペース設計でデスクまわりの空気を効率よく循環。マグネットでピタッと取り付け。USB電源。4枚羽根。風向調整付属品保証書付取扱説明書質量(g)約330定格電圧(V)DC5コード長さ(m)約1.1本体寸法(mm)(約)幅147×高さ148×奥行87定格消費電力(W)2定格電流(mA)400
USBクッション&ブランケット 暖房 アウトドア インドア 洗える
SUMINOE¥8,998税込¥9,8981枚6日以内出荷アウトドアでも使えるあったか毛布 折りたためばクッションに早変わり。ヒーター温度:『弱』約40℃、『中』約45℃、『強』約50℃。製品機能:3段階温度調節、切り忘れ防止タイマー、洗濯可能。温度制御:温度センサー。安全装置:サーモスタット搭載、電源異常検知システム用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。電気毛布 パーソナル暖房 電気ブランケット 電気クッション 2WAY 温度調節 タイマー 洗濯可能 節電 毛布 コーデュロイ ボア材質【表】ポリエステル:90%、ナイロン:10%【裏】ポリエステル:100%質量(kg)0.7サイズ(cm)【ブランケット時】縦:80、横:120【クッション時】縦:40 、横:40電源コード(m)0.7定格消費電力DC5V/1A(USB Type-A)
扇風機 卓上&クリップ 風量2段階 360度手動角度調節 アロマ対応 乾電池 USB
YAMAZEN(山善)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷卓上&クリップの2WAY仕様。アロマ対応でお好みの香りと一緒に送風できる。ACアダプタ/USB/乾電池の3WAY電源対応。乾電池使用ならコードレスでの使用可能。使用時間(単3形乾電池×4本使用時):弱15時間/強2.5時間。風量:2段階。首振り角度調節:前後左右に360度対応用途扇風機、卓上扇、クリップ扇として。省エネ エコ 循環 サーキュレーター 節電 おしゃれ 夏 換気 空気循環 デスクファン ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス付属品USBケーブル、ACアダプタ色ホワイト電源AC100-240V(付属ACアダプタ)、単3形乾電池×4本、DC5V(USB入力)ハネ径(cm)13モーターACモーター機能前後左右首振り:あり、風量調節:あり、アロマ:対応ハネ枚数3保証期間1年
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 2cmモデル
タイムリー¥879税込¥9671個当日出荷DIYに最適な直径20mmのUSBファンです。 こだわりのセールスポイントは「USBケーブルのコネクタをmicroUSB(メス)」です。 microUSBケーブルは流通量が多く、用途に合わせた理想の長さのUSBケーブルを安く探すことができるため、自作派にピッタリです。 使用例 ・M.2 SSDヒートシンクの冷却用ファン ・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの冷却用ファン ・ラズパイケ―ス内に溜まった暖空気の排出用ファン ※USBケーブルは付属しません。 ※本製品に指が入る危険は無いため、ガードは付いておりません。質量(g)7電流(A)0.05電圧(V)DC5回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)28コネクタmicroUSB(メス)ケーブル長(mm)USB:70寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)20×20×10軸受種類Long Life Bearing最大風量(CFM)1.05商品タイプ扇風機
扇風機 卓上 デスクファン 風量3段階 上下角度調整 USB デスクファン
TOPLAND¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷デスクや冷蔵庫に設置して使える卓上扇風機。前面ガード部取り外し可能。◇消費電力:約1W(最小)-3W(最大)。◇3電源対応:コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)。◇乾電池使用時間:【弱】約16時間【中】約6.5時間【強】約3時間。◇風量3段階(弱・中・強)。◇自動OFFタイマー機能付き:約10時間で運転を停止。◇角度調整:上下360度。◇羽根径:12cm。◇羽根枚数:7枚用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。ミニ扇風機 コンパクト 小型 机 シンプル オフィス 事務所 省エネ 節電付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USB電源ケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)ハネ径(cm)12機能上下角度調整:あり、風量調節:あり電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)ハネ枚数7保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:16.9×4.1×19、収納時:16.9×3×19
USB加湿器 上部給水型 ターコイズブルー GH-UMSUA-TB
グリーンハウス¥1,690税込¥1,8591個6日以内出荷給水が簡単でこぼしにくい 上面給水USB加湿器色ターコイズブルー質量(g)100電源DC 5V(USBポートより供給)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×55消費電流(mA)最大500タンク容量(mL)160オートパワーオフ約5時間
扇風機 折りたたみ コードレス DCモーター 卓上 コンパクト USB充電
マルエヌ¥5,898税込¥6,4881台4日以内出荷コンパクトに収納できてバックに入れて持ち運びも可能。スタンドで高さ調節可能。充電式だから屋内だけでなく、屋外でも使えて利用シーンが増える用途電源のない場所に。屋内でも、屋外でも。夏物家電 季節家電 空調家電 家電 軽量 3枚羽根 風量調節 USB リズム風 タイマー 省エネ エコ eco 節電 節約 コンパクト コードレス スリム リビング DCファン DCリビング扇風機 DC扇風機 DCサーキュレーター色ホワイト質量(g)946電源DC5V/2Aハネ径(cm)15羽根枚数3モーターDCモータバッテリーリチウムイオン電池3.7V/7200mAhバッテリー容量(Ah)7.2保証期間メーカー:1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:19.7×19.7×9.3、最長時:19.7×19.7×100風量調整4段階(弱/中/強/自然風)充電時間(時間)約5.5首振り手動式(上下)使用時間(時間)約5-23(満充電時)回転角度(°)上下180
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmゴム脚・スイッチつきモデル
タイムリー(1件のレビュー)¥1,790税込¥1,9691個当日出荷四隅に装着したゴム足により通気確保されており、上部(下部)に置いた部品を効率良く冷却できます。 本体にはスイッチを搭載しており、強/弱/オフの切り替えが可能です。 USBファンが連結できるようUSBの電源出力を1口搭載しています。 (使用例) HDD冷却(HDDをファンの上部にのせる) ゲーム機冷却(連結させた2台のファンをゲーム機の下に置く) 通信ルータ冷却(ルーターをファンの上部にのせる) DVDプレイヤー冷却(連結させた4台のファンをDVDプレイヤーの下に置く)質量(g)305外形寸法(mm)129×129×53電圧(V)DC5回転数(min-1[r.p.m])約1500~約1850消費電流(A)約0.26~約0.32ケーブル長(cm)USB:88(途中に分岐コネクタケーブル有)最大風量(CFM)57~70.35商品タイプ扇風機
USB加湿器 上部給水型 ブラック GH-UMSUA-BK
グリーンハウス¥1,690税込¥1,8591個6日以内出荷給水が簡単でこぼしにくい 上面給水USB加湿器色ブラック質量(g)100電源DC 5V(USBポートより供給)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×55消費電流(mA)最大500タンク容量(mL)160オートパワーオフ約5時間
USB加湿器 上部給水型 バーミリオンレッド GH-UMSUA-VR
グリーンハウス¥1,690税込¥1,8591個6日以内出荷給水が簡単でこぼしにくい 上面給水USB加湿器色バーミリオンレッド質量(g)100電源DC 5V(USBポートより供給)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×55消費電流(mA)最大500タンク容量(mL)160オートパワーオフ約5時間
デスクファン
TOPLAND(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)ハネ径(cm)12羽根枚数7電源自動OFF10時間電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年風量調整3段階(弱・中・強)電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター 静電気防止 PD対応 ~20畳 リモコン 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト 分解
YAMAZEN(山善)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷前ガードが工具不要で外せる お手入れ簡単 PD対応、DCサーキュレーター。風量切替:7段階。入タイマー:2/4/6時間。切タイマー:1/2/4時間。入切タイマー同時設定対応。上下左右自動首振り。リズム風搭載。おやすみモード搭載。ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)。ACアダプタ出力:USB-C DC5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A。ACアダプタ合計出力 : 20W。本体入力:9V/1.78A , 12V/1.33A(本体は入力のみ)。メモリー機能搭載。減光機能搭載。お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能。リモコン付属。PD対応電源機器にて使用可能。PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる。電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能。畳数目安:20畳まで。羽根は静電気防止加工でホコリがつきにくく、お手入れがより簡単用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCサーキュレーター 省エネ 節電 微風 おしゃれ 換気 送風 小型付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.4消費電力(W)16(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×27風量調整○リモコン○適用畳数20畳1時間あたりの電気代目安(円)0.5 (50/60Hz)左右首振○上下首振○入タイマー○切タイマー○リズム風○
携帯腰掛扇風機 空調ファン
センター商事(10件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷パワフルな送風で暑い日の作業も快適に! ベルトに引っ掛けられます!付属品充電用アダプタ・充電用ケーブル寸法(mm)77×36×101質量(g)170連続使用時間(時間)【高】約3、【中】約6、【低】約15USBケーブル(m)1風量調整3段階(強/中/弱)モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600充電時間(時間)約3~4入力電源DC/5V 1.5Aバッテリー容量(mAh)4000RoHS指令(10物質対応)対応
クリップファン
コイズミ(小泉成器)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷クリップ付きのUSB充電式ファン。クリップではさんでも、置いても使える2WAYタイプ。コンパクトなのにパワフル風。風量調節3段階、羽径約6cmの小さめタイプ。充電式:USB type-C付属品USBケーブル幅(mm)99質量(kg)0.15高さ(mm)110奥行(mm)78スイッチ電源/風量切替ボタン電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1800mAh)充電時間約3時間風量調整3段階定格入力DC5V 1A稼働時間(時間)【強】3
ネックファン 軽量 冷却プレート ネッククーラー 首掛け扇風機 ペルチェスプリット デュオファン2.0 ペルチェ ネッククーラー
BWS¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷空気循環を良くし鼻口周りの通気を改善、さらに首元を冷却。冷蔵庫などにも使用されているペルチェ方式のプレートで素早く首元を冷やし、首周りに風を送るスプリット式を採用。ジョギングなど野外活動中にも空気循環。◇バッテリー容量:4000mAh(PSE認証リチウムバッテリー)。◇入力電圧:DC5V。◇充電時間:約4時間(Type-C)。◇動作電流:2A(ファン動作時のみ)。◇消費電力:7W(ファン操作のみ)。◇温度(冷却):強12-14℃、弱15-18℃(環境温度28℃)。【使用時間】。◇ファン:(弱)5時間40分、(中)4時間、(強)2時間30分。◇冷却プレート+ファン:(弱)3時間、(強)1時間30分。◇冷却プレート:(弱)5時間、(強)4時間用途夏の暑さ対策に。ネックファン ペルチェ式 USB充電式 冷却プレート ひんやり パーソナルエアコン付属品本体、専用充電コード、取扱説明書色ホワイト質量(g)387消費電力(W)7(ファン操作のみ)入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17.5×6風量調整風量3段階充電時間(時間)約4(Type-C)動作電流(A)2(ファン動作時のみ)
携帯腰掛扇風機 空調ファン
センター商事¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ベルトに付けて使用可能!服の内部に風を通す小型ファン!。前後にクリップが付いているので、ベルトと服の裾に固定できます。工事、農作業、野外作業、釣り、フェスなどのアウトドアや、倉庫、工場などの室内活動でも重宝します。スタンドクリップを使用すれば卓上ファンとしても使えます。風量は3段階に調整可能。ネックストラップも付属しているので、首掛けファンにもなります。6000mAhバッテリー内蔵。モバイルバッテリーとして使用可能。携帯の充電にも使えます(携帯充電ケーブルは付属していません)。衝撃吸収ボディ用途セット内容。取扱説明書x1 。専用ネックストラップx1。専用USB充電ケーブルx1材質ABS出力USB:5V/2A本体寸法(mm)約43×83×112本体質量(g)約290入力DC5V2A(USB Type-C)風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約3~5RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(時間)強:約5~7、中:約7~10、弱:約15~17
コンパクトFAN
TOPLAND¥3,690~税込¥4,059~1台当日出荷マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。 DCモーター搭載で省電力+静音設計。 持ち運べてどこでも使用できる。 コンパクト&コードレスファン。用途卓上扇風機、コードレスファンとして。 DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書質量(g)265消費電力(W)最大8電源内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5Vハネ径(cm)12羽根枚数7枚モーターDCモーター連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強バッテリー容量(Ah)3保証期間1年オートパワーオフ10時間使用で自動停止寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約5切タイマー1/3/5時間上下角度調節手動:最大105度(上90度/下15度)
扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドア
TOPLAND¥3,498~税込¥3,848~1台当日出荷乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂色ブラック角度調節上下90°
自給式ミストアタッチメント スプラ
日動工業¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷工場扇に簡単取り付け!。水道いらず!バケツ一杯で、どこでもミスト!。ミスト機能を付加するアタッチメントです。モバイルバッテリーでも使用できます。(。USB type-A 出力5V3Aまで。)。連続運転時間目安:モバイルバッテリー10000mA使用で約30時間仕様屋内・屋外兼用(IPX4)セット内容本体、ミストノズル(200μm)×3、落下防止ワイヤー質量(g)400消費電力(W)1.3定格電圧(V)DC5定格電流(A)0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×50×234噴霧量(L/h)200μm:2.5~3
3WAY電源デスクファン
TOPLAND¥3,490税込¥3,8391台当日出荷3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)375(アダプターを除く)消費電力(W)最小1、最大5電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本ハネ径(cm)12羽根枚数7機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止風量3段階(弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6左右首振約80度(自動)切タイマー0.5/1/2時間
HOME&CAR 3WAY コードレスファン
TOPLAND¥2,990税込¥3,2891台当日出荷付属のアームで立たせたり、巻きつけたり用途に合わせて使える卓上扇風機。コンパクトかつ、風量を確保した手頃なサイズ感です。3段階風量調節、180度角度調節。コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。用途に合わせて脱着可能な設置アームが付属用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。3WAY電源、USB、乾電池、三脚、アーム、オフィス、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書色ブラック質量(g)200(設置アーム除く)消費電力(W)最小0.5、最大3電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(単三形乾電池×4本)コード長さ(m)約1.3ハネ径(cm)9羽根枚数4電源自動OFF10時間連続運転で自動オフ風量3段階(弱・中・強)角度調整範囲180度保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×10×11.7/28.5
爆風ハンディファン 大風量 100段階 卓上ファン 2000mAh
カーメイト¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷ドローン用の羽根とモーターを使用し、圧倒的な風量を実現。高い安全性と長寿命のリン酸鉄バッテリーを採用。スタンド不要で卓上ファンとしても使用が可能。電池残量がひと目でわかる液晶表示。◇定格入力:DC5V 1.5A。◇内蔵電池:リン酸鉄リチウムイオン電池。◇バッテリー容量:6.4V 2000mAh。◇充電端子:USB Type-C。◇充電時間:約3時間(充電環境により異なります)。◇連続使用時間:約6時間(風量20で使用した場合)。◇充放電回数:約1000回。◇風量調整:0~100段階。◇最大風速:15m/s (ファンモーター単体作動時、羽根の直前での測定値。完成品の状態での最大風速は10m/s(メーカー測定基準))用途ハンディファン 小型扇風機 ミニ扇風機 手持ち 卓上 USB コードレス 強風付属品本体、滑り止めバンド、取扱説明書材質ポリカーポネート、ABS樹脂色ブラック質量(g)210羽根枚数3枚電池リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)6.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×3.5×21バッテリー容量(mAh)2000定格入力DC5V 1.5A
100段階強風ペルチェハンディファン
ヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)¥3,390税込¥3,7291個当日出荷仕様充電I/F:USB Type-C付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン質量(g)(スタンド込)239消費電力(W)5電源DC5V/1A本体寸法(mm)60×58×153、(スタンド込)60×80×165バッテリーリチウムイオン電池 3600mAh風量調整100段階バッテリー容量(mAh)3600
卓上扇風機 コードレス 充電 dcモーター どこでもFAN 3WAYコンパクトファン
TOPLAND¥3,500税込¥3,8501台5日以内出荷マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。電源:3WAY。・内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh。・家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)。・USB電源:DC 5V。消費電力:最大8W。連続稼働時間(内蔵電池使用時):約28時間/弱、約8.5時間/中、約4.5時間/強。充電時間:約5時間。風量調節:3段階(弱・中・強)。手動角度調節:上下に最大105度(上90度/下15度)。切タイマー:1/3/5時間。オートオフ機能:10時間使用で自動停止。羽根径:12cm。羽根枚数:7枚用途デスクファン DC コードレス扇風機 コードレスファン USB充電 持ち運び コンパクト 机 事務所 レジャー アウトドア付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)260消費電力(W)最大8ハネ径(cm)12羽根枚数7連続使用時間(時間)(内蔵電池使用時)約28/弱、約8.5/中、約4.5/強電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2充電時間(時間)5タイマー切:1/3/5時間
ハンディファン
コイズミ(小泉成器)¥2,980税込¥3,2781個当日出荷ペルチェ式冷却プレートでひんやり気持ちいい。USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ。充電残量や使用モードが分かりやすいディスプレイ。風量調節4段階。充電式:USB type-C付属品USBケーブル幅(mm)78質量(kg)0.12高さ(mm)150奥行(mm)35スイッチ電源ボタン電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1800mAh)充電時間約150分風量調整4段階定格入力DC5V 1A稼働時間(分)【風量4】120
オゾン除菌消臭器
マクセル¥13,980税込¥15,3781個当日出荷置き場所いろいろ、 持ち運びに便利なコンパクトサイズ 寝室や子供部屋などのパーソナルルームにおすすめ USB電源にも対応 お部屋の広さに応じて選べる2段階のオゾン風量切替モード 持ち運びに便利なコンパクトサイズ USB電源対応で、パソコンやモバイルバッテリーから給電可能 清潔に使用できるよう、本体表面を「抗菌加工」 寝室などの静音性が求められる場所でも快適に使用できる静音設計適合床面積1畳~8畳電源専用ACアダプター入力電源(V)DC5/1A最大消費電力(W)3使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)オゾン発生量(mg/h)最大2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×71×140質量(g)約200付属品専用ACアダプター×1個、USBケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書(保証書付)、清掃用ブラシ×1本
卓上扇風機
コイズミ(小泉成器)¥2,980税込¥3,2781台6日以内出荷USBから給電できるコンパクトな卓上扇風機。風量調節4段階。USBケーブル付属。USB Type C対応付属品USBケーブル幅(mm)165質量(kg)0.5高さ(mm)240奥行(mm)140消費電力(W)3.5電源DC5V 1.0A機能風量調節:4段階上下首振上:約15° 下:約10° (手動)
冷却プレート付きハンディーファン
TAIGASHOJI(大河商事)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷1 台で2 役! 一度使ったら手放せない、炎天下の” 強い味方” 冷却プレート付きハンディファン。持ち運びに便利な「カラビナタイプ」になりました。・送風× 冷却のW 冷感モード。・バッテリー搭載でコードレス。・カラビナフックで持ち運びラクラク。送風と冷却のダブル使用でマイナス12℃。冷やしたい場所をピンポイントで冷やすことができます。用途アウトドア、デスク、レジャー、イベント、通勤&通学セット内容冷却プレート付きハンディーファン×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書×1・本体台座×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書(6ヵ月)×1材質ABS/金属色ホワイト電圧DC 5V/1A質量(g)144消費電力(W)最大5(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×50×150連続使用時間(時間)〈ファン機能〉【弱】:9.5【中】:4.5【強】:3.5〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1風量弱・中・強(3段階)充電時間2.5時間保証期間6か月バッテリー容量(mAh)2000
ハンディファン ミラー付き 手持ち扇風機 コンパクト 折りたたみ 卓上扇風機
NAKAGAMI¥1,998税込¥2,1981台当日出荷6wayで使える薄型ハンディファン。薄型なのでポケットにも鞄にも入るサイズ感。ミラーのサイズ:約6.5×5.5cm。誤作動防止:長押しON/OFF用途熱中症対策、外出時のおともに。小型扇風機 ネックファン ミラー 鏡 大容量 薄型 2500mAh モバイルバッテリー 卓上 軽量 かわいい 静音セット内容本体、充電用ケーブル(Type-C)、ストラップ、ストラップパーツ×2、取扱説明書兼保証書(USB-ACアダプタは付属しておりません)材質ABS、ポリプロピレン、ガラス質量(g)155充電時間約3-4時間(充電環境により異なります)保証期間6か月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×2.5×15.9風量調整5段階(4段階+リズム風)内蔵電池リチウムイオンポリマー (2500mAh)定格入力DC5V 1A
クリップファン
コイズミ(小泉成器)¥2,598税込¥2,8581台6日以内出荷クリップ付きのUSB充電式ファン。クリップではさんでも、置いても使用可能。風量調節3段階、羽径約11cmの大きめタイプ。USBケーブル付属付属品USBケーブル幅(mm)152質量(kg)0.36高さ(mm)170奥行(mm)120電源充電式(専用USBケーブル使用)連続使用時間約60分(風量「強」で使用時)充電時間約3時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 1800mAh)定格入力DC5V 1A
ウェアラブル2wayベルトファン
ユアサ(ユアサプライムス)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷2WAYで使える大風量ベルトファン。首掛け・腰ベルトの2WAY仕様のため、幅広いシーンで活躍、使い分けができます。ウェアラブル設計。作業中・アウトドア・通勤時でも両手が自由に使えます。パワフル送風でしっかり涼しい。コンパクトながら強力な風量。体に直接風を送れるので、効率よくクールダウンできます。便利な多機能設計。お好みに合わせて調整可能な風量。夜間作業やアウトドアで便利なライト機能付き。USB充電式なので繰り返し使えます。質量(g)280寸法(cm)10.8×7×9連続使用時間1.5~9.5時間バッテリーリチウムイオン蓄電池 3.7V 4000mAh充電時間3.5時間風量調整3段階入力端子Type-C定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)