カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 冷暖房・換気設備・忌避剤
        • 換気/設備用品(5)

冷暖房・換気設備・忌避剤 :「em菌」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紫外線LED空間清浄機KOROSUKEmini ヨーホー電子紫外線LED空間清浄機KOROSUKEminiヨーホー電子
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
高密度の光触媒と紫外線LEDで、ニオイはもちろん、菌・ウイルスをすばやく分解。 手のひらサイズで、自宅、会社、お店、どこでも気軽に空間除菌。 USB簡単接続。PCデスク周りにぴったり!
仕様適合容積:約20m3付属品USB(Type C)ケーブル質量(g)395消費電力(W)2.4(強風時)、2.0(弱風時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×83×100バッテリー稼動時間約15時間(10000mA/hの場合)定格入力DC5V
Air Force DEMI エアフォース デミ 専用水250ml×12袋セット DAPAir Force DEMI エアフォース デミ 専用水250ml×12袋セットDAP
5,998税込6,598
1セット(12袋)
5日以内出荷
業務用の威力で空気をきれいにする超微粒子除菌ドライミスト噴霧器、『Air Force DEMI エアフォース デミ 本体』の専用水です。超微粒子が空気中のウィルスをキャッチし、除菌&消臭します。1袋あたりの容量は250mlです。吸水は本体の上蓋を開いて入れるだけなので、簡単な操作でラクラク便利です。タンクなどに給水して持ち運ばなくても、本体に直接給水すればお使いいただけます。
用途『Air Force DEMI エアフォース デミ 本体』の専用水に。仕様有効二酸化塩素濃度(ppm):820成分高純度亜塩素酸ナトリウム、精製水、pH調整剤入数250ml×12袋
Air Force DEMI エアフォース デミ 本体+専用水12袋セット DAPAir Force DEMI エアフォース デミ 本体+専用水12袋セットDAP
44,980税込49,478
1セット
5日以内出荷
業務用の威力で空気をきれいにする超微粒子除菌ドライミスト噴霧器です。超微粒子が空気中のウィルスをキャッチし、除菌&消臭します。ミニマムフォルムですが、適応面積は20畳と高性能です。お部屋のインテリアとしても活躍できる美しいデザインが特長です。給水容量は6.5Lで、水(6.25L)と専用水(250ml)で希釈して使用します。1日10時間運転するとして、噴霧量が「多:High」で約22時間(2程)、「少:Low」で65時間(1週間程)、「間欠」で16~17日(半月程)もちます。吸水は上蓋を開いて入れるだけなので、簡単な操作でラクラク便利です。タンクなどに給水して持ち運ばなくても、本体に直接給水すればお使いいただけます。お手入れもとても簡単で、月に1回程度、本体とタンクをタオルなどで簡単に拭き掃除するだけで、いつも清潔を保つことができます。
用途リビング、寝室、洗面所、クローゼット、キッチン、玄関、トイレ、ペットがいるご家族、公共施設など様々なシーンに。仕様6.5L満水時連続運転時間(時間):【High】21【Low】65、噴射性能(ml/h):【High】300【Low】100、噴射方式:超音波振動噴射式、間欠運転:(1)1分噴射、2分停止(2)1分噴射、6分停止ホワイトサイズ(cm)高さ75×直径20タンク容量(L)6.5定格消費電力(W)AC100V(50Hz/60Hz)25本体質量(kg)1.3適合面積(m2)40程度適合床面積20
空気清浄機交換フィルター LRF-C401S-WJP Vesync(ウィーシンク)空気清浄機交換フィルター LRF-C401S-WJPVesync(ウィーシンク)
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷
空気をキレイに、Levoit Core 400S用 空気清浄機フィルター。1.【99.99%2重除菌・花粉除去・集塵・脱臭の多重濾過フィルター】先端的な材料と集塵面積が拡大された集塵量が2倍増の静電hepaフィルターは、花粉やPM2.5、ハウスダスト、細菌など0.1μmまでの微細粒子を99.97%以上除去します。ECARF(ヨーロッパアレルギー研究財団)より、呼吸器疾患、アレルギー疾患のある患者に適合するという認定を受けました。さらに、除菌率は99.99%に達し、ご家族の健康を守ります。臭いの分解に特に有効なARC式活性炭フィルターは、タバコや汗臭、ペット臭、部屋干し衣類の生乾き臭など、気になるニオイをすばやく分解できます。プレフィルターは髪の毛や繊維、ホコリなどの大きなゴミを捕捉し、フィルターの寿命を向上させます。 気密カーボンフィルターは空気清浄機の浄化効果を高め、一度吸収されたほこりなどの微粒子が本体から出ることを防ぎます。2.【交換目安】試験機関:(株)電通サイエンスジャム JEM 1467-2015の試験によりますと、推薦のフィルター交換時期は2年間程度です。※1日にタバコ5本を吸った場合の目安。ご使用空気の状況やニオイの種類・強さによっては、お手入れや早めの交換が必要になる場合があります。3.【簡単なお手入れ】フィルターの効率を高め、寿命をより長くするためには、2~4週間毎に、柔らかいブラシや掃除機のホースでプレフィルターの外側を掃除し、髪の毛、ホコリ及び大きなゴミを簡単に取り除きます。※水洗いはできません。
適合機種Levoit 空気清浄機 Core 400S質量(kg)約0.72交換目安約2年寸法(縦×横×高さH)(cm)約26.4×24.8×24.6
空気清浄機交換フィルター Core 300-RF-JP Vesync(ウィーシンク)空気清浄機交換フィルター Core 300-RF-JPVesync(ウィーシンク)
3,490税込3,839
1個
12日以内出荷
空気をキレイに、Levoit Core 300/300S/P350用 空気清浄機フィルター(オリジナル)。【集塵・脱臭・除菌の多重濾過フィルター】日本の技術を採用したhepaフィルターにより、花粉・菌・ウイルス・アレルギー物質・ホコリ・ハウスダスト・カビ・細菌・PM2.5・黄砂など、0.1μmまでの微粒子を99.97%除去し、花粉症・アレルギー症状・ウイルス対策に役立ちます。脱臭専用のハイグレード粒状活性炭フィルターにより、タバコ臭、ペットの臭い、料理の臭い、カビ臭いなど、家庭でよくある臭いをしっかり除去します。抗菌コートにより、有害な細菌・ウイルスを除去し、フィルター内の細菌の再増殖を抑えます。2.【交換目安】試験機関:(株)電通サイエンスジャム JEM 1467-2015の試験によりますと、推薦のフィルター交換時期は2年間程度です。※ご使用空気の状況やニオイの種類・強さによっては、お手入れや早めの交換が必要になる場合があります。3.【簡単なお手入れ】True HEPA 4層プレミアムフィルターの効率を高め、寿命をより長くするためには、1ヶ月に1度掃除を行ってください。柔らかいブラシや掃除 機のホースを使用してフィルタの外側を 掃除して、髪の毛、埃、および大きなゴミを取り 除いてください。※水洗いはできません。
適合機種空気清浄機 Core 300、Core P350、Core 300S質量(kg)約0.53交換目安約2年フィルターオリジナル寸法(縦×横×高さH)(cm)約20.2×20×16.4

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

em菌特集
おすすめ人気ランキング
冷暖房・換気設備・忌避剤