接続・省配線(制御機器) (79) 電子部品(オンボード) (265) カテゴリ: 制御機器ブランド: JST(日本圧着端子製造)すべて解除
JST 圧着端子コンタクト メス XA, XAD, XM, XMAシリーズ JST(日本圧着端子製造) (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 ジェンダー = メス併用 = XA, XAD, XM及びXMAコネクタハウジングシリーズ = XA, XAD, XM, XMA最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2 端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 28AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 20 Ω最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST XAシリーズ圧着コンタクト. XAシリーズワイヤ対ワイヤ圧着ハウジングと組み合わせて使用するXAシリーズ圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。 この圧着コンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造) (32件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質 りん青銅 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 定格電圧(V) MAX250 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) MAX3 AC・DC 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#) 28~22 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2 ) 0.08~0.33 電線被覆外径(mm) 1.2~1.8 適合パネル厚さ(mm) 0.5~2.0 仕様 RoHS対応品
中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造) (27件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質 りん青銅 使用温度範囲(℃) -25~+90(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 定格電圧(V) MAX300 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) MAX10 AC・DC 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:7以下環境試験後:10以下 仕様 RoHS対応品
LLMシリーズ JST(日本圧着端子製造) (1件のレビュー) 当日出荷
種類 丸型 コンタクト形状 オス 結線方法 圧着 形状 ストレート 定格電圧(V) 300(Max) 定格電流(A) 10(Max) RoHS指令(10物質対応) 対応
プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造) (8件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
定格電圧(V) 250 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) 3 AC・DC(AWG#22使用時) 電線抱合範囲AWG(#) 30~22 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6 材質 ナイロン6 色 ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 初期:15以下、環境試験後:20以下
JST 圧着端子コンタクト メス PSIシリーズ JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 ジェンダー = メス併用 = PSIコネクタハウジングシリーズ = PSI最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2 端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST 4.00 mm PSIシリーズ圧着コンタクト. 4.00 mm PSIシリーズのコネクタハウジングで使用するピンとソケットコンタクトです。この圧着コネクタコンタクトは低挿入力で、スズめっきを施した銅合金製です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
YLコネクタ用ピンコンタクト JST(日本圧着端子製造) (3件のレビュー) 当日出荷
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途 中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質 リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 使用温度範囲 -25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧 MAX300V 耐電圧 AC1500V/1分間 定格電流(A) (最大)10 絶縁抵抗 1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造) (6件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
適合 XAP-※V 材質 りん青銅 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220 定格電圧(V) 250 AC・DC 耐電圧 AC 1000V・1分間 定格電流(A) 3 AC・DC(AWG#22使用時) 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6 仕様 RoHS対応品
中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造) (27件のレビュー) 当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子 SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6 仕様 RoHS対応品 種別 リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) 材質 ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 定格電圧(V) MAX250 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#) 28~22 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2 ) 0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm) 0.5~2.0
VLRシリーズ JST(日本圧着端子製造) (3件のレビュー) 当日出荷
大電流20A(1極/2極:3.5mm2 電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
用途 ピンコンタクト用 材質 ナイロン66 色 白 規格 UL94V-0 定格電圧(V) 600 タイプ リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) ピッチ(mm) 6.2
JST コネクタ端子 (圧着端子) メス XA, XAD, XAG, XMシリーズ 圧着 SXA-01T-P0.6 JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 JST XAシリ-ズ圧着コンタクト. JST XA シリ-ズ圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、 XA シリ-ズ電線対電線圧着ハウジングで使用します。この端子は、スズめっきが施されたりん青銅製です。 耐久性と信頼性に優れ、安定した接続を提供します。XA シリ-ズは、コンタクト、 端子 、レセプタクル様-なサイズを用意し、様-な接続用途に適しています。 XA シリ-ズ ; 602-7922 602-7922 - XAP 圧着コンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 688-1442 688-1442 - XA 圧着端子 、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7490 166-7490 - XA 圧着端子、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5951 123-5951 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7578 166-7578 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 917-4652 917-4652 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG -標準パック ; 165-7978 165-7978 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG - バルク パック ; 123-5954 123-5954 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7565 166-7565 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5953 123-5953 -XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG -標準パック ; 166-7564 166-7564 - XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG - バルク パック シリーズ XA, XAD, XAG, XM 最大電流(A) 3 適合電線(mm2 ) Min0.2、Max0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 AWG(#) Max20 オス・メス メス 併用可能製品 XA, XAD, XAG及びXMコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ) 20 表面処理(コンタクト) 錫 最大動作温度(℃) 85
YLコネクタ用ソケットコンタクト JST(日本圧着端子製造) (2件のレビュー) 当日出荷
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途 中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質 リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 定格電圧 MAX300V 使用温度範囲 -25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 絶縁抵抗 1000MΩ以上 耐電圧 AC1500V/1分間 定格電流(A) (最大)10 RoHS指令(10物質対応) 対応
ZHコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造) (5件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
圧着タイプで実装高さ5.6mm、厚さ3.5mmの小型化を実現。
ハウジングランス方式の採用で挿入作業性が高く、コンタクトはピンとの接触部中央にディンプルを設け、安定した接触性能を発揮。
圧接ZRコネクタと嵌合可能
色 アイボリー ピッチ(mm) 1.5 材質(ベース) ガラス入ナイロン66・UL94V-0 材質(ピン) 黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
LLFシリーズ JST(日本圧着端子製造) (1件のレビュー) 当日出荷
種類 丸型 コンタクト形状 メス 結線方法 圧着 形状 ストレート 定格電圧(V) 300(Max) 定格電流(A) 10(Max) RoHS指令(10物質対応) 対応
HLコネクタ用ピンコンタクト JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
トラスコ品番 413-7710 材質 リン青銅・すずメッキ(リフロー処理) 質量(g) 14 定格電流(A) MAX7 適合電線(mm2 ) 0.3~0.75 電線被覆外径(mm) 1.5~2.2 適合電線範囲 AWG(#) 22~18
PHDコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造) (3件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
2.0mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した基盤対電線接続用コネクタです。
実測高さ8.8mm、幅5.0mmのロープロファイル設計で機器の小型化、高密度実装化の要求に対応しました。
ピッチ(mm) 2 規格 UL94V-0 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 3(AWG#22使用時)
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造) (26件のレビュー) 当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合 ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN) 材質 ナイロン6・UL94V-0 色 ナチュラル(白) ピッチ(mm) 2.5 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297 定格電圧(V) 250(AC・DC) 耐電圧 AC1000 1分間 定格電流(A) 3(AC・DC)(AWG♯22使用時) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下環境試験後:20以下 適合電線 AWG♯30~♯22 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
XHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。
ベース付ポストはボックス型です。
用途 機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ 材質 黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0) 形状 トップ型 使用温度範囲(℃) -25~85(温度上昇値を含む) 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 3 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 適合電線範囲 AWG(#) 28~22 耐電圧(V/min) AC1000
JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 BM06B-PASS-1-TFT(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 当日出荷 から 5日以内出荷
仕様 日本圧着端子製造 PA シリーズ 2.0 mm SMT シュラウド型基板接続用ヘッダコネクタ. PA シリーズは、複雑なハーネス設計に適した2.0 mm ピッチの電線対基板 SMT シュラウド型基板接続用ヘッダコネクタです。PAシリーズの2.0mmシュラウド型ヘッダは、嵌合相手側のコネクタとの接続を確実にするロックランプ機構を備えています。このロック機構は、組み立て中の切断や振動による断線を防止することもできます。この PA シリーズ SMT ヘッダは、ハウジングに挿入ガイドが組み込まれているので、挿入が簡単です。垂直取付の SMT ヘッダは、基板上での正確な配置を可能にする極性ボスを備えています。垂直取付ヘッダのフランジプレスピンは、歪んだ嵌合を解除する時に不意に外れることがないように設計されています。. 特長. 確実に接続するためのロック機構 正確で簡単な挿入を可能にする挿入ガイド 極性ボスによって基板上で正確に配置 誤抜防止フランジ付きプレスピン ピッチ(mm) 2 極数 6 シリーズ PA 定格電流(A) 3 行数 1 材質(コンタクト) 銅合金 定格電圧(kV) 250 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド 実装タイプ 表面実装 接続方向 ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列 B2PS-VH(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。 ピッチ(mm) 3.96 極数 2 シリーズ VH 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 250 結線方法 はんだ シリーズ番号 B2PS シュラウド/アンシュラウド シュラウド 実装タイプ スルーホール実装 表面処理(コンタクト) 錫 接続方向 ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 B7B-XH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用 ピッチ(mm) 2.5 極数 7 シリーズ XH 行数 1 材質(コンタクト) 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 250 結線方法 はんだ シリーズ番号 B7B シュラウド/アンシュラウド シュラウド 実装タイプ スルーホール実装 接続方向 ストレート
JST 圧着端子コンタクト メス VLシリーズ JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 ジェンダー = メス併用 = VLコネクタハウジングシリーズ = VL最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2 端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 14AWG最大接触抵抗 = 10 Ω最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +90℃JST VLシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. VLシリーズワイヤ対ワイヤ圧着コネクタハウジングに使用する圧着コンタクトとケーブルアセンブリです。 この圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。20 ~ 14 AWGのワイヤサイズに対応します。 品番< 820-1119') 820-1119/、< 820-1113') 820-1113/、< 820-1122') 820-1122/、及び< 820-1125') 820-1125/は、一方に圧着レセプタクル又は圧着ピンコンタクトが付いているVLシリーズ圧着ケーブルアセンブリです。 < 820-1119') 820-1119/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ150 mm < 820-1113') 820-1113/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ300 mm < 820-1122') 820-1122/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、オスコンタクト付き、長さ150 mm < 820-1125') 820-1125/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、オスコンタクト付き、長さ300 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
XHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。
ベース付ポストはボックス型です。
用途 機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ 材質 黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0) 形状 サイド型 定格電流(A) 3 定格電圧(V) 250 使用温度範囲(℃) -25~85(温度上昇値を含む) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 耐電圧(V/min) AC1000 適合電線範囲 AWG(#) 28~22
SLRシリーズ JST(日本圧着端子製造) (6件のレビュー) 当日出荷
接触部にフリーばね構造を採用し、インナーロック構造など安全設計のコネクタです。
材質 ナイロン66、UL94V-0 色 白 タイプ リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) ピッチ(mm) 3.96 極数 2 定格電圧(V) 300(MAX) 定格電流(A) 7(MAX)
JST コネクタ端子 (圧着端子) メス XA, XAD, XM, XMAシリーズ 圧着 BXA-001T-P0.6 JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 JST XAシリ-ズ圧着コンタクト. JST XA シリ-ズ圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、 XA シリ-ズ電線対電線圧着ハウジングで使用します。この端子は、スズめっきが施されたりん青銅製です。 耐久性と信頼性に優れ、安定した接続を提供します。XA シリ-ズは、コンタクト、 端子 、レセプタクル様-なサイズを用意し、様-な接続用途に適しています。 XA シリ-ズ ; 602-7922 602-7922 - XAP 圧着コンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 688-1442 688-1442 - XA 圧着端子 、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7490 166-7490 - XA 圧着端子、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5951 123-5951 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7578 166-7578 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 917-4652 917-4652 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG -標準パック ; 165-7978 165-7978 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG - バルク パック ; 123-5954 123-5954 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7565 166-7565 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5953 123-5953 -XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG -標準パック ; 166-7564 166-7564 - XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG - バルク パック シリーズ XA, XAD, XM, XMA 適合電線(mm2 ) Min0.08 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 AWG(#) Min28、Max22 結線方法 圧着 オス・メス メス 併用可能製品 XA, XAD, XM及びXMAコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ) 10 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -25
中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造) (25件のレビュー) 当日出荷
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm) 0.8~2.0 寸法B(mm) 24.6 定格電圧(V) MAX300 AC・DC 定格電流(A) MAX10 AC・DC 仕様 RoHS対応品 材質 ナイロン6・UL94V-0 色 白 使用温度範囲(℃) -25~+90(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 耐電圧 AC 1500V・1分間 電線抱合範囲AWG(#) 26~16 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:7以下環境試験後:10以下
JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズ JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 ジェンダー = オス併用 = XA / XADコネクタハウジングシリーズ = XA, XAD最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2 端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST XAシリーズ圧着コンタクト. XAシリーズワイヤ対ワイヤ圧着ハウジングと組み合わせて使用するXAシリーズ圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。 この圧着コンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。
XADコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造) 当日出荷 から 6日以内出荷
材質 (ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66、UL94V-0 色 白 ピッチ(mm) 2.5 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 3(AWG#22使用時)
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm BM04B-GHS-TBT(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 1.25 mm電線対基板GHシリーズトップエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTトップエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1734 752-1734 を参照してください。 ピッチ(mm) 1.25 極数 4 シリーズ GH 定格電流(A) 1 材質(コンタクト) リン青銅 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 50 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 接続方向 ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 B3B-XH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用 ピッチ(mm) 2.5 極数 3 シリーズ XH 定格電流(A) 3 行数 1 材質(コンタクト) 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 250 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド 実装タイプ スルーホール実装 接続方向 ストレート
VHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り JST(日本圧着端子製造) (1件のレビュー) ¥ 1,598~税込 ¥ 1,758~
1セット(100個)
当日出荷 から 翌々日出荷
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途 機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ 材質 黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0) 形状 トップ型 使用温度範囲(℃) -25~85(温度上昇値を含む) 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 7 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 適合電線範囲 AWG(#) 22~18 耐電圧(V/min) AC1500
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります