操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (90) 電子部品(オンボード) (15) カテゴリ: 制御機器ブランド: NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)すべて解除
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (2件のレビュー) 当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 50000回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷
基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 極数 単極 使用温度範囲(℃) -30~85 操作部形状 別売:丸8/丸10 電流容量 0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (29件のレビュー) 当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途 通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 機能動作 ON - OFF 使用温度範囲(℃) -10~70 規格 RoHS、UL、C-UL 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 6 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 電流容量(A) 6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) ボタン倒れ角度(°) 30±4 操作部色 黒 色(本体) 黒 電流容量 6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) RoHS指令(10物質対応) 対応 投数 単投
基本レバー形トグルスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (2件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 使用温度範囲(℃) -30~85 耐電圧 AC500V 1分間以上 接触抵抗(mΩ) 50以下(20mV 10mAにて) 電気的開閉耐久性 50000回以上 レバー倒れ角度(°) 26±4 操作部形状 基本レバー
全面照光トグルスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷 から 45日以内出荷
仕様 (AC/DC共通)0.4VA MAX/28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回、最小20mV 0.1μAの開閉が可能(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外) 色 ハウジング頭部:透明 種類 丸洗い、照光タイプ 極数 1 使用温度範囲(℃) -30~85 定格電圧(V) (AC/DC共通)28 耐電圧 AC500V 1分間以上 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから) 別売付属品 キャップ(AT-4064) 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 50以下(20mV 10mAにて) 電流容量(A) (AC/DC共通)0.1 機械的開閉耐久性 100000回以上 電気的開閉耐久性 50000回以上 レバー倒れ角度(°) 26±4 操作部形状 透明ショートプラスチック レバー 機能動作 ON-ON 回路 単極双投 電流容量 (AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC500以上
押ボタンスイッチ Eシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (6件のレビュー) 当日出荷
小型・高品質で経済的スナップイン取付けが可能:付属品の角形マウンタ(AT-529)を使用することにより、スナップインでのパネル取付けが可能となります。さらにベゼルを装着することによりパネルデザインの向上に役立ちます。UL 94V-0のケース:ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。絶縁性の向上:ケース内部の絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間絶縁性の向上:端子間に複数の絶縁壁を設け、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。軽快な操作感:軽快なタッチの操作感です。ハイトルクブッシング:ブッシングとケースカバーの結合部は、ハイトルク構造を採用し、強度を高めました。優れた耐蝕性能:ケースカバーはステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。大きな端子穴(穴1.1×2mm):配線作業が容易な様に配慮しました。尚、AWG#20~#24単線2本及び撚線に適合します。
用途 通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 種類 非照光式 使用温度範囲(℃) -10~70 規格 UL、C-UL ボタン形状 丸(別売り) ボタン色 青・黒・緑・赤・白・黄(別売り) 別売付属品 丸ナット(AT-501)、取付リング(AT-507)、操作部ボタン(AT-443、AT-442、AT-465)六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 100000回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
押ボタンスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。帯電防止樹脂を採用:スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 種類 丸洗い、非照光タイプ 使用温度範囲(℃) -30~85 ボタン形状 丸(別売り) ボタン色 黒・赤・白(別売り) 別売付属品 操作部ボタン(AT-475、AT-496) 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 50以下(20mV 10mAにて) 電流容量 (AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) 耐電圧(V/min) AC500以上
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 50000回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
基本レバー形トグルスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (1件のレビュー) 当日出荷 から 59日以内出荷
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。
スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 耐電圧 AC500V 1分間以上 レバー倒れ角度(°) 26±4 操作部形状 基本レバー 絶縁抵抗 DC 500V 500MΩ以 種類 丸洗い、非照光タイプ 使用温度範囲(℃) -25~55 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから) 別売付属品 キャップ(AT-4003) 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 50以下(20mV 10mAにて) 電気的開閉耐久性 50000回以上 電流容量 (AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC500以上
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 取付穴径(Φmm) 6.5、6.2 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 50000回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
基本レバー形トグルスイッチ Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (4件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。
コイルバネ、滑動棒、ベースの組合せにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
PC-H/PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
レバー倒れ角度が大きい(28°)ので、倒れ方向が明確になります。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
全モールドタイプのため、静電耐圧に優れています。
端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから) タイプ 非照光タイプ 種類 丸洗い、非照光タイプ 使用温度範囲(℃) -25~85 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 80以下(20mV 10mAにて)導電部抵抗を除く接点部は50以下 レバー倒れ角度(°) 28±4 電流容量 (AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC500以上
押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (6件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。
用途 通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 種類 非照光式 使用温度範囲(℃) -25~70 耐電圧 AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 耐熱性 はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500V) 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応
押ボタンスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 種類 丸洗い、非照光タイプ 使用温度範囲(℃) -30~85 ボタン形状 丸(別売り) ボタン色 黒・赤・白(別売り) 動作方式 モメンタリ 照光種別 非照光式 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 50以下(20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性 50000回以上 電気的開閉耐久性 50000回以上 電流容量 (AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) 耐電圧(V/min) AC500以上
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (1件のレビュー) 当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付きシーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 定格電圧(V) (AC/DC共通)28 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ) 20以下(20mV 10mAにて) 電流容量(A) (AC/DC共通)0.1 接点仕様 金メッキ 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 50000回以上 電気的開閉耐久性 50000回以上 電流容量 0.4VA MAX、28V MAX RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
基本レバー形トグルスイッチ D2シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (2件のレビュー) 当日出荷 から 42日以内出荷
高接触信頼性のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
ケースは、UL94V-0の難燃材を採用。耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子部は、インサート成形によりフラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触安定性を一層向上しています。
端子はΦ0.8の丸ピンで、プリント基板に入れやすく作業のしやすい端子です。
端子間ピッチは、インチグリッド(2.54mm×n)。標準の基板に装着が可能です。
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 仕様 (AC/DC共通)0.4VA MAX/48V MAX(適用電圧範囲/20mV~48V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A) 使用温度範囲(℃) -10~70 定格電圧(V) (AC/DC共通)48 接触抵抗(mΩ) 50以下(20mV 10mAにて) 電流容量(A) (AC/DC共通)0.1 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 100000回以上 電気的開閉耐久性 50000回以上 レバー倒れ角度(°) 24±4 操作部形状 基本レバー 電流容量 (AC/DC共通)0.4VA MAX、48V MAX(適用電圧範囲/20mV~48V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
ショートレバー形トグルスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷 から 42日以内出荷
丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 耐電圧 AC500V 1分間以上 種類 丸洗い 使用温度範囲(℃) -30~85 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 50以下(20mV 10mAにて) 電気的開閉耐久性 50000回以上 レバー倒れ角度(°) 26±4 操作部形状 ショートレバー 電流容量 (AC/DC共通)0.4VAMAX、28VMAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) 耐電圧(V/min) AC500以上
照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (5件のレビュー) 当日出荷
短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。
種類 照光式 使用温度範囲(℃) -25~50 ボタン形状 角 耐電圧 AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 耐熱性 1.9±0.95 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500V) 操作力(N) 1.9±0.95 LED 超高輝度LED(輝度レベル1) 色(本体) 黒 回路 単極双投 回路構成 単極
押ボタンスイッチ Dシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
微小電流専用のPC基板(2.54mm×n)専用スイッチ。
端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
端子間ピッチは、2.54mm(1/10インチ)の倍数である5.08mmの端子間ピッチです。
切換機構はマイクロスイッチ機構を採用し、心地よい切換え感でクリックアクションがあります。
マイクロスイッチ機構により、軽快な操作感が得られます。
端子は、Φ0.8の丸ピン端子ですので、プリント基板に入りやすく、作業工程の改善に役立ちます。
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 種類 非照光式 動作方式 モメンタリ ボタン色 青・黒・緑・赤・黄・白(別売り) ボタン形状 丸(別売り) 機能動作 ON- 使用温度範囲(℃) -10~70 接触抵抗(mΩ) 50以下(20mV 10mAにて) 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから) 機械的開閉耐久性 200000回以上 電気的開閉耐久性 100000回以上 耐電圧 AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 電流容量 (AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A) 付属品 六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509) 別売付属品 取付リング(AT-507)、丸ナット(AT-501)、操作部ボタン(AT-443、AT-442) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
ロータリスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷
超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ)/丸洗い洗浄が可能/プリント基板装着形/切換え接点数の任意設定が可能/ジアリルフタレート樹脂ケース/
用途 通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器など 端子形状 プリント基板ストレート 角度(°) (切換)30 操作部形状 シャフトタイプ 電流容量 250mA125VAC RoHS指令(10物質対応) 対応
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷
防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 接点仕様 銀 操作部形状 別売:丸8/丸10 電流容量 【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式
タクティルスイッチ JFシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (6件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
ショートストローク、軽操作力、軽タッチで、はぎれの良い操作感をもっています。
基板上の高さが、5.08mmと薄形のため機器の薄形化に貢献します。また、端子部がインチピッチ間隔(2.54mm×n)のため、高密度実装が可能です。
端子部は、インチピッチ間隔で、曲げ加工がほど施されているため、プリント基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。
スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性・防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。
使用温度範囲(℃) -25~85 端子形状 PC端子 操作力(N) 3±0.8 回路 単極単投 RoHS指令(10物質対応) 対応
防水キャップ(超小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (27件のレビュー) 当日出荷
パネルシール(IP65)適合です。
トグルスイッチの基本レバーM6ブッシング用です。
用途 工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械など。 適合 M6超小形トグル トラスコ品番 788-5130 適合機種 基本レバー形、はんだ端子形、ワイヤラップ端子形、PC端子形 適合本体 D2、Mシリーズ 寸法(mm) ナット部:10.8レバー部付け根径:Φ4.6 高さ(mm) 14.3 穴径(Φmm) 6 保護構造 IP65 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作部 トグルスイッチ
スライドスイッチ CSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (7件のレビュー) 当日出荷
ハイクォリティー&ロープライス
全モールド化により、静電耐圧12kV以上(ツマミ先端にて)を確保します。
モールド部には、UL94V-0の認定品を使用し、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
絶縁距離2.5mm以上を確保していますので、機器として電気用品安全法(省令1項)に対応。
操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。
プリント基板の省スペース化を実現。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
用途 通信機器、FA機器、防災機器、音響機器、各種制御機器、家電等 機能動作 ON-ON ストローク(mm) 2.2 形状 ツマミ/基本ツマミ 使用温度範囲(℃) -30~85 端子形状 PC端子 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 100mAにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 電流容量 3A AC125V RoHS指令(10物質対応) 対応
タクティルスイッチ JBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (2件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
はぎれのよい操作感。
端子形状をICと同様「ハ」の字形にし、PC基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。
スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性、防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。
省スペース化に徹したPC基板用。
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷
LED付照光式トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 付属品 六角ナット(AT-513)、取付リング(AT-507)、内歯座金 (AT-509) 極数 1 使用温度範囲(℃) -10~55 定格電圧(V) AC:125/250、DC:30 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回 別売付属品 丸ナット(AT-501) 取付穴径(Φmm) 6.5、6.2 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC5V 1Aにて) 接点仕様 銀 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 50000回以上 電気的開閉耐久性 25000回以上 レバー倒れ角度(°) 20±4 操作部形状 LED付き 回路 単極双投 最大取付パネル厚(mm) 4(取付リング、下側六角ナット不使用) 電流容量 6A 125VAC、3A 250VAC、4A 30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)、AC500以上(LED端子・アース間)
スライドスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
PC-H端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。
端子間ピッチはインチピッチ(2.54mm)採用。
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 ストローク(mm) 2.5 使用温度範囲(℃) -30~85 RoHS指令(10物質対応) 対応
ロッカスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷
J形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止付属品のベゼル使用で優れたデザイン性絶縁性の向上
取付方式 ねじ取付け/スナップイン/基板取付形 使用温度範囲(℃) -30~85 定格電圧(V) 125/250 接点仕様 銀 操作部形状 別売 RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式
スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷 から 3日以内出荷
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
使用温度範囲(℃) -30/+85 接点仕様 銀 操作部形状 基本ツマミ 電流容量 【1】3A125VAC【2】2A250VAC RoHS指令(10物質対応) 対応
照光式押ボタンスイッチ JBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
ICと同じ端子形状。丸洗い洗浄が可能。2.54mmピッチのPC基板用。
用途 通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 種類 照光式 動作方式 モメンタリ ボタン形状 角 端子形状 PC端子 機能動作 OFF-<ON> 使用温度範囲(℃) -25~70 接触抵抗(mΩ) 50以下(20mV 10mAにて) 耐熱性 はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 耐電圧 AC250 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC250V) 接点材質 銀 回路 単極単投 照光種別 照光式 RoHS指令(10物質対応) 対応
スライドスイッチ(SS3シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 8日以内出荷 から 11日以内出荷
スライドスイッチ(SS3シリーズ)
面実装-PC-H端子形(金メッキ接点)
高さ2.9MMで二面摺動接触方式採用
高耐熱性樹脂採用
高接触信頼性
はぎれの良い操作感
包装形態:トレイ包装
EU-RoHS指令対応
用途 シーケンサ、インバータ、FA機器、漏電ブレーカ等 寸法(mm) 【操作部】1.2×1.5×2(ツマミ突出部) 使用温度範囲(℃) -25~85 シリーズ SS3 端子形状 SMTストレート 付加機能 面実装対応 接点仕様 金メッキ 操作部形状 横ツマミ 電流容量 0.1A 12V DC RoHS指令(10物質対応) 対応
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷 から 3日以内出荷
基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 接点仕様 銀 操作部形状 別売:丸8/丸10 電流容量 【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 種類 非照光式 使用温度範囲(℃) -30~85 ボタン形状 丸 動作方式 モーメンタリ 接点仕様 銀 操作部形状 別売:丸8/丸10 機能動作 ON-(ON) 電流容量 2A125VAC RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 マイクロスイッチ方式
レバーロック形トグルスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷 から 11日以内出荷
丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 仕様 (AC/DC共通)0.4VA MAX/28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回、最小20mV 0.1μAの開閉が可能(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外) 種類 丸洗い、非照光タイプ 使用温度範囲(℃) -30~85 定格電圧(V) (AC/DC共通)28 耐電圧 AC500V 1分間以上 耐熱性 はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 50以下(20mV 10mAにて) 電流容量(A) (AC/DC共通)0.1 機械的開閉耐久性 100000回以上 電気的開閉耐久性 50000回以上 レバー倒れ角度(°) (α) 26±4 操作部形状 レバーロック形 電流容量 最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能。 絶縁抵抗 DC 500V 500MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
ショートレバー形トグルスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷 から 8日以内出荷
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。
スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能になります。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト気候採用。
端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 種類 丸洗い、非照光タイプ 使用温度範囲(℃) -25~55 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから) 別売付属品 キャップ(AT-4064) 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 50以下(20mV 10mAにて) 電気的開閉耐久性 50000回以上 レバー倒れ角度(°) 26±4 操作部形状 ショートレバー 電流容量 (AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC500以上
レバーロック形トグルスイッチ D3シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷 から 7日以内出荷
高接触信頼性のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。UL 94V-0のケース。フラックスの侵入をシャットアウト。インチピッチ(2.54mm)採用。
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 機能動作 ON-ON 仕様 (AC/DC共通)0.4VA MAX/48V MAX(適用電圧範囲/20mV~48V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A) 使用温度範囲(℃) -10~70 定格電圧(V) (AC/DC共通)48 耐電圧 AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上 耐熱性 はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 接触抵抗(mΩ) 50以下 (20mV 10mAにて) 電流容量(A) (AC/DC共通)0.1 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 50000回以上 電気的開閉耐久性 50000回以上 レバー倒れ角度(°) 24±4 操作部形状 レバーロック形 電流容量 0.4VA MAX.48V MAX.適合電圧範囲 20mV~48V適合電流範囲 0.1mA~0.1A 絶縁抵抗 DC 500V 1GΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
全面照光トグルスイッチ Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷 から 32日以内出荷
種類 丸洗い、照光タイプ 極数 1 使用温度範囲(℃) -25~55 定格電圧(V) (AC/DC共通)28 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから) 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 80以下(20mV 10mAにて)導電部抵抗を除く接点部は50以下 電流容量(A) (AC/DC共通)0.1 機械的開閉耐久性 100000回以上 電気的開閉耐久性 100000回以上 レバー倒れ角度(°) 28±4 操作部形状 透明レバー 機能動作 ON-ON 回路 単極双投 電流容量 (AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC500以上
UB2 角型押しボタンスイッチ(スイッチのみ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷 から 32日以内出荷
指に優しいディンプル形ボタンを採用。スナップイン取付け。2点押圧で安心のロック機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途 通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 色 黒 種類 非照光式 使用温度範囲(℃) -25~50 ボタン形状 角 耐電圧 AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 動作方式 モメンタリ 取付寸法(mm) 17.4×17.4 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから) 別売付属品 AT-4141、AT-4142、AT-4170、AT-4143、AT-4144、AT-4145 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500V) 操作力(N) 1.9±0.95 機械的開閉耐久性 1000000回以上 機能動作 ON- 色(本体) 黒 回路 単極双投 最大取付パネル厚(mm) 1~3.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
ロータリースイッチ1回路4接点 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 5日以内出荷
小形ロータリスイッチ(NR01シリーズ)
軽快な操作感
高い接触信頼性
摺動接触構造採用。取付部強度向上
浮き上がり防止構造
丸洗い洗浄可能
フラックスの浸入をシャットアウト
極数 1回路 端子形状 PC端子形 接点仕様 4接点 操作部形状 ツマミタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
ロータリスイッチ MR-F/Kシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷 から 6日以内出荷
丸洗い洗浄が可能。フラックスの侵入をシャットアウト。切換え接点数の任意設定が可能。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。
端子 PC端子 使用温度範囲(℃) -10~70 角度(°) 切換/30 絶縁抵抗 DC 500V 100MΩ以上 機械的開閉耐久性 30,000回以上 電気的開閉耐久性 10,000回以上 耐熱性 はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内はんだごてをご使用の場合(基板取付にて)/温度350℃以下 3秒以内 RoHS指令(10物質対応) 対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります D3000シリーズ用工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 税込 ¥ 109,978 ~ ¥ 99,980 ~