カテゴリ
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,430)
- RS PRO(3,808)
- omron(オムロン)(3,411)
- IDEC(和泉電気)(2,122)
- Panasonic(パナソニック)(1,911)
- VISHAY(1,655)
- AMPHENOL(1,022)
- シュナイダーエレクトリック(940)
- フエニックス・コンタクト(935)
- 富士電機(887)
- 日本モレックス(molex)(881)
- 三菱電機(866)
- 河村電器産業(857)
- ハーティング(848)
- BOURNS(669)
- エスコ(642)
- MICROCHIP(634)
- ワゴジャパン(631)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(621)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

コントロールユニット
LAMP(スガツネ工業)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷ハンドセットはHS-2-2Bもしくは、HS-2-6LEDをご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
PLCインターフェースQZD070690型
LAMP(スガツネ工業)¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷電動昇降装置ML-1型、ML-2型をPLC操作するためのインターフェースです。 本製品はデジタル信号入出力からの信号を受信します。質量(g)400付属品バスケーブル(コントロールユニット・PLCインターフェーズ接続用)
タッチスイッチSP-1
LAMP(スガツネ工業)¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷プレート状のタッチスイッチです。触れた瞬間からの作動時間を0~約30秒まで設定でき、その後自動復帰します。感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。室内用です。用途各種産業機器。トラスコ品番824-7182セット内容シルバーアルマイト処理/ホワイト材質アルミニウム合金/ポリアミド(PA)使用温度範囲(℃)0~43電圧(V)DC12V/24V縦(mm)147.9×87.9×39.6電流(mA)待機時6mA、作動時20mARoHS指令(10物質対応)対応接点容量出力:無電圧a/無電圧b 24V2A
ステンレス鋼製クリーンファスナーSTF-CV150型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。トラスコ品番584-2522材質ハンドル・ベース:ステンレス鋼(SUS316) 光沢バレル研磨、フック・フックネジ:ステンレス鋼(SCS14)、光沢バレル研磨奥行(mm)27縦(mm)160横(mm)53許容荷重3300N/330kgfRoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品