49ページ目: 制御機器

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
165,735件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から56日以内出荷
ボタン形状:丸突形フルガード付動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ保護構造IP65
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
99税込109特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状-回路-
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグ RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグRS PRO
799税込879
1個
当日出荷
仕様接続方向 = ストレート、動作周波数 = 1GHz、表面処理:コンタクト = 金、長さ = 32mm、表面処理:本体 = ニッケル、コンタクト材質 = 真鍮種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
電力用 メタルクラッド抵抗 10W 共立電子産業電力用 メタルクラッド抵抗 10W共立電子産業
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差
用途ハイパワーLEDの駆動パワー半導体を使った可変電源モータ駆動回路用仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX)定格電力(W)10寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)32×20×10(端子部含む)関連資料データシート(0.3MB)抵抗値許容差(%)±5取付穴間(mm)ヒートシンク部:15.5耐電圧(V)AC3000(60sec)
Amphenol H4TW0001 AMPHENOLAmphenol H4TW0001AMPHENOL
1,198税込1,318
1個
当日出荷
2008/2011NECハンドブックのすべての要件に適合2014年に準拠した迅速かつ簡単な確実なスナップロックかん合NECの要件に適合するシンプルなロック解除工具長期的な耐紫外線性RoHS準拠低接触抵抗、低損失現場組み立て用に準備
RoHS指令(10物質対応)対応
無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) AC100V:500VA/300W omron(オムロン)無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) AC100V:500VA/300Womron(オムロン)
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷
常時商用給電『正弦波出力』方式AC100V(100V/110V/115V/120V)対応出力容量:500VA/300W長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)UL1778取得、CEマーキング適合通信インタフェース(USB/RS-232C/接点信号を標準装備)リモートON/OFF機能付Windows/Linux/Mac対応の自動シャットダウンソフト標準添付出力コンセント数:3個本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)質量(kg)約6備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BXB50F。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)287×330×45(W×D×H)規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)[内部]無負荷時:通常12/最大20、定格負荷通常27/最大34(内部)ケーブル長(m)約1.8コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:100 mode:AC100±5%、110 mode:AC110±5%、115 mode:AC115±5%、120 mode:AC120±5%本体質量(kg)約6Kg最大電流(A)定格入力電圧時:6/最小入力電圧時:7.5定格入力電圧(V)AC100/110/115/120定格出力電流(A)5~4.2運転方式常時商用給電方式電源コード(m)1.8騒音値(dB)40以下保存温度(℃)-15~40冷却方式自然空冷(ファン無)コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60±1出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間12時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778取得充電時間(時間)12無償補償期間-定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧許容範囲(V)100V mode:AC86±4~114±4V、110V mode:AC96±4~124±4V、115V mode:AC101±4~129±4V、120V mode:AC106±4~134±4V波形歪18%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時)入力保護容量(A)10バックアップ時間3.5分/最大負荷時:300W発熱量(KJ/h)通常97/充電122バッテリー数1個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)100 mode:AC86±4~114±4、110 mode:AC96±4~124±4、115 mode:AC101±4~129±4、120 mode:AC106±4~134±4出力容量(VA/W)最大500/300停電切替時間8msec.以下切替時間8ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)4~5(長寿命)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
IP68 スクリューレス防水コネクタ THS389シリーズ タカチ電機工業IP68 スクリューレス防水コネクタ THS389シリーズタカチ電機工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷
プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能で作業時間が短縮できます。端子部はスクリューレスロック式で接続作業が短縮できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
679税込747
1個
当日出荷
防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85接点仕様操作部形状別売:丸8/丸10電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
ロータリスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロータリスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ)/丸洗い洗浄が可能/プリント基板装着形/切換え接点数の任意設定が可能/ジアリルフタレート樹脂ケース/
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器など端子形状プリント基板ストレート角度(°)(切換)30操作部形状シャフトタイプ電流容量250mA125VACRoHS指令(10物質対応)対応
ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS エイム電子ロックスリム電源ケーブル C14/C13LSエイム電子
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)
オープンラック RO シリーズ 摂津金属工業オープンラック RO シリーズ摂津金属工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
安価でシンプルなスチール製19インチオープンラックです。 試験場・研究所等での使用に向いています。 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。 RO-170□WGの機種は、パネルマウントアングルを100mm後方へ調整可能です。
幅(mm)505ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100~120
SanAce ACファン 山洋電気SanAce ACファン山洋電気
2,998税込3,298
1個
当日出荷
質量(g)290最大風量(m3/min)0.95/1.1材質(フレーム)アルミニウム最大静圧(Pa)39.2/49.0フレーム厚さ(mm)25定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100フレーム(mm)92最大風量(CFM)33.6/38.9期待寿命(時間)25000/60℃ (56000/40℃)
同軸コネクタ SMA防水キャップ 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA防水キャップ日本エレパーツ
209税込230
1個
当日出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応種類同軸コネクタコネクタタイプSMA防水キャップグリーン購入法適合関連資料(0.46MB)
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
5,798税込6,378
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
スイベルコネクタプラグ ヤマトエンジニアリングスイベルコネクタプラグヤマトエンジニアリング
889税込978
1個
当日出荷
縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーツール全般に材質本体:鋼鉄・アルミニウム、シールゴム:NBR質量(g)91最高使用圧力(MPa)1取付サイズR1/4耐圧力(MPa)1.5
新世代環境センサ 簡易電力ロガー ロガー部 omron(オムロン)新世代環境センサ 簡易電力ロガー ロガー部omron(オムロン)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
材質(本体)ABS質量(g)約500(梱包状態)保護構造IP30外部出力アラーム出力(フォトカプラ出力)絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)適合回路単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式記録間隔1s/2s/5s/10s/20s/30s/1min記録値電流値・瞬時電力・積算電力量
DINレール端子台 プッシュインタイプXW5T用 終端板 omron(オムロン)DINレール端子台 プッシュインタイプXW5T用 終端板omron(オムロン)(2件のレビュー)
40税込44
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
温度センサ 補償導線 omron(オムロン)温度センサ 補償導線omron(オムロン)(2件のレビュー)
83税込91
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
AC軸流ファン R87T(耐水型) omron(オムロン)AC軸流ファン R87T(耐水型)omron(オムロン)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
厚さ(mm)38最大風量(m3/min)2.7/3.2(50/60Hz)音圧レベル(dB)42/46(50/60Hz)取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)75/80(50/60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2550/2900(50/60Hz)特性耐水
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー形) D2F omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー形) D2Fomron(オムロン)(10件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から121日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接触形式1c(双投形)耐電圧(V)同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
取付金具 東洋技研取付金具東洋技研
46税込51
1個ほか
当日出荷
レール上に装着した機器を固定する金具
仕様レール上に装着した機器を固定する金具RoHS指令(10物質対応)対応
産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 HZシリーズ(高率放電用) CSB Energy Technology産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 HZシリーズ(高率放電用)CSB Energy Technology(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池使用温度範囲(℃)充電:-15~40/放電:-15~50公称電圧(V)12充電電圧(V)スタンバイユース:13.65(25℃)/サイクルユース:14.70(25℃、温度補正係数-30mV/℃)動作温度範囲(℃)-15~40
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF日本ケミコン(1件のレビュー)
459税込505
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.9mm構造 = シリンダー形シリーズ = MZA等価直列抵抗 = 360mΩMZAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V acTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様ヒューズ数 = None、スイッチタイプ = 2極、端子方法 = スペード、取り付けタイプ = フランジマウント、IECコネクタタイプ = C14、Corcom Cシリーズ電力入力モジュール(スイッチ付). IECフィルタなし幅(mm)44.2高さ(mm)41.2定格電圧(V)250 ac定格電流(A)15、10 at 40℃ 250Vac深さ(mm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス動作周波数(Hz)50/60
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.5W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.5W ±5%RS PRO(3件のレビュー)
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃カーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着端子コンタクト メス BL, HL, MWP, SLシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子コンタクト メス BL, HL, MWP, SLシリーズJST(日本圧着端子製造)
83税込91
1袋(5個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = BL, HL, MWP及びSLコネクタハウジングシリーズ = BL, HL, MWP, SL最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWG最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +90℃HLシリーズ圧着端子. これらのHLシリーズ圧着コンタクトに適合する電線は、0.3~0.75 mm2 (22~18 AWG)で絶縁材径が1.5~2.2 mmのものです。 最適なHLシリーズ圧着工具については、品番< 688-0837') 688-0837/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
NFT 竹内工業NFT竹内工業
109税込120
1個
当日出荷
材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)ライトグレー
プラスばん コンパクト21 Panasonic(パナソニック)プラスばん コンパクト21Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から3日以内出荷
エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。 100/200V回路の組み換え自由。
縦(mm)220横(mm)127深さ(mm)52種類ホーム分電盤配線方式1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V盤定格(A)50分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
FX5用 コネクタ変換ユニット 三菱電機FX5用 コネクタ変換ユニット三菱電機(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
適合規格CE(EMC) CE(RoHS) UL/cUL KC ABS DNV GL LR BV RINA NK KR
降圧変圧器 日章工業降圧変圧器日章工業
8,998税込9,898
1台
当日出荷から13日以内出荷
種類据置型ダウン変圧器周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 サトーパーツスクリューレス端子台サトーパーツ
999税込1,099
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-ASJVが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材(本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
ヒューズホルダー サトーパーツヒューズホルダーサトーパーツ
489税込538
1個
当日出荷
定格電圧250V-10A仕様F-7101-NはF-3321-N-1PとF-7101-Cを同数バラ出荷とした商品です。適合FG-20、FG-30、その他材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500極数(P)1耐電圧(V)AC1500V (1分間)
小型アラーム盤 ARM 河村電器産業小型アラーム盤 ARM河村電器産業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)樹脂種類警報盤
MS-Nシリーズ用 接点ユニット 三菱電機MS-Nシリーズ用 接点ユニット三菱電機(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から76日以内出荷
MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
0298150.ZXEH LITTELFUSE0298150.ZXEHLITTELFUSE(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)150遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
3極小形単頭プラグ Φ3.5 マル信無線電機3極小形単頭プラグ Φ3.5マル信無線電機(7件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷
極数3種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状オス
ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ三菱電機
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
絶縁方式(入力)フォトカプラ絶縁リモートターミナル仕様リモートI/O
LED調光・点滅キット エレキットLED調光・点滅キットエレキット(10件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。 調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。 調光:ボリュームで明るさを調節 点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)約15(最大)電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化)再生紙使用マーク適合
ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器(1件のレビュー)
549税込604
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質(樹脂部)PBT4830(樹脂部)黒寸法H(mm)2.5電気容量(A)3寸法h(mm)1.4絶縁抵抗(MΩ)5000 min(DC500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC100mA)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)(樹脂部)208(1.82MPa)仕上処理(コンタクト)Ni下地、金フラッシュ燃焼性(樹脂部)UL94V-0動作温度範囲(℃)-40~105
フッ素樹脂被膜センサ T&D(ティアンドデイ)フッ素樹脂被膜センサT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
TR-71wf用のフッ素樹脂被覆センサです。
測定温度範囲-60~155℃耐熱温度(℃)-70~180℃仕様空気中:約30秒、攪拌水中:約4秒適合TR-71wf材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)ケーブル長(mm)600防水仕様水中形RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器