制御機器 :「セルケース」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
531件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途ホイストやクレーン操作用 種類間接操作用 定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷) 定格通電電流(A)5 定格使用電圧(V)AC220/AC440 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保護等級IP65 定格絶縁電圧(V)AC500 形状防雨形 材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当) 仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること 周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと) 準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品) 接続端子M4ネジ(圧着端子式) 相対湿度45~85% 耐衝撃(誤動作)100m/s 耐衝撃(耐久)500m/s 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm 耐電圧(V/min)AC2500 保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
種類ペンダントスイッチ 定格使用電流(A)2 定格通電電流(A)5 定格使用電圧(V)DC24、AC220 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保護等級IP65 定格絶縁電圧(V)AC/DC500 形状防雨形 材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当) 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当) 仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。 周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと) 準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品) 接続端子M3.5ネジ(圧着端子式) 相対湿度45~85% 耐衝撃(誤動作)100m/s 耐衝撃(耐久)500m/s 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm 耐電圧(V/min)AC2500 付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個) 保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)。ON/OFF時刻設定は24ステップ。CEマーク対応。UL、CSA規格取得。休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。テストモード機能でプログラムを簡単に確認。半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。パルス動作可能、サマータイム対応。フィンガープロテクト対応。日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと) 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) 制御出力有接点1a AC250V 15A(抵抗負荷)、DC24V 10A(抵抗負荷)、最小適用負荷DC5V 100mA(P水準、参考値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、非連続接点間) 消費電力(VA)約2.4(AC264V時) 電圧の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です 耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度35~85% 保存温度範囲(℃)-25~+65℃(ただし、 氷結しないこと) EMC規格EMI:EN61326、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61326、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11、磁界強度イミュニティ:EN61000-4-8 耐ノイズ電源端子間:±1.5kV、ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns) 温度の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です 動作時間のばらつき±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です セット誤差±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です 許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110% 適合安全規格cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ、A300 PILOT DUTY、1/3 HP AC120V、VDE0106/part100、電気用品安全法 停電補償時間連続5年以上(25℃)、10年以上(25℃ 停電率50%以下)(リチウム電池にて) 周期誤差月差±15s(25℃) 耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間) 衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度(%RH)35~85 振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.25mm 3方向 各10min 振動(耐久)Hz10~55片振幅0.375mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル) 機械的寿命(万回)10以上(20℃) 電気的寿命(万回)5以上(抵抗負荷AC250V 15A)、5以上(モータ負荷AC250V 1HP)、5以上(誘導負荷AC250V 10A cosΦ=0.7)、5以上(ランプ負荷AC100V 100W)、1以上(ランプ負荷AC100V 300W)(+20℃)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出型で低容量専用の小型、経済品のホイスト、クレーン操作用押ボタン式開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類直接操作用 定格通電電流(A)7 定格使用電圧(V)3Φ200/220 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保護等級IP65 定格絶縁電圧(V)AC250 形状防雨形 材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当) 接続端子M3.5ネジ(圧着端子式) 耐衝撃(誤動作)100m/s 耐衝撃(耐久)500m/s 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm 耐電圧(V/min)AC2000 保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PES:防雨形 仕様ボタンパッキン露出形、直接操作用、機械的インターロック付 準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品) 相対湿度45~85% 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出構造のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類直接操作用 定格通電電流(A)15 定格使用電圧(V)3Φ200/220、3Φ400/440 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 保護等級IP65 定格絶縁電圧(V)AC500 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品) 接続端子M4ネジ(圧着端子式) 相対湿度45~85% 耐衝撃(誤動作)100m/s 耐衝撃(耐久)500m/s 耐電圧(V/min)AC2500 保護構造IP65(JIS C 0920)、NEMA:4X 準拠、電気用品安全法PSE:防雨形
1台ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型の時計表示つきで、週間制御。 画面と対話しながら設定ができる親切設定の、しかも大きな表示の時計つきのデイリータイムスイッチ。 5つのキーで簡単操作。 ON/OFF時刻設定は24ステップ。 AC100~240Vのフリー電源。 長時間の停電補償つき(約10年間)。 海外安全規格UL、CSA取得。 日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。
質量(g)約350 使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし氷結しないこと) 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と有接点制御出力回路部間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間) ケース色ライトグレー(マンセル5Y7/1) 制御出力2回路(1a×2)AC250V 15A 抵抗負荷(周囲温度50℃)AC250V 12A(電安法認定定格) 抵抗負荷(周囲温度55℃) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と有接点制御出力回路部間、非連続接点間) 寿命10万回以上(抵抗負荷 AC250V 15A) 設定範囲0h0min~23h59min 電圧の影響±0.01% ±0.05s以下±0.01%はセット時間の間隔に対する値です 耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久)300m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度35~85% 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ2kV(幅100ns、 立上がり1ns、 極性±、 位相0~360°) 温度の影響±0.01% ±0.05s以下±0.01%はセット時間の間隔に対する値です 動作時間のばらつき±0.01% ±0.05s以下±0.01%はセット時間の間隔に対する値です インパルス電圧(V)操作電源端子間3k導電部端子と露出した非充電金属部間4.5k 静電気耐力8kV(誤動作) 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各4回 セット誤差±0.01% ±0.05s以下±0.01%はセット時間の間隔に対する値です 許容電圧範囲電源電圧の85~110% 停電補償時間連続10年以上(25℃)(※電源OFF時は表示および出力はできません。) 周期誤差月差±15s(25℃) 設定ステップ数(2回路合計)/24(ONまたはOFFでステップ数1です) 設定最小単位1min 停電対応リチウム電池方式
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

大日製作所DKF233
エコ商品
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。塗装色は、マンセル5Y7/1。簡単な構造でメンテナンスが容易です。
用途電動機の始動停止の手動制御用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB) (0.11MB)
1個
3,019 税込3,321
当日出荷


omron(オムロン)カムポジショナ H8PS
簡単設定で好評の小型カムポジショナが大きく機能アップ!。DIN96×96mmの小型サイズ。1600r/minの高速動作、0.5°の高精度設定で幅広い用途に対応。業界初!見やすいバックライト付きネガLCD表示。出力遅れを補正する進角機能。回転数表示機能、パルス出力機能を搭載。UL/CSA規格取得、EMS規格に適合。
質量(g)約300(形H8PS本体) 耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min導電部一括とUSBコネクタ間、導電部端子と出力コネクタの非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min 応答時間出力:0.3ms以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、導電部一括とUSBコネクタ間 測定単位0.5°単位(720分解能時)、1°単位(256/360分解能時) 耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 安全規格cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14 EMC規格EMI:EN61326・放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A・EMS:EN61326・静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2・電界強度イミュニティ:EN61000-4-3・伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6・バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4・サージイミュニティ:EN61000-4-5 耐ノイズ電源端子間:±480V、入力端子間:±600Vノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs、立ち上がり1ns) インパルス電圧(V)電源入力端子間:1k、導電部端子と露出した非充電金属部間:1.5k 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10分USB通信時は除く ケーブル延長(m)エンコーダケーブル:256/360分解能時100m以下(330r/min以下の場合)52m以下(331~1200r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、331~900r/min12m以下(1201~1600r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、901~1200r/min720分解能時100m以下(330r/min以下の場合)52m以下(331~600r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、331~450r/min12m以下(601~800r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、451~600r/min 設定ステップ数1カムあたり最大10ステップ(10回までON/OFF可能) 衝撃(誤動作)(m/s2)200 3軸各方向 各3回(USB通信時は除く) 衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸各方向 各3回 静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊) エンコーダ入力専用のアブソリュートエンコーダを接続応答回転速度(運転モード、試運転モード時)256/300分解能時:max.1600r/min(4カム以上に進角機能を設定している場合は1200r/min)720分解能時:max.800r/min(4カム以上に進角機能を設定している場合は600r/min異常データ検出機能あり
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

9台のカウンタは積算タイマとしても使用可能。 (カウンタ、タイマ機能を混在して使用できます) メンテナンス時期を知らせる予報出力は個別に出力されます。 前予報表示・設備停止出力機能も搭載。 設定部は油・水などに強いIP54防油形構造。 設定値変更が簡単な各桁キー方式の採用。 コンパクトな形状DIN72×72mm、奥行79mmの短胴タイプ。 誤操作を防止するキープロテクト機能を搭載。 出力をNPN/PNPマルチ化。 直流2線式センサ直接接続可。
仕様タイムカウント動作:有り 質量(g)約250(本体のみ) 電源(V)DC24 (リップル20%以下) 保護構造IP54防油形(前面操作部) 耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min 消費電力約1.7W(DC26.4V時) ケース色ダークグレー(マンセル5Y3/1) 最高計数速度30Hz(カウント入力1~7)、30Hz/500Hz切替(カウント入力8、 9) 停電記憶EEP-ROM(書き換え回数 10万回以上) 制御出力オープンコレクタ出力 DC30V max. 100mA max. 入力信号(最小入力信号幅)カウント入力1~7 : 16.7ms(ON、 OFF比1 : 1)カウント入力8、 9 : 16.7ms/1ms切替(ON、 OFF比1 : 1)リセット入力 : 100ms短絡有効入力 : 30msカウンタNo.選択入力 : 30ms入出力禁止入力 : 16.7ms(電圧入力)”H”レベルDC16~26.4V”L”レベルDC0~3V(入力抵抗約2.2kΩ) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(導電部端子と露出した非充電金属部間) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸 6方向 各3回 使用周囲湿度25~85% 保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと) 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs 立ち上がり1ns)±480V(電源端子間) ±480V(入力端子間) 表示モード加算表示 復帰方式手動リセット、 外部リセット インパルス電圧(V)1k(電源端子間)1.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間) 静電気耐力8kV(誤動作)15kV(破壊) 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作)200m/s2 3軸 6方向 各3回 出力モードFモード(設定値に達しても継続動作します。) 適合安全規格UL508/CSA C22.2 No.14EN61326 ワンショット時間20ms 許容電圧範囲電源電圧の85~110%(リップル含有率は20%以下) 外部接続ねじ締め端子 バックライト(LCD)有り
1個
66,980 税込73,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:赤色●No.1表示(左側)レンジ:0~100% 電源(V)AC100/110(50-60Hz) 入力種類DC4~20mA 消費電力3VA 材質(ケース)ABS樹脂 入力インピーダンス(Ω)10 使用周囲温度(℃)0~50 材質(カバー)アクリル樹脂 指示精度±1%FS±1digit 取付け方法屋内パネル埋め込み 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB) 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
1個
73,980 税込81,378
70日以内出荷

仕様●追加処理:なし●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:黄色●No.1表示(左側)レンジ:0~250kPa 電源(V)DC24 入力種類DC4~20mA 消費電力4W 材質(ケース)ABS樹脂 入力インピーダンス(Ω)10 使用周囲温度(℃)0~45 材質(カバー)アクリル樹脂 指示精度±1%FS±1digit 取付け方法屋内パネル埋め込み 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 警報種類上下限 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB) 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
1個
88,980 税込97,878
71日以内出荷

使用周囲温度(℃)0~45 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC4~20mA 入力インピーダンス(Ω)10 消費電力4W 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)DC24 警報種類上下限 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
88,980 税込97,878
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●追加処理:なし●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:赤色●No.1表示(左側)レンジ:0~100% 電源(V)DC24 入力種類DC0~5V 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 入力インピーダンス(Ω)1000000 使用周囲温度(℃)0~50 材質(カバー)アクリル樹脂 指示精度±1%FS±1digit 取付け方法屋内パネル埋め込み 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB) 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC1~5V 入力インピーダンス(Ω)1000000 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)DC24 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC1~5V 入力インピーダンス(Ω)1000000 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)DC24 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC1~5V 入力インピーダンス(Ω)1000000 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)DC24 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●追加処理:検査成績書付き●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:赤色●No.1表示(左側)レンジ:0~1ppm 電源(V)DC24 入力種類DC1~5V 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 入力インピーダンス(Ω)1000000 使用周囲温度(℃)0~50 材質(カバー)アクリル樹脂 指示精度±1%FS±1digit 取付け方法屋内パネル埋め込み 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB) 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
1個
47,980 税込52,778
71日以内出荷

仕様●追加処理:検査成績書付き●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:緑色●No.1表示(左側)レンジ:±200mm 電源(V)DC24 入力種類DC1~5V 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 入力インピーダンス(Ω)1000000 使用周囲温度(℃)0~50 材質(カバー)アクリル樹脂 指示精度±1%FS±1digit 取付け方法屋内パネル埋め込み 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB) 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
1個
47,980 税込52,778
71日以内出荷

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC1~5V 入力インピーダンス(Ω)1000000 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)DC24 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC1~5V 入力インピーダンス(Ω)1000000 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)DC24 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC1~5V 入力インピーダンス(Ω)1000000 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)DC24 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC1~5V 入力インピーダンス(Ω)1000000 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)DC24 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●追加処理:なし●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:緑色●No.1表示(左側)レンジ:0~10000m3/h[N] 電源(V)DC24 入力種類DC1~5V 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 入力インピーダンス(Ω)1000000 使用周囲温度(℃)0~50 材質(カバー)アクリル樹脂 指示精度±1%FS±1digit 取付け方法屋内パネル埋め込み 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB) 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC4~20mA 入力インピーダンス(Ω)10 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)DC24 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC4~20mA 入力インピーダンス(Ω)10 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)DC24 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●追加処理:なし●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:赤色●No.1表示(左側)レンジ:0~4000L/min 電源(V)DC24 入力種類DC4~20mA 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 入力インピーダンス(Ω)10 使用周囲温度(℃)0~50 材質(カバー)アクリル樹脂 指示精度±1%FS±1digit 取付け方法屋内パネル埋め込み 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB) 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC4~20mA 入力インピーダンス(Ω)10 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)DC24 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC4~20mA 入力インピーダンス(Ω)10 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)DC24 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC4~20mA 入力インピーダンス(Ω)10 消費電力3VA 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)AC240(50-60Hz) 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●追加処理:なし●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:緑色●No.1表示(左側)レンジ:0~200℃ 電源(V)AC240(50-60Hz) 入力種類DC4~20mA 消費電力3VA 材質(ケース)ABS樹脂 入力インピーダンス(Ω)10 使用周囲温度(℃)0~50 材質(カバー)アクリル樹脂 指示精度±1%FS±1digit 取付け方法屋内パネル埋め込み 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB) 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷

仕様●追加処理:なし●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:緑色●No.1表示(左側)レンジ:0~100% 電源(V)AC120(50-60Hz) 入力種類DC1~5V 消費電力3VA 材質(ケース)ABS樹脂 入力インピーダンス(Ω)1000000 使用周囲温度(℃)0~50 材質(カバー)アクリル樹脂 指示精度±1%FS±1digit 取付け方法屋内パネル埋め込み 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB) 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC4~20mA 入力インピーダンス(Ω)10 消費電力3VA 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)AC120(50-60Hz) 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
47,980 税込52,778
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC1~5V 入力インピーダンス(Ω)1000000 消費電力3VA 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)AC200/220(50-60Hz) 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC4~20mA 入力インピーダンス(Ω)10 消費電力3VA 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)AC200/220(50-60Hz) 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●追加処理:検査成績書付き●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:赤色●No.1表示(左側)レンジ:±50℃ 電源(V)AC100/110(50-60Hz) 入力種類DC0~1V 消費電力3VA 材質(ケース)ABS樹脂 入力インピーダンス(Ω)1000000 使用周囲温度(℃)0~50 材質(カバー)アクリル樹脂 指示精度±1%FS±1digit 取付け方法屋内パネル埋め込み 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB) 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
1個
47,980 税込52,778
71日以内出荷

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC4~20mA 入力インピーダンス(Ω)10 消費電力3VA 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)AC100/110(50-60Hz) 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)0~45 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC4~20mA 入力インピーダンス(Ω)10 消費電力4W 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)DC24 警報種類上下限 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
87,980 税込96,778
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)0~45 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC1~5V 入力インピーダンス(Ω)1000000 消費電力4W 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)DC24 警報種類上下限 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
88,980 税込97,878
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります