制御機器 :「タモ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
KD-8000シリーズのアレスタモジュール。
アナログ、デジタル回線を保護する自己復帰型モジュール。
仕様●電流保護素子:ポリスイッチ(自復型)
直流抵抗3.5~7Ω(外線-機器端子間)
耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA
電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV: 240(5kV)・1.2/50μs、2kV: 210・最大連続使用電圧: DC 120
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
KD-8000シリーズのアレスタモジュール。
デジタル回線を保護するアレスタモジュール。
仕様●電流保護素子:ヒューズ(アラーム付)
直流抵抗17±0.5Ω(外線-機器端子間)
耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:500A
電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:200・1.2/50μs、2kV:220V(1kV)(Up)・最大連続使用電圧:DC120
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
KD-8000シリーズのアレスタモジュール。
一般的なアナログ回線を保護するアレスタモジュール。
仕様●電流保護素子:ヒューズ(アラーム付)
直流抵抗12±0.6Ω(外線-機器端子間)
耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA
電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:240・1.2/50μs、2kV:380・最大連続使用電圧:DC120
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
KD-8000シリーズのアレスタモジュール。
デジタル回線を保護するアレスタモジュール。
仕様●電流保護素子:ヒューズ(アラーム付)
直流抵抗2.3±0.7Ω(外線-機器端子間)
耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:500A
電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:200・1.2/50μs、2kV:220V(1kV)(Up)・最大連続使用電圧:DC120
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
9日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
KD-8000シリーズのアレスタモジュール。
データ線、内線電話回線を保護するアレスタモジュール。
直流抵抗0.2Ω以下(外線-機器端子間)
耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA
電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:90・1.2/50μs、2kV:170・最大連続使用電圧:DC30
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
KD10シリーズのアレスタモジュール。
KD10TSSに挿入して使用する1回線用の自己復帰型のアレスタモジュール。
1個
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
KD10シリーズのアレスタモジュール。
KD10TSSに挿入して使用する1回線用の自己復帰型のアレスタモジュール。
1個
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
KD-8000シリーズのアレスターモジュール引抜工具。
パネルへ挿入したモジュールを引抜く場合に使用します。
適合機種KD-8000
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
KD10シリーズのアレスタモジュール。
KD10TSSに挿入して使用する1回線用の自己復帰型のアレスタモジュール。
1個
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
KD-8000シリーズのアレスタモジュール。
アナログ、デジタル回線を保護する自己復帰型モジュール。
国土交通省公共建築工事標準仕様書H28年版適合品。
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
KD-8000シリーズのアレスタモジュール。
一般的なアナログ回線を保護するアレスタモジュール。
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
極めて薄く、柔軟性のあるテープ形状の多目的センサです。
アズワン品番2-1088-01
熱電対E
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様ブレード材質 = ステンレス鋼全体長さ = 150 mmハンドル材質 = ABSシザータイプ = 多目的汎用はさみ. ABS飛散防止ハンドル ステンレススチールブレード
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
極めて薄い、柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
極めて薄く、柔軟性のあるテープ形状の多目的センサーです。
種別テープ形多目的用センサ 210℃ テープ Kタイプ
使用温度範囲(℃)-50~210
精度±2.5(at100℃)
センサータイプ先端尖り、先端テフロンコーティング無し
応答速度2秒
熱電対K
アズワン品番2-1088-03
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。
レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。
接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm)30.5
定格通電電流(A)10
レバー色黒
使用温度範囲(℃)-25~50
定格絶縁電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
保存温度範囲(℃)-35~80
耐電圧(V/min)AC2500
IP等級IP65
使用湿度範囲(%RH)45~85
丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
仕様プラスビス
材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
形状丸型
寸法(mm)Φ18×(H)11
接点構成1c
電源(DC-V)LED:24、13mA
最小適合負荷DC5V、1mA/AC5V、1mA
動作モーメンタリ
端子ハンダ付け端子
取付穴寸法(mm)Φ16
接点定格DC250V、5A/AC250V、5A
RPi-GP10T・RPi-GP10M→絶縁型のデジタル入出力拡張ボードです。
RPi-IREX→RaspberryPiに接続しプログラミングをおこなうことで赤外線学習リモコン機能を追加することのできる拡張キットです。
種類工作キット
インターフェイスGPIO40ピン:I2C
セット内容RPi-GP10M本体×1、GPIO 40P ピンヘッダー×1、スペーサー(固定用 M2.6)×4、ネジ(固定用 M2.6)×8、ユーザーズマニュアル×1、保証書×1
外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)
使用コネクタOMRON XG4A-2034もしくは互換品、適合コネクタ:OMRON XG5N-201-AWG26~22・フラットケーブル用OMRON XG4M-2030
質量(g)25
対応RPi-CM3MB2RPi-CM3MB2-PoERPi-CM3MB3RaspberryPi3/2 ModelB
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
入出力端子MILコネクタタイプ
入力【入力部】8ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=3.5V・VIL=1.5V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ【トリガー】1ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=2.0V・VIL=0.8V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ
出力【出力部】8ch、DMOS オープンドレイン方式(負論理)、最大電流:100mA/ch(ON時)、最大耐圧:30V(OFF時)、標準ON抵抗:2Ω【ストローブ】1ch、オープンコレクタ方式(負論理)、最大電流50mA(ON時)、最大耐圧30V(OFF時)
電源+5V/+3.3V(GPIOポートから給電)
絶縁耐圧2.5kV(デジタル入出力とGPIO40ピン間)(デジタル入出力の各チャンネルは非絶縁)
コモン仕様COM+:5~24V入力
入出力【エキスパンダー】TI TCA9535
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
センサーデバイスなどアナログ信号の取得に最適なアナログ入力ボード。ロック機構を持ち、ハーネスの抜けに耐性の強いMILコネクタタイプ(20pin)
仕様最大耐圧:±20V
セット内容本体 x1、GPIO 40P ピンヘッダー x1、スペーサー(固定用 M2.6)x4、ネジ(固定用 M2.6)x8、補足文書 x1、保証書 x1
電圧(アナログ)入力レンジ:±10V, ±5V, ±2.5V, ±1V, ±0.5V, 0-10V, 0-5V, 0-2.5V, 0-1V
質量(g)約25
外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)
電源5V/+3.3V(GPIOポートから給電)
出力方式(デジタル)1ch オープンコレクタ出力方式最大耐圧:30V(OFF時) / 50mA(ON時)
入力方式(デジタル)1ch TTLレベル(5V/10kΩプルアップ)※MILコネクタモデルのみ最大耐圧:30V
分解能12bit
サンプリングレート:500ksps(最大)
電流(mA)(アナログ)入力レンジ:4-20mA
入力CH8ch(アナログ)
絶縁耐圧2.5kV(アナログ入力 / デジタル入出力とGPIO40Pin間)※アナログ入力各ch間およびデジタル入出力間は非絶縁
使用コネクタOMRON XG4A-2034 もしくは互換品適合コネクタ OMRON XG5N-201-AWG26~22フラットケーブル用 OMRON XG4M-2030
インターフェイスGPIO40ピン:SPI
A/DコンバータTI ADS8668
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
シリーズHan-Modular
オス・メスオス
トラスコ品番161-0523
高さ(mm)18
質量(g)9
タイプOM4
縦(mm)46.4
横(mm)15.8
アズワン品番64-8466-33
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
タイプ圧着コンタクト
定格電流(A)10
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
制御出力リレー出力:AC250V 5A(抵抗負荷)、DC30V 5A(抵抗負荷)
丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
仕様へクサロビュラビス
材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様FTDI Chip Db9-USB-UART コンバータFTDI Chip DB9-USB-UART コンバータモジュールは、基板の再設計を行わずに RS232 ポートをアクティブ USB ポートにアップグレードするために使用します。 このファミリは 6 つのモジュールで構成されており、 2 つは RS232 電圧レベルで動作し、 4 つはデジタル電圧レベル( 5 V 又は 3.3 V から選択)で動作します。オスの DB9 と置き換えることができます。このアクティブコネクタには、 USB-UART (その逆も)変換電子回路がすべて搭載され、 PC との互換性がある UART DB9 コネクタと同じ基板フットプリントに直接収まるように設計されています。特長と利点標準的なオス RS232 DB9 フットプリントのデバイスに簡単に設置できます RS232 、 3.3 V 、 5 V UART 信号レベルを選択できます USB 1.1及び2.0のホストとハブポートで動作 業界標準FTDIチップセットとデバイスドライバで最大限の互換性 Microsoft Windows (R) WHQL 認定、 Mac OS X 、 Linux 、 Windows CE デバイスドライバです 標準の Windows COM ポートとしてインストールします 128 バイトの送信バッファと 256 バイトの受信バッファを備えています USB ポートで電力供給、外部電源アダプタは不要です シリアルポートの最大速度は 1 Mbps です 動作温度範囲: -40 → 85 ° C認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
分類キット:コンバータモジュール
キット名Male DB9 Format
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
材質(フード/ハウジング)亜鉛ダイカスト
サイズModular Compact
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65(ロック状態)
シリーズHan-Modular
オス・メスメス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 1-2040537-1 電話コネクタ モジュラージャック
RoHS
仕様コネクタタイプ = モジュラージャックジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅合金ハウジング材質 = サーモプラスチック最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -40℃TE Connectivity産業用ミニI/O. TE Connectivity製のコンパクトなラッチング電線対基板産業用ミニI/Oインターフェイスコネクタ製品です。この産業用ミニI/Oコネクタは、RJ45の1/4のサイズです。2接点対応のこれらの産業用ミニI/Oインターフェイスコネクタにより、産業用用途での信頼性が高まります。 すべての非イーサネットベースプロトコル用のタイプI産業用ミニI/Oコネクタは、 ; 703-9660 703-9660 及び ; 706-0214 706-0214 です。 すべてのイーサネットベースプロトコル用のタイプII産業用ミニI/Oコネクタは、 ; 706-0220 706-0220 及び ; 706-0223 706-0223 です。. ; 706-0220 706-0220 及び ; 703-9660 703-9660 : スルーホール構成DIP/Hタイプ ; 706-0214 706-0214 及び ; 706-0223 706-0223 : SMT構成0.635 mmピッチパッド. ポジション数: 8 電圧: 30 V 電流: 0.5 A 耐久性: 1500回
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
AC-DC内蔵電源ステージ-CoolSET、Infineon.InfineonオフラインSMPS電流モードコントローラには、内蔵650VCoolMOS及びスタートアップセル(周波数ジッタモード)が搭載されています。
PMICBiCMOSテクノロジーは26VのVcc範囲を備えているので、2次側にCV/CC調整を適用すると、補助電源の変動に対応します。
この製品はアクティブなバーストモードも備えており、低スタンバイ電力だけでなく、自動リスタートモード機能を使用して、Vcc化電圧/低電圧、出力オープンループと過熱から保護します。
ICE3B1565Jは、固定周波数/電流モード/フライバックPWMコントローラで、スマートメータ、DVDプレーヤー、セットトップボックス、ゲーム機とLEDTVなどの多様な用途で使用できます。
低スタンバイ電力<100mW)変調型ゲートドライブ低EMIノイズ。
出力数PWM:1
コントロール電流
ピン数(ピン)8
出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±200mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 11.2mm。シリーズ TMR 6WI。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。IEC/EN60950-1、UL60950-1. Traco W絶縁SMD SIP-8 DC/DCコンバータ TMR 6WIシリーズ. Tracopower TMR-6WIシリーズは、出力調整機能を備えた6 W絶縁DC-DCコンバータモジュールの新ファミリであり、4:1のワイド入力電圧範囲を特徴としています。 このDC/DCコンバータは、占有面積の小さい超小型SIP-8プラスチックパッケージで提供されます。 TMR 6は、優れた効率を特徴としており、動作温度は40~+71 ℃です。 このDC/DCコンバータは、さらにリモートオン オフ制御及び連続短絡保護という特徴も備えています。 このコンバータは、サイズが非常にコンパクトなため、通信機器、計装機器、産業電子機器など、省スペースが特に重要となる様々な用途に最適的なソリューションとなります。. 非常に高い電力密度のSIPパッケージ 4:1のワイド入力電圧範囲 超小型SIP-8パッケージ 占有面積最小の6 Wコンバータ フルSMDデザイン 温度範囲: 40 +71 最大88 %の高効率 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用
深さ(mm)150タイプ
保護等級IP44
有効深さ(mm)120(※有効スペースにおける寸法です。
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)
ドア片扉
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。