制御機器 :「ハンギング」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(400個)ほか
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(300個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 4極 フリーハンギング
Phoenix Contact ボックスケーブルコネクタ(ストレート接続方式)には、シールドコンタクトとピンタイプコンタクトが付属しています。IP67保護等級 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●極数:4●実装タイプ:フリーハンギング●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:プラグイン●シリーズ:ST●コード番号:213-0177 アズワン品番65-7525-83
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 9極 フリーハンギング
Phoenix Contact ボックスケーブルコネクタ(ストレート接続方式)には、シールド付きとピンタイプのコンタクト、5 + 3 + PE のポジション数が付属しています。IP67保護等級 動作温度: -40 → 125 ℃ 信号コンタクトの過電圧カテゴリ III
仕様●極数:9●実装タイプ:フリーハンギング●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:プラグイン●シリーズ:ST●コード番号:213-0178 アズワン品番65-7526-03
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

Souriau のプラスチックインラインレセプタクルには、ケーブルグランドバックシェルが付属UTS シリーズは、1/3 バヨネットカップリング付きの丸型プラスチックコネクタです。クリック音により正確な接続が保証されるため、素早く接続できます。主要な電気 IEC 及び UL 規格に準拠するよう開発された UTS は、設置業者やユーザーの安全条件を保証します。防水性と耐 UV 性( IP68 / 69K シールレベル)により、UTS シリーズの屋外用は長寿命で、コネクタのメンテナンスが不要です。UTS 高密封
仕様●極数:6●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:スタンダード●結線方法:圧着●シリーズ:UTS●コード番号:217-2871 アズワン品番65-7502-51
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))円形 CONN レセプタクル サイズ13 7 ポジション フリー ハンギング
仕様コネクタ タイプ:産業用丸型 シリーズ:CPC シリーズ 1 コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 種別:レセプタクル コンタクト 種別:ソケット コネクタ マウント:フリーハンギング アズワン品番65-1400-13
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷

1個
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Souriau のオスフリーハンギングレセプタクルは、インラインレセプタクルです。シェル材質は金属及びプラスチックです。シェルサイズは 14 です。IP65 のシーリングレベルがあるため、あらゆる方向からの水から保護します。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 挿抜回数500回 コンタクト数は 12 です
仕様●極数:12●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:スタンダード●結線方法:圧着●シリーズ:UTG●コード番号:217-2802 アズワン品番65-7502-98
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))円形 コネクタ プラグ サイズ17 14 ポジション フリー ハンギング
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:14 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コンタクト 材質:- アズワン品番65-1419-22
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 4極 M8 フリーハンギング
Phoenix Contact ユニバーサルコネクタは、4 種類の接続数又は位置に対応します。このコネクタは、ニッケルめっき黄銅製で、外径ケーブルは 3.5 → 5.5 mm です。ねじ接続 周囲動作温度: -40 → 85 ℃ IP67保護等級
仕様●極数:4●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M8●結線方法:スクリュー●コーディング:A●シリーズ:SACC●コード番号:216-3580 アズワン品番65-7509-18
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))円形 コネクタ プラグ サイズ17 28 ポジション フリー ハンギング
仕様製品群:CPC シリーズ 2 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:28 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コンタクト 材質:- アズワン品番65-1402-24
1個
6,198 税込6,818
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 8極 M12 フリーハンギング
TE Connectivity M12 標準丸形コネクタは、ワイヤ対ワイヤコネクタシステムを備え、8 極を用意しています。シール可能です コンタクト定格電流: 2 A (最大) 黒です
仕様●極数:8●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M12●結線方法:スクリュー●コーディング:A●コード番号:219-7397 アズワン品番65-7703-26
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12 フリーハンギング
5 ポジション又はコンタクトとプラグストレート M12 接続方式の Phoenix ユニバーサルコンタクトコネクタです。ねじ接続式で、亜鉛ダイキャストとニッケルめっきが施されています。IP67保護等級 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●極数:5●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コーディング:A●シリーズ:SACC●コード番号:213-0186 アズワン品番65-7526-95
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))円形 コネクタ レセプタクル サイズ11 9 ポジション フリー ハンギング
仕様レセプタクル ピン コンタクト 9WAY 製品群:CPC シリーズ 2 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:ブラック コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 定格電流:7.5A 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:11-9 絶縁抵抗:5000MΩ ポジション数:9 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC パネルカットアウト直径:21.5mm 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V アズワン品番65-1408-98
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 17極 M23 フリーハンギング
Phoenix Contact ボックスケーブルコネクタ(ストレート接続)には、シールドコンタクトとソケットタイプコンタクトが付属しています。はんだ接続 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ PBT 絶縁体材質
仕様●極数:17●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:CA●コード番号:213-0179 アズワン品番65-7523-36
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 14 ポジション フリー ハンギング
仕様製品群:CPC シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:14 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コンタクト メッキ:- アズワン品番65-1401-28
1個
5,798 税込6,378
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))円形 コネクタ プラグ サイズ17 16 ポジション フリー ハンギング
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:16 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コンタクト 材質:- アズワン品番65-1419-23
1個
8,098 税込8,908
10日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 8極 M12 フリーハンギング 1箱 100個入
仕様●極数:8●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M12●結線方法:スクリュー●コーディング:A●コード番号:219-7396 アズワン品番65-7709-08
1箱(100個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

。Phoenix Contact T 型分配器(片側にプラグストレート M12 接続、反対側にソケットストレート M12、3 番目の接続にソケットストレート M12 接続)。定格電圧 48 → 60 V dc で動作します。IP65 保護等級 IP67保護等級 IP68 等級の保護 動作温度: -25 → 90 ℃
仕様●極数:4●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プラグイン●シリーズ:SAC●コード番号:213-0172 アズワン品番65-7517-48
1袋(5個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))サーモカップルコネクタKタイプ2pos
嵌合するだけで確実なロックが可能なプッシュオンロックを採用 接続を飛躍的に容易にするケージクランプコンセプトを採用 フリーハンギング タイプ・パネルマウント タイプをラインナップ
1個
40 税込44
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用コネクタハウジング 2極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 3000個入
TE Connectivityコマーシャルメイテンロックフリーハンギングプラグスタイルソケットハウジング、ポジティブロック付き。コマーシャルメイテンロックフリーハンギング電線対電線プラグスタイルソケットハウジングです。極性とポジティブロック付きで、正確で確実なかん合が得られます(ソケットスタイルピンハウジング - 代表品番 ; 712-1482 712-1482 を参照)。このコマーシャルメイテンロックプラグスタイルソケットハウジングは、ナチュラルカラーのUL94V-2ナイロン製です。 このコマーシャルメイテンロックピンハウジングのソケットコンタクトは別売りです(代表品番 ; 719-0346 719-0346 を参照)。
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●併用可能製品:ピン(キャップ)ハウジング●長さ:13.34mm●幅:21.59mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5975 アズワン品番65-7775-69
1袋(3000個)
269,800 税込296,780
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 37極 パネルマウント 1袋 200個入
シリーズ 1 パネル取り付け / インラインレセプタクル。TE Connectivity CPC(丸形プラスチックコネクタ)シリーズ1のシャーシ、フリーハンギングプラグとソケット製品です。高耐久性コネクタは、使いやすく信頼性の高い接続システムを構成するように設計されており、産業、
仕様●極数:37●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:250 V●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●コード番号:190-4001 アズワン品番65-7768-42
1袋(200個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用コネクタハウジング 4極 ピッチ:5.08mm 1列 770827-1
極数 = 4。行数 = 1。ピッチ = 5.08mm。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = Commercial MATE-N-LOK。併用可能製品 = ピン(キャップ)ハウジング。長さ = 38.96mm。幅 = 23.83mm。ハウジング材質 = ナイロン。TE Connectivity業務用MATE-N-LOKフリーハンギングソケット(プラグ)ハウジング. 圧着ソケットコンタクト(代表品番 ; 710-0554 710-0554 を参照)に対応する5.08 mmセンターライン搭載のMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングです。 これらのMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングはUL 94V-2ナイロンGFで構成されており、内蔵のコンタクト安定化機能によって完全極性化されています。また、自動整列機能及びロック装置が備わっており、激しい衝撃及び振動の環境でもハーフコネクタを確実に固定します。 かん合コネクタについては、MATE-N-LOK業務用基板垂直(代表品番 ; 520-264 520-264 )、ライトアングル実装ピンヘッダ、及びMATE-N-LOK業務用基板垂直ソケットヘッダ(代表品番 ; 520-258 520-258 )を参照 キープラグも用意(品番 ; 712-2261 712-2261 を参照)
1袋(5000個)
379,800 税込417,780
5日以内出荷

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル 616 は、同じ寸法を共有する張力圧縮荷重セルです。耐湿性のあるコーティングとシールド付きケーブルにより、これらの負荷セルは動作仕様を維持しながら過酷な環境で使用できます。追加の検知ワイヤは、温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を補償します。レバー変換、ハンギング・スケール、力測定、およびその他の幅広い産業用途に最適
1個
49,980 税込54,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル 1242 は、高精度、低プロファイル、低コスト、2 ビームのシングルポイント負荷セルで、スペースが限られた産業用途に最適です。主な用途には、プラットフォーム、ハンギングはかり、パーソナル計量器などがあります。特殊な耐湿保護コーティングにより、補償された温度範囲全体で長期にわたる安定性を確保します。2 本の追加センスワイヤが、ロード
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:100kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●長さ:38mm●奥行き:38mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:150 mm アズワン品番65-7328-49
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

極数 = 2。オス/メス = オス。行数 = 1。定格電流 = 13A。実装タイプ = フリーハンギング。シリーズ = DT。色 = グレー。結線方法 = 圧着。ハウジング材質 = サーモプラスチック。動作温度 Max = +125℃。DTレセプタクル(透明ハウジング付). DeutschのDTシリーズオスハウジング製品です。メス圧着コンタクトに対応し、インラインケーブル間接続ができます。DT透明検出器ハウジングは、適切なウェッジロックと組み合わせて使用することで、光ることで電力の存在を表示できるようになります。このウェッジロックには、LEDが搭載され、色で電圧を識別できます。黄色は12 V用(品番 ; 922-8780 922-8780 を参照)、赤は24 V dc用です(品番 ; 922-8780 922-8780 を参照)。このユニークな機能響、手の届き難い場所でコネクタが使用されている場合のトラブルシューティングに役立ちます。. 特長と利点. IP67 ソリッド、打ち抜き、成形などサイズ16のあらゆるDeutschコンタクトに対応 定格電流: 13A 透明ハウジングによりLEDを多方向から視認可能 色分けウェッジロック、12 V dc (黄) 24 V dc (赤) 両コンタクトを同時に取り外せるジョイント保持フィンガー PWM対応 動作温度範囲: -55 → +125 あらゆるDT04-2Pレセプタクルとかん合. 用途. トラック及びバス オフハイウェイ建設 農業 鉱業 緊急車両 林業 海洋レクリエーション オートバイ. このシリーズの内容:. 品番 ; 922-8774 922-8774 : 2極フリーハンギングプラグハウジング(透明ハウジング / エンドキャップ付). 品番 ; 922-8777 922-8777 : 2極フリーハンギングプラグハウジング(透明ハウジング付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 9極 パネルマウント 1袋 400個入
シリーズ 1 パネル取り付け / インラインレセプタクル。TE Connectivity CPC(丸形プラスチックコネクタ)シリーズ1のシャーシ、フリーハンギングプラグとソケット製品です。高耐久性コネクタは、使いやすく信頼性の高い接続システムを構成するように設計されており、産業、プロセス制御、輸送用途に適してます。 ねじ式コネクタは、ケーブル取り付けプラグやレセプタクルとかん合できるので、接続の可能性は無限に広がります。ポジティブロック機能とクイック接続 / 取り外し機能を備えたCPCシリーズのコネ
仕様●極数:9●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:250 V●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●コード番号:190-4020 アズワン品番65-7717-87
1袋(400個)
589,800 税込648,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 4極 スタンダード インライン 1袋 150個入
TE Connectivityシリーズ1 CPCコネクタ、ワンピースシールド。組み込み済みのグレーエラストマ製接着ペリフェラルシールを備えた、UL94V-0黒色熱可塑性樹脂製シリーズ1 シールド一体丸型プラスチックコネクタ。 このシリーズ1 シールド丸型コネクタ製品は、角形フランジレセプタクル、フリーハンギングレセプタクル、及びプラグで構成されています(詳細については、表を参照)。 角型フランジレセプタクルタイプのシリーズ1丸型プラスチックコネクタはフランジシールを採用しています。代表品番 ; 362-4429 362-4429、; 362-4441 362-4441、及び ; 362-4457 362-4457 を参照してください。
仕様●極数:4●実装タイプ:インライン●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スルーホール●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:11●接合型:キー付き●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:190-3733 アズワン品番65-7769-56
1袋(150個)
529,800 税込582,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 9極 ケーブルマウント
TE Connectivityシリーズ1 CPCコネクタ、ワンピースシールド。組み込み済みのグレーエラストマ製接着ペリフェラルシールを備えた、UL94V-0黒色熱可塑性樹脂製シリーズ1 シールド一体丸型プラスチックコネクタ。 このシリーズ1 シールド丸型コネクタ製品は、角形フランジレセプタクル、フリーハンギングレセプタクル、及びプラグで構成されています(詳細については、表を参照)。 角型フランジレセプタクルタイプのシリーズ1丸型プラスチックコネクタはフランジシールを採用しています。代表品番 ; 362-4429 362-4429、; 362-4441 362-4441、及び ; 362-4457 362-4457 を参照してください。
仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:13●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●コード番号:680-6889 アズワン品番65-7786-50
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 16極 スタンダード パネルマウント 1袋 100個入
TE Connectivityシリーズ1 CPCコネクタ、ワンピースシールド。組み込み済みのグレーエラストマ製接着ペリフェラルシールを備えた、UL94V-0黒色熱可塑性樹脂製シリーズ1 シールド一体丸型プラスチックコネクタ。 このシリーズ1 シールド丸型コネクタ製品は、角形フランジレセプタクル、フリーハンギングレセプタクル、及びプラグで構成されています(詳細については、表を参照)。 角型フランジレセプタクルタイプのシリーズ1丸型プラスチックコネクタはフランジシールを採用しています。代表品番 ; 362-4429 362-4429、; 362-4441 362-4441、及び ; 362-4457 362-4457 を参照してください。
仕様●極数:16●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:17.0A●定格電圧:600 → 0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:190-3889 アズワン品番65-7769-08
1袋(100個)
539,800 税込593,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 21極 2列 1袋 10個入
TE ConnectivityシリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型ハウジング。シリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型フリーハンギングのディスクリートワイヤコネクタハウジングは66ナイロン製で、幅広い低レベル及び電源回路の用途向けです。 これらのシリーズII MICプラグコネクタは、ポジティブロック、極性、高い耐振動性と耐衝撃性を備えています。 これらのシリーズII MICプラグコネクタのコンタクトキャビティは、スナップインレセプタクルコンタクトに適合します(代表品番 ; 680-5081 680-5081 )。さらに、ダブルロックプレートを備えているので、コンタクトの装填と保持に役立ち、中途半端な取り付けを防止します(代表品番 ; 719-9012 719-9012 )。
仕様●極数:21●行数:2●オス/メス:オス●シリーズ:Multi-Interlock Mark II●併用可能製品:電線対電線マルチインターロックコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:64mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:680-1281 アズワン品番65-7786-33
1袋(10個)
5,998 税込6,598
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 3極 312 ナチュラル 1袋 175個入
TE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ312レセプタクル及びタブコンタクトハウジング。FASTIN-FASTONシリーズ312のコンタクトで使用するプラグタイプ及びレセプタクルタイプのハウジング製品です。 プラグタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ312のレセプタクルコンタクト、レセプタクルタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ312のタブタイプコンタクトに対応しています。 このFASTIN-FASTON 312のレセプタクルハウジングやプラグハウジングは、リード数最大20本までの個別回路を最大8個まで取り付けることができ、主にハーネスコネクタとして、フリーハンギング又はパネル取り付けで使用します。 このFASTIN-FASTON 312ハウジングの代表的な用途には、洗濯機、乾燥機、電化製品、自動車配線などがあります。
仕様●種類:Tab●材質:ナイロン66●長さ:27.8mm●色:ナチュラル●極数:3●シリーズ:312●コード番号:190-3195 アズワン品番65-7727-73
1袋(175個)
14,980 税込16,478
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 2極 ピッチ:5mm 1列 1袋 800個入
TE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ110レセプタクル / タブコンタクトハウジング。FASTIN-FASTONシリーズ110のコンタクトと併用するプラグタイプ / レセプタクルタイプのハウジング製品です。 プラグタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ110のレセプタクルコンタクトに対応し、レセプタクルタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ110のタブタイプコンタクトに対応しています。 これらのFASTIN-FASTON 110のレセプタクルハウジングやプラグハウジングは、リード数最大20本までの個別回路を最大8個まで取り付けることができ、主にハーネスコネクタとして、フリーハンギング又はパネル取り付けで使用します。 これらのFASTIN-FASTON 110ハウジングの主な用途には、洗濯機、乾燥機、電化製品、自動車配線などがあります。
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:5mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:FASTIN-FASTON 110●併用可能製品:タイマコネクタ●接続方向:ストレート●ハウジング材質:PBT●コード番号:190-3656 アズワン品番65-7765-78
1袋(800個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタシール メイテンロックシリーズ 794270-1
エコ商品
シリーズ = MATE-N-LOK。インターフェイスシールについては、品番 ; 366-1901 366-1901 及びその他の製品シリーズを参照してください。. TE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lokコネクタワイヤシール. TE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lokコネクタワイヤシールは、既存のMate-N-Lokコネクタの防滴 / 耐浸水構造を構築します。2つのフリーハンギングコネクタをかん合する場合は2つのシールと1つのインターフェイスシールが必要です。ワイヤをボードに接続する場合は閉止下部ヘッダが必要です。. シールを行うには、コネクタ当たり1個のインターフェイスシール及び2個のワイヤシールを使用する必要があります。 これらのシールでは、圧着コンタクト(品番 ; 366-4376 366-4376 又は ; 366-4382 366-4382 )の使用が必須 2~15極タイプを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタシール MATE N LOKシリーズ 794274-1
エコ商品
シリーズ = MATE N LOK。インターフェイスシールについては、品番 ; 366-1901 366-1901 及びその他の製品シリーズを参照してください。. TE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lokコネクタワイヤシール. TE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lokコネクタワイヤシールは、既存のMate-N-Lokコネクタの防滴 / 耐浸水構造を構築します。2つのフリーハンギングコネクタをかん合する場合は2つのシールと1つのインターフェイスシールが必要です。ワイヤをボードに接続する場合は閉止下部ヘッダが必要です。. シールを行うには、コネクタ当たり1個のインターフェイスシール及び2個のワイヤシールを使用する必要があります。 これらのシールでは、圧着コンタクト(品番 ; 366-4376 366-4376 又は ; 366-4382 366-4382 )の使用が必須 2~15極タイプを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:6.35mm 1列 350810-1
エコ商品
極数 5。行数 1。ピッチ 6.35mm。オス/メス メス。シリーズ Universal MATE-N-LOK。併用可能製品 センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ。接続方向 ストレート。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivityユニバーサルメイテンロックコネクタハウジング. このユニバーサル「 ATE-N-LOCK 」コネクタハウジングは、強力な「ナイロン 66 」製で、多くの用途で使用できる強度を備えています。このコネクタハウジングはコンパクトで、確実にかん合できるように明確な「クリック」音がするロック機構を備えています。「 ATE-N-LOCK 」コネクタは、電線対電線、電線対パネル、電線対基板用途に適しています。言うまでもなく、ケーブル取り付けやパネル取り付けも可能です。 . 特長と利点. 6.35 mmピッチ フリーハンギング又はパネル取り付けのレセプタクルスタイルコネクタ ナイロンハウジング素材 難燃性等級: UL94V-0、UL94V-2 スナップロック式のラッチでクイックリリースを実現 正確なかん合のための極性付き 丈夫、高い信頼性. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1500個)
89,980 税込98,978
5日以内出荷

RS Pro 調節可能ケーブルドラムディスペンシングラック( 3741697 ). RS Pro ケーブルドラムディスペンサラックは、頑丈で汎用性の高いラックシステムで、電気用途でのケーブルディスペンサや収納に最適です。このラックはスチール製で、優れた耐久性と安定性を実現しています。ワイヤ/ケーブルリールに対応する調整可能な 4 本のハンギングレールが付属しています。フレームはシンプルなスナップ設計で、工具を使わずにコンポーネントを簡単に組み立てられます。この頑丈なディスペンサラックは、電気設備作業をすばやく簡単に行うための最適なソリューションです。ケーブルとワイヤを整理したまま、からまりや結び目がないように効率的に取り出すことができます。. エクステンションクリップ( 4485304 ). RS Pro 調節式ケーブルドラムディスペンサラック用エクステンションクリップで、 2 個を接続してさらに収納できます。. 特長. ;ul> ;li>ワイヤ/ケーブルリールの保管と取り出しに最適 ;/li> ;li>高さを調整可能な4つのハンギングロッドが付属 ;/li> ;li>パウダーコーティング / サンドストーン仕上げ ;/li> ;li>クリップ式アセンブリ - 工具不要 ;/li> ;li>ケーブルやワイヤを整理整頓できます ;/li> ;li>複数のケーブルリールに対応 ;/li> ;li>延長接続キット(別売り)を利用して積み重ねることで、収納スペースを確保できます ;/li> ;li>寸法: 985 x 990 x 345 mm ;/li> ;/ul>. 用途. ケーブルドラムローラーとディスペンサラックは、電気設備の利用に最適で、ケーブルを絡まりや結び目がないように容易に取り出せます。さまざまなサイズのケーブルドラムに対応できるように、幅広いサイズが用意されています。次のような幅広い環境で使用されています。 ;ul> ;li>作業現場 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>工場 ;/li> ;li>ワークショップ ;/li> ;li>ガレージ ;/li> ;/ul>. よくある質問. ラック全体の高さは.. このケーブルディスペンサラックの高さは 985 mm です。. 拡張できますか.. いいえ、 RS では延長接続キットが用意されています。 ; (4485304) (4485304) 。. 代替品はありますか.. ;ul> ;li>RS Pro 卓上型ケーブルディスペンサ: ; 2461182 2461182 ;/li> ;li>RS Pro 床設置型ケーブルディスペンサ: ; 666688 666688 ;/li> ;/ul>
仕様タイプ = ケーブルラック棚数 = 4高さ = 985mm幅 = 990 mm長さ = 896mm直径 = 31.75mm材質 = スチール
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用コネクタハウジング 1極 1列 1袋 12000個入
UL、CSA。TE Connectivity、PCB コネクタハウジング - ユニバーサル MATE-N-LOK。PCB コネクタハウジングは、PCB (基板)に取り付けられると、電気コネクタ用のレセプタクルとして使用できます。PCB コネクタは、異なる基板同士をリンクしたり、ケーブルを基板に接続したりするために使用されます。 メーカーのTE Connectivityシリーズ、PCBコネクタハウジングは、ユニバーサルMATE-N-LOKシリーズの一部です。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。特長と利点。難燃性 UL94V-2 または UL94V-0 ナイロン製 各コネクタハウジングにはスナップロックラッチが付いており、すばやいリリースと極性化が可能です。(結果として正確なかん合) ピンコンタクトとソケットコンタクトは、ユニバーサル MATE-N-LOK コネクタハウジングのいずれにも取り付けることができます。 ユニバーサル MATE-N-LOCK コンタクト用。(基板コネクタコンタクトシリーズのその他のコンタクトも適用可能) フリーハンギングまたはパネルマウント。 電線対電線又は電線対基板用途。 プラグハウジング - 6.35 mm ピッチ
仕様●極数:1●行数:1●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●併用可能製品:適切なユニバーサル MATE-N-LOK キャップ●長さ:7.37mm●幅:27.43mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5979 アズワン品番65-7775-65
1袋(12000個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:6.35mm 1列 350780-1
エコ商品
極数 4。行数 1。ピッチ 6.35mm。オス/メス メス。実装タイプ ケーブルマウント。シリーズ Universal MATE-N-LOK。併用可能製品 6.35 mmセンターライン防滴シールドコネクタ、センターライン防滴 シールドコネクタ。接続方向 ストレート。長さ 27.43mm。幅 15.75mm。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivityユニバーサルメイテンロックコネクタハウジング. このユニバーサル「 ATE-N-LOCK 」コネクタハウジングは、強力な「ナイロン 66 」製で、多くの用途で使用できる強度を備えています。このコネクタハウジングはコンパクトで、確実にかん合できるように明確な「クリック」音がするロック機構を備えています。「 ATE-N-LOCK 」コネクタは、電線対電線、電線対パネル、電線対基板用途に適しています。言うまでもなく、ケーブル取り付けやパネル取り付けも可能です。 . 特長と利点. 6.35 mmピッチ フリーハンギング又はパネル取り付けのレセプタクルスタイルコネクタ ナイロンハウジング素材 難燃性等級: UL94V-0、UL94V-2 スナップロック式のラッチでクイックリリースを実現 正確なかん合のための極性付き 丈夫、高い信頼性. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
429 税込472
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 2極, 250, 黒 480116-3
エコ商品
種類 Tab。材質 ナイロン。長さ 29.79mm。色 黒。極数 2。シリーズ 250。シリーズ番号 480116。TE Connectivity FASTIN-FASTON シリーズ 250 レセプタクル タブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ/レセプタクルのハウジングは、FASTIN-FASTON 250のワイヤ端子に使用します。ハウジングは、UL 94 V2又はUL 94 V0の難燃性等級のナイロン製で、電気的・機械的な保護が提供されるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤嵌合を防ぎ確実な接続を可能にします。FASTIN-FASTON 250コネクタハウジングは、最大20本のリード線で最大8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長. 電気的・機械的な保護を提供 極性化による誤嵌合防止 ナイロン製のUL 94 V2ハウジングを用意 確実な嵌合を可能にするロッキングラッチ 最大8回路の1つ又は複数の接続が可能な設計. 用途. FASTIN-FASTON 250タブ/リセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。自動車の配線用途や、洗濯機、乾燥機、電気レンジなどの家庭用電化製品によく使われています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります