制御機器 :「ピン かしめ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
1袋(1個)
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 0.13 → 0.33 mm2最小ワイヤサイズ = 0.13mm2最小ワイヤサイズ = 0.33mm2全長 = 224mmYRS-980連鎖状端子用手動圧着工具. YRS-980シリーズ連鎖状端子用手動圧着工具は、連鎖状のJWPFシリーズ圧着コンタクト専用です。パラレルアクションで動作し、圧着サイクルを完結してしっかり圧着するラチェット機構を特長としています。着脱式ダイスは精緻に研磨されており、質が高く信頼できる圧着がなされます。. 特長と利点. ラチェット機構が完全圧着を保証すると共に使いやすさを実現. 精緻に研磨された着脱式ダイス. 安全動作. 製品用途の情報. YRS-980シリーズ連鎖状端子用手動圧着工具は、JWPFシリーズ圧着ソケットとピンコンタクト(SWPR-001T-P025及びSWPT-001T-P025)を圧着。ダイスの単一圧着部で26 → 22 AWGの幅広いサイズに対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
仕様●タイプ: ポジショナ●極数: 1●Harwin M22520/2-01精密手動圧着工具とロケータ. 切削D-Subオス/メス内部同軸コンタクトと信号端子を圧着するために使用する高品質な手持ち圧着工具です。圧着サイクルを制御する精密なラチェットにより、圧着動作が完了するまで工具は開きません。この機能により、正確で安定した高品質の圧着を実現し、不完全な圧着を防ぎます。 この工具の8段階セレクタノブで正しい圧着設定を選択でき、ポジショナガイドでポジショナを所定の位置にしっかりとロックします。 特長 : MIL-DTIL-22520/2-01 に準拠した圧着を実現 20-32 AWGの幅広いワイヤサイズに対応 圧着深さ調整用8段階セレクターノブ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 必要なメンテナンスは最小限 ポジショナ ポジショナはこの工具に付属していません。別途購入する必要があります(RS品番 ; 909-4489 909-4489 )。 対応するコンタクト Datamate L-Tek シリーズ:オス / メス信号端子 Datamate J-Tek シリーズ:メス信号端子 Datamate Mix-Tek シリーズ:メス信号端子 主な用途: メンテナンスと修理 電気設備 コンピュータインターフェース ケーブルアセンブリ よくある質問: 使い方は簡単ですか? 使い方は非常に簡単です。用途に応じてオス又はメスピンを選択し、ワイヤをピンに挿入して圧着工具を開き、インデント圧着工具の穴に差し込み、圧着が完了するまでハンドルを絞ります。 製品はどのようにメンテナンスしますか? 可動部は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れやすい環境にある場合は、少なくとも 10000 回ごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来における電気接続と絶縁の劣化を防止することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
製品タイプ 圧着工具。使用 ハンド。併用可能製品 DTソリッドコンタクト。ワイヤ寸法AWG 16AWG。全体長さ 264 mm。Deutschコネクタ用のユニバーサル圧着工具. Deutsch HDT-48-00は、Deutschコンタクトを圧着するように設計され、Deutschヘビーデューティコネクタに配線を挿入するのに最適です。8インデント圧着を行い、ソリッドコンタクトサイズ12、16、20で使用するように設計されています。この圧着工具は、ピンとソケットコンタクトと使用して、対応ワイヤサイズをダイアルで選択、高さ コンタクトサイズをねじで調整できます。このユニバーサル手動圧着工具は、コネクタシリーズDT、HD10、HDP20、HD30に適合します。 特長: 薄ナットが付属した調整ねじ Deutschコネクタ圧着に幅広く対応 軽量で快適な使用感 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 自動車産業 よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するように設計されています。 製品はどのようにメンテナンスしますか? 軸などの可動部品は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000回ごとに注油することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なう恐れがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁における将来の劣化を防止することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
全長(mm)3.96 → 4.72 (ブラケット
タイプ圧着工具
シリーズPRO-CRIMPER III
使用ハンド
ラチェット機構ラチェットあり
併用可能製品093商用ピン / ソケットコンタクト
最大ワイヤーサイズ(AWG)24 → 18
1個
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
仕様日本圧着端子製造 VLシリーズ 圧着コンタクトとケーブルアセンブリ. VLシリーズ電線対電線圧着コネクタハウジングに使用する圧着コンタクトとケーブルアッセンブリです。この圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、リン青銅にスズめっきを施した製品です。20→14AWGの電線サイズに対応しています。 品番 ; 820-1119 820-1119 、 ; 820-1113 820-1113 、 ; 820-1122 820-1122 、 ; 820-1125 820-1125 は、VL シリーズ圧着ケーブルアセンブリで、両端は圧着リセプタクルまたは圧着ピンコンタクトで終端されています。 ; 820-1119 820-1119 VLダブルエンドケーブルアセンブリ、UL1015規格、メスコンタクト付き、長さ150 mm ; 820-1113 820-1113 VLダブルエンドケーブルアセンブリ、UL1015規格、メスコンタクト付き、長さ300 mm ; 820-1122 820-1122 VLダブルエンドケーブルアセンブリ、UL1015規格、オスコンタクト付き、長さ150 mm ; 820-1125 820-1125 VLダブルエンドケーブルアセンブリ、UL1015規格、オスコンタクト付き、長さ300 mm
タイプ圧着工具
シリーズWC
使用ハンド
ラチェット機構あり
併用可能製品SVFコンタクト
1個
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
仕様Molex PremiumGrade手動圧着工具(標準1.57 mm径ピン / ソケット圧着端子用). 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実
タイプ圧着工具
シリーズPremiumGrade
使用ハンド
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ラチェット機構あり
併用可能製品標準.062ピン及びソケットコンタクト
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
タイプ圧着工具
シリーズPremiumGrade
使用ハンド
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ラチェット機構あり
併用可能製品ピン / ソケットコンタクト
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
EDACIP67560/572シリーズ工具.EDACの560/572シリーズ圧着コンタクト用高品質手動圧着工具です。このラチェット式手動工具は、16→28AWGのワイヤをEDACIP67防水コネクタのピンやレセプタクルコンタクトに圧着するために使用します。冷間圧延スチール製で、ハンドルは丈夫な熱可塑樹脂カバー付きです。
仕様ラチェットあり
シリーズ560and572
使用ハンド
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品565シリーズコネクタコンタクト、570シリーズコネクタコンタクト
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
小型ソケットピンの相手側オスピン用です。
PKシリーズとPCシリーズの組合せにより、オプションボードの取付及び信号ラインの取り出しに利用できます。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
細い電線をプリント板に取付ける時に使用しますと電線が折れません。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
圧着工具CSX-100
RoHS指令(10物質対応)対応
2mm端子については、圧着工具:314-7584314-7584を参照してください。MotionGradeM23シリーズ圧着端子
シリーズM23B
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品M23コネクタ
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
1袋(200個)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
仕様HDTV BNC及びFプラグ用XM圧着工具 / ダイ. XM圧着工具 / ダイ製品は、特にBNC及びFプラグの組み立て時の使用向けに設計されたXMタイプの圧着工具と併用するHDTVシリーズのさまざまなBNC及びFプラグに適しています。 XMタイプの圧着工具は、フォーム内張りの頑丈なプラスチック製ケースに収められています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
仕様サイズ16同軸外部コンタクト用圧着工具とポジショナは、品番 ; 713-3034 713-3034 及び ; 713-3037 713-3037 です。 Glenairミニチュア調整式圧着工具 ; 314-7607 314-7607 とともに使用するポジショナは、 ; 713-3031 713-3031. Glenair804シリーズ Mighty Mouse工具とアクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥237,340
税込¥261,074
5日以内出荷
HH-20シリーズで2.54mmピッチに並んだコネクターに使用するオスピンです。
OJシリーズにハウジング(OHシリーズ)を取付けて使用します。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥277,030
税込¥304,733
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ:207129●圧着工具種類:ハンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
仕様Coax Connectors圧着工具. Coax Connectors製の堅牢で品質の高い、業務用圧着工具シリーズです。このハンドヘルド工具は、Coax Connectors製の圧着コネクタ向けのセンターコンタクト及び / 又は圧着スリーブに対応します。 工具 ; 916-2738 916-2738 、標準コネクタ ; 916-0549 916-0549 工具 ; 916-2747 916-2747 、標準コネクタ ; 916-0542 916-0542 工具 ; 916-2740 916-2740 、標準コネクタ ; 916-0530 916-0530 工具 ; 916-2744 916-2744 、標準コネクタ ; 916-0555 916-0555
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,950
税込¥16,445
5日以内出荷
仕様圧着コネクタのタイプ:IDT●業務用IDT圧着工具. 2.54 mm KKシリーズIDTソケット(品番 ; 546-654 546-654 など)用のサポート工具
1個
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
仕様圧着コネクタのタイプ:スプライスRS Proスプライス圧着工具. ジェル充填スプライスで使用するRS PRO圧着プライヤ手動工具は、高品質の素材製です。使いやすく、均一な圧力をかけて高品質な仕上げを実現できます。ジョーは硬化スチールで製造されており、耐久性と長期間の耐用年数が保証されます。 特長と利点: PVC製グリップハンドル付きの圧着ペンチは、優れた操作性とスプリングリターンが特長 硬化スチールEN9製のジョー - 閉口時の間隔は5.0 → 5.5 mm Scotchlokコネクタに最適 長さ: 150 mm 幅: 10 mm ジョー開口サイズ: 27 mm 代表的用途 圧着工具は、次のようなさまざまな用途に使用できます。 メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 通信産業 よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具の違いを教えてください。 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品のメンテナンス方法 機能的に良好な状態を保ち、長寿命を維持するには、軸部分や他の可動部分に定期的に潤滑剤を供給する必要があります。 工具が埃などの汚れに曝されている場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 *低粘度の非鉱物油を使用 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
仕様圧着コネクタのタイプ:バットスプライス、全長:325mm、KlaukeR K2手動圧着工具. Klauke K2圧着工具は、高品質の手持ち工具で、0.75 16 mm2の断面の端子、ブーツレースフェルールを圧着する設計です。K2にはさまざまな端子サイズに対応する圧着インデントのマークが付いていて、ラチェット機構を採用しているため、常に安全で高品質な圧着が可能です。 人間工学に基づいて設計されたハンドルによる安全で快適な操作を保証 特長と利点: 0.75 16 mm2の断面積のさまざまな端子やケーブルに対応できる設計 高品質で一貫した結果を保証するラチェット機構 人間工学に基づいて設計されたハンドル コンパクトサイズ: 長さはわずか325 mm 重量: 600g 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか? アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,590
税込¥36,949
5日以内出荷
仕様Harting DIN41612シリーズ手動工具. 圧着コンタクトが必要なDIN41612シリーズのタイプD、E、F、FM及びHMのコネクタとの併用に適した工具シリーズです。 品番 ; 740-6654 740-6654 は、DIN41641に適合した0.14~1.5 mm2のコンタクトを圧着するための手動圧着工具です。 品番 ; 740-6663 740-6663 は、BC/FCコンタクト用の基本的な手動圧着工具です。ダイは別売りです。 品番 ; 843-5996 843-5996 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレーム740-6663は、har-bus 64圧着コンタクトをサイズ28-20 AWGのワイヤに圧着し、FC1圧着コンタクトをサイズ28-24 AWGのワイヤに圧着するために使用します。 品番 ; 843-5990 843-5990 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレームは、サイズ26-20 AWGにコンタクトを圧着するために使用します。 品番 ; 740-6666 740-6666 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレームは、コンタクトをサイズ20-16 AWGのワイヤに圧着するために使用します。 品番 ; 865-8398 865-8398 は、圧着工具740-6663で使用するBCロケータです。
全長(mm)220
コネクタ(圧着コネクタ)圧着端子
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
シリーズ 1 コンタクト。TE Connectivity コネクタ用のシリーズ 1 コンタクトです。1・5 - 2・5mm2 のコンタクトには、; 圧着工具(品番459-6252) 圧着工具(品番459-6252) とダイセット ; (品番452-6679)を使用 (品番452-6679)を使用 他のダイセットには、工具 ; (品番849-114) (品番849-114) とダイセット ; (品番372-440)を使用 (品番372-440)を使用 適切な抜き取り工具については、品番 ; 162-5723 162-5723 を参照
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:Type III+シリーズコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:135-4440
アズワン品番65-7668-75
1箱(1000個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
シリーズDYNAMIC
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様圧着工具種類:ハンドRS Pro Crimp Tool. Brought to you by RS Pro, a reliable crimping tool with a non-ratchet, cam action for crimping the centre contact and rear ferrule of the ’N ’ crimp plug. A quality crimping tool is a huge requirement to ensure a perfect connection between the connector and cable.
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。