制御機器 :「プッシュ端子」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
727件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
1個ほか
75 税込83
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 4ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = クイックコネクト色 = 黒定格電流 = 3Aクイックコネクト端子. ラウドスピーカーのリード線の終端処理用に元々開発された端子で、機器間のすばやい接続が必要な用途で多く使用されています。スプリング式レバーレバーでワイヤを簡単に端子に挿入でき、レバーを放すとしっかり固定され、確実な接続が得られます。. 特長と利点. ; はんだタグ終端 ; 定格電流: 3 A ; 定格温度: 0 → 85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
690 税込759
当日出荷

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)17.5 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 グレー 操作ボタン有り
1パック(70個)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ
取付方式直付け 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)4.6 定格電流(JIS)(A)20 定格電流(IEC)(A)16/22 定格電流(UL)(A)14/16
1個
209 税込230
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 2ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = クイックコネクト色 = 黒定格電流 = 3Aクイックコネクト端子. ラウドスピーカーのリード線の終端処理用に元々開発された端子で、機器間のすばやい接続が必要な用途で多く使用されています。スプリング式レバーレバーでワイヤを簡単に端子に挿入でき、レバーを放すとしっかり固定され、確実な接続が得られます。. 特長と利点. ; はんだタグ終端 ; 定格電流: 3 A ; 定格温度: 0 → 85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
510 税込561
欠品中

「LED電圧&電流テスター」は個体差によって明るさが異なるLEDをチェック可能なLED専用テスターキット。 ムラのない美しい光源を作るためのLED選別をサポートするアイテムです。 プッシュ端子にLEDを接続するだけでLEDの個体差を測定可能! 同等のVF/IFを持つLEDを揃えて、より完成度の高い電子工作を実現させましょう。 簡単計測!LEDの個体差がすぐにわかる! LEDをソケットに差し込むだけですぐに計測が行われます。 LEDを大量に使用する電子工作等で、全数チェックに威力を発揮します。 同じVF・IFのLEDを揃えて工作完成度をアップさせよう! LEDを複数使う際にはできるだけ色ムラを抑えたいモノ。 個体差の少ないLEDを選別して綺麗な発色を実現しましょう。 大きなアナログメータ搭載で測定値がすぐわかる! 計測値が視覚的にわかりやすい、大型のアナログメーターが付属しています。
仕様基板サイズ:W129×D160mm 重量:約190g(電池を除く) 測定電圧:0~5V セット内容キット一式 、修理のご案内 電源単3乾電池 4本 測定電流0~50mA 生産国Made in Japan 端子プッシュ端子 赤+ 黒ー 使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
4,198 税込4,618
8日以内出荷

取付方式直付け 結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)20 グレー 接続方法ケージクランプ接続
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス
1袋(10個)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

単線/棒端子付きは、電線を差し込むだけで簡単に結線。 撚線は、一般的なドライバで簡単に結線。
1個
85 税込94
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。 長さ(mm)電線剥:9~11 厚さ(mm)端子:4.2 材質/仕上66ナイロン 高さ(mm)33 定格800V18A 電線太さ(mm2)0.25~1.5
1個
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、。サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0) 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)250 定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)11 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 端子金具PC端子 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)
1個
特価
149 税込164
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

壬生電機製作所電源用端子 STシリーズ
電源の取り出し口として電線を差し込んで頭部を手でまわすだけで簡単に接続できます。 ネジ頭部は絶縁皮膜されていますので安心です。
種類丸型 材質絶縁材/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)、導電体/黄銅(ニッケルめっき) 形状ストレート 定格絶縁電圧(V)250 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~+70 耐電圧(V/min)2000
1個ほか
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

。IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、EAC、CSA、cULus。PTTシリーズ遮断端子台。PTTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子ブロック製品群です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点。プッシュイン接続DINレール端子台 Cliplineシステム 工具を必要としないコンダクタ配線 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 レバー式の遮断ナイフで回路の分離が簡単 色分けにより、遮断点を簡単に識別 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PTT 2.5-2MT BU●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電流:10A●モデル番号:PTT 2,5-2MT BU●コード番号:866-6787 アズワン品番65-7546-98
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト端子台 プッシュイン 1袋 50個入
。Phoenix Contact 設備用 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 20-8 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:10mm2●モデル番号:PTI 6●コード番号:201-6135 アズワン品番65-7760-18
1袋(50個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

1袋(50個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種類表面接続ソケット 取付方式DINレール取付、ねじ締め取付共用 端子形状プッシュインPlus端子
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 入出力数2対2
1袋(30個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト端子台 プッシュイン 1袋 50個入
Phoenix Contact 設備用 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップ
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:4mm2●モデル番号:PTI 2,5-N●コード番号:201-4391 アズワン品番65-7740-81
1袋(50個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

1箱(10個)
989 税込1,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Siemens Sematic ET 200SP (黄 - 緑)は、18 個のプッシュイン端子用の CC11 カラーコードの 10 個のカラー識別ラベルです。TB タイプ AUX
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:18 プッシュイン端子●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2755 アズワン品番65-7339-18
1個
6,898 税込7,588
欠品中

Siemens Sematic ET 200SP (赤)は、18 個のプッシュイン端子用の CC12 カラーコードの 10 個のカラー識別ラベルです。TB タイプ P1
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:18 プッシュイン端子●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2934 アズワン品番65-7339-59
1個
6,798 税込7,478
欠品中

Siemens Sematic ET 200SP グレー 10 カラー識別ラベルは、18 個のプッシュイン端子用の CC10 カラーコードです。PotDis - TB
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:18 プッシュイン端子●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2816 アズワン品番65-7342-48
1個
6,898 税込7,588
欠品中

Siemens Sematic ET 200SP は、18 個のプッシュイン端子用の CC13 カラーコードの青色 10 個のカラー識別ラベルです。TB タイプ P2
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:18 プッシュイン端子●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2896 アズワン品番65-7343-67
1個
6,798 税込7,478
欠品中

Siemens Sematic ET 200SP の 16 個のプッシュイン端子用 CC62 カラーコードの赤色 10 個の識別ラベルです。BU タイプ P1
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:プッシュイン端子 x 16●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7343-58
1個
6,898 税込7,588
欠品中

Siemens Sematic ET 200SP 16 プッシュイン端子用の CC63 カラーコードの青色 10 識別ラベルです。BU タイプ P2
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:プッシュイン端子 x 16●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7342-50
1個
6,898 税込7,588
欠品中


1個
24,980 税込27,478
30日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東朋テクノロジープッシュイン式コモン端子
エコ商品
プッシュイン端子台搭載ZI-COMシリーズ。1.5mm2の絶縁スリーブ付きフェルール端子に対応した自社製プッシュイン端子台を採用。スリムな24mm幅ケースを採用。フェルール端子、単線は差し込むだけで接続可能(撚線はボタン操作が必要です)。35mmのDINレール取付に対応。12点2回路と24点1回路の2タイプを用意
定格電圧(V)AC、DC125V 定格電流(A)10(1COM) 適合電線(mm2)0.08~1.5(絶縁スリーブ付きフェルール端子)、Φ0.25~1.3(単線)、0.2~2(撚線) 使用周囲温度(℃)-20~55 保存温度範囲(℃)-25~85 端子台ZIG3.5S(東朋テクノロジー) 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)、充電部-アース間 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2000、60Hz、1分間、充電部ーアース間 使用湿度範囲(%RH)45~85(結露なきこと)
1個
3,398 税込3,738
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。 適合電線サイズ:0.25~2.5mm2 長さ(mm)電線剥:10~12 厚さ(mm)端子:5.2 高さ(mm)33 定格800V24A 電線太さ(mm2)0.25~2.5
1個
159 税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


フエニックス・コンタクト端子台 プッシュイン 1袋 50個入
あらゆるレベルのダブルファンクションシャフトで使用できる Phoenix 設置アース Terminal Block 。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全
仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 24 → 10 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA: 0.2 to 6mm2●モデル番号:PTI 4-PE/L/L●コード番号:201-5869 アズワン品番65-7752-51
1袋(50個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト端子台 プッシュイン 1袋 50個入
あらゆるレベルのダブルファンクションシャフトで使用できる Phoenix 設置アース Terminal Block 。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度
仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 24 → 10 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA: 0.2 to 6mm2●モデル番号:PTI 4-PE/L/N●コード番号:201-5867 アズワン品番65-7762-90
1袋(50個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷


フエニックス・コンタクト端子台 プッシュイン 1袋 50個入
安全要件を満たすため、上段にはナイフ遮断ゾーンのある Phoenix 設置接地 Terminal Block を使用しています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 26 → 12 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA: 0.14 to 4mm2●モデル番号:PTI 2,5-L/NTB●コード番号:201-4117 アズワン品番65-7735-60
1袋(50個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト端子台 プッシュイン 1袋 50個入
あらゆるレベルのダブルファンクションシャフトで使用できる Phoenix 設置アース Terminal Block 。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 26 → 12 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA: 0.14 to 4mm2●モデル番号:PTB 2,5-PE/L/TG●コード番号:201-5679 アズワン品番65-7762-66
1袋(50個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト端子台 プッシュイン 1袋 50個入
Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プッシュイン接続とワイヤサイズ 24-10 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 10→ AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:6mm2●モデル番号:PT 4-PE/L/L●コード番号:201-5359 アズワン品番65-7740-25
1袋(50個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります