制御機器 :「マグネット アクセサリ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
樹脂カバーにマグネットが付いたマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
無地仕様なので、ラベルなどに印字して貼り付けて使うこともできます。
用途押ボタンや操作スイッチ、機械などの誤作動防止用カバーとして
材質ポリカーボネート
寸法(mm)85×85×45
色透明
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして
トラスコ品番855-8704
幅(mm)80
色透明
材質(本体)AS樹脂
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取り付け、取外しが簡単です。
用途カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
樹脂カバーにマグネットが付いており、取付け・取外しが簡単です。
従来型と同様にΦ40mm程度の押ボタンに合うサイズです。マグネット構造を変更し、約40%サイズダウンしています。
ネオジム磁石の磁力により、不意な接触によるカバーのズレ、脱落が生じにくくなりました。
質量(g)30
外形寸法(mm)58×64×40
材質(カバー)ポリカーボネート(透明)
アズワン品番65-2254-89
材質(マグネット)ネオジム磁石 ニッケルめっき付
1個
¥4,940
税込¥5,434
当日出荷
マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉でも使用可能です。ダーク色の扉などに設置の際、センサーを目立たなくすることができ、美観を損ねません。神社仏閣、博物館、美術館、店舗などの内装との調和を考慮した黒色仕様です。
付属品取付けネジ
質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)
使用温度範囲(℃)‐30~+50(結露なきこと)
外観樹脂(ブラック)
接点仕様接点動作:無電圧接点(b接点)マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開、接点出力:無電圧リレーC接点(250V5A)
設置場所屋内:ドア、サッシ枠などの内側
セット距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
接点定格接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)、接触抵抗:200mΩ以下、開閉寿命:100万回(定格負荷)
1台
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
高さ(mm)ターゲット:プラス15
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ76×27
接続ねじ5/8
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。※樹脂磁石は固着する可能性があるので、高温多湿な環境を避け、定期的に取り外してください。
付属品2個セット
シリーズエネルギーモニタ
商品タイプマグネット(エネミエールS用)
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
種類電磁接触器
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7
定格使用電流(A)相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、単相モータ(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20
定格通電電流(A)20
補助接点1a
長さ(mm)81
幅(mm)80
厚さ(mm)43
低温域の温度を高精度で計測することができます。感温部は強力マグネット構造。
炭素鋼などの一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
小型ヘッドで扱いやすいサイズです。
温度範囲(℃)0~200
ヘッド寸法(mm)10×13フッ素樹脂Φ×L
素子白金測温抵抗体(pt100) ClassB 3線式
リード線材質:フッ素樹脂線、長さ:2m
温度(℃)0~200
仕様応用例:近接スイッチ●形状:角型●長さ:32mm●幅:24mm●高さ:10mm●寸法:32 x 24 x 10 mm●Assemtech長方形リードスイッチ - ; 361-4999 361-4999. アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
Schneider Electric Preventa XCS シリーズは、安全スイッチ製品です。この南京錠装置は、 Preventa XCSA 、 XCSB 、 XCSC 、 XCSLE 、 XCSLF 安全スイッチ用のアクセサリです。アクチュエータの挿入を防止する設計で、南京錠を最大 3 個取り付け可能南京錠は付属していません
仕様種類 = コード付きマグネット併用可能製品 = XCSDMR...2 、 XCSDMR...L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
ワンタッチで補助接点の増設ができます。ヘッドオンユニットは取付け面積を変更することなく補助接点の追加ができますので、制御盤の小形化に貢献します。接触信頼性の高い双接点を採用することにより、DC5V、3mAの最小使用電圧、電流値を実現しました。
種類関連商品
定格通電電流(A)10
適合サーマルリレーSC-03~N3形
仕様Celduc PTA / PDC磁気センサ. Celduc PTA / PDCシリーズM10磁気近接センサは、超小型のセンサです。 常時開の接触子で、ステンレススチール製ハウジングに収められています。 PTA / PDCシリーズには、長さ2 mの2芯ケーブルがあらかじめ接続されています。
寸法(Φmm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ円柱型磁石
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。
電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類関連商品
種類電磁開閉器
錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。
「注意札」も掛けることができます。
赤色の樹脂成形品です。
種類関連商品
特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
仕様応用例 = トランスデューサ形状 = 角型長さ = 28.6mm幅 = 19mm高さ = 6.3mm寸法 = 28.6 x 6.3 x 19 mm適切なAssemtech方形リードスイッチについては、< 289-7783') 289-7783/を参照してください。. アクセサリ
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様応用例 = 近接スイッチ形状 = 角型長さ = 32mm幅 = 8mm高さ = 15mm寸法 = 32 x 8 x 15 mm適切なAssemtech方形リードスイッチについては、< 289-7783') 289-7783/を参照してください。. アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥820
税込¥902
当日出荷
ワンタッチで補助接点の増設ができます。
型式外付けサージ吸収器
種類オプションユニット
取付方式トップオン
取付け方法トップオン
種類関連商品
仕様危険物の種別:非危険物
種別サーマルリレー用単体取付ユニット
0
仕様アクセサリタイプ = センター穴マグネット使用用途 = ホール効果スイッチ、リード近接スイッチ、リードリレー
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
用途ハイプロ小型押釦開閉器の埋込型に用いるプレートでスイッチボックスの埋込使用時に
種類関連商品
長さ(mm)115
幅(mm)70
材質プラスチック
色クリームグレー(マンセル6Y8/1.5)
適合機種BEH2152、BEH2302、BEH3152、BEH3302
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
種類関連商品
適合モータ容量(100~120V)(kW)DC24(入力部)
使用温度(℃)-5~55(盤内)
使用周囲温度(℃)-5~40
開放電圧(V)定格電圧の5%以上(入力部)
操作電圧(V)DC24(入力)
正面全体を覆うことにより、充電部の露出を防止し、保守、点検時の安全性を高めます。
種類関連商品
2台の電磁接触器を連結させて、機械的インターロックを行います。
種類関連商品
適合機種SC-03, 0, 05, 4-0, 4-1, 5-1, N1, N2, N2S, N3 形
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
盤取付配線後、不用意に充電部に触れることを防止します。
1
2
3
4
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。