制御機器 :「リレーバリア」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護構造IP20(IEC60529) 定格電圧(V)DC24 接点構成1a 定格絶縁電圧(V)AC250、DC125(UL:AC125、DC24)[Ui] 保存温度(℃)-20~60(氷結なきこと) 気圧(hPa)800~1100 出力電流(mA)[Io]チャンネルセパレート配線時:14.2、チャンネルコモン配線時:227.2(最大) 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて) 使用周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 取付け方法35mm幅DINレールまたは、パネル直取付け(M4ねじ) 接続端子M3ねじ端子 復帰時間[リレー出力]10ms以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.4ms以下(Typ.)(抵抗負荷) 短絡保護なし 漏れ電流(mA)0.1以下 最小適合負荷DC0.1V・0.1mA(参考値) 設置場所リレーバリア:屋内の安全場所(非危険場所)、危険場所に設置する接点:ゾーン0、1、2 動作時間(ms)[リレー出力]12以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.1以下(抵抗負荷) 汚染度(使用環境)2(IEC 60664) 耐衝撃(m/s2)[耐久]直取付け時:500(X・Y・Z各方向3回)、DINレール取付け時:300(X・Y・Z各方向3回) 耐振動[直取付け時]耐久:片振幅.75mm 10~55Hz、[DINレール取付け時]耐久:片振幅0.35mm 10~55Hz 定格通電電流(A)3(ただし、コモンタイプのコモン端子は8)[Ith] 定格負荷抵抗負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A、DC24V・3A、誘導負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A(cosΦ=0.3~0.4)、DC24V・2A(L/R=7ms) 回路数[コモン配線時]8回路(最大16回路) 接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC750(UL:AC375)、DC72W、誘導負荷:AC750(UL:AC375)(cosΦ=0.3~0.4)DC48W(L/R=7ms) 機械的寿命2000万回以上(無負荷18000回/時) 電圧降下(V)1.5以下(周囲温度25℃にて) 動作電流(mA)DC10±20% 耐電圧(V/min)本安回路-非本安回路間:AC1527、AC電源-出力端子間:AC1500、DC電源-トランジスタ出力端子間:AC1000(コネクタ接続タイプは除く)[1、1mA] 最大電圧(V)DC30 最大電流(mA)100(コネクタタイプ:15)[抵抗負荷] 動作電圧(V)DC12±10% 最大出力電力チャンネルセパレート配線時:46.9mW、チャンネルコモン配線時:750mW(Po) インダクタンス(mH)[最大外部]チャンネルセパレート配線時:88、チャンネルコモン配線時:0.6(Lo) 使用周囲湿度(%RH)45~85(結露なきこと) 電気的寿命(万回)10以上(1800回/時間、定格抵抗負荷にて) 最大出力電圧(V)13.2(Uo)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


接続されるスイッチは全ての爆発性ガス、および特別危険箇所(ゾーン0)で使用可能。EB4C形は、第一類危険箇所(ゾーン1)、第二類危険箇所(ゾーン2)に設置可能。
シリーズEB4C形リレーバリア 分類耐圧・本質安全防爆構造 保護構造IP65
1個
84,980 税込93,478
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
85,980 税込94,578
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


小型になり、シリーズも充実。幅45mmで、3極、5極、3極+オフディレー2極、2ハンドコントローラを品揃え。また、幅17.5mmの3極、オフディレー3極の増設ユニットも品揃え。増設ユニットは、ワンタッチで接続。オフディレータイプは、15段階で時間可変。EN ISO13849-1(Cat.4/PLe)認証取得。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ可。
シリーズG9SA
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


保護構造IP20 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて) 使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結なきこと) 音圧レベル(dB)75以上(1mにて) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露なきこと)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造耐フラックス形 応答時間10ms以下 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて) 機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h) 電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h) 最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min)) 耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A 復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃) 衝撃(誤動作)(m/s2)100 衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

超薄型セーフティ・リレーユニット。幅17.5mmで、2極、3極を品揃え。また、幅22.5mmで3極も品揃え。欧州EN規格、TUV認証取得。DINレール取りつけ可。
保護構造IP20 応答時間10ms以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)100 耐衝撃(耐久)1002 使用周囲湿度35~85%RH 機械的耐久性500万回以上(開閉ひん度7200回/h) 電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h) 耐電圧(V/min)出力異極間、入力と出力間、電源と出力間:AC2500 50/60Hz 締め付け強度(N・m)(端子)0.5 耐振動(Hz)10~55~10 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 定格電流(JIS)(A)21
1個
289 税込318
当日出荷

1個
44,090 税込48,499
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RY形は容量3Aを持ったミニチュアリレーシリーズです。 RY4タイプは全機種アークバリアを標準装備。
種類ミニチュアリレー 接点最大許容電流(A)3
1個
特価
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

種類ユニバーサルリレー 端子形状ソルダ端子 開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大) 最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃) 最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃) 使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと) 質量(g)約35 接触抵抗(mΩ)50以下 動作時間(ms)20以下 復帰時間20ms以下
1個ほか
特価
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)4-20mAアナログ入力
電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。双方向のHART通信対応。12.5mm幅の省スペース設計。G3耐腐食絶縁コーティングに標準対応。
保護構造IP20 シリーズ絶縁バリアD5000形 定格電圧(V)DC24 分類本質安全防爆構造 適合電線サイズ0.25~2.5mm2
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

omron(オムロン)USBケーブル
Omron USB - シリアル変換Omron USB- シリアル変換ケーブルの長さは 2.5 m です。E5CB 及び E5xC 温度コントローラ用で、USB 2.0 規格に準拠しています。このケーブルには、シリアルコネクタと、オス Type-A プラグを備えた USB コネクタがあります。Omron CX-Thermo 及び ThermoMini ソフトウェア、パワー / 通信アクティビティ用のステータス LED ( Omron - E5GC、E5CC、E5EC、E5AC、E5DC、E5CN、E5CB シリーズ)と互換性があります。特長と利点Coil to contact の耐電圧は 2000 V です 隣接する極間のフラッシュオーバを防止するアークバリア DIN タイプ用のリレークリップは別売りです 接触抵抗: 50 m Coil とコンタクト間の絶縁: 12 kV 動作温度範囲: -25 → 55 ℃ スイッチング電圧: 110 V ac 及び 24 V dc コンタクト材質は AgCdO です用途DC電源 家庭用及び車載用バッテリ充電器です認定VDE認定 UL認定 CSA認定 TUV 認定
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル●コード番号:779-2734 アズワン品番65-7336-31
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

3SK1 Advancedセーフティリレーは、ISO60204-1準拠の緊急オフ / 緊急停止装置、及びシャットダウンの制御やSTOP Category 1が必要なVDE0113-1 / DIN EN60204-1準拠の安全回路で使用できます。 外部回路によっては、IEC62061基準のSILCL 3、IEC61508基準のSIL 3、ISO13849-1基準のPL e (Cat。4)を達成することも可能です。3SK1 Advanced時間遅延式基本ユニットには、NO回路又はP電位への出力スイッチングとして、2つの時間遅延イネーブル回路及び2つの瞬時イネーブル回路があります。SIRIUS 3SK1 Advancedセーフティリレー - 設定可能。Advancedシリーズのセーフティリレーは、基本デバイスと入出力拡張から構成されています。 Advancedデバイスは、3ZY12デバイスコネクタを使用して接続できます。 システムを構成する際は必ず、入力拡張を基本ユニットの左側に、出力拡張(3SK121)を右側に取り付けてください。 制御電源が110~240 V ac/dcの場合、3SK1230電源(システムの左端に取り付ける必要があります)からAdvancedシリーズに必要な24 V dc電圧を供給できます。 Advancedリレーシリーズの特徴は、柔軟にパラメータ化できるシングルデバイス、入力側・出力側両方に3ZY12デバイスコネクタを使用した拡張性、回路 / 出力を遅延してイネーブルする基本ユニットであることです。 3SK1 Advanced基本ユニットの前面には、機能設定用の4極スイッチと、ステータス及び機能表示用のLEDが4つあります。 セット / リセットボタンを使用して、機能設定をロードし、デバイスの再起動(リセット)を実行できます。 立ち上げ時には、デバイスはセルフテストを実行し、内部電子回路及びファームウェアが正常に動作しているかどうかがチェックされます。 回路の内部部品はすべて、動作中の障害を定期的に監視されます。 半導体出力は最長2 ms(動的)でダークテストを実行し、正常な動作を検証します。 セーフティリレーは、3ZYデバイスコネクタと入出力拡張モジュールを使用して拡張できます。機能設定用4極DIPスイッチ(パラメータ化) セット / リセットボタン ステータス及び機能表示用のLED x 4 センサ入力 x 2(チャンネル1及び2) 入力 x 1(カスケード回路) 入力 x 1 (スタートプッシュボタン回路) 外部ジャンパによるNOコンタクト /NCコンタクト評価 接続インターフェイス 取り外し可能な端子。用途。緊急オフ / 緊急停止監視 電気機械式ポジションスイッチ、ソリッドステートポジションスイッチ、又はソレノイドスイッチによる保護扉の監視 ライトアレイ / ライトバリア、レーザースキャナなどの非接触式保護機器の監視。3SK1121 Advanced基本ユニット時間遅延(リレー出力)。瞬時イネーブル回路 x 2 (安全性関連回路、NOコンタクト) 時間遅延イネーブル回路 x 2 (安全性関連回路、NOコンタクト) 遅延時間設定用ポテンショメータ 時間機能: オフディレー動作。3SK1122 Advanced基本ユニット時間遅延(ソリッドステート出力)。瞬時ソリッドステート出力 x 2 遅延ソリッドステート出力 x 2 遅延時間設定用ポテンショメータ 時間機能: オフディレー動作
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:1●安全接点:4●リセット方法:自動、監視付き●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:ケージクランプ●シリーズ:3SK1●構成可能:あり●幅:22.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:784-5813 アズワン品番65-8083-21
1個
139,800 税込153,780
欠品中

仕様バリア型:リレー 、 チャンネルの数:2 、 電源電圧:6 → 35 V dc 、 最大安全電圧:300 V ac 、 最大安全電流:35mA 、 信号タイプ:コンバータ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-25 → +70 ℃ 、 3100タイプ - 2ワイヤトランスミッタアイソレータ. 3186タイプは、1又は2チャンネル入力ループ駆動アイソレータです。 入力と出力は浮動でガルバニック絶縁されています。 コンバータがアースループを除去し、浮動信号の測定に使用できます。. 2ワイヤトランスミッタの1:1出力ループ駆動アイソレータ 優れた精度 1チャンネルバージョン: 品番 ; 796-7109 796-7109 及び ; 136-8709 136-8709 2チャンネルバージョン: 品番 ; 796-7118 796-7118 及び ; 136-8710 136-8710 信号1:1機能レンジ3.5-23 mA 入力-出力の低電圧低下: 標準2.5 V 高速応答時間: ;5 ms 優れたS/N比: > 60 dB ホストループ電圧駆動 6-35 Vの広範なサプライレンジ 高ガルバニック絶縁2.5 kV ac 安全区域又はゾーン2及びクラス1ディビジョン2領域に設置可能 6 mmの薄型ハウジング DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40,480 税込44,528
7日以内出荷

仕様バリア型:リレー 、 チャンネルの数:1 、 電源電圧:6 → 35 V dc 、 最大安全電圧:300 V ac 、 最大安全電流:35mA 、 信号タイプ:コンバータ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:3186 、 3100タイプ - 2ワイヤトランスミッタアイソレータ. 3186タイプは、1又は2チャンネル入力ループ駆動アイソレータです。 入力と出力は浮動でガルバニック絶縁されています。 コンバータがアースループを除去し、浮動信号の測定に使用できます。. 2ワイヤトランスミッタの1:1出力ループ駆動アイソレータ 優れた精度 1チャンネルバージョン: 品番 ; 796-7109 796-7109 及び ; 136-8709 136-8709 2チャンネルバージョン: 品番 ; 796-7118 796-7118 及び ; 136-8710 136-8710 信号1:1機能レンジ3.5-23 mA 入力-出力の低電圧低下: 標準2.5 V 高速応答時間: ;5 ms 優れたS/N比: > 60 dB ホストループ電圧駆動 6-35 Vの広範なサプライレンジ 高ガルバニック絶縁2.5 kV ac 安全区域又はゾーン2及びクラス1ディビジョン2領域に設置可能 6 mmの薄型ハウジング DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,850 税込30,635
7日以内出荷

Sensata / CrydomSSR,90A rms 48-660Vdc
エコ商品
仕様最小負荷電流:40 mA最大負荷電流:90 A取り付けタイプ:パネルマウント最大負荷電圧:660 V最大電圧制御:32 Vスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:SCR寸法:58.4 x 45.7 x 23mm動作温度 Max:+80℃ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Sensata / CrydomSSR,75A rms 48-530Vac
エコ商品
仕様最小負荷電流:40 mA最大負荷電流:75 A取り付けタイプ:パネルマウント最大負荷電圧:530 V最大電圧制御:280 Vスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:SCR寸法:58.4 x 45.7 x 23mm動作温度 Min:-40℃ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Sensata / CrydomSSR,50A rms 48-660Vdc
エコ商品
仕様最小負荷電流:40 mA最大負荷電流:50 A取り付けタイプ:パネルマウント最大負荷電圧:660 V最大電圧制御:32 Vスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:SCR最大ターンオン時間:1/2サイクル寸法:58.4 x 45.7 x 23mm電圧制御範囲:3 → 32 V dcディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

Sensata / CrydomSSR,125A rms 48-660Vdc
エコ商品
仕様最小負荷電流:150 mA最大負荷電流:125 A取り付けタイプ:パネルマウント最大負荷電圧:660 V最大電圧制御:32 Vスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:SCR寸法:58.4 x 45.7 x 23mm動作温度 Min:-40℃ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Sensata / CrydomSSR,90A rms 48-530Vdc
エコ商品
材質ベースプレート:アルミニウム 質量(g)74.9(2.6oz.) 取付方式パネルマウント 材質(ハウジング)UL 94 V-0 保存温度範囲(℃)-40~125 最大負荷電流(A)90 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~80 最小負荷電流(A)0.04 出力装置SCR 静電容量(pF)(入出力)最大8 絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000 最大電圧制御(V)32 端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC 最大負荷電圧(V)530
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sensata / CrydomSSR,75A rms 48-530Vdc
エコ商品
仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計 材質ベースプレート:アルミニウム 寸法(mm)58.4×45.7×23 質量(g)74.9(2.6oz.) 取付方式パネルマウント 材質(ハウジング)UL 94 V-0 保存温度範囲(℃)-40~125 最大負荷電流(A)75 スイッチング方式ゼロクロス RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~80 最小負荷電流(A)0.04 出力装置SCR 静電容量(pF)(入出力)最大8 絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000 最大電圧制御(V)32 端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC 最大負荷電圧(V)530
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Sensata / CrydomSSR,50A rms 48-530Vac
エコ商品
仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計 材質ベースプレート:アルミニウム 寸法(mm)58.4×45.7×23 質量(g)74.9(2.6oz.) 取付方式パネルマウント 材質(ハウジング)UL 94 V-0 保存温度範囲(℃)-40~125 最大負荷電流(A)50 スイッチング方式ゼロクロス RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~80 最小負荷電流(A)0.04 出力装置SCR 静電容量(pF)(入出力)最大8 絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000 最大電圧制御(V)280 端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC 最大負荷電圧(V)530
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

Sensata / CrydomSSR,50A rms 48-530Vdc
エコ商品
仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計 材質ベースプレート:アルミニウム 寸法(mm)58.4×45.7×23 質量(g)74.9(2.6oz.) 取付方式パネルマウント 材質(ハウジング)UL 94 V-0 保存温度範囲(℃)-40~125 最大負荷電流(A)50 スイッチング方式ゼロクロス RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~80 最小負荷電流(A)0.04 出力装置SCR 静電容量(pF)(入出力)最大8 絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000 最大電圧制御(V)32 端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC 最大負荷電圧(V)530
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

Sensata / CrydomSSR,110A rms 48-530Vdc
エコ商品
仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計 材質ベースプレート:アルミニウム 寸法(mm)45.7×58.4×23 質量(g)74.9(2.6oz.) 取付方式シャ-シ取付 材質(ハウジング)UL 94 V-0 保存温度範囲(℃)-40~125 最大負荷電流(A)110 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~80 出力装置SCR 静電容量(pF)(入出力)最大8 絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000 最大電圧制御(V)32 端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC 最大負荷電圧(V)530
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様キット内容:ねじソケット●Crydom SSR取り付けねじ. Crydom取り付け金具キットを使用すると、ソリッドステートリレーの取り付けが簡単になります。 このキットには、以下のさまざまな機能を果たすために必要な金具が揃っています。 パネル取り付けリレーをヒートシンク又はフラットパネルに取り付け DINレールブラケットをヒートシンクに取り付け ヒートシンクを保護アースに接続 ラグ端子を回転防止バリア付きパネル取り付けSSRに取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76 税込84
7日以内出荷

仕様電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:2●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:safeRELAY●リセット方法:手動●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:SNO 4083●Wieland SNO 4083KMセーフティリレー. SNO 4083KMセーフティリレーファンクション - 端子A1 / A2に供給電圧が印加され、セーフティ入力が閉じられた後、イネーブル電流経路(NOコンタクト)が閉じられ、信号電流経路(NCコンタクト)が自動的に、又は、リセットボタンを押すこと(手動のモニタリング付きスタート)によって開かれます。 セーフティ入力が開かれ、通電が遮断されると、イネーブル電流経路(NOコンタクト)が直ちに開かれ、信号電流経路(NCコンタクト)が開じられます。 SNO 4083KMセーフティリレーは、クロスモニタリングを希望するかどうかに関係なく、より少ない接続ケーブルで済みます。 SNO 4083KMの2チャンネル制御は、セーフティセンサの、NC / NC又はNC / NOの組み合わせによって実行されます。 デバイスの2チャンネル制御の場合、同期時間は2つのチャンネルの間で自動的にモニタリングされます。 手動起動にはSafeStartファンクションが使用されます。立ち上がりと立ち下がりの信号エッジがないかどうか、リセット入力が自動的にモニタリングされます。 Monoflopファンクションがセーフティリレーに統合されており、どのような状況下でもデバイスのインターロックを防止します。 様々な印加でのセーフティリレーの様々な動作モードをユーザーに示すインテリジェント表示システムにより、簡単な診断が可能です。. 緊急停止、安全扉、及びライトバリア用のモニタリング EN 60204-1の停止カテゴリ0に適合 シングルチャンネル又は2チャンネル制御 NC / NC又はNC / NOによる2チャンネル制御 手動又は自動起動 クロスモニタリング 2チャンネル制御用の同期時間モニタリング 3イネーブル電流経路 / 1信号電流経路 ねじ止め端子、プラグ対応 PL e / カテゴリ4 (EN ISO 13849-1)まで準拠 SIL CL 3 (EN 62061)まで準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
60,980 税込67,078
7日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります