制御機器 :「中継端子箱」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途中継用ボックス、端子箱等
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP66/NEMA4
端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。
BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。
ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。
電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。
DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)
材質強化PBT(グレー)
定格電圧(V)AC・DC600
定格電流(A)10/15/20
適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~+100
標準締付トルク(N・m)1.4
耐電圧(V/min)AC2500
BOXと端子台が一体構造ですので、小形軽量になり配線の中継用に最適です。
用途センサー等の入力用、モーター等の出力用の中継BOXとして。
適合電線(mm2)1.5(単線)
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
材質(本体)PBT
使用温度範囲(℃)-40~75
保護構造IP66
耐電圧(V)10K
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
設置場所屋外
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
保護等級IP4X
材質(ボディ)鉄 1.2mm
アース端子端子ネジ 黄銅M5×15
定格電圧(V)AC/DC600
仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能
材質(本体)強化PBT
使用温度範囲(℃)-25~100
適合電線(mm2)(最大)2
保護等級IP67
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
相対湿度45%~85%
締付トルク(N・m)0.8~1.4(端子ネジ)
難燃性UL94V-0
材質(端子)ネジ/鉄(Znメッキ三価クロメート)
周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)
材質(パッキン)NBR
色(マンセル値)5Y7/1
耐電圧(V/min)AC2500
こんなお得な商品も!

中継端子ボックス
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。
保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。
従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。
ケーブル仕上り外径Φ3.5~Φ9.0と幅広く使用出来ます。
用途センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。
機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。
適合電線(mm2)(最大)1.25
定格電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)15
材質BOX端子本体/ナイロン6、フタ/PBT(ガラス入り)
色5Y7/1
使用温度範囲(℃)-25~60
端子ねじM3×8L
保護等級IP65(IEC529)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC2000
ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。
防水・防塵保護等級はIP65です。
TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
材質難燃性ABS(UL94V-0)
色ライトグレー
適合端子R1.25-3.5
特性防水・防塵・難燃
めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。
色黒
定格電圧(V)AC/DC300
定格電流(A)15
タイプ耐油性
材質(本体)ナイロン66
使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事
取付ねじ(コネクタ)CTG16
端子ねじM3×8 フリータンシねじ
適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)
適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5
適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下
特性耐油
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂材料に耐候性、耐油性に優れたナイロンアロイを使用しています。
ケースの側壁を端子部より下げることにより、配線しやすい構造になっています。
カバー面の平らなスペースに銘板を貼付けることができます。
用途動力回路、操作回路、センサー、ソレノイド等の中継。
端子ねじM3(0.6~0.9N・m)
使用温度範囲(℃)-25~80
保護構造IP67
定格電圧(V)AC、DC250
耐電圧2000V 1分間
定格電流(A)15
適合電線(mm2)1.25 (MAX)
適合ケーブル外径(Φmm)3.5~6.1(本体実装)、6~9(付属品)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。
Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。
端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
色ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー
セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4
材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
温度範囲(℃)-20~75
表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
保護等級IP66/67
締付トルク(N・m)カバー:1~1.5
材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
対応ボディー色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵・耐衝撃
特性防水・防塵
材質ABS
色ガスケット:アイボリー
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバースクリュー:無処理
保護等級IP54
締付トルク(N・m)カバー:0.6~0.8
材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB)
材質(ガスケット)EPDM
材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)
色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー
対応ボディー色ホワイトアイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。
貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。
取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
色グレー色(2.5PB9/2近似)
材質ABS樹脂
カバーねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2
設置場所屋内
取付基板鉄製基板(1.6mm)
中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
仕様防塵・防水構造
材質ステンレス(SUS304)
保護等級IP55
有効深さ(mm)65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製)
取付基板鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
PCB headers, nominal cross section: 2.5 mm2, color: green, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 630 V, contact surface: Tin, type of contact: Female connector, Number of potentials: 3, Number of rows: 1, Number of positions per row: 3, number of
仕様●結線方法:はんだ●ピッチ:7.62mm●シリーズ:COMBICON Control●コード番号:853-7503
アズワン品番65-7709-23
1箱(50個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
保護構造IP67の防水中継端子ボックス
材質PBT
質量(kg)0.37
使用温度範囲(℃)-25~80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×63
保護等級IP67
アズワン品番64-1102-81
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
色黒
サイズ135(W)×64.8(D)×25.5(H)mm
極数7P
端子ねじM3×8フリー端子ねじ
定格容量15A・300V
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
ケーブルグランドと端子台が一体構造の端子ボックスです。産業設備・工作機械の電力ケーブル接続端子箱、モーターの中継、センサーの中継に最適です。機械油の付着する工作機械や自動化設備のセンサー・モーター・電力の中継に。
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。