制御機器 :「丸型端子 アース」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
DINレール取付が可能な電源ラインを安全且つコンパクトに分岐/集約するためのモジュール
施工もシンプルで、従来の方式からの工数削減と省スペース化に貢献
丸型端子の圧着加工不要で工数低減
樹脂ケース通電部絶縁で安全性を向上
DINレール/パネル取付で施工容易化
丸型端子不要で、端子台と比べ小型化を実現
制御盤の組立作業性向上と省スペース化を実現
用途制御盤内 電源回路の配電
使用温度範囲(℃)-55~110
温度範囲(℃)設置:-5~40
UL規格UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては ; 765-9652 765-9652 、シーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズパネル取り付け丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフニッケルめっき黄銅コネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 このシャーシ取り付け丸型コネクタは、フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合 フロントパネル取り付け 1つの固定穴 3極コネクタのアースに接続 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時) ニッケルめっき黄銅コンタクト
仕様極数 = 3実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては ; 765-9652 765-9652 、シーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズパネル取り付け丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフニッケルめっき黄銅コネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 このシャーシ取り付け丸型コネクタは、フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合 フロントパネル取り付け 1つの固定穴 3極コネクタのアースに接続 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時) ニッケルめっき黄銅コンタクト
仕様極数 = 16実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 3.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 60.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては ; 765-9652 765-9652 、シーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズパネル取り付け丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフニッケルめっき黄銅コネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 このシャーシ取り付け丸型コネクタは、フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合 フロントパネル取り付け 1つの固定穴 3極コネクタのアースに接続 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時) ニッケルめっき黄銅コンタクト
仕様極数 = 8実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 277.0 Vシェルサイズ = 32ハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールドコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては ; 765-9652 765-9652 、シーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズパネル取り付け丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフニッケルめっき黄銅コネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 このシャーシ取り付け丸型コネクタは、フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合 フロントパネル取り付け 1つの固定穴 3極コネクタのアースに接続 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時) ニッケルめっき黄銅コンタクト
仕様極数 = 2実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては ; 765-9652 765-9652 、シーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズパネル取り付け丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフニッケルめっき黄銅コネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 このシャーシ取り付け丸型コネクタは、フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合 フロントパネル取り付け 1つの固定穴 3極コネクタのアースに接続 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時) ニッケルめっき黄銅コンタクト
仕様極数 = 2実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。