制御機器 :「信号線」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
2線式、3線式信号回線に対応
DINレール対応
プラグインタイプ(点検、交換容易)
SPD機能表示付き(別売品使用時)
RoHS規制物質対応
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
JIS C 5381-21 対応
用途一般用5V(2線式、3線式)
2線式、3線式測温抵抗体、熱電対等。
付属品電源連続端子
質量(g)約90
規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品
JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応
定格電流(mA)350
RoHS指令(10物質対応)対応
耐インパルスC2(8/20μs):10kA、D1(10/350μs):5kA
挿入損失(dB)1.5以下
直列抵抗/線(Ω)3
プラグイン構造を採用した
FA設備や計装機器用SPD
用途通信・信号線より侵入する
雷サージから機器を保護
仕様AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線
取付方式レール(35mm幅レール)及び、取付金具(オプション)によるネジ取付
適合電線(mm2)単線:0.35~1.82、撚線:0.2~2.63、AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線
最大幅(mm)(適合丸形圧着端子):6.0以下
使用環境温度(℃)-40~70
接続端子M3ネジ端子(丸形圧着端子M3スリム用)
使用環境湿度(%)95以下(結露不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式盤面取付
入力種類直流電流
表示桁数3+1/2桁
入力電流(A)0.004~0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
CE-対応品あり
TDKACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク.従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。-55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。.AEC-Q200認定車載信号線に最適ハロゲンフリー鉛フリーはんだ対応
寸法(mm)3.2×2.5×2.5
シリーズACT
定格電圧80V
抵抗(Ω)DC0.5
インピーダンス500mΩ
電流(mA)(Max)250
周波数(MHz)(試験)10
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55→+150
終端スタイル表面実装
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1210(3225M)
インダクタンス(μH)22
線数2
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
TDKACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク.従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。-55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。.AEC-Q200認定車載信号線に最適ハロゲンフリー鉛フリーはんだ対応
寸法(mm)3.9×2.5×2.5
高さ(mm)2.5
シリーズACT
定格電圧80V
抵抗(Ω)DC0.7
インピーダンス2600Ω
電流(mA)(Max)200
周波数(MHz)(試験)10
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55→+150
終端スタイル表面実装
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1210(3225M)
インダクタンス(μH)51
線数2
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器
ディップスイッチで簡単設定。
文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。
RoHS指令に適合。
ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。
コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。
多芯丸ケーブルにはケースに設けた歯により確実な固定が可能です。
束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です( PAT.)。
ハイスピードクロック対応の高性能磁性材を採用。 インターフェースケーブル、データラインハーネス等にクランプするだけで、信号波形には影響を与えず不要放射を低減できる便利なノイズフィルターです。
用途パソコン、ディスプレイ、複写機、TVゲーム機等のデジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。
色グレー
材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
信号回線・電話回線・制御電源回路用SPDを混在取り付け可能(最大10台分)
小スペースで取り付け可能
プラグインタイプ(点検、交換容易)
劣化接点出力対応・劣化接点出力機能を搭載し、劣化時期を遠隔監視することが可能です(劣化接点出力端子付きのみ)
※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S)
SPD機能表示付き
LEDランプが消灯し交換時期をお知らせすることにより、容易に点検できます。
※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S)
RoHS規制物質対応
用途通信線(信号回線、電話回線、制御電源回路)から侵入する雷サージから機器を保護 ・AC・DC共用制御電源回路用、火災報知器(P型、R型)、大電流信号用
定格電流(mA)3000
電圧防護レベル(V)540以下(対地間)
耐インパルス電流(kA)10/C2(8/20μs)、2/D1(10/350μs)
適合制御電源回路用
RoHS指令(10物質対応)対応
最大連続使用電圧(V)DC40
ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 9.8V。最小ブレークダウン電圧 = 6V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-323。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 350W。最大ピークパルス電流 = 17A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 1.45mm。双方向TVSダイオード、Bourns Electronics. Bourns Electronics製のシングル双方向TVS (過渡電圧抑制)ダイオードシリーズは、携帯電話、ハンドヘルド電子機器、その他のポータブル電子機器などの電子デバイスに信号及び電力線のESD保護を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
コモンモードフィルタ、ACM2012/2520/3225/4532.巻線チップコモンモードフィルタ高速信号にも最適2行及び3行範囲の製品
長さ(mm)2
寸法(mm)2×1.2×1.3
シリーズACM
定格電圧50V
インピーダンス360Ω
電流(mA)(Max)220
周波数(MHz)(試験)100
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40→+85
終端スタイル表面実装
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース2012
インダクタンス(nH)730
抵抗(mΩ)DC500
線数2
1袋(25個)
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
RCA-RCA (ビデオ)リード線. コンポジットビデオ画像信号をDVDプレーヤーからAVアンプ、テレビ、プロセッサに搬送するように設計されています。. 優れた色分解と鮮明度 無酸素(OFC)導体 金めっきRCAコネクタ デュアル同心OFCブレード アルミマイラー遮蔽ホイル 長さ1.5 m
仕様コネクタ1 = RCAコネクタ 2 = RCAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1.5m外被色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。配線構成 2 線式 出力回路タイプ: AC / DC 保護タイプ短絡保護マルチ電圧 デバイス用途: 2 線式 DC 短絡保護 ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 5 mm
仕様センサ技術 = 誘導デジタルスイッチング出力タイプ = 2線式接続タイプ = ケーブル接続済み実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
検出距離(mm)5
電源電圧(V)24→240 AC/DC
保護等級IP68
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)210
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
93AA46A/93C46A/93LC46A MicrowireシリアルEEPROM. Microchipの93AA46A/93C46A/93LC46Aファミリのデバイスは、1 KビットMicrowireシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。. 特長. 128 x 8ビット構成 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1,000,000回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間
仕様メモリサイズ = 1kbitインターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤーパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8構成 = 64 x 16ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 16bit寸法 = 9.27 x 7.87 x 3.3mm動作温度 Min = 0 ℃年
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64
税込¥70
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。配線構成 2 線式 出力回路タイプ: AC / DC 保護タイプ短絡保護マルチ電圧 ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NC
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC接続タイプ = 1/2"20 UNF実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きHz
検出距離(mm)10
電源電圧(V)24→240 AC/DC
保護等級IP67
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)210
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。配線構成 2 線式 出力回路タイプ: AC / DC 保護タイプ短絡保護マルチ電圧 ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 電気接続ケーブル ケーブル長2 m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<最大DC電圧 = 210V動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)36
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)15
電源電圧(V)24→240 AC/DC
保護等級IP68
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)210
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。配線構成 2 線式 出力回路タイプ: AC / DC 保護タイプ短絡保護マルチ電圧 ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NC 電気接続ケーブル ケーブル長: 5 m
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 5 mm出力機能 = NO<実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)24
ケーブル長(m)5
検出距離(mm)5
電源電圧(V)24→240 AC/DC
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)210
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。配線構成 2 線式 出力回路タイプ: AC / DC 保護タイプ短絡保護マルチ電圧 デバイス用途: 2 線式 DC 短絡保護 ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 電気接続オスコネクタ 1/2 インチ 20 UNF 、 3 ピン
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = 1/2"20 UNF実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 200mA、300mA
検出距離(mm)8
電源電圧(V)24→240 AC/DC
保護等級IP67
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)210
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。配線構成 2 線式 出力回路タイプ: AC / DC 保護タイプ短絡保護マルチ電圧 デバイス用途: 2 線式 DC 短絡保護 ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 5 mm ディスクリート出力機能: 1 NC 電気接続ケーブル ケーブル長2 m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC接続タイプ = ケーブル接続済み実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
検出距離(mm)5
電源電圧(V)24→240 AC/DC
保護等級IP68
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)210
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
93AA46B/93C46B/93LC46B MicrowireシリアルEEPROM. Microchipの93AA46B/93C46B/93LC46Bファミリのデバイスは、1 KビットMicrowireシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。特長. 64 x 16ビット構成 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1,000,000回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間
仕様メモリサイズ = 1kbitインターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤーパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8構成 = 64 x 16ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 16bit寸法 = 0.4 x 0.28 x 0.195インチワード数 = 64
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
93AA46B/93C46B/93LC46B MicrowireシリアルEEPROM. Microchipの93AA46B/93C46B/93LC46Bファミリのデバイスは、1 KビットMicrowireシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。特長. 64 x 16ビット構成 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1,000,000回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間
仕様メモリサイズ = 1kbitインターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤーパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6構成 = 64 x 16ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 16bit寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
仕様タイプ = トロイダルコア寸法 = 61 x 35.5 x 12.7mmアプリケーション = EMI除去材料 = 4 W 620直径 = 12.7mm高さ = 12.7mm内径 = 35.5mm外径 = 61mmEMI抑制トロイダルフェライト - WE-TOFシリーズ. WE-TOFシリーズNiZn広帯域吸収フェライトコアには、最適な干渉抑制を行うための様々なタイプと範囲のNiZnがあります。 このシリーズのEMI抑制トロイダルフェライトコアは、標準ワイヤ、より線、マルチ導体、同軸ケーブルとの併用に適しています。 WE-TOFシリーズの用途には、電源供給ケーブル、データケーブル、測定信号回線ケーブルなどが含まれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 735 → 860V最大AC定格電圧 = 510V最大直流定格電圧 = 675V制限電圧 = 1280Vクランプ電流 = 100A材料 = 金属Jシリーズ = LA直径 = 23mm最大サージ電流 = 6500A静電容量 = 500pF長さ = 40.5mm厚さ = 7.3mm寸法 = 23 (Dia.) x 7.3mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(400個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 610 → 748V最大AC定格電圧 = 420V最大直流定格電圧 = 560V制限電圧 = 1120Vクランプ電流 = 50Aエネルギー = 90Jシリーズ = LA直径 = 17mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 300pF長さ = 32mm厚さ = 7.3mm寸法 = 17 (Dia.) x 7.3mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(600個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 14.4 → 21.6V最大AC定格電圧 = 10V最大直流定格電圧 = 14V制限電圧 = 36Vクランプ電流 = 10A材料 = 金属Jシリーズ = ZA直径 = 17mm最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 18.87nF長さ = 40mm厚さ = 5mm寸法 = 17 (Dia.) x 5mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(700個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 23 → 31.1V最大AC定格電圧 = 17V最大直流定格電圧 = 22V制限電圧 = 53Vクランプ電流 = 10A材料 = 金属Jシリーズ = ZA直径 = 17mm最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 11.48nF長さ = 40mm厚さ = 5mm寸法 = 17 (Dia.) x 5mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(700個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 73 → 91V最大AC定格電圧 = 50V最大直流定格電圧 = 68V制限電圧 = 145Vクランプ電流 = 50A材料 = 金属Jシリーズ = ZA直径 = 14mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 3.38nF長さ = 40mm厚さ = 5.6mm寸法 = 14 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(700個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 61 → 75V最大AC定格電圧 = 40V最大直流定格電圧 = 56V制限電圧 = 135Vクランプ電流 = 10A材料 = 金属Jシリーズ = ZA直径 = 17mm最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 3.87nF長さ = 36mm厚さ = 5.6mm寸法 = 17 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥379
税込¥417
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 910V最大AC定格電圧 = 510V最大直流定格電圧 = 675V制限電圧 = 1350Vクランプ電流 = 50A材料 = 金属Jシリーズ = LA直径 = 17mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 250pF長さ = 40mm厚さ = 7.3mm寸法 = 17 (Dia.) x 7.3mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 825V最大AC定格電圧 = 480V最大直流定格電圧 = 640V制限電圧 = 1240Vクランプ電流 = 50Aエネルギー = 105Jシリーズ = LA直径 = 17mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 270pF長さ = 32mm厚さ = 7.3mm寸法 = 17 (Dia.) x 7.3mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(600個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 36.5V最大AC定格電圧 = 20V最大直流定格電圧 = 26V制限電圧 = 65Vクランプ電流 = 10A材料 = 金属Jシリーズ = ZA直径 = 17mm最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 9.29nF長さ = 36mm厚さ = 5mm寸法 = 17 (Dia.) x 5mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(700個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 11V最大AC定格電圧 = 4V最大直流定格電圧 = 5.5V制限電圧 = 22Vクランプ電流 = 2.5A材料 = 金属Jシリーズ = ZA直径 = 9mm最大サージ電流 = 100A静電容量 = 4.19nF長さ = 32mm厚さ = 5mm寸法 = 9 (Dia.) x 5mmリード間隔 = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1500個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
ケース色黒色
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
Microchip 93C46B-I/P は、 1 K ビット低電圧シリアル EEPROM ( Electrically Erasable PROM )です。Advanced CMOS テクノロジーにより、低消費電力で不揮発性メモリ用途に最適です。93C シリーズ全体は、 8 リード PDIP 及び SOIC を含む標準パッケージ、及び 8 リード MSOP / 6 リード SOT-23 / 8 リード 2x3 DFN/TDFN / 8 リード TSSOP などの Advanced パッケージがあります。すべてのパッケージは鉛フリーつや消しスズ仕上げです。低電力CMOSテクノロジー [Org Pin to Select Word Size for ’ 46C ’ Version] ( 組織ピンを使用して’ 46C ’バージョン 128 x 8 ビット構成 A デバイス (ORG なし ) 64 x 16 ビット構成 B デバイス (ORG なし ) セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1,000,000回の消去 / 書き込み データ保持: 200年 RoHS対応 対応温度範囲: - 産業用( I ) -40 → +85 ° C 、 - 自動車( E ) - 40 → +125 ° C
仕様メモリサイズ = 1kbitインターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤーパッケージタイプ = DFN/TDFN 、 MSOP 、 PDIP 、 SOIC 、 SOT-23 、 TSSOP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8構成 = 64 x 16ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 16bit寸法 = 9.27 x 6.35 x 3.3mmデータ保持 = 200年
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 389 → 453V最大AC定格電圧 = 275V最大直流定格電圧 = 369V制限電圧 = 680Vクランプ電流 = 100A材料 = 金属Jシリーズ = LA直径 = 23mm最大サージ電流 = 6500A静電容量 = 900pF長さ = 40.5mm厚さ = 5.6mm寸法 = 23 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 354 → 413V最大AC定格電圧 = 250V最大直流定格電圧 = 330V制限電圧 = 620Vクランプ電流 = 100A材料 = 金属Jシリーズ = LA直径 = 23mm最大サージ電流 = 6500A静電容量 = 1nF長さ = 40.5mm厚さ = 5.6mm寸法 = 23 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 565V最大AC定格電圧 = 320V最大直流定格電圧 = 420V制限電圧 = 850Vクランプ電流 = 50A材料 = 金属Jシリーズ = LA直径 = 17mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 380pF長さ = 32mm厚さ = 5.6mm寸法 = 17 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(600個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 540V最大AC定格電圧 = 320V最大直流定格電圧 = 420V制限電圧 = 810Vクランプ電流 = 100A材料 = 金属Jシリーズ = LA直径 = 23mm最大サージ電流 = 6500A静電容量 = 750pF長さ = 40.5mm厚さ = 5.6mm寸法 = 23 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(400個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 473V最大AC定格電圧 = 275V最大直流定格電圧 = 369V制限電圧 = 710Vクランプ電流 = 50A材料 = 金属Jシリーズ = LA直径 = 17mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 450pF長さ = 32mm厚さ = 5.6mm寸法 = 17 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(700個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。