制御機器 :「医療用器具」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲湿度85%RH以下
誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。
スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
端子形状はんだ
付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)
使用温度範囲(℃)-30~70
耐電圧AC2.0kV 1分間以上
耐熱性はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内
取付穴径(Φmm)12.5
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥380
税込¥418
当日出荷
安全で強いABS樹脂製です。1000Nの踏圧操作でも対応可能です。RoHS指令対応品です。
用途医療機器、工業用ミシン、電子機器、事務機器。
電気定格3A-125VAC
動作特性オルタネイト
接点1a
仕様後ヒンジ型
トラスコ品番396-6054
材質ABS樹脂
色グレー
質量(g)280
連数1連
付属コードVCTFK平形1.25mm22芯2.5m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ニ分割コアとナイロンクランプが一体化して、装置へのビス止めができるタイプです。
配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルへも容易に取り付けが可能です。
ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数でインピーダンスがコントロール可能です。
用途医療機器、通信機器、周辺機器、FA機器等の 不要放射抑制、イミュニティー向上用。
材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。
接点構成1c
電気定格3A-250VAC
機械的寿命100万回
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命5万回
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥340
税込¥374
当日出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途自動ドア、医療機器、フットスイッチ。
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
医療機器用PSE適合したACアダプターです。医療機器、メディカル装置、家庭用ヘルスケア製品に最適なIEC60601-1に適合したスイッチングACアダプター。米国認証ULも取得した電源なのでアメリカ輸出も可能です。
用途医療機器、メディカル装置、家庭用ヘルスケア製品
径(Φ)DCΦ2.1 センタープラス
保管温度(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧80~275VAC
MTBF(時間)100,000(計算値)
「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケース
用途医療機器、通信機器、家庭用品等
材質ABS
幅(mm)59.9
高さ(mm)30.1
質量(g)50
奥行(mm)130
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.9×30.1×130
RoHS指令(10物質対応)対応
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
5日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.024μs最大入力電流 = 150 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 0.01μsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.045μs絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.02μsシリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = AC, DC標準上昇時間 = 12ns最大入力電流 = 250 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 12nsシリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケース
用途医療機器、通信機器、家庭用品等
材質ABS
幅(mm)112
高さ(mm)30
質量(g)70
奥行(mm)76
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×30×76
RoHS指令(10物質対応)対応
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
小型プッシュオンタイプで、SMB コネクターよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。嵌合部は75Ω仕様のコネクターになります。
種類コネクタ
コネクタタイプMCX
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)75
結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着
使用温度範囲(℃)-40~+85
材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)ベリリウム銅・黄銅/金めっき
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上
接触抵抗(mΩ)5以下
圧着工具TA-16・TA-17
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.5以下(DC~1GHz)
耐電圧(V/min)DC1000
使用周波数(GHz)3
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
エボテックODAシリーズの堅牢な構造と丸みをおびた柔らかな現代的デザインの卓上型/壁掛型電子機器用プラスチックケース
用途計測器、コントローラー、医療機器、環境測定等
材質ASA+PC-FR
色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケース
用途医療機器、通信機器、家庭用品等
材質ABS
幅(mm)185.4
質量(kg)0.14
高さ(mm)35.5
奥行(mm)143.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185.4×35.5×143.5
RoHS指令(10物質対応)対応
アングル/UNC4-40Delta-Dコネクタ、ハープーン付き.産業用の現在のニーズ(産業用電子機器、IT、医療機器、プライベート通信など)に対応するために開発列間2.54mmピッチのコネクタ及びUNC4-40ねじ付きインサート
長さ(mm)30.81
幅(mm)13.48
ピッチ2.74mm
極数9
シリーズDeltaD
定格電圧(V)300→0
定格電流(A)5
深さ(mm)20.55
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1セット(30個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
高精度タッチスイッチPTシリーズは、その外径M5×全長17mmの超小型サイズで世界最小級を誇ります。
この超小型が限られた取付スペースでも問題なく取り付けを可能にし、機械の小型化を実現します。
半導体製造プロセスから自動車業界、金型、医療機器など、幅広い設備で活躍します。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
M5またはΦ5、最短17mmというコンパクトなサイズ
1μm/3μmから選べる動作点の繰返し精度(レンジ)
小型ながらも機械的・電気的に300万回の耐久性を誇る
限られたスペースでも「精密位置決め」「原点出し」が可能
ストローク(mm)1.5(全体の動き)
使用温度範囲(℃)0~80(結露なきこと)
接点構成接点形、1信号型
材質(ケース)SUS303
寿命接点精度:300万回
振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向
耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)
材質(コンタクト)SUS HRC45
外径(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類メタル軸受け
関連資料製品カタログ(0.5MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)
取扱説明書(0.9MB)
ロッド先端形状プランジャ式
ケーブル形状ストレート
応差(mm)0
接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
エボテックODBシリーズの堅牢な構造と丸みをおびた柔らかな現代的デザインの卓上型/壁掛型電子機器用プラスチックケース
用途計測器、コントローラー、医療機器、環境測定等
その他凹部:有
材質ASA+PC-FR
形状傾斜型
色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルで頑丈、踏んでも、はねてもOK。
用途医療機器、産業用小型機器全般、縫製機器などの操作用。
仕様防滴形、a接点(モーメンタリー形)
質量(g)約230
定格電圧(V)AC/DC28
定格電流(A)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×15.5
動作力約107N(Φ90押圧板)
取付け方法M4ねじまたは両面接着テープなど
材質(外被)NBR(耐油性ゴム)
リード線S-VCTF0.75mm2 2芯2m付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。
仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック本体直径 = 2.8mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac動作温度 Min = -55℃シリーズ = 251
定格電圧(V)125ac/dc
定格電流(A)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。
仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック本体直径 = 2.8mm動作温度 Min = -55℃シリーズ = 251℃
定格電圧(V)125ac/dc
定格電流(A)0.125
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
32 mm (1 1/4インチ)トリミングポテンショメータ(TrimpotR) 3059シリーズ. Bourns 3059シリーズ1-1/4インチ密閉角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)です。 主な用途には、生産設備、産業用計測器、医療機器での直線距離、角度、回転数の測定などがあります。
仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 22方位 = 側面調整定格電力 = 1Wシリーズ = 3059終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 31.75mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
IP67の高い防水性があり、液体(プラスチックに影響の無い)のかかる場所の医療機器や研究機器、屋外に持ち運びをする操作機器にご利用頂けます。
操作面が傾斜形状のためデスクトップ型のコントローラー・測定機器に最適です。
また、側面・底面が流線形なのでハンドヘルドの機器としても利用可能です。
材質難燃性ABS
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
中型エッジ:高感度型。
エンドキャップ(両サイド)付。
用途機械エッジゲート、舞台リフト、バンパー、エレベータードアなど。
色黒
定格電圧(V)AC/DC28
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)
寿命接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)
使用温度範囲(℃)-10~60
全長(mm)1000
ねじ径皿ねじM4~M6推奨
防水仕様密封防滴形(IP-54相当)
品名センシングエッジ
保護構造防滴形(IP54相当)
接点構成1a接点
耐電圧(V/min)AC500
手提げハンドル付の電子機器用プラスチックケース
用途医療機器、入力用端末、モニタリング機器、測定器等
RoHS指令(10物質対応)対応
32 mm (1 1/4インチ)トリミングポテンショメータ(TrimpotR) 3059シリーズ. Bourns 3059シリーズ1-1/4インチ密閉角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)です。 主な用途には、生産設備、産業用計測器、医療機器での直線距離、角度、回転数の測定などがあります。
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 22方位 = 側面調整定格電力 = 1Wシリーズ = 3059終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.92 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途動きドア、医療テーブル、機械種端など。
定格電圧(V)AC/DC28
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)
耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)
使用温度範囲(℃)-10~60
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
全長(mm)1000
ねじ径皿ねじM3~M4推奨
防水仕様密封防滴形(IP-54相当)
仕様ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ
付属品F・両Aチャンネルともあり
品名センシングエッジ
保護構造防滴形(IP54相当)
接点構成1a接点
主な用途動きドア、医療テーブル、機械類端など
耐電圧(V/min)AC500
抵抗 = 750Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.12W。温度係数 = ±50ppm/K。シリーズ = MCT。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MCS 0402 、 MCT 0603 、 MCU 0805 、 MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ 1206 で最大 0.4 W となっています 耐硫化性 用途 自動車 電気通信 医療機器 産業機器
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)750
1セット(100個)
¥569
税込¥626
7日以内出荷
抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.12W。温度係数 = ±50ppm/K。シリーズ = MCT。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MCS 0402 、 MCT 0603 、 MCU 0805 、 MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ 1206 で最大 0.4 W となっています 耐硫化性 用途 自動車 電気通信 医療機器 産業機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥549
税込¥604
7日以内出荷
抵抗 = 75kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.12W。温度係数 = ±50ppm/K。シリーズ = MCT。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MCS 0402 、 MCT 0603 、 MCU 0805 、 MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ 1206 で最大 0.4 W となっています 耐硫化性 用途 自動車 電気通信 医療機器 産業機器
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)75k
1セット(100個)
¥569
税込¥626
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。