制御機器 :「可変抵抗タイプ多機能操作デバイス」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
精密ポテンショメータを使用した産業用精密多方向操作用ジョイスティックコントローラ
種類その他
ボタン色黒
取付穴径(Φmm)22.3
端子形状ねじ端子
保護構造IP65/IP65F
仕様【ジョイスティックトラベル】±27.5 °
スイッチ受動
軸数1
機械的寿命5000000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20→+55
IP等級IP65
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
仕様RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20°
スイッチバネ復帰
端末仕様クイックコネクト
ハンドル高さ(mm)37
保護等級IP65
軸数2
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~65
処理方法ノブ
ラベル(ジョイスティック)±12°
コンタクト定格電流(A)5@250Vac
コンタクト定格電圧(V)AC250
機械的寿命(万回)20
パネル奥行き(mm)21.5
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
保護構造IP65
本体形状分離形
接点材質銀接点
設定用のポテンショメータです。通常の可変抵抗器(ボリューム)と同様に軸を手動で回し分圧比や抵抗値を設定するのに使います。精密な設定が可能です。
仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40
アズワン品番67-0459-91
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
取付ブッシングマウント
質量(g)約30
定格電力(W)2
抵抗体巻線
接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
フレーム丸フレーム
操作部形状ボール形
ロック無
端子形状ねじ
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
取付寸法(mm)Φ30.5
タイプ多方向スイッチ
種類多方向
保護構造IP65(防油形)
耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじプラス・マイナス両用ねじ、またははんだ兼タブ(#110)端子
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
機械的耐久性25万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.33Aにて)
短絡保護装置Fuse 1A
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
色(ボール)黒
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。
レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。
接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm)30.5
定格通電電流(A)10
レバー色黒
使用温度範囲(℃)-25~50
定格絶縁電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
保存温度範囲(℃)-35~80
耐電圧(V/min)AC2500
IP等級IP65
使用湿度範囲(%RH)45~85
仕様軸の数:1 、 スイッチ技術:単軸ポテンショメトリック 、 タイプを処理:ノブ 、 コンタクト定格電流:10 mA (短時間のワイパー電流) 、 ジョイスティックトラベル:25-0-25 ° 、 ターミナルタイプ:PTFEワイヤ(4線) 、 機械的寿命:2000000Operations 、 パネルからの奥行き:40mm 、 動作温度 Min:-45℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度範囲:-45 → +105℃ 、 RS 1軸ジョイスティックコントローラ. これらの1軸ジョイスティックコントローラは、高耐久性の導電性プラスチックと陽極酸化処理のアルミ精密加工ボディから構成されており、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。 このジョイスティックコントローラは、抵抗レンジが5 kΩで、事実上無限の分解能を実現します。. 1 W定格電力(70 ℃) ニトリルゴムブーツ ステンレススチール取り付けフランジ ±20 %標準抵抗値許容差
RoHS指令(10物質対応)対応
本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。
軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。
制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
種類接触形
電気的回転角度(°)3600
機械的回転角度(°)3600(0~+10)
回転トルク(mN・m[gfcm])8.5以下
軸径(Φmm)6
種別接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ
抵抗値許容差(%)±5
単独直線性(%)±0.25
定格電力(W)2(40℃)
絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V
耐電圧AC1500V 1分間
温度係数(抵抗)50ppm/K以下
摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100以下
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])450以上
使用温度範囲(℃)-40~125
取付ブッシングマウント
耐振動(m/s2)150
耐衝撃(m/s2)500
バックラッシュ1°以下
適合(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15
付属品M9ナット、内歯形歯付座金
質量(g)約19
仕様RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20°
スイッチバネ復帰
端末仕様クイックコネクト
ハンドル高さ(mm)34.5
保護等級IP65
軸数2
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~65
処理方法ノブ
ラベル(ジョイスティック)±12°
コンタクト定格電流(A)5@250Vac
コンタクト定格電圧(V)AC250
機械的寿命(万回)20
パネル奥行き(mm)21.5
1個
¥8,140
税込¥8,954
翌々日出荷
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント
ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の
接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁
に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで
動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが
できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。
操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。
取付穴径(Φmm)30.5
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
使用温度範囲(℃)-25~50
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
保存温度範囲(℃)-35~80
レバー色黒
耐電圧(V/min)AC2500
IP等級IP65
使用湿度範囲(%RH)45~85
センサ形状角型
ヘッド形状角
保護構造IP65
材質(グリップ)黒フェノール
材質(ケース)亜鉛ダイカスト
ストローク(mm)3±0.5(360度方向)
繰返し精度(mm)0.02
動作位置OP(mm)1.5±0.5
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。