制御機器 :「同軸 切替器」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
小型サイズ(従来品体積比 約85%削減※) PINタイプ形状:L 15.9×W 15.9×H 11.2mm
優れた高周波特性(~8/18/26.5GHz、50Ω)
豊富な端子形状をご用意(PIN、SMA)※※
接点構成 SPDT
フェールセーフ型、消費電力の低減に貢献するラッチング型(2巻線ラッチング型)を品揃え
用途小型無線機
小型高周波関連計測器
各種検査治具
デジタル放送市場
移動体通信市場
高周波帯域まで優れた高周波特性
SPDT、トランスファ、SP6Tタイプを品揃え
高感度
長寿命500万回
終端抵抗付きタイプを実現(SP6T)
コイル駆動(+コモンタイプ)も対応可能
用途移動体通信市場
デジタル放送市場
高周波関連計測市場
各種検査治具
仕様アダプタタイプ = Nソケット to NソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = N型ジェンダーA = ソケットジェンダーB = ソケット x 2インピーダンス = 50Ωボディ向き = チーズ動作周波数 = 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 40mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮Tアダプタ. ボディは黄銅、金めっきが施されたコンタクトとPTFE絶縁物付き
1個
特価
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
形状変換アダプター
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
極数4
シェルサイズ7
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)AC150/DC200
定格電流(A)2
結合方式ワンタッチ
結線方法はんだ
ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)
制御方式ストアードプログラム繰返し演算
入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。