制御機器 :「基板用アクセサリー」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
453件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1袋(5本)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ジャンパー線(JPシリーズ)
片面基板のジャンパー及び回路上のショート等に御利用下さい。 プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。 X'TALの押さえにも利用できます。
種類その他 材質リン青銅0.7Φ 取付穴径(Φmm)0.8 定格電流(A)3 表面処理ニッケル下地スズメッキ
1袋(1000個)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ジャンパー線
エコ商品
回路上のジャンパーに御使用下さい。
仕上ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
5,998 税込6,598
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

基板端子用アクセサリーです。
材質/仕上基板:PBT、導電板:りん青銅(C5191R)スズメッキ
1パック(10個)
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
119 税込131
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
種類その他 使用温度範囲(℃)-40~+150
1袋(5個)ほか
109 税込120
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。
材質リン青銅0.4Φ 種類その他 仕上処理ニッケル下地金メッキ
1袋(20個)
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

シリーズDIN41651 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプラッチ
1袋(10個)
169 税込186
7日以内出荷

1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE ConnectivityミニユニバーサルMate-N-Lokインターフェイスシール。ウレタンフォーム製のミニユニバーサルMATE-N-LOKインターフェイスシール。ミニユニバーサルMATE-N-LOK密封型コネクタとの併用向きです。 品番 ; 864-9549 864-9549 : 2極シール 品番 ; 864-9543 864-9543 : 4極シール 品番 ; 864-9546 864-9546 及び ; 500-535 500-535 : 10極シール 寸法の詳細については、製造元のデータシートを参照してください。
仕様●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●コード番号:864-9549 アズワン品番65-7710-34
1個
109 税込120
7日以内出荷


仕様スナップ固定型 グレー 質量(g)0.452 RoHS指令(10物質対応)対応 エンドプレート1.5mm厚
1袋(25個)
629 税込692
5日以内出荷

Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 64 x 2.54 mm です。長さは 167.54 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8180 アズワン品番65-7621-52
1個
389 税込428
7日以内出荷

1個ほか
179 税込197
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 20 x 2.54 mm です。長さは 55.78 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8155 アズワン品番65-7627-76
1個
319 税込351
7日以内出荷

Harting har- モジュラ固定レール、寸法 62 x 2.54 mm、長さ 162.46 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8179 アズワン品番65-7660-25
1個
349 税込384
7日以内出荷

種類両面 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスコンポジット 板厚(mm)1 基板寸法(縦×横)(mm)50.8×50.8
1個
449 税込494
3日以内出荷

1袋(100個)
1,730 税込1,903
6日以内出荷

1袋(10個)
599 税込659
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = PVC絶縁ブーツ併用可能製品 = パネル取り付けコネクタシリーズ = Standard Buccaneer シリーズStandard Buccaneer RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器パネル取り付けコネクタ アクセサリタイプPVC絶縁ブーツ
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:ケーブルクランプ●併用可能製品:SR30シリーズ●シリーズ:SR30●ケーブル取り付けプラグとジャックソケットには圧着工具(品番456-431)でケーブルに圧着するクランプが付属しています。. HRS (ヒロセ電機)小型SR30コネクタ. スペース制限のある用途に最適な高信頼性コネクタです。 コネクタは極性付きねじロックと頑丈な金属製ボディの金めっき(品番636-1761は銀めっき)はんだバケットコンタクトを採用しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
389 税込428
翌々日出荷

種類電源コンタクト シリーズUniversal MATE-N-LOK RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品電源コネクタ
1袋(25個)
899 税込989
7日以内出荷

仕様●種類:プラグストレインリリーフフード●併用可能製品:Trident●コード番号:237-4077 アズワン品番65-7783-09
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

TE Connectivity MTA-156コネクタストレインリリーフ及びソケットカバー。終端処理済みMTAソケットを保護するさまざまなTE Connectivityスライドカバーです。 品番X-643067-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のダストカバーです。 品番X-640551-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のストレインリリーフカバーです。 品番X-640643-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のダストカバーです。 品番X-643071-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のストレインリリーフカバーです。 ダストカバーは、UL94V-0等級の白色ポリエステル製です。 ストレインリリーフカバーは、UL94V-2等級のナイロン製です。
仕様●シリーズ:MTA 156●コード番号:189-5808 アズワン品番65-7775-67
1袋(2000個)
47,980 税込52,778
欠品中

Phoenix Contact 1002293 は、PRC HR タイプ用の手動リリースラッチです。工具を必要とせず、PRC コネクタを手動で簡単にリリースできます 色分けにより、かん合するコネクタにすばやく割り当てることができます
仕様●種類:ラッチ●併用可能製品:中国 HR●コード番号:200-7264 アズワン品番65-7552-15
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1袋(100個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

種類 = キャップカバー。併用可能製品 = EN3 コネクタ。シリーズ = EN3。EN3シリーズ(18mm IP68)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
翌々日出荷


1袋(50個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

種類極性キー シリーズHIF3B RoHS指令(10物質対応)10物質対応 併用可能製品極性デバイス(キー、プラグ、ポスト)
1箱(25個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

種類極性キー シリーズHIF3BA RoHS指令(10物質対応)10物質対応 併用可能製品極性デバイス(キー、プラグ、ポスト)
1箱(25個)
820 税込902
7日以内出荷

1箱(100個)
2,150 税込2,365
7日以内出荷

仕様●種類 : 極性キー●シリーズ : SMS●Souriau SMSシリーズクイックかん合識別ピン. SMSクイックかん合ケーブル / 基板取り付けコネクタの識別キャビティに挿入する●識別ピンです。コネクタの誤かん合を防止します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

種類ストレインリリーフ シリーズ1-640722 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品6 / 8回路インラインはプラグハウジングに適合
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

MAC8(マックエイト)プリント基板用蝶番
エコ商品
プリント基板に取付けてプリント基板を開閉できる蝶番です。 M3と3.2Φの2種類、高さは、15~30mmタイプがあります。 ストッパー取付台(AXEシリーズ)を取付けると固定できます。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ネジ部:黄銅、ピン部:ステンレス 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
1,598 税込1,758
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類ストレインリリーフコネクタ シリーズAMP-LATCH RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品AMPLATCHシリーズ
1袋(10個)
619 税込681
7日以内出荷

仕様●種類 : ストレインリリーフフード●併用可能製品 : SMS...P1スタンダードプラグ●スタンダードクイックかん合プラグコネクタ●Souriau SMSシリーズクイックかん合ストレインリリーフフード. SMSクイックかん合ケーブルプラグ(SMSxxP1)用のストレインリリーフフードです。 このストレインリリーフフードは●2つのピースのスナップフィットパーツから構成され(2 / 3 / 4ポジションのバージョンは1ピース式)●プラグの周りにフィットします。 ケーブルタイをケーブルエントリ色の周りで硬く締め●ストレインリリーフを所定位置に固定します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

Amphenolのこのストレインリリーフケーブルクランプは、MIL仕様コネクタである62GBシリーズ用で、グロメットナットが付属しています。調整可能なクランプは、グロメットナットでワイヤが曲がるのを防ぎます。これによりシール性が保たれ、ストレインリリーフ機能を得られます。
種類ソケットストレインリリーフケーブルクランプ RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品62GBシリーズ
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります