制御機器 :「基板用電池」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池
種別二酸化マンガンリチウム一次電池
種類二酸化マンガンリチウム一次電池
電圧(V)(初期)3.0
リード線付電池ホルダーです。
色ホルダー:ブラック
使用温度範囲(℃)-10~60
規格線材:UL1007
表面処理端子:ニッケルメッキ
材質(端子)真ちゅう
リード線長さ(mm)150
リード線AWG26
材質(スプリング)鉄線
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
適合バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)
適合機種バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)
バッテリー容量(mAh)容量表記はありません(FPΣ 電池寿命220日以上、交換目安1年/ECO 推奨交換2年 )
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
端子構造表面実装×2
種類その他
使用温度範囲(℃)-20~+60
使用電池CR2032
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種FP-Xシリーズ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
シーケンサのバックアップ用のバッテリー
3.6Vリチウム電池
適合機種MELSEC-Aシリーズ
種類塩化チオニルリチウム一次電池
主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用
バッテリー寿命(年)(保存時)5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様●適用電池:CR2032●ホルダー材質:PPS(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラウン●端子表面処理:金メッキ
使用温度範囲(℃)-55~85
端子構造表面実装×2
使用温度範囲(℃)-10~85
種類リチウム電池
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。
適合機種設定なし
公称電圧(V)3.7
充電電圧(V)(最大)4.2
V8シリーズ交換用リチウム電池です。
仕様V8・V7・V606e用電池
適合機種V8・V7・V606e用
種類リチウム電池
バッテリー容量(mAh)550
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電圧(V)(初期)3
バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
三端子メロディーICを使用したオルゴールキットです。電池ボックスには電源スイッチが付いています。
光センサーにより明るくなったら音が鳴り、暗くなると音が止まります。基板は直接電池ボックスの中に収納できます。
種類工作キット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.8×14.2×14.5(高さはネジの出っ張りを含む)
センサー光センサー/CdSセル(感度調整不可約150ルクス以上で鳴動。完全停止は約5ルクス以下にすることが必要です)
電源電圧(V)DC3(1.3~3.3可)
使用電池単3形電池×2本(別売)
電流(mA)平均:約0.5(DC3.0V時)
動作時間約6ヶ月
パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。
種類工作キット
S/N比78dB(IEC)
スピーカー4Ω~32Ω
最大電力(THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時)
周波数特性50Hz~135kHz(8Ω負荷・ステレオ時)
寸法(mm)62×50×15(完成時、突起部含む)
消費電流(mA)340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時)
電源電圧(V)DC1.8~15
電流(mA)(アイドリング)約7.5
入力抵抗約45kΩ
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電池駆動・手のひらサイズの高性能なFMトランスミッター。超小型DSP FMトランスミッターICを使用した、手のひらサイズのFMラジオ送信機です。音源は基板上のコンデンサマイクとライン入力の2系統から切り換えできます。送信周波数は76.0~107.5MHzの範囲で設定可能。液晶表示で設定値を一目で確認できます。単3形アルカリ電池2本で、連続約50時間動作します(電池は付属していません)。ハンダ付けの難しい面実装部品はあらかじめ取り付け済みです。
仕様●使用IC:QN8027(DSP FMトランスミッター) 実装済み●送信周波数:76.0~107.5MHz(0.1MHz刻み)●送信方式:FMステレオマルチプレックス
表示READYランプ、8文字×2行液晶(現在周波数表示/簡易電源電圧モニター)
電源電圧(V)DC2.7~3.6 (単3形アルカリ電池×2本)
消費電流(mA)動作時平均20
基板寸法(mm)100(D)×60(W)※電池装着時/ハンダ面突起含まず
音声入力・コンデンサマイク(無指向性) (モノラル/基板上に搭載)・ライン入力 (ステレオ/Φ3.5mmジャック)・切換方法:Φ3.5mmプラグ挿入有無で自動切換
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
可変式レギュレータを使用した電源基板です。電圧を3V~9Vの範囲で自由に可変できるので、各種実験、電池代わりの電源などにご使用いただけます。【電池代わりの電源にする場合】。電圧選択ピンの選択だけで、電池仕様の3V,6V,9Vを簡単に出力することができます。【12Vと(3Vor5Vor6Vor9V)など2系統の電源が必要な場合】。入力のスルー(通過)端子が有りますので電源に使用している12Vも出力としてご使用いただけます。可変式レギュレータを通過した出力と合わせて2系統の出力を同時に使用することができますので、異なる電源電圧が2種必要な基板を使用する場合でも複数の電源を必要としません。【保護回路素子】。過電流保護として、ポリスイッチ(自己復帰型ヒューズ)が入っています。出力の短絡、過電流状態の継続などがあった場合は出力回路を遮断する様になっています。また、ポリスイッチが働いて出力回路が遮断されている時は、LED(黄色)が点灯するので動作状態が一目で確認できます。
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
極数2P
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×40.6×29(ハンダ部含む)
出力2系統CN3[PASS OUT]/スルー(通過)出力 12V(電源電圧)CN4[OUT]/可変出力:3.0~9.0V(CN7で選択、VR2で調整)、固定出力:3V or 5V or 6V or 9Vから選択可(CN7で選択)
電源電圧(V)DC12、DCジャックΦ2.1センタープラス、2Pねじ止め端子
動作電流(mA)最大900(負荷・出力電圧によって変化します)
保護回路ポリスイッチ(過電流保護、自己復帰型ヒューズ使用)
最大電流(mA)250/3V、350/5V、400/6V、900/9V(使用環境温度25℃の時、電圧の微調整はVR1[ADJ]で可)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
2つのモーターの回転、停止、逆転をそれぞれ独立してコントロールできる組立式のリモコンボックス。スイッチ基板は配線済でビス止めだけで完成。手を離すとスティックが自然に停止位置にもどるセルフニュートラル機能付きで扱いやすさもポイント。単2電池と単3電池が選べる電池アダプタも付属。
1個
¥899
税込¥989
欠品中
ラズベリーパイ専用リアルタイムクロック拡張ボードはラズベリーパイ(以下ラズパイ)にリアルタイムクロック(RTC)機能を追加するための拡張ボード。ネットワークのないスタンドアローン環境でも、正確な時刻をラズパイに提供します。高精度な水晶発振器を内蔵するRTC DS3231 を使用しており、 基板上のコイン電池を利用し ラズパイの電源が切れていても時刻を維持することが可能。RTC機能のほか、OLEDディスプレイや外部コネクタ、圧電ブザーやスイッチ、LEDなども備えており様々な用途にご使用いただけます。【製品の特長】。DS3231を採用した高精度なRTC機能。温度補償水晶発振器(TCXO)を内蔵しているため高精度な時刻を提供可能。基板上のコイン電池を利用し、ラズパイの電源が切れた状態でも正確な時刻を維持できます。【RTCと連動可能、豊富な機能】。・OLEDディスプレイ(0.91inch, 128 × 32 pixel)。・LED×4。・タクトスイッチ×4。・I2C外部コネクタ(GROVE) ※3.3V。・RTCバックアップ用電池ホルダ(CR2032)。・圧電ブザー
用途・ラズパイ用RTC。・ラズパイの学習用。・アラーム時計(NTP対応)。・センサー&ロガー (GROVE端子利用)
付属品保証書 ※リチウム電池は付属しません
寸法(mm)65×56×20
質量(g)約25 ※リチウム電池を含まず
電源(V)DC3.3 および DC5(ラズパイから供給)、3(RTCバックアップ用、 CR2032コイン型リチウム電池に対応)
対応機種Raspberry Pi B+ / 2B / 3B / 3B+ / 4
インターフェース40ピンGPIOコネクタ、I2C外部コネクタ(GROVE)、OLEDディスプレイ、LED×4、タクトスイッチ×4、圧電ブザー
保証期間お買い上げから1年間
動作温度(℃)0 ~ 50(但し結露しないこと)
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
仕様●短絡電流(μA):96.7●アモルファスシリコン太陽電池、アモルトン(ガラス基板)屋内使用向け
質量(g)15.6
タイプAmorphous ソーラーセル
電圧(V)(開回路)5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96.7×56.7×1.1
動作温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
仕様●電池タイプ: CR2016、CR2025、CR2032●セルの数: 1●マウント: PCB●タイプ: バッテリホルダー●最大セル直径: 20mm●寸法: 22.9 x 6.6mm●接点タイプ: ハンダ用タグ●電池シェル材質: ナイロン●接点材質: リン酸銅●CR2032及びBR2032 (O 20 x 3.2 mm)コイン電池に最適です。 基板上のフットプリントを最小限に抑える縦型です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様カードタイプ = MicroSD挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プル極数 = 8行数 = 1ピッチ = 1.1mm接続方向 = ストレート実装タイプ = 表面実装コンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金結線方法 = プッシュインハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 11.95mm幅 = 11.4mm深さ = 1.57mmシリーズ番号 = 104031Molex micro SDメモリカードコネクタ - 104031シリーズ. 104031シリーズmicroSDメモリカードコネクタは、1.10 mmピッチで高さがわずか1.42 mmの低プロファイルの製品です。プッシュプル機構により、カードの抜き差しが簡単です。信頼性の高いカード検出スイッチ機能により、カードが挿入されているかがわかります。このコネクタの金属製シェルは、内側のロックでカードをしっかり保持します。端子は、インナーリード設計でコンタクトスタビングを防止しており、電気的に確実に接続可能です。このmicroSDメモリカードコネクタは、リフローはんだ処理の信頼性を高めるために厳格なコプラナリティ機能を採用した設計になっています。シールド付きステンレススチール製の外側シェルにより、EMI干渉から保護します。コネクタシェルの保持機能で、基板にしっかり接続することができます。. 特長と利点. 高さ1.42 mmの低プロファイル コンパクトな省スペース設計 プッシュプル設計によりカードの抜き差しが簡単 カード検出スイッチ機能 インナーリード端子設計でコンタクトスタビングを防止 シェルの内側のロックでカードをしっかり保持 シールド付きステンレススチール製シェルでEMI保護を実現 厳格なコプラナリティ制御で信頼性の高いリフローはんだ付けを実現 基板保持機能. 製品用途の情報. この104031シリーズmicroSDメモリカードコネクタは、バッテリパックの下にカード機能が配置される、モバイル機器の内部用途に最適です。主な用途には、携帯電話、デジタルスチル / ビデオカメラ、ポータブルオーディオカメラ、ポータブルゲーム、カーナビゲーション、パーソナルナビゲータなどがあります。
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)5
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥649
税込¥714
翌々日出荷
DC3V(単3電池×2本)で動作する効果音キット。基板の合成音声ROMモジュールに「A:はるか号の発車ベル、発車案内、警笛音」「B:つばさ号の発車ベル、発車案内、警笛音」「C:やまびこ号の発車ベル、発車案内、警笛音」「D:のぞみ号の発車ベル、発車案内、警笛音」の4タイプのサウンドが記録されています。詳細。合成音声ROMモジュールに4タイプのサウンドを記録。・タイプA:はるか号の発車ベル、発車案内、警笛音。・タイプB:つばさ号の発車ベル、発車案内、警笛音。・タイプC:やまびこ号の発車ベル、発車案内、警笛音。・タイプD:のぞみ号の発車ベル、発車案内、警笛音。※各サウンドが鳴っている間はLEDが点滅します
電源DC3V(単3電池×2本)
基板寸法(mm)約17×73
スピーカ形式5cm / 8Ω / 0.25W
取扱説明書(0.1MB)
1セット
¥569
税込¥626
4日以内出荷
好評の低電圧用DCモーターコントローラの基板完成品!PWM(Pulse Width Modulation)制御+フィードバックによる簡易型「DCモータコントローラ」です。モータの負荷トルクが増加し回転数が落ちても回転数を一定に近づけるように制御する回路が付いています。回転速度は、基板上の半固定ボリウムで任意に設定できます。回転方向、停止はトグルスイッチの操作で行えます。すぐに使えるように電池ボックス、QIコネクタ付ケーブル(モータ接続用)も付属しています。※電池、モータは付属しておりません。対応モータ例:マブチモータ・FA-130RA・RE-140RA・RE-260RA・RE-280RAなど模型に使用されている小型のDCモータの制御に最適です。電源電圧:DC2~3V(単3形×2本 電池ボックス付属)。消費電流:モータによって変化。最大負荷:適正負荷時の消費電流が900mAまでのモータ。回転制御範囲:約0~80%。回転方向切替:スイッチ切替(正転←停止→逆転)の切替。基板サイズ:約W51×D73×H37mm※Hはスイッチ、ハンダ付け部を含む高さ。付属品:・電池ボックス(QIコネクタリード線付)×1・QI片端圧着済ワイヤー450mm 赤/青×1各
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
好きな音楽、効果音を登録可能、光学式センサ付きの音が鳴る貯金箱!。音が鳴る貯金箱を簡単に製作するための電子回路基板です。MP3形式のフォーマットの音楽(効果音)を6曲登録できるので、硬貨を入れたときに自分の好きな効果音を鳴らせます。データ容量が約4Mバイトあるので、ビットレート[32Kbps]のデータであれば3分程の曲を5~6曲登録できますので短い効果音だけではなく、好きな楽曲を流せます。基板本体にスピーカを搭載していますが、ラインレベルの信号出力端子が付いていますので、外部にアンプを接続することで、さらに大きな音を鳴らすことも可能です。貯金箱だけではなく募金箱などにも応用できます。対応硬貨:1円、5円、10円、50円、100円、500円硬貨※2023年現在、製造発行されているもの※著しく汚れたものの場合、反応しないことがあります。硬貨待ち受け時間:約20秒※最後のコイン検出後または音の再生を完了後、待機モードに入ります。音データ登録容量:約4Mバイト[FLASH MEMORY]※電源を切っても消えません。※32kbpsのデータの場合 1Mバイトで約4分。音データ形式:MP3フォーマット(拡張子[.mp3])・対応サンプリング周波数(Hz):8K / 11.025K / 12K /16K / 22.05K / 24K / 32K / 44.1K / 48K・エンコード方法:CBR(固定ビットレート)のみ※[ABR][VBR]でエンコードされたものは使用できません。フリーソフトなどで適合した形式に変換してご使用ください。音を鳴らすパターン:3種から選択・1.[1 Loop] 毎回、登録1を鳴らす・2.[RANDAM] 登録1~6までの音をランダムに鳴らす・3.[Forward] 登録1→2→3…と順に鳴らす※本製品には硬貨を入れる箱は付属しておりませんのでお好みの箱をご用意ください。L型取り付け金具が付属していますので、上面、横面など好みの所に取り付けできます。基板取付口サイズのイメージですが、7×7cmの一般的な牛乳パックの規格サイズと同じサイズです。電源電圧:標準 DC3V(3.0~5.2V可)※単4電池ボックス×2搭載。動作電流:最大 250mA。待機電流:2μA以下。硬貨検出:光学式(赤外線の反射)。音データ登録数:6曲。音出力(モノラル):スピーカ出力(8Ω 0.5W)※音量調整ボリウムあり・ラインレベル出力。音データ転送用インターフェース:MICRO USB-B。基板サイズ:69.8(W)×69.8(D)×17.5(H)mm※Hはリベットも含んだ値です。
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
電池は別売りです。 フォブには基板に取り付けた際に便利なバッテリクリップがあり、GP27A、GP10A、MN27のコイン型電池を付けられます。. ミニチュアキーホルダケース. リモコン用のミニチュアキーホルダケース、ボタンセグメントが1個から3個までのタイプがあります。 キーリング又はストラップ用のループが付いています。. UL94 HB等級 頑丈なスナップはめ込み式 ベースに基板取り付けボス付き ふたにLED表示窓付き
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 57 mm幅 = 36 mm高さ = 16 mm一体形電池コンパートメント = あり外形寸法 = 57 x 36 x 16mm押しボタン = ありプッシュボタン数 = 2シリーズ = 2957
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
電池は別売りです。 フォブには基板に取り付けた際に便利なバッテリクリップがあり、GP27A、GP10A、MN27のコイン型電池を付けられます。. ミニチュアキーホルダケース. リモコン用のミニチュアキーホルダケース、ボタンセグメントが1個から3個までのタイプがあります。 キーリング又はストラップ用のループが付いています。. UL94 HB等級 頑丈なスナップはめ込み式 ベースに基板取り付けボス付き ふたにLED表示窓付き
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 57 mm幅 = 36 mm高さ = 16 mm一体形電池コンパートメント = あり外形寸法 = 57 x 36 x 16mm押しボタン = ありプッシュボタン数 = 1シリーズ = 2957
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
面実装で3極、1.2mmピッチのコネクタヘッダ。3.7V、110mAhのリチウムイオンポリマー電池(DTP401525-XE)に適合するコネクタです。低背でコンパクトな電線対基板接続システム「Pico-EZmate」を採用しています。ポジティブラッチとフリクションロックのハウジング機能を有します。
仕様●サイズ:5.4×4.5×1.4mm●最大許容電圧:50V●最大許容電流/適応電線:1.5A/AWG#28●1.0A/AWG#30●使用温度範囲:-25℃~+85℃●材質/仕上げ:ハウジング:LCP UL94V-O(黒)●ターミナル:銅合金/金メッキ、ニッケル●フィッティングネイル:錫、ニッケル●製品仕様:PS-78171-010●対応品番:Molex 78172-0003
アズワン品番67-0396-01
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 117.2 mm。幅 = 79 mm。高さ = 24 mm。一体形電池コンパートメント = あり。重量 = 75g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = Black。外形寸法 = 117.24 x 79 x 24mm。押しボタン = なし。特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。キーパッドの窪み = あり。Soft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or label
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 147.2 mm。幅 = 89 mm。高さ = 25 mm。一体形電池コンパートメント = あり。IP保護等級 = IP54g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = Black。外形寸法 = 147.24 x 89 x 25mm。押しボタン = なし。特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。代表規格 = RoHS。Soft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or label
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 75.00 mm。幅 = 50.08 mm。高さ = 17.00 mm。一体形電池コンパートメント = なし。重量 = 20g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = Black。外形寸法 = 75 x 50.1 x 17mm。押しボタン = なし。特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。代表規格 = RoHS。Soft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or label
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 100 mm。幅 = 61.08 mm。高さ = 17.00 mm。一体形電池コンパートメント = なし。IP保護等級 = IP54g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = Black。外形寸法 = 100 x 61.8 x 17mm。押しボタン = なし。特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。代表規格 = RoHS。Soft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or label
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 147.2 mm。幅 = 89 mm。高さ = 25 mm。一体形電池コンパートメント = なし。重量 = 95g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = Black。外形寸法 = 147.24 x 89 x 25mm。押しボタン = なし。特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。代表規格 = RoHS。Soft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or label
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 66 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 66 x 66 x 28mm。色 = グレー。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 46g。代表規格 = RoHS。パネル 1 個のインストルメントパネルには、 PP3 1 個又は単 3 形乾電池 2 個用のバッテリコンパートメントがあります。. ハンドヘルド装置ケース. Hammond 1593 シリーズは、ハンドヘルド電子エンクロージャで、基板( PCB )の取り付けに最適です。人間工学に基づいて設計されたこのエンクロージャは、ユーザーの手に快適にフィットするようになっており、 2 ピースラップジョイント構造により、 IP54 等級の防塵 / 防沫性を提供します。この機器ケースは、黒又はグレーの汎用 ABS プラスチックで成形され、セルフタッピングねじで固定されます。. 基板の取り付けに最適な電子機器エンクロージャです 人間工学に基づいた設計により、手に快適にフィットします メンブレンディスプレイ又はパッド用の凹型 TOP です バッテリドア付きのユニットでは、長寿命の 3 つのスナップドアが使用されています ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します グレー又はブラックの汎用 ABS プラスチック製で、サテンのテクスチャ加工がされています エンクロージャはセルフタッピングねじで固定されます
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 140 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 140 x 66 x 28mm。色 = 黒。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 86g。代表規格 = RoHS。パネル 1 個のインストルメントパネルには、 PP3 1 個又は単 3 形乾電池 2 個用のバッテリコンパートメントがあります。. ハンドヘルド装置ケース. Hammond 1593 シリーズは、ハンドヘルド電子エンクロージャで、基板( PCB )の取り付けに最適です。人間工学に基づいて設計されたこのエンクロージャは、ユーザーの手に快適にフィットするようになっており、 2 ピースラップジョイント構造により、 IP54 等級の防塵 / 防沫性を提供します。この機器ケースは、黒又はグレーの汎用 ABS プラスチックで成形され、セルフタッピングねじで固定されます。. 基板の取り付けに最適な電子機器エンクロージャです 人間工学に基づいた設計により、手に快適にフィットします メンブレンディスプレイ又はパッド用の凹型 TOP です バッテリドア付きのユニットでは、長寿命の 3 つのスナップドアが使用されています ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します グレー又はブラックの汎用 ABS プラスチック製で、サテンのテクスチャ加工がされています エンクロージャはセルフタッピングねじで固定されます
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 8 → 40V dc●最大出力パワー: 28W●出力電流: 500mA●調光: あり●入力電圧: 8→ 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 1.6 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 500mA●シリーズ: RBD-12V dc●構成: 密閉型●電力消失: 2.33W●EN-60950-1及びUL-60950-1適合. MTBF: MIL-HDBK217F (25 ℃の時) 記載温度範囲は、ディレーティングなしの値. Recom LIGHTLINE、3 → 20 W、定電流、ステップアップステップダウンLEDドライバ - RBD-12シリーズ. LIGHTLINE RBD-12シリーズ3-20 W定電流ステップアップステップダウンLEDドライバです。 このRBD-12シリーズの基板取り付け定電流LEDドライバは、デジタルPWM及びアナログ式の調光と参照電圧出力を特長としています。 この定電流LEDドライバの代表的用途には、太陽電池による照明、交通信号照明、輸送照明などがあります。. 基板、スルーホール取り付け又は配線済みバージョン デジタルPMW及びアナログ調光 高効率: 90 % 短絡保護及び過熱シャットダウン 電圧出力: 8 → 40 Vdc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。