制御機器 :「多治見無線 コネクタ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。
コネクタ形状プラグ
形状ストレート
タイププッシュプル丸形コネクタ
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル
結線方法はんだ
形状ストレート
種類丸型
結合方式ねじ
結線方法はんだ
インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。
RoHS2指令に対応(規制10物質)。
従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
仕様繰返し動作/1000回
材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキ
タイププッシュプル丸形コネクタ
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電流(A)2
適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下
材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ
材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)
使用湿度範囲85以下
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)8以下
材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)
RoHS指令(10物質対応)対応
バヨネット結合方式の小形丸形多極コネクタです。
放送機器や工業計測機器など様々な機器にご使用が可能です。
種類丸型
形状ストレート
定格電流(A)2
コネクタ形状プラグ
結合方式バヨネットロック
結線方法はんだ
コネクタ形状SFレセプタクル
形状ストレート
タイププッシュプル丸形コネクタ
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル
結線方法はんだ
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下
結合方式ワンタッチ
結線方法はんだ
コネクタ形状BHレセプタクル
形状ストレート
タイププッシュプル丸形コネクタ
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル
結線方法はんだ
コネクタ形状ジャック
形状ストレート
タイププッシュプル丸形コネクタ
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル
結線方法はんだ
50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
接続方法バヨネットロック方式
特性インピーダンス50Ω
耐電圧AC1500V1分間
周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)
絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)3以下
PRCシリーズはオリジナルのワンタッチロックコネクタで、長年にわたり、計測・産業用コネクタとして多大な評価を受けております。
PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動・衝撃に対し緩みを生ずることはありません。
着脱時に回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。
コネクタ形状プラグ
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下
結合方式ワンタッチ
結線方法はんだ
極数7
仕様ピンコンタクト
材質内外殻金属部分:黄銅、コンタクト:銅合金、絶縁物:合成樹脂
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)AC300
寸法A(mm)18.0
寸法F(mm)26.0
寸法D(mm)3.0
定格電流(A)5
寸法E(mm)12.5
表面処理内外殻金属部分:ニッケルメッキ、コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
コネクタ形状SFレセプタクル
寸法B(mm)25.0
寸法C(Φmm)M18
結合方式ねじ
寸法G(Φmm)15.0
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
極数8
仕様ソケットコンタクト
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)AC200
定格電流(A)2
コネクタ形状プラグ
コード径(Φmm)6.0
結合方式ねじ
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
極数7
種類丸型
形状ストレート
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)5
結合方式ねじ
結線方法はんだ
コネクタ形状キャップ(レセプタクル用)
1個
¥199
税込¥219
欠品中
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9320
アズワン品番65-7492-66
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
寸法D(mm)120
コネクタ形状キャップ(レセプタクル用)
寸法C(Φmm)21
寸法B(Φmm)M18
結合方式ネジ
防水性300KPa(結合時)
ハウジングにアルミニウム合金を使用しており、軽量で操作性に優れた製品です。
コネクタ形状ジャック
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下
結合方式ワンタッチ
結線方法はんだ
小形、軽量の高耐圧コネクタ
外観、形状はBNCコネクタと類似していますが互換性はありません。
定格電圧(V)AC1600
接続方法バヨネット
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)3以下
耐電圧(V/min)AC5000(結合時)
仕様コンタクト数:2●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:ミニチュア●端子方法:はんだ●シェルサイズ:13mm●定格電流:2A●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:300 V ac●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:PRC05●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
ケーブル終端処理工具 (T100-6-W3 など)はオプションですが、正しい寸法を得るために使用することをお勧めします。BNCWシリーズ 防水形BNC コネクタ。特性インピーダンス:50 Ω / 75 Ω 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用や電子機器(監視カメラなど)に最適
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 4GHz●コード番号:602-9265
アズワン品番65-7558-18
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
ケーブル終端処理工具 (T100-6-W3 など)はオプションですが、正しい寸法を得るために使用することをお勧めします。BNCWシリーズ 防水形BNC コネクタ。特性インピーダンス:50 Ω / 75 Ω 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用や電子機器(監視カメラなど)に
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 2.4GHz●コード番号:602-9344
アズワン品番65-7778-42
1個
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
インシュレータ(樹脂)に耐熱性の優れた PPS 樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。
RoHS2 指令に対応(規制10物質)。
従来のワンタッチロック PRC05/PRC07 シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
極数5
コンタクト形状ピンコンタクト
材質内外殻金属部品:銅合金、コンタクト:銅合金、絶縁物:PPS樹脂(黒色)、ガスケット:シリコンゴム(赤色)
シリーズEPRC05
定格電圧(V)150
定格電流(A)2
表面処理内外殻金属部品:ニッケルメッキ、コンタクト:ニッケル下地・金メッキ
コネクタ形状SF形レセプタクル
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
使用温湿度範囲-25℃~+85℃ 85%以下
接触抵抗(mΩ)8以下
結合方式ワンタッチ
適合電線サイズAWG#24(0.2mm2)以下
RoHS指令(10物質対応)対応
最大くり返し頻度(回/min)1000
耐電圧(V)500
1個
¥839
税込¥923
41日以内出荷
BNC形コネクタの特性インピーダンスを75Ωに整合させたコネクタ
着脱容易なバヨネットロック機構により、迅速かつ確実に結合できます。
用途放送機器をはじめCATV、HDTV、測定機器等
寸法A(Φmm)3.7
寸法B(mm)11.4
寸法C(mm)4.0
寸法D(mm)6.0
形状ストレート
種類丸型
特性インピーダンス(Ω)50
結線方法基板実装
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9310
アズワン品番65-7494-97
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9322
アズワン品番65-7499-04
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9319
アズワン品番65-7499-02
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
寸法E(mm)14.5
寸法F(mm)18.6
仕様ピンコンタクト
形状ストレート
種類丸型
定格電流(A)2
結合方式ねじ
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9321
アズワン品番65-7495-77
1個
¥1,298
税込¥1,428
11日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9318
アズワン品番65-7492-65
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9314
アズワン品番65-7498-98
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9309
アズワン品番65-7485-15
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9308
アズワン品番65-7492-67
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9315
アズワン品番65-7492-64
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9311
アズワン品番65-7492-18
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用
RoHS2 指令対応(規制 10 物質)
従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
接続方式ネジ結合
結線方法ハンダ付け
絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.
接触抵抗(mΩ)8 Max.
動作繰返し動作:1000回
耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm
耐衝撃(m/s2)加速度:490
使用温度範囲(℃)-25 to +85
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品カタログ(1.16MB)
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9312
アズワン品番65-7492-63
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。