制御機器 :「安定化電源」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
omron(オムロン)交流安定化電源装置
入力周波数範囲をより広くした非同期モードを搭載。 電源環境の悪い現場で安定した電源を確保する交流安定化電源装置。
質量(g)(本体)6000 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×85×500(突起物除く) 保存温度(℃)-20~55 出力周波数(Hz)同期モード:入力周波数に同期、 非同期モード:50/60±0.5 出力波形正弦波 インターフェースシリアル通信(RS-232C)/接点 湿度範囲使用環境:10~90%RH(無結露)、保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 相数入力:単相2線(アース付) 使用周囲温度(℃)-10~55 使用周囲湿度10~90%RH(無結露) 入力周波数(Hz)同期モード:50/60±5、非同期モード:40~70 波形歪3%以下(抵抗負荷、定格出力時)、6%以下(整流負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC85±2~146±2
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可変電源専用ICのNJM317(または互換品)を使用した安定化電源のユニットです。 出力電圧はDC1.25V~で、最大23Vまで(入力電圧DC25V時)の範囲で調整可能です。 標準ではシンプルな可変電源ですが、機能拡張のための基板が付属していますので、市販の電圧計やスイッチなどを取り付けると、本格的な実験用電源を構成することができます。 入力部はDCジャック付きで、ACアダプターも接続可。 DCジャックにACアダプターを接続すると、入力端子に接続された電圧がカットされ、ACアダプター入力が優先されます。 機能拡張しない場合、基板を半分に切り取り、よりコンパクトにできます。 出力電圧固定で使用するための、固定抵抗取り付けスペースも装備。 放熱器付きで、組み立て後すぐに使用できます。 市販部品の追加で機能拡張可能。
種類工作キット 基板寸法(mm)100×45 寸法(mm)(放熱器)100×27×50 (アルミ:t=2) 出力電圧(V)DC1.25~(入力電圧-2) 出力電流(A)最大1.5(入出力間電位差5V以下の場合) 入力電圧範囲(V)DC3.5~25 再生紙使用マーク適合
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

東京理工舎安定化電源
変圧器が基本回路なので、負荷を選ばず、幅広い用途に使用できます。波形歪・ノイズが発生しません。高効率・高力率です。瞬時の過負荷に耐えます。低コストです。
定格入力電圧(V)200 定格出力電圧(V)200 質量(kg)18 周波数(Hz)50/60±2 出力電流(A)10 出力容量(kVA)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×373×310 相数単相 周囲湿度(%RH)35~93 相線式2線 歪率(%)入力波形に同等 絶縁耐圧AC1000V 1分間(5KVA以下)、AC1500V 1分間(5KVA以上) 負荷変動0~100% 電圧変動170-230V 周囲温度(℃)0~40 出力電圧精度±1% 絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上
1台
209,800 税込230,780
5日以内出荷

応答速度0.2秒・精度±1%でしかも低価格。
定格電圧(V)100(入力・出力) 周波数50/60±2Hz 相線式単相2線 応答速度0.2s 負荷変動0~100% 電圧変動入力/100V±15%(85~115V) 出力電圧精度±1%
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変圧器が基本回路なので、負荷を選ばず、幅広い用途に使用できます。 波形歪・ノイズが発生しません。高効率・高力率です。 瞬時の過負荷に耐えます。低コストです。
用途変動の大きい電源の安定化/高精度機器の安定動作/製造ラインの不良率低減に 相数単相 相線式2線 周波数(Hz)50/60±2 出力電圧精度±1% 負荷変動0~100% 効率90%以上 力率0.95以上 周囲温度(℃)0~40 周囲湿度(%)35~93 温度上昇75deg(主要発熱部80deg)以内 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋電源機器交流安定化電源装置 AVシリーズ
エコ商品
【用途】電源電圧の安定化や電源ラインに含まれるノイズの低減など、電源品質の向上に適しています。
用途【注意】入力電圧範囲外(特に高電圧側)や最大出力電流を超える運用環境・条件での使用は禁止です。火災や感電などの重大事故を引き起こす恐れがあります。本体の通風孔を塞がないように設置・運用してください。動作時には可聴域でわずかな音が発生することがあります。 周波数(Hz)50/60(切替式) 使用温度(℃)-10~40 精度(%)出力電圧:±2(抵抗負荷) 歪率(%)波形:5以下 効率85%以上 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧範囲:85~110% 相対湿度(%RH)30~85
1台
97,980 税込107,778
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

2Uサイズの1KVAのAC/AC電源ユニット。慢性的な建物(マンション・アパート)やイベント会場、ホール等での電源ノイズを発生させる機器が設置されている場所で有っても、電圧変動やノイズをシャットアウト!常にクリーンな電源を供給します。据置からイベント移動にも対応できるラックマウントを採用(脱着式)。
仕様装着品:ラックマウントL型ホルダ-(2個)/取付ネジM4×10皿黒(8本) 付属品ACコード/取扱説明書/保証書/ゴム足 質量(kg)約12 容量1500VA 電圧(V)【交流入力】AC90~AC110【交流出力】AC90~AC110 供給方式2レベルインバーター 表示ALARM:出力過大/過小電圧、過負荷、温度上昇にて点灯(赤)、OVER LOAD:出力過負荷にて点灯(赤)、POWER:本製品起動にて点灯(青) 接続方法【交流入力】インレット/単層2線アース付き【交流出力】アウトレット/単層2線アース付き(6口) 定格容量1000VA/800W 周波数【交流入力】50/60Hz【交流出力】60Hz 騒音値(dB)35以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ラックマウント装着時】482×88×365【ラックマウント脱着時】432×88×D65 冷却方式自然冷却 相対湿度10~90%(※結露なきこと) 力率0.6以上 回路方式入出力非絶縁 保護機能出力過大電圧AC115V以上にて出力停止/出力過小電圧AC70V以下にて出力停止/温度上昇(内部)100℃にて出力停止/出力過負荷定格出力の110%にて出力停止/”サージアブソーバー(直流放電開始電圧)”2,400V/過電流(ヒューズ)ヒューズ定格15AB種250V 歪率(%)【線形負荷】0.8以下【非線形負荷】3以下 周囲温度(℃)0~40 負荷力率0.6~1(遅れ)定格0.8 関連資料(4.44MB) 電流制限(A)瞬間最大過:120
1台
598,000 税込657,800
8日以内出荷

「AS-1000M」の全性能を継承した上でイベントやライブ、アトラクション施設等の多ノイズの低減に加えて、コンセントの抜けや誤操作による電源ON/OFF防止カバーを追加したことでの現場トラブルを低減、クリーンなAC 100Vの供給で、高音質/高画質を実現出来る電源ユニット。
仕様装着品:ラックマウントL型ホルダ-(2個) / 取付ネジ M4×10皿 黒 (8本) 付属品ACコード /取扱説明書/保証書 /ゴム足 質量(kg)約13 容量【交流入力】1500VA 電流(A)【交流出力】10 電圧(V)【交流入力】AC90~AC110【交流出力】AC100±1% 定格出力容量:1000VA / 800W 表示ALARM:出力過大/過小電圧、過負荷、温度上昇にて点灯(赤)、OVER LOAD:出力過負荷にて点灯(赤)、POWER:本製品起動にて点灯(青) 接続方法【交流入力】インレット/単相2線アース付【交流出力】アウトレット/単相2線アース付 6口 周波数【交流入力】50/60Hz【交流出力】60Hz 騒音値(dB)35以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ラックマウント装着時】482×88×391【ラックマウント脱着時】432×88×391 冷却方式自然冷却 相対湿度10~90% 結露なきこと 力率【交流入力】0.6以上 回路方式入出力非絶縁方式 保護機能【出力過大電圧】AC115V以上にて出力停止【出力過小電圧】AC70V以下にて出力停止【温度上昇(内部)】100℃にて出力停止【出力過負荷】定格出力の110%にて出力停止【サージアブソーバー】2,400V(直流放電開始電圧)【過電流(ヒューズ)】ヒューズ定格 15A B種250V 歪率(%)【交流出力】線形負荷:0.8以下 非線形負荷:3以下 周囲温度(℃)0~40 負荷力率【交流出力】0.6~1(遅れ) 定格0.8 関連資料(4.44MB) クレストファクタ【交流出力】3 電流制限(A)【交流出力】瞬間最大過:120 給電方式2レベルインバータ方式
1台
598,000 税込657,800
8日以内出荷

高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き シリーズPB 端子形状ねじ 使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 動作表示灯LED:緑 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

コンパクトな取り付けスペース 安定した出力電圧精度 正弦波出力(正弦歪率) 負荷変動フィードバック機能 高効率(95%以上)、高力率(0.98以上)を実現 入出力にノイズフィルター内臓 3種類の保護機能を搭載 過電流リミッター ピーク電流リミッター ピーク過電流検出時出力遮断 旧タイプWSA・WSCシリーズを機能、性能を維持したまま小型・ローコスト化したNewタイプです。
用途各種試験装置の制御電源に 負荷変動のよる他ラインの電圧変動対策に 電源変動対策に安定化電源として 周波数(Hz)50/60±1 応答時間(秒)0.2 相数単相 力率0.98以上 相線式2線 負荷変動0~100% 周囲温度(℃)0~40 過電流保護200%で出力遮断(自己保持・自動復帰切替) 効率95%以上 出力電圧精度±0.5% 波形歪0.01 負荷力率-20~+70 周囲湿度(%)35~93
1個
129,800 税込142,780
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

omron(オムロン)交換用ファン
フロントパネルから無停電電源装置(UPS)/交流安定化電源装置(CVCF)を停止せずにファン交換が行えます。
種類ファン
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SITOP PSU8200 20 A安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V出力: 24 V dc / 20 A
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:320 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃ アズワン品番65-7221-64
1個
98,980 税込108,878
7日以内出荷

SITOP PSU300S 24 V / 10 A安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V出力: DC 24 V / 10 A
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 550V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●定格電力:240W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●奥行き:120mm●最低温度:-25℃●コード番号:196-3639 アズワン品番65-7223-94
1個
83,980 税込92,378
欠品中

SITOP PSU3400 12 V / 15 A 安定化電源入力: DC 24 V ( 18 → 32 V )出力: DC 12 V / 15 A
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:18 → 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:200W●出力電流:15A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●効率:91%●最低温度:-25℃●最高温度:+70℃ アズワン品番65-7216-76
1個
79,980 税込87,978
欠品中

SITOP モジュラプラス 40 A 安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V 出力: 24 V dc / 40 A オプションで保護ワニスを塗布します
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:320 → 550V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:40A●定格電力:960W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:0℃ アズワン品番65-7224-15
1個
209,800 税込230,780
欠品中

SITOP PSU8600 3AC 20 A / 4 x 5 A PN 安定化電源入力: 400 → 500 V 3 AC 出力: 24 V dc / 20 A / 4 x 5 A ( PN/IE 接続を使用)統合 Web サーバー OPC UA サーバー内蔵
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:320 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃●コード番号:196-3644 アズワン品番65-7221-56
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

Siemens 3 相 SITOP PSU8200 48 V 安定化電源システムは、ネットワーク化されたオートメーションシステムを備えた大規模なプラント又は機械の中央 DC 電源として使用されます。DIN レールにはめ込むことも、ねじ式 Terminal で柔軟に取り付けることもできます。周囲温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP20
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:400 → 500V●出力電圧:48V●出力電流:20A●シリーズ:SITOP PSU8200●コード番号:204-7639 アズワン品番65-7217-79
1個
179,800 税込197,780
欠品中

定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。 定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。 気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。 これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。
用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路 定格電力(W)0.3 許容電流(A)(逆方向)0.05 対応RoHS 接着部の温度(℃)150 相対湿度45~75% 周囲温度(℃)25±3 動作温度範囲(℃)-30~150
1パック(10個)
859 税込945
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Siemens 3 台用 SITOP PSU3800 24V 安定化電源システムは、ネットワーク化されたオートメーションシステムを備えた大型プラント又は機械の中央 DC 電源として使用されます。DIN レールにはめ込むことも、ねじ式 Terminal で柔軟に取り付けることもできます。必要なのは、3 極接続のミニチュア回路ブレーカ 10 → 16 です A周囲温度: -25 → +70 ℃ 保護等
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:400 → 500V●出力電圧:24V●出力電流:30 → 40A●定格電力:66W●出力数:1●タイプ:安定●高さ:145mm●奥行き:150mm●MTBF平均故障間隔:517015h アズワン品番65-7217-67
1個
159,800 税込175,780
欠品中

Siemens SITOP PSU300S 24 V / 5 A 安定化電源は、3 相 AC 400500 電圧の入力電圧で動作します。3 極接続ミニチュア回路ブレーカ( 3 → 16 A 特性 C )又は回路ブレーカ 3RV2011-1DA10 (設定 3 A )又はが必要です設定時間:最大 10 ms 過電圧保護 出力短絡防止のプロパティ IP20 等級の保護
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:500V●出力電圧:24V●出力電流:5A●シリーズ:6EP アズワン品番65-7224-34
1個
68,980 税込75,878
欠品中

DIN35ミリレール上にノイズフィルター、コンデンサー、安定化電源、抵抗器、シーケンサ等を取り付けるベースです。
材質鋼鉄 仕様RoHS対応品(3C) 付属品機器取付ビス、ワッシャー、パンチナット各2個 表面処理3C 3価クロメート 厚さt(mm)1.6
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Siemens 単相 SITOP PSU3600 15 V デュアル安定化電源システムは、ネットワーク化されたオートメーションシステムを備えた大規模なプラント又は機械の中央 DC 電源として使用されます。予備電源は、定格電流の最大 150 % を短時間供給します。過負荷の場合、PSU3600 は 7 A までの定電流を供給しますDIN レールにはめ込むことも、プッシュイン Terminal で柔軟に取り付けることもできます。周囲温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP20
仕様●AC又はDC入力電圧:AC, DC●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:120 → 230V●出力電圧:15V●出力電流:3.5A●シリーズ:SITOP PSU3600●コード番号:204-7638 アズワン品番65-7217-76
1個
84,980 税込93,478
欠品中

UCシリーズに取手(MHシリーズ)を取付けた電子計測器や安定化電源等に最適なケースです。
材質アルミ ブラック 耐荷重(kg)20(バンド取手) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンテック製組み込み用コンピュータ「ボックスコンピュータ」に対応した車載用電源ユニット。12VDCまたは24VDCのカーバッテリー電源から安定化電源を生成。
適合機種ボックスコンピュータ BX-220、ボックスコンピュータBX-955S 質量(g)650 使用温度範囲(℃)-20~70 出力電圧(V)DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×155×44 入力電圧範囲(V)DC8~28(カーバッテリー)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

Siemens 選択性モジュールSiemens SITOP PSE200U シリーズのアナログ選択性モジュールは、24 V dc 入力電圧を備えた 4 チャンネル DIN レールパネル取り付け電源です。安定化 24 V dc 電源に接続して最大 3 A の出力電流を供給し、4 つの負荷回路に分割するように設計されています。各出力の定格電流は、ポテンショメータを使用して必要な範囲に個別に設定
仕様●AC又はDC入力電圧:dc●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:24V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:3A●定格電力:9W●出力数:4●タイプ:冗長性モジュール●高さ:80mm●実装タイプ:DINレール●効率:97% アズワン品番65-7212-41
1個
45,980 税込50,578
欠品中

フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。 ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。 (※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)約30 電源電圧(V)DC3.5-5(要安定化) 入力感度約2V(min) 再生紙使用マーク適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

抵抗 = 22mΩ。定格電力 = 4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SBL。温度係数 = ±950ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。SBLシリーズ、アキシャル. TE Connectivity SBLシリーズのスルーホール抵抗器は、温度係数の低い低抵抗、無誘導型の抵抗器で、完全絶縁型のセラミックハウジングに収納されています。これらのスルーホール固定抵抗器は、電源安定化の用途に最適です。この固体金属素子は溶接された銅端子を備え、ケイ砂を充填したセラミックハウジングに密閉されています。. 特長. 固体金属素子 4 W / 5 Wのバージョン 低い温度係数 無誘導性. 用途. 電源の安定化 モータ制御の電流監視 過負荷センサと高周波 フィードバック制御ループ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。 調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。 調光:ボリュームで明るさを調節 点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)約15(最大) 電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化) 再生紙使用マーク適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

XP Power LCW シリーズの安定化出力対流冷却 AC-DC 電源は、産業用電子機器、技術、家庭用途向けのコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。85 → 305 V ac の幅広い AC 入力、出力電圧調整、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流保護、過電圧保護などの機能を備えています。主な用途には、補助電源、セキュリティ設備、
仕様●出力電圧:36V●出力電流:1.45A●定格電力:50W●組み込み式:あり●入力電圧:85 → 305V ac●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:なし アズワン品番65-7217-53
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

XP Power LCW シリーズの安定化出力対流冷却 AC-DC 電源は、産業用電子機器、技術、家庭用途向けのコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。機能には、85 ~ 305 VAC の幅広い AC 入力、アクティブ PFC、出力電圧調整、電源「オン」 LED、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流および過電圧保護などがあります。主な用途に
仕様●出力電圧:15V●出力電流:10A●定格電力:150W●組み込み式:あり●入力電圧:85 → 305V ac●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:なし アズワン品番65-7217-20
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

XP Power LCW シリーズの安定化出力対流冷却 AC-DC 電源は、産業用電子機器、技術、家庭用途向けのコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。85 → 305 V ac の幅広い AC 入力、出力電圧調整、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流保護、過電圧保護などの機能を備えています。主な用途には、補助電源、セキュリティ設備、
仕様●出力電圧:15V●出力電流:3.4A●定格電力:50W●組み込み式:あり●入力電圧:85 → 305V ac●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:なし アズワン品番65-7216-95
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

LEDが流れる方向を選べてスピードを簡単調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ3mm)が4個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 違う発光色のLEDに交換できます。 4つのLEDを順番に点灯可能。流れる方向を、一方向・往復の2種類から選んで組立てます。 ボリュームを回して流れるスピードを調節できます。 選べる2つの点灯方向(一方向モード・往復方向モード)
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)約15(最大) 電源電圧(V)DC3-5(要安定化) 再生紙使用マーク適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

人体が発する赤外線をキャッチすることで人の有無を判断するセンサー。センサーが反応すると、基板上のリレーがONとなり、外部に接続した電球などの電気機器をコントロールすることが可能。また、周囲の明るさを判断する光センサーを搭載しておりますので、「周囲の明るい昼間には接続した電灯を点けず、暗くなった夜だけ点灯させる」という使い方も可能。外部機器を動作させるリレーはタイマー動作になっており、ONした後に自動でOFF。このタイマーは更新型なので、リレーがOFFになる前にセンサーが反応するとタイマー時間が延長され、人がいる間はリレーをONにしておくことができます。
種類工作キット 検出角度範囲(°)上下左右±20(90%) 検出範囲約1m~5m(可変) 仕様周囲明るさ検出機能付き、オープンコレクタ出力付き、サージアブソーバ付き 寸法(mm)75×80×36(完成時、突起部含む) 接点容量リレー最大3Aー100V(AC) 3Aー28V(DC) 消費電流(mA)待機時:約5 動作時:約40(最大) 電源電圧(V)DC9~13(安定化不要) タイマー時間約1秒~35秒(可変:更新型) 再生紙使用マーク適合
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲 短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護 低リプルノイズ 3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 12 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 4.75 → 5.5V絶縁電圧 = 2kV ac幅 = 51mmロードレギュレーション = ±0.5%最高温度 = +60℃ 定格出力電流(A)3 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC5 入力電圧範囲(V)DC9.2→18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲・短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護・低リプルノイズ・3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 24 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 10.8 → 13.2V絶縁電圧 = 2kV ac長さ = 78mmロードレギュレーション = ±0.3%最低温度 = -10℃ 定格出力電流(A)1.25 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC12 入力電圧範囲(V)DC18→36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲・短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護・低リプルノイズ・3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 48 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 21.6 → 26.4V絶縁電圧 = 2kV ac奥行き = 28mmロードレギュレーション = ±0.2%最高温度 = +60℃ 定格出力電流(A)0.625 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC24 入力電圧範囲(V)DC36→72 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲 短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護 低リプルノイズ 3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 12 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 21.6 → 26.4V絶縁電圧 = 2kV ac幅 = 51mmロードレギュレーション = ±0.2%最高温度 = +60℃ 定格出力電流(A)0.625 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC24 入力電圧範囲(V)DC9.2→18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

XP Power LCW シリーズの安定化出力対流冷却 AC-DC 電源は、産業用電子機器、技術、家庭用途向けのコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。85 → 305 V ac の幅広い AC 入力、出力電圧調整、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流保護、過電圧保護などの機能を備えています。主な用途には、補助電源、セキュリティ設備、照明制御、スマートホーム / オフィス制御システム、発券機、自動販売機などがあります。35 W 対流冷却 コネクタカバーを内蔵 ITE、産業 /
仕様●組み込み式:あり 寸法(mm)99×82×30 質量(g)170 シリーズLCW35 定格電力(W)35 湿度(%RH)5~90(無結露) 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)7 精度(%)±2(Initial Set) 冷却方式Natural convection コード230-7341 温度係数±0.03%/℃(Typical)、Max5%/℃ 入力周波数(Hz)47~63、50/60(Typical) 安全規格UL、EN、CE、UKCA 漏れ電流(mA)Max0.75(接地) 突入電流(A)30(115VAC cold start at 25℃ ambient)、50(230VAC cold start at 25℃ ambient) 入力電流(A)Max0.8(115VAC)、Max0.6(230VAC)[Full Load] リップルノイズ(mVp-p)80 過電圧保護Max6.3 効率0.86 保管温度範囲(℃)-40~+85 アズワン品番65-7217-07 電力密度Max2.52W/cm3 過負荷保護110~200% 待機時間8ms(115VAC)、30ms(230VAC) 動作温度範囲(℃)-30~+70 入力電力(W)Max0.3(No Load) パッケージカバー付 スイッチング周波数(kHz)65 ロードレギュレーションMax±1% ラインレギュレーションMax±0.5% 医療規格認定なし 出力電圧調整範囲(%)±10 入力電圧レンジ(V)AC85~305、AC115/230(ypical)、DC120~430 遅延時間(ms)58~130(起動)、60~138(起動)
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります