制御機器 :「振動プレート」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
Lumberg AISGコネクタ. Lumbergによるこの円形コネクタは、AISG定格で、浸入保護等級が高いので、埃の多い環境や湿度の高い環境に適しています。 頑丈なニッケルプレートハウジングを備えた信頼性の高いコネクタで、360 °のシールドと振動保護特性もあります。 振動保護 最適化された組み立て(50 %速い) 360 °シールド付き 最大ケーブル径: 10 mm エラーの可能性を低減
仕様実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = 03定格電圧 = 100.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金, 銀動作温度 Min = -40℃
極数8
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
アクセサリタイプ = 熱電対パネル。使用用途 = 最大4個 ネジ込み式筋交いソケット。応用例 = ミニチュアフェイスプレート。コネクタ タイプ = スクリュー。コネクタサイズ = ミニチュア。実装タイプ = スクリュー・イン。代表規格 = RoHS。。標準及びミニチュアソケット用の取り付けブラケット付き陽極酸化処理アルミ製フェイスプレート. これらの陽極酸化処理アルミ製フェイスプレートは、クリップの代わりに取り付けブラケットを使用する標準 / ミニチュアソケットに使用されます。. 標準及びミニチュアソケット用の2、4、6、12極オプション フェイスプレートにはドリル穴付きですぐに使用可能 堅牢で高い信頼性の取り付け 振動に対する優れた耐性 コネクタ / ブラケットは別売り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
概要一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 検出範囲は最大 1300 mm です 42 mm の短い金属製又はプラスチック製の M18 ハウジング 長さ ストレート又はアングル設計 土、ほこり、湿度、霧に耐性があります IO-Link などの汎用インターフェースを用意していますあなたの利点最大 4 つの検出範囲: 1300 mm 無数の用途に使用できます 短い M18 ハウジング、ストレート又はアングルにより、容易な統合 測定フィルタと温度補償付きタイプを用意しているので、信頼性の高い測定が可能です 結果と非常に高いプロセス信頼性 頑丈な一体型ハウジングにより、最高の設備可用性が保証されます 同期モードまたはマルチプレックスモード センサを最大 20 個搭載できるため、用途の柔軟性とプロセスの信頼性が向上し 複雑な用途を解決するためのさまざまな出力信号 ケーブル経由のティーチイン機能により、意図しないセンサの調整を防止し、機械のダウンタイムを削減します 堅牢で信頼性の高い超音波技術UM18 センサ製品ファミリは、シンプルで高い機能性を備えています。UM18 超音波センサには、直線タイプと角度付きタイプがあり、機械に簡単に組み込むことができます。金属製又はプラスチック製のハウジングにより、過酷な周囲条件でも使用できます。最大 4 つの検出範囲、合計 1,300 mm、LED ステータスフィードバックにより、センサは幅広い用途に適しています。アナログ又は PNP / NPN スイッチング出力、IO-Link 対応の 1 つ又は 2 つのプッシュプルスイッチング出力、あるいは IO-Link 対応のアナログ / プッシュプルスイッチング出力の組み合わせで、UM18 製品ファミリのセンサは特に不要です。用途暗い色、光沢のある色、透明な素材の検出、測定、位置決め 液体及びバルク物質のレベル調整 金属、紙、プラスチックコイルの直径を確認します ファブリックとワイヤグリッドの連続検出 衝突回避 屋外用途 アンウィンドナーの直径の監視 センサを柔軟に調整して、透明な物体を検出します アンウィンドナーの直径の監視 トナー充填レベルの測定値 振動ボウルフィーダの存在とレベルの監視を確認します ガラスプレートの位置決め 残りのホイル制御 負荷のさまざまな負荷キャリアに対する正確な位置決定 デバイスの処理中 超音波センサを使用した衝突回避 廃棄容器の位置検出、及び床下のレベル測定 コンテナ 廃棄容器の位置検出、及び床下のレベル測定 コンテナ
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP 及び NPN●検出範囲:30 → 250 mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:52.7mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:100 mA●材質:金属●動作温度 Min:-25℃●コード番号:210-5074
アズワン品番65-7289-22
1個
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 2極熱電対フェースプレート併用 = 小型ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = ミニチュア取り付けタイプ = フランジ取り付け標準及びミニチュアソケット用の取り付けブラケット付き陽極酸化処理アルミ製フェイスプレート. これらの陽極酸化処理アルミ製フェイスプレートは、クリップの代わりに取り付けブラケットを使用する標準 / ミニチュアソケットに使用されます。. 標準及びミニチュアソケット用の2、4、6、12極オプション フェイスプレートにはドリル穴付きですぐに使用可能 堅牢で高い信頼性の取り付け 振動に対する優れた耐性 コネクタ / ブラケットは別売り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,570
税込¥2,827
7日以内出荷
出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 18 75 dc。定格電力 8W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 ±800mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20.3mm。シリーズ TEN 8WI。ロードレギュレーション ±5%。効率 84%。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1、EN50155. UL cUL、Raylway. Traco 6.6 / W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 8WIシリーズ. Traco PowerのTEN 8WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁8 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +85 ℃です。 高性能DC-DCコンバータであるTEN 8WIシリーズは、その優れたEMC特性とEN50155認定により、鉄道及び輸送システム、ワイヤレスネットワーク、遠距離 データ通信、産業用制御システム、測定機器などの用途に最適です。. DIP 24メタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲: → 36、18 →75、43 160 dc 鉄道用途でEN50155認定 熱衝撃及び振動に対する耐性はEN61373に適合 最大88 %の高効率 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 リモートオン オフ 低電圧ロックアウト回路 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
出力電圧 15V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 8W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 533mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEN 8WI。ロードレギュレーション ±0.5%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1、EN50155. UL cUL、Raylway. Traco 6.6 / W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 8WIシリーズ. Traco PowerのTEN 8WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁8 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +85 ℃です。 高性能DC-DCコンバータであるTEN 8WIシリーズは、その優れたEMC特性とEN50155認定により、鉄道及び輸送システム、ワイヤレスネットワーク、遠距離 データ通信、産業用制御システム、測定機器などの用途に最適です。. DIP 24メタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲: → 36、18 →75、43 160 dc 鉄道用途でEN50155認定 熱衝撃及び振動に対する耐性はEN61373に適合 最大88 %の高効率 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 リモートオン オフ 低電圧ロックアウト回路 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 18 75 dc。定格電力 8W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 ±335mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20.3mm。シリーズ TEN 8WI。ロードレギュレーション ±5%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1、EN50155. UL cUL、Raylway. Traco 6.6 / W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 8WIシリーズ. Traco PowerのTEN 8WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁8 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +85 ℃です。 高性能DC-DCコンバータであるTEN 8WIシリーズは、その優れたEMC特性とEN50155認定により、鉄道及び輸送システム、ワイヤレスネットワーク、遠距離 データ通信、産業用制御システム、測定機器などの用途に最適です。. DIP 24メタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲: → 36、18 →75、43 160 dc 鉄道用途でEN50155認定 熱衝撃及び振動に対する耐性はEN61373に適合 最大88 %の高効率 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 リモートオン オフ 低電圧ロックアウト回路 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 8W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 666mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20.3mm。鉄道用途向けに承認済み あり。ロードレギュレーション ±0.5%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1、EN50155. UL cUL、Raylway. Traco 6.6 / W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 8WIシリーズ. Traco PowerのTEN 8WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁8 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +85 ℃です。 高性能DC-DCコンバータであるTEN 8WIシリーズは、その優れたEMC特性とEN50155認定により、鉄道及び輸送システム、ワイヤレスネットワーク、遠距離 データ通信、産業用制御システム、測定機器などの用途に最適です。. DIP 24メタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲: → 36、18 →75、43 160 dc 鉄道用途でEN50155認定 熱衝撃及び振動に対する耐性はEN61373に適合 最大88 %の高効率 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 リモートオン オフ 低電圧ロックアウト回路 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 8W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 265mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEN 8WI。ロードレギュレーション ±5%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1、EN50155. UL cUL、Raylway. Traco 6.6 / W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 8WIシリーズ. Traco PowerのTEN 8WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁8 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +85 ℃です。 高性能DC-DCコンバータであるTEN 8WIシリーズは、その優れたEMC特性とEN50155認定により、鉄道及び輸送システム、ワイヤレスネットワーク、遠距離 データ通信、産業用制御システム、測定機器などの用途に最適です。. DIP 24メタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲: → 36、18 →75、43 160 dc 鉄道用途でEN50155認定 熱衝撃及び振動に対する耐性はEN61373に適合 最大88 %の高効率 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 リモートオン オフ 低電圧ロックアウト回路 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 8W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±800mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20.3mm。シリーズ TEN 8WI。ロードレギュレーション ±5%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1、EN50155. UL cUL、Raylway. Traco 6.6 / W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 8WIシリーズ. Traco PowerのTEN 8WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁8 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +85 ℃です。 高性能DC-DCコンバータであるTEN 8WIシリーズは、その優れたEMC特性とEN50155認定により、鉄道及び輸送システム、ワイヤレスネットワーク、遠距離 データ通信、産業用制御システム、測定機器などの用途に最適です。. DIP 24メタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲: → 36、18 →75、43 160 dc 鉄道用途でEN50155認定 熱衝撃及び振動に対する耐性はEN61373に適合 最大88 %の高効率 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 リモートオン オフ 低電圧ロックアウト回路 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
出力電圧 15V dc。入力電圧範囲 18 75 dc。定格電力 8W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 533mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20.3mm。シリーズ TEN 8WI。ロードレギュレーション ±0.5%。効率 88%。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1、EN50155. UL cUL、Raylway. Traco 6.6 / W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 8WIシリーズ. Traco PowerのTEN 8WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁8 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +85 ℃です。 高性能DC-DCコンバータであるTEN 8WIシリーズは、その優れたEMC特性とEN50155認定により、鉄道及び輸送システム、ワイヤレスネットワーク、遠距離 データ通信、産業用制御システム、測定機器などの用途に最適です。. DIP 24メタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲: → 36、18 →75、43 160 dc 鉄道用途でEN50155認定 熱衝撃及び振動に対する耐性はEN61373に適合 最大88 %の高効率 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 リモートオン オフ 低電圧ロックアウト回路 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 43 160 dc。定格電力 8W。入力電圧公称 72 dc。出力電流 ±333mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20.3mm。シリーズ TEN 8WI。ロードレギュレーション ±5%。効率 85%。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1、EN50155. UL cUL、Raylway. Traco 6.6 / W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 8WIシリーズ. Traco PowerのTEN 8WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁8 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +85 ℃です。 高性能DC-DCコンバータであるTEN 8WIシリーズは、その優れたEMC特性とEN50155認定により、鉄道及び輸送システム、ワイヤレスネットワーク、遠距離 データ通信、産業用制御システム、測定機器などの用途に最適です。. DIP 24メタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲: → 36、18 →75、43 160 dc 鉄道用途でEN50155認定 熱衝撃及び振動に対する耐性はEN61373に適合 最大88 %の高効率 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 リモートオン オフ 低電圧ロックアウト回路 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 6極熱電対フェースプレート併用 = 標準ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 標準取り付けタイプ = フランジ取り付け標準及びミニチュアソケット用の取り付けブラケット付き陽極酸化処理アルミ製フェイスプレート. これらの陽極酸化処理アルミ製フェイスプレートは、クリップの代わりに取り付けブラケットを使用する標準 / ミニチュアソケットに使用されます。. 標準及びミニチュアソケット用の2、4、6、12極オプション フェイスプレートにはドリル穴付きですぐに使用可能 堅牢で高い信頼性の取り付け 振動に対する優れた耐性 コネクタ / ブラケットは別売り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,420
税込¥5,962
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 4極熱電対フェースプレート併用 = 標準ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 標準取り付けタイプ = フランジ取り付け標準及びミニチュアソケット用の取り付けブラケット付き陽極酸化処理アルミ製フェイスプレート. これらの陽極酸化処理アルミ製フェイスプレートは、クリップの代わりに取り付けブラケットを使用する標準 / ミニチュアソケットに使用されます。. 標準及びミニチュアソケット用の2、4、6、12極オプション フェイスプレートにはドリル穴付きですぐに使用可能 堅牢で高い信頼性の取り付け 振動に対する優れた耐性 コネクタ / ブラケットは別売り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,320
税込¥4,752
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 2極熱電対フェースプレート併用 = 標準ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 標準取り付けタイプ = フランジ取り付け標準及びミニチュアソケット用の取り付けブラケット付き陽極酸化処理アルミ製フェイスプレート. これらの陽極酸化処理アルミ製フェイスプレートは、クリップの代わりに取り付けブラケットを使用する標準 / ミニチュアソケットに使用されます。. 標準及びミニチュアソケット用の2、4、6、12極オプション フェイスプレートにはドリル穴付きですぐに使用可能 堅牢で高い信頼性の取り付け 振動に対する優れた耐性 コネクタ / ブラケットは別売り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。