Bivar クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒BIVAR7日以内出荷
Bivar PLP2シリーズLED照明パイプ. Bivar PLP2シリーズは硬質照明パイプファミリです。 これらは3 mm丸型レンズ採用のパネル取り付け(フロント)型です。 PLP2シリーズでは低プロファイルフェイスを採用しているため、スペースが限られる狭い空間での用途に適しています。 PLP2は各種長さに対応しています。. PLP2シリーズの特長: パネル前面取り付け用硬質照明パイプ パネル取り付けLEDまでの、RFIを放射する / RFIに敏感な長い接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様構成 = バーチカル長さ = 25mm寸法 = 3 (Dia.) x 25mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mm構成 行 x 列 = 1 x 1RoHS指令(10物質対応)対応