制御機器 :「測定用品 寸法」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き
シリーズPB
端子形状ねじ
使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷
動作表示灯LED:緑
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。
コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷
形状カバー付き
シリーズPL
端子形状ねじ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH
使用温度(℃)-10~70
入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠
入力形式フルレンジ入力
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示なし
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
シリーズPB
冷却方式自然空冷
入力形式フルレンジ入力
出力形式±出力
小型、軽量
高調波規制対応(IEC61000-3-2適合)
待機電力低減機能内蔵(10/15W)
力率改善(50/75/100/150/240/300W)
ワイド入力(AC85~264V)
LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W)
突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体
シリーズLF
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB
端子形状ねじ
動作表示灯LED:緑
出力形式単一出力
形状カバー付き
シリーズPJ
使用温度(℃)-20~70
保存温度(℃)-20~75
入力周波数(Hz)50/60(47~63)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
形状カバー付き/DINレール直付き
冷却方式自然空冷
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)
保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
形状基板単体
シリーズLF
使用温度(℃)-10~70
定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ
入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]
保存温度(℃)-20~75
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示なし
IP67の高い防水性があり、液体(プラスチックに影響の無い)のかかる場所の医療機器や研究機器、屋外に持ち運びをする操作機器にご利用頂けます。
操作面が傾斜形状のためデスクトップ型のコントローラー・測定機器に最適です。
また、側面・底面が流線形なのでハンドヘルドの機器としても利用可能です。
材質難燃性ABS
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
定格出力電圧(V)DC24
定格出力電力(W)240
形状DINレール直付き
質量(g)900(max)
タイプブロック端子タイプ
シリーズKHN
端子形状ブロック
使用温度(℃)-25~70
定格出力電流(A)10(ピーク15)
入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×124×117(W×H×D)
保存温度(℃)-40~85
冷却方式自然空冷
機能リモートコントロール(RC):可能
力率ACIN 115/230V:0.98/0.93typ
入力周波数(Hz)50/60(45~66)orDC
安全規格AC入力:UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1、UL508、UL121201、ATEX、GL取得、電安法準拠/DC入力:UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1
突入電流(A)ACIN 115/230V:20/40typ(再投入間隔3秒以上)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]
入力電流(A)ACIN 115/230V:2.3/1.2typ
最大出力電力(W)240
出力電圧可変範囲(V)22.5~28.5
過電流保護ピーク電流の101%minで動作
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)
定格入力効率(%)ACIN 115/230V:92/94typ
静的入力変動(mV)96(max)
静的負荷変動(mV)150(max)
経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]
起動時間(ms)750typ(ACIN 115V、Io=100%)
出力電圧確度(V)24±1.0%
周囲温度変動(mV)0~70℃/-25~70℃:240(max)/360(max)
保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
定格出力電圧(DC V)24
入力形式フルレンジ入力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
過電圧保護(V)30~36
運転表示LED:緑(DC_OK)、LED:赤(ALARM表示)
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源。標準でボリューム付き
シリーズLH
使用温度(℃)-10~70
入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×37×199(W×H×D)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]
機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)
力率ACIN 100/230V:0.99/0.93typ
定格出力電力(W)300
入力周波数(Hz)50/60(45~66)
安全規格UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)、EN62368-1取得、EN62477-1(過電圧カテゴリⅢ)取得 電安法準拠
突入電流(A)ACIN 100/230V:20/40typ(Io=100%)[Ta=25℃コールドスタート時]
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
入力電流(A)ACIN 100/230V:3.5/1.6typ
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
起動時間(ms)700typ(ACIN 100V、Io=100%)
保持時間(ms)25typ(ACIN 100V、Io=100%)
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠
入力形式フルレンジ入力
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC100カットオフ電流=25mA、DC100V 10MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)0.4/0.75(max)[ACIN 100V/240V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
運転表示なし
シリーズPL
使用温度(℃)-20~70
入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷
入力周波数(Hz)50/60(47~63)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
小型・低価格。突入電流防止機能・過電流保護回路・過電圧保護回路付。基板単体。ワイド入力 AC85~264V。ピーク電流(定格電流の120%)。安全規格対応設計
入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC110~370
形状オンボード
使用温度範囲(℃)-10~+70(結露なし)(ディレーティングあり)
漏洩電流0.5mA max(60Hz、IEC60950、電安法の各測定法による)
冷却方式自然空冷
入力周波数(Hz)47~440 or DC
保存温度範囲(℃)-20~+75(結露なし)
安全規格UL60950-1、C-UL取得、電安法準拠 (外付けヒューズ必要)
衝撃196.1m/s2 (20G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回
振動10~55Hz 19.6m/s2 (2G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間
突入電流(A)15typ(lo=100%) (ACIN 100V)30typ(lo=100%) (ACIN 200V)
絶縁耐圧入力-出力:AC3000V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)入力-FG:AC2000V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)出力-FG:AC500V 1分間 カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩ min(常温)出力-RC:AC100V 1分間 カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
出力電圧可変範囲(V)内部固定
過電流保護定格電流の125%minで動作、自動復帰
起動時間(ms)200(max)(ACIN100V、lo=100%)
保持時間(ms)10typ(ACIN 85V、lo=100%)20typ(ACIN 100V、lo=100%)
過電圧保護定格電圧の115% min で動作(ツェナーダイオード・クランプ方式)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55022-B 準拠(VCCI-Bは2種のレベルと同等です。)
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度範囲(%RH)20~90(結露なし)
形状カバー付き/DINレール直付き
使用温度(℃)-20~70
入力電圧(V)AC85~264 1Φ[出力ディレーティングが必要です]
保存温度(℃)-30~85
冷却方式自然空冷
力率ACIN 115/230V:0.98/0.9typ
入力周波数(Hz)50/60(45~66)
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508取得、電安法準拠
突入電流(A)ACIN 115/230V:20/40typ(Io=100%)[コールドスタート時:Ta=25℃]
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)
起動時間(ms)500typ(ACIN 115V、Io=100%)
保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
運転表示LED:緑(DC_OK)
定格出力電圧(V)DC24
定格出力電力(W)120
形状DINレール直付き
質量(g)580(max)
タイプブロック端子タイプ
シリーズKHN
端子形状ブロック
使用温度(℃)-25~70
定格出力電流(A)5(ピーク7.5)
入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×124×117(W×H×D)
保存温度(℃)-40~85
冷却方式自然空冷
機能リモートコントロール(RC):可能
力率ACIN 115/230V:0.98/0.93typ
入力周波数(Hz)50/60(45~66)orDC
安全規格AC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508、UL121201、ATEX、GL取得、電安法準拠/DC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1
突入電流(A)ACIN 115/230V:15/35typ(コールドスタート時:Ta=25℃)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]
入力電流(A)ACIN 115/230V:1.2/0.6typ
最大出力電力(W)120
出力電圧可変範囲(V)22.5~28.5
過電流保護ピーク電流の101%minで動作
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)
定格入力効率(%)ACIN 115/230V:90/92typ
静的入力変動(mV)96(max)
静的負荷変動(mV)150(max)
経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]
起動時間(ms)750typ(ACIN 115V、Io=100%)
出力電圧確度(V)24±1.0%
周囲温度変動(mV)0~70℃/-25~70℃:240(max)/360(max)
保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
定格出力電圧(DC V)24
入力形式フルレンジ入力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-RC、DC_OK:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
過電圧保護(V)30~36
運転表示LED:緑(DC_OK)、LED:赤(ALARM表示)
エボテックODAシリーズの堅牢な構造と丸みをおびた柔らかな現代的デザインの卓上型/壁掛型電子機器用プラスチックケース
用途計測器、コントローラー、医療機器、環境測定等
材質ASA+PC-FR
色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
エボテックODBシリーズの堅牢な構造と丸みをおびた柔らかな現代的デザインの卓上型/壁掛型電子機器用プラスチックケース
用途計測器、コントローラー、医療機器、環境測定等
その他凹部:有
材質ASA+PC-FR
形状傾斜型
色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
UV耐性、高い防塵・防滴性能で、屋外でも使用可能な小型の携帯型ケース
用途屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器等
材質ASA+PC-FR
RoHS指令(10物質対応)対応
手提げハンドル付の電子機器用プラスチックケース
用途医療機器、入力用端末、モニタリング機器、測定器等
RoHS指令(10物質対応)対応
定格出力電力(W)50
シリーズLG
使用温度(℃)-10~60
入力電圧(V)AC85~132 1Φ[ディレーティング]
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×28.5×132(W×H×D)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷[ディレーティング]
機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし
入力周波数(Hz)47~440
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠
突入電流(A)ACIN 100V:30typ(Io=100%、コールドスタート時:周温25℃)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%]
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式100V系入力
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温)
漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
運転表示なし
定格出力電力(W)150
シリーズLG
使用温度(℃)-10~60
入力電圧(V)AC85~132 1Φ[ディレーティング]
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×39×160(W×H×D)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷[ディレーティング]
機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし
入力周波数(Hz)47~440
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠
突入電流(A)15/15typ(一次突入電流値/二次突入電流値、Io=100%、再投入間隔10秒以上)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%]
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式100V系入力
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温)
漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
運転表示なし
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。