制御機器 :「短絡ユニット」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三相2線切りを可能にするユニット。 三相ヒータの2線切りに便利。 施工性を向上させます。
品名短絡ユニット
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

放熱器一体で超小型スリムタイプ。 ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。 連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。 万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。 EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。 パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。 軽量で操作性に優れています。 危険色の黄色パイプを使用しております。
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用) 直径(Φmm)32 長さ(m)0.5 アース線の長さ(m)2 材質(パイプ)ポリ塩化ビニル
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(TüV認定)を取得。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

長谷川電機工業残留電荷放電棒
残留電荷の放電作業を安全に簡単にできます。 放電時に検出部中央の表示部の音響発光により、放電状況が目と耳で確認できます。 電圧検出機能付きです。
用途残留電荷の放電に。 トラスコ品番202-8926 セット内容ストレート先端金具、フック先端金具、収納袋(DA16003) 長さ(mm)740 質量(g)800 電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
1台
65,980 税込72,578
74日以内出荷

プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状。オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。TüV認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

小型サイズW40×L58×25.5mm。 安全面に配慮した端子カバー付(出力側のみ:入力側カバーもオプション対応です。) 取付けピッチ47.5mm。 外来サージ吸収に優れるバリスタ内臓。 動作確認が可能なLED表示付。
用途ヒータ制御。 業務用機器:調理器、自動販売機、冷凍、冷蔵庫。 産業用機器:成形機、恒温槽、印刷機、包装機械。 負荷電圧(V)75~250 方式ゼロニクス方式 操作電圧(V)4~32 機能バリスタ内蔵・LED表示付タイプ 入力電流(mA)20以下 復帰電圧1V以上 周波数(Hz)45~65 漏れ電流(mA)開路時:10以下(60Hzにて) 電圧降下(V)閉路時:1.6以下(最大負荷通電時) 負荷電流(mA)(最小)100 動作時間1/2サイクル+1ms以下 復帰時間1/2サイクル+1ms以下 絶縁抵抗(MΩ)入力-出力間:100以上(500V DCにて) 耐電圧入力-出力間:4000V AC(1分間)、入力-ケース間:2500V AC(1分間) 耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1.5mm、上下・左右・前後各方向) 耐衝撃(m/s2)980以上 使用周囲温度(℃)-20~+80(低温で氷結、結露しないこと) 保存温度(℃)-20~+85(低温で氷結、結露しないこと) 動作方式ゼロクロス ターンオン/オフ
1個
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
特価
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (609種類の商品があります)

Siemens SENTRON シリーズ背面接続スタッドフラット短絡は、3VA1 250 回路ブレーカ用の 4 つのユニットアクセサリで構成されています。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Sentron●コード番号:210-9330 アズワン品番65-8092-51
1個
29,980 税込32,978
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ背面接続スタッドフラット短絡は、3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用のユニットアクセサリ 1 個で構成されています。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:210-9315 アズワン品番65-8092-52
1個
30,980 税込34,078
欠品中

1個
2,250 税込2,475
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

富士通コネクタとMILコネクタの2種類のインタフェースの使い分けが可能です。 出力側は、シンクタイプ、ソースタイプが選択可。CJ1W-MD232は負荷短絡保護機能付です。 ON・OFF応答時間はCPUユニットのPCシステム設定にて、0~32msまで切替が可能です。 5VTTL入出力ユニット(CJ1W-MD563)も用意しています。 様々なタイプの端子台変換ユニットをご用意。外部入出力機器との配線も簡単に出来ます。
仕様負荷短絡保護機能:検知電流0.7~2.5A、異常解除後自動復帰 絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とGR端子間/20(DC100Vにて) 漏れ電流(mA)0.1以下 耐電圧(V/min)外部端子一括とGR端子間AC1000 1分間 漏れ電流10mA以下
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。Siemens SENTRON シリーズ背面接続スタッドフラット短絡は、3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 4 つのユニットアクセサリで構成されています。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:210-9314 アズワン品番65-8062-13
1個
7,298 税込8,028
欠品中

omron(オムロン)コントローラ
Omron E53-QN は、短絡保護機能を備えた e5a/EN-H 電圧出力( SSR 駆動用)の出力ユニットです。E5AN-H / E5EN-H 用を用意
仕様●シリーズ:E53-QN●コード番号:215-8848 電源電圧(V)12 アズワン品番65-7276-68
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

分散型電源を電力系統に連系するための保護継電器がさらに小さく、保護ユニットも充実。エネルギーの総合効率を高めるコージェネレーションシステムや、自然エネルギーを利用する風力発電など、分散型電源の普及が進んできています。本継電器は、分散型電源における需要家内事故や分散型電源と連系する電力線事故を検知して、系統・システムを保護する保護継電器です。本継電器は資源エネルギー庁から示された「系統連系技術要件ガイドライン」に記載されている機種・機能を満足し、20数機種のラインアップにより最適な保護システムを構築することができます。発電機用と受電端/構内フィーダーにも対応可能。2種類の継電器要素をもつユニットを品揃え。各ユニットに可変できる動作時間回路が内蔵されており、協調設計が容易。継電器をロックするロック端子を全機種に搭載。DSRは、電圧が突然ゼロになるような短絡事故時においても、確実に方向性を判定。配線容易なカバー付き2段チドリ端子台を採用。
付属品固定ねじ(M6×25)4個
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MEAN WELLRSP-2400シリーズ
エコ商品
AC入力アクティブサージ電流制限。高効率。内蔵アクティブPFC機能及びPFは 0.95未満。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム。ファン速度制御機能付きの内蔵DCによる強制空冷。高電力密度:12.5W/ インチ。電流共有最大2ユニット。アラーム信号出力(リレーコンタクト及びTTL信号)。リモコン用の0.1A補助出力に12Vを内蔵。リモートオン/オフ制御機能を内蔵。リモートセンサ機能を内蔵
用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途 出力数1 長さ(mm)278 質量(g)3.3 温度(℃)-20~+70 入力電圧(V)180~264ac、254~370dc 幅(mm)177.8 出力電圧(V)24dc 形状カバー付 実装タイプシャーシマウント 出力電流(A)100 定格電力(W)2400 パッケージカバー付 奥行(mm)63.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
81,980 税込90,178
7日以内出荷

MEAN WELLRSP-2000シリーズ
エコ商品
高効率。21.4W/in3の高電力密度。0.97を超えるアクティブPFC及びPFを内蔵。ファン速度制御付き内蔵DCファンによる強制空冷。内蔵5V@0.3A、12V@0.8A補助電源。最大4ユニットの並列機能を内蔵(最大8000Wのアクティブ電流を共有)。リモートオン/オフ制御機能を内蔵。 リモートセンサ機能を内蔵。DC OK信号。OTPアラーム信号。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム。1U取り付け用の41mmの低プロファイル設計
用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途、LCDパネルバーンインシステム、ICテスト装置、計装、電気通信、データストレージ 出力数1 出力電圧(V)48dc 長さ(mm)295 温度(℃)-25~+70 質量(g)2000 幅(mm)127 定格電力(W)2000 実装タイプシャーシマウント 奥行(mm)41 出力電流(A)42 形状カバー付 入力電圧(V)127~370dc、90~264ac パッケージカバー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))LEDホルダ 直径:82.1mm 1袋 25個入
TE Connectivity ( TE ) LUMAWISE 耐久性 N ショートキャップは、安全で便利かつ経済的な方法で、屋外照明の NEMA 準拠レセプタクルを介して一次回路経路を開閉します。LUMAWISE 耐久性 N キャップは、サービス(オープンキャップ)の切断、又は支柱から照明への連続的な電力供給(ショートキャップ)に使用されます。金属酸化物バリスタ( MOV )内蔵の短絡キャップは、常時点灯する必要がある LED 照明器具のサージ保護を実現します。浸水保護を実現し、屋外の照明器具のメンテナンスを軽減し、動作寿命を延長します MOV の短絡キャップは、照明器具を過渡ライン電圧から保護します 光検出制御ユニットの代替品です 明確なキャップ形状により、標準的なフォトコントロールとショートキャップの Visual な区別が向上しています 高い耐衝撃性 用途 道路 道路やエリアの照明器具 商用照明(駐車場、自動車販売店など)
仕様●直径:82.1mm●併用可能製品:街路 / 面積照明器具●レンズ数:3●定格電圧:480V ac●コード番号:188-4313 アズワン品番65-7260-17
1袋(25個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Siemens 背面接続スタッドフラット 3 ユニットアクセサリは、3VA1 250 に使用されており、遮断容量はクラス M Icu:55 kA @ 415 V ですSiemens は、過負荷又は短絡時に信頼性の高いシャット幅は 29 mm です 高さは 22.6 mm です EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1815 アズワン品番65-8062-94
1個
23,980 税込26,378
欠品中

MEAN WELLRCP-1000シリーズ
エコ商品
ユニバーサルAC入力/全域。内蔵5V/0.3A補助電源。内蔵アクティブPFC機能、PF>0.96、EN61000-3-2、-3。保護:短絡/過負荷/過電圧/ 過熱。EN55022 (CISPR22)クラスBに対応するEMC保護。ファン速度制御付き内蔵DCファンによる強制空冷。シングルユニットのリモート制御。ビルトインリモート検出機能。出力電圧トリム機能。ホットスワップ動作。AC OK/DC OK信号。内部Oリングダイオード。
入力電圧(V)127~370dc、90~264ac 定格電力(W)720 温度(℃)-20~+60 質量(g)1900 実装タイプラックマウント 幅(mm)127 出力数1 出力電圧(V)12dc 出力電流(A)60 奥行(mm)41 長さ(mm)295 形状カバー付 パッケージカバー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷

SIEMENSPLC電源 System power supply
エコ商品
SiemensのこのPLC電源は、SIMATIC S7-1500コントローラのバックプレーンバスに、安全に動作するために必要な正しい電圧を提供します。短絡機能と逆極性機能により、過電流の有害な影響から機器をシールドし、電源の極性が逆になった場合の損傷を防止します。主電源バッファ機能により、このユニットは最長20 msの電源障害をブリッジし、プロセスダウンタイムや機器障害のリスクを最小限に抑えます。SIMATIC S7-1500などのPLCは、食品加工から自動車製造まであらゆる場所で使用されているため、このようなPLC電源は、多くの産業用途に実用的な選択肢となります。
適合機種SIMATIC S7-1500 寸法(mm)147×35×129 種類PCL電源 シリーズSystem power supply 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品SIMATIC S7-1500
1個
51,330 税込56,463
7日以内出荷

出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 5A。定格電力 = 60W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 370V dc。パッケージタイプ = 密閉型。医療規格認定 = あり。シリーズ = TMM。Traco 12 V TMM シリーズは、 60 W 出力電力、 AC/DC 医療用電源です。基板タイプの完全密閉型低プロファイルプラスチックケースです。高効率で、最高グレードの部品を使用しているので、ユニットに適しています。起動温度: -40 ° C 安全クラス II に対応 過熱、過負荷、及び短絡から保護します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。 スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタル入力ターミナル。 特殊工具なしで容易に施工を実現。配線に関わる工数を低減。 負荷短絡検知機能搭載。
保存温度(℃)-20~+65 使用周囲温度(℃)-10~+55 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回) 耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 入力電流(mA)11以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC11V時)(OFF電流/1以下) 端子(I/O端子)e-CONコネクタ ねじ締付トルク(N・m)M2(通信コネクタ固定用ねじ)/0.26~0.3M4(ユニット取りつけ用)/0.6~0.98 耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック非常停止押しボタンスイッチ
Schneider Electric 非常停止押ボタンスイッチ - Harmony XALK シリーズ。SchneiderのHarmony XALKシリーズの非常停止押しボタンは、簡単かつ柔軟な設置が可能です。 高強度ポリカーボネート素材を使用し、過酷な環境でも高い信頼性を発揮します。マッシュルームヘッドの非常停止ボタントリガアクションはハイグレードの非常停止機能で、アラームの作動と同時に電力が切断され、作業環境の総合的な安全性を確保します。 SchneiderのHarmony XALKは、EN / IEC60204-1及びEN / ISO / 機械指令2006/42/ECに準拠しています。特長と利点。作業環境での視認性が高く、注意を引くブライトイエロー(RAL7035) / ライトグレー(RAL7035)のパネルベースユニット マークなしレッドで視認性の高いマッシュルームヘッドの押しボタン 回して解除するだけで簡単にリセット IP65、IP69K、IP67、IP66、NEMA4の防塵・防湿性を標準で備え、過酷な環境での信頼性を確保化学薬品に対する優れた耐性及び / 又は二重電気絶縁耐性。 必要に応じて即座に切断可能なマークなし低負荷電気コンタクト(1 NO + 1 NCコンタクト) プラグアンドプレイの表面実装可能 回して解除する簡単にリセット可能なコントロール。ユニットに警告後にユニットが作動し、始動 / 停止操作が簡単 ねじクランプ接続、基板用ピン付き 非常用押しボタン内に 10 A ヒューズカートリッジを装備した、信頼性の高い短絡保護。 標準でSchneider Green Premium製品のXALK非常停止ボタンシリーズ Schneider18か月のメーカー保証 コンパクトな性質上、危険な機械で非常停止が重要な狭い場所に最適です。用途。エネルギーインフラストラクチャ業界 食品及び飲料産業 上下水道管理システム 金属、採掘及び鉱物産業 石油ガス産業 海洋 ; 石油 洗車場
仕様●シリーズ:Harmony●ベゼル材:ポリカーボネート●接点構成:2NC●高さ:68mm●幅:68mm●深さ:53mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:表面実装●回路:双極単投●定格電圧:600 V ac, 600V dc●押しボタンの素材:ポリカーボネート●コード番号:330-8593 アズワン品番65-7814-34
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトブレーカー
仕様●ECシリーズ - Phoenix Contact回路ブレーカ. ECシリーズ電子機器用回路ブレーカです。. 短絡時及び過負荷シャットダウン時の有効な電子式電流制限の組み合わせにより、回路ブレーカはスイッチモード電源ユニットより高速に過負荷に対応可能 スイッチモードの電源ユニットですべての24 V dc負荷回路を選択的保護 残留電流は、常に公称電流の1.3~1.8倍に制限●コード番号:801-6949 アズワン品番65-8065-29
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

高い耐環境性(IP67)を実現し、センサ電源短絡検知などの異常診断も可能な、リモートI/Oターミナル。 スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。 高い耐環境性の防塵・防滴(IP67)を実現。 入力機器用電源配線不要。 高負荷の機器を接続可能。(最大1.5A) センサなど入力機器用の電源配線が不要。 I/O配線の地絡や断線を検知および通知。
保護構造IP67 保存温度(℃)-20~+65 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10~+55 使用周囲湿度25~85%(結露のないこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回) 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min ねじ締付トルク(N・m)丸型コネクタ(通信コネクタ、電源、I/O):0.39~0.49M5(前面からのユニット取りつけ):1.47~1.96 耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%) 通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給) 取りつけ強度(N)100 通信コネクタ強度(N)30 通信用コネクタM12
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトブレーカー
仕様●ECシリーズ - Phoenix Contact回路ブレーカ. ECシリーズ電子機器用回路ブレーカです。. 短絡時及び過負荷シャットダウン時の有効な電子式電流制限の組み合わせにより、回路ブレーカはスイッチモード電源ユニットより高速に過負荷に対応可能 スイッチモードの電源ユニットですべての24 V dc負荷回路を選択的保護 残留電流は、常に公称電流の1.3~1.8倍に制限●コード番号:801-6930 アズワン品番65-8065-03
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトブレーカー
仕様●ECシリーズ - Phoenix Contact回路ブレーカ. ECシリーズ電子機器用回路ブレーカです。. 短絡時及び過負荷シャットダウン時の有効な電子式電流制限の組み合わせにより、回路ブレーカはスイッチモード電源ユニットより高速に過負荷に対応可能 スイッチモードの電源ユニットですべての24 V dc負荷回路を選択的保護 残留電流は、常に公称電流の1.3~1.8倍に制限●コード番号:801-6959 アズワン品番65-8065-01
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトブレーカー
仕様●ECシリーズ - Phoenix Contact回路ブレーカ. ECシリーズ電子機器用回路ブレーカです。. 短絡時及び過負荷シャットダウン時の有効な電子式電流制限の組み合わせにより、回路ブレーカはスイッチモード電源ユニットより高速に過負荷に対応可能 スイッチモードの電源ユニットですべての24 V dc負荷回路を選択的保護 残留電流は、常に公称電流の1.3~1.8倍に制限●コード番号:801-6937 アズワン品番65-8095-55
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷


スクリューレスターミナル配線により、製造現場の省配線・省工数をさらに加速。 ねじレスなので、増し締め不要。 端子台脱着可能で、メンテナンス作業を強力にサポート。 結線もワンアクションのみ。棒端子の差込で結線完了。
保存温度(℃)-20~+65 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回) 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min 耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
1個ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様UL、CSA、LROS、GL. IEC(EN60) 947-1一般、947-2回路ブレーカ、1-4スイッチ遮断器、1-5モータスタータ、1-6マシンの電気機器. PKZM0ロータリスイッチ操作式MPCB. モジュラモータ保護回路ブレーカは、絶縁、短絡、及び熱から保護するアドオン接触器モジュール及びアクセサリでの使用に最適です。 このユニットは、制御ギアのxStart製品の一部で、DINレールに取り付け可能です。組立作業を迅速化し、配線ミスを低減するための接続及び配線アクセサリが用意されています。さまざまなエンクロージャオプションが用意されています。PKZMエンクロージャ製品を確認してください。. 定格動作電圧 690 V ac 動作温度範囲: -25 ~ +55 ℃ 温度補償範囲: -5 ~ +40 ℃ 調整可能電流トリップレベル: 公称定格の0.6 ~ 1.0倍 短絡トリップレベル(固定): 公称定格の14倍 IEC60947-4-1に適合する単相異常感度 寸法195×45×77 (H×W×D) mm 施錠可能なハンドルオプション付きのロータリスイッチ操作、アクセサリを確認 ハンドル付きの場合、On/Off/Trippedの表示は「off」にロックされている可能性あり アクセサリタイプハンドル、ロック可能ロータリ 併用可能製品PKZM0シリーズ、PKZM4シリーズ
1個
770 税込847
7日以内出荷


仕様アクセサリタイプ:セレクティブモジュール併用可能製品:SITOPCE、cULus、UR、CB、ATEX、IEXEx、cCSAus Class I Div 2、GL、ABS. SITOP PSE200U選択性モジュール. SITOP PSE200U及びSITOP選択式モジュールは、あらゆる24 V電源に最適な拡張です。負荷電流を複数のフィーダに分配し、それを監視します。. 特長と利点. ケーブル長やケーブル交差にかかわらず過負荷時に確実にシャットダウン. 各出力の最大電流を調整可能なモジュールあたり4つの負荷フィーダ. リモート診断の2つのバージョン: グループ信号又は単チャンネル信号. 単チャンネル信号(PSE200U)のモジュールを無償のSIMATIC S7ファンクションブロック(S7-1500 / 1200 / 300 / 400)で評価. 現場で短時間で障害の発生箇所を特定するLED. 中央から(PSE200U)リモートでリセット可能. 出力を手動でスイッチオン / オフ(PSE200U)して簡単に試運転. 総突入電流を軽減するフィーダのシーケンシャル接続. 電流と時間のアジャスタを密閉できる透明カバーで誤調整から保護(PSE200U). 選択性モジュールの利点. 1台の電源ユニット(PSU)を単独で使用するだけでは、障害なしの供給を保証できません。選択性モジュールは、回路内の過負荷又は短絡を高い信頼性で検出します。選択性モジュールは、過負荷が発生したときに、ケーブルの長さや切断面に関係なく、信頼性の高いシャットダウンを可能にします。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XAL●接点構成: 1NO●LED含む: なし●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: なし●定格電流: 10A●Better World 製品: あり●Schneider Electric 非常停止押ボタンスイッチ - Harmony XALK シリーズ. SchneiderのHarmony XALKシリーズの非常停止押しボタンは、簡単かつ柔軟な設置が可能です。 高強度ポリカーボネート素材を使用し、過酷な環境でも高い信頼性を発揮します。マッシュルームヘッドの非常停止ボタントリガアクションはハイグレードの非常停止機能で、アラームの作動と同時に電力が切断され、作業環境の総合的な安全性を確保します。 SchneiderのHarmony XALKは、EN / IEC60204-1及びEN / ISO / 機械指令2006/42/ECに準拠しています。. 特長と利点. 作業環境での視認性が高く、注意を引くブライトイエロー(RAL7035) / ライトグレー(RAL7035)のパネルベースユニット マークなしレッドで視認性の高いマッシュルームヘッドの押しボタン 回して解除するだけで簡単にリセット IP65、IP69K、IP67、IP66、NEMA4の防塵・防湿性を標準で備え、過酷な環境での信頼性を確保化学薬品に対する優れた耐性及び / 又は二重電気絶縁耐性。 必要に応じて即座に切断可能なマークなし低負荷電気コンタクト(1 NO + 1 NCコンタクト) プラグアンドプレイの表面実装可能 回して解除する簡単にリセット可能なコントロール。ユニットに警告後にユニットが作動し、始動 / 停止操作が簡単 ねじクランプ接続、基板用ピン付き 非常用押しボタン内に 10 A ヒューズカートリッジを装備した、信頼性の高い短絡保護。 標準でSchneider Green Premium製品のXALK非常停止ボタンシリーズ Schneider18か月のメーカー保証 コンパクトな性質上、危険な機械で非常停止が重要な狭い場所に最適です。. 用途. エネルギーインフラストラクチャ業界 食品及び飲料産業 上下水道管理システム 金属、採掘及び鉱物産業 石油ガス産業 海洋 ; 石油 洗車場
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:なし、Better World 製品:あり 接点構成1NC ブロックタイプコンタクトブロック
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります