制御機器 :「研究機器」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP67の高い防水性があり、液体(プラスチックに影響の無い)のかかる場所の医療機器や研究機器、屋外に持ち運びをする操作機器にご利用頂けます。 操作面が傾斜形状のためデスクトップ型のコントローラー・測定機器に最適です。 また、側面・底面が流線形なのでハンドヘルドの機器としても利用可能です。
材質難燃性ABS 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

OKW (ENCLOSURES)スパナ
スターノブOKVシリーズは、LEDによる星のようなきらめきで、視覚性と視認性を強化します。ノブ本体の滑り止め、指かけ部のあるキャップ、奥に傾斜したツマミ形状は、操作性を高めた人間工学的設計です。平面タイプ/ツマミタイプの2種類の形状をご用意しています。照明なしと、LED照明を点灯させられるタイプをご用意しています。ノブ本体は、直径Φ33、Φ41から選択可能です。軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。ノブ本体・アセンブリーキット・キャップ各1個を組み合わせて構成されます。使用用途は、計測・制御機器、医療・研究機器、通信機器、スマートファクトリーなどに適しています。
仕様●質量:0.048kg●色/外装処理:シルバー アズワン品番65-6466-67
1個
6,398 税込7,038
33日以内出荷

スターノブOKVシリーズは、LEDによる星のようなきらめきで、視覚性と視認性を強化します。ノブ本体の滑り止め、指かけ部のあるキャップ、奥に傾斜したツマミ形状は、操作性を高めた人間工学的設計です。平面タイプ/ツマミタイプの2種類の形状をご用意しています。照明なしと、LED照明を点灯させられるタイプをご用意しています。ノブ本体は、直径Φ33、Φ41から選択可能です。軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。ノブ本体・アセンブリーキット・キャップ各1個を組み合わせて構成されます。スターノブ特注色は、比較的小ロットから生産可能です。ぜひ一度ご相談ください。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、計測・制御機器、医療・研究機器、通信機器、スマートファクトリーなどに適しています。
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スターノブOKVシリーズは、LEDによる星のようなきらめきで、視覚性と視認性を強化します。ノブ本体の滑り止め、指かけ部のあるキャップ、奥に傾斜したツマミ形状は、操作性を高めた人間工学的設計です。平面タイプ/ツマミタイプの2種類の形状をご用意しています。照明なしと、LED照明を点灯させられるタイプをご用意しています。ノブ本体は、直径Φ33、Φ41から選択可能です。軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。ノブ本体・アセンブリーキット・キャップ各1個を組み合わせて構成されます。スターノブ特注色は、比較的小ロットから生産可能です。ぜひ一度ご相談ください。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、計測・制御機器、医療・研究機器、通信機器、スマートファクトリーなどに適しています。
1個
429 税込472
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スターノブOKVシリーズは、LEDによる星のようなきらめきで、視覚性と視認性を強化します。ノブ本体の滑り止め、指かけ部のあるキャップ、奥に傾斜したツマミ形状は、操作性を高めた人間工学的設計です。平面タイプ/ツマミタイプの2種類の形状をご用意しています。照明なしと、LED照明を点灯させられるタイプをご用意しています。ノブ本体は、直径Φ33、Φ41から選択可能です。軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。ノブ本体・アセンブリーキット・キャップ各1個を組み合わせて構成されます。スターノブ特注色は、比較的小ロットから生産可能です。ぜひ一度ご相談ください。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、計測・制御機器、医療・研究機器、通信機器、スマートファクトリーなどに適しています。
1個
799 税込879
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

スターノブOKVシリーズは、LEDによる星のようなきらめきで、視覚性と視認性を強化します。ノブ本体の滑り止め、指かけ部のあるキャップ、奥に傾斜したツマミ形状は、操作性を高めた人間工学的設計です。平面タイプ/ツマミタイプの2種類の形状をご用意しています。照明なしと、LED照明を点灯させられるタイプをご用意しています。ノブ本体は、直径Φ33、Φ41から選択可能です。軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。ノブ本体・アセンブリーキット・キャップ各1個を組み合わせて構成されます。スターノブ特注色は、比較的小ロットから生産可能です。ぜひ一度ご相談ください。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、計測・制御機器、医療・研究機器、通信機器、スマートファクトリーなどに適しています。
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スターノブOKVシリーズは、LEDによる星のようなきらめきで、視覚性と視認性を強化します。ノブ本体の滑り止め、指かけ部のあるキャップ、奥に傾斜したツマミ形状は、操作性を高めた人間工学的設計です。平面タイプ/ツマミタイプの2種類の形状をご用意しています。照明なしと、LED照明を点灯させられるタイプをご用意しています。ノブ本体は、直径Φ33、Φ41から選択可能です。軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。ノブ本体・アセンブリーキット・キャップ各1個を組み合わせて構成されます。スターノブ特注色は、比較的小ロットから生産可能です。ぜひ一度ご相談ください。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、計測・制御機器、医療・研究機器、通信機器、スマートファクトリーなどに適しています。
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スターノブOKVシリーズは、LEDによる星のようなきらめきで、視覚性と視認性を強化します。ノブ本体の滑り止め、指かけ部のあるキャップ、奥に傾斜したツマミ形状は、操作性を高めた人間工学的設計です。平面タイプ/ツマミタイプの2種類の形状をご用意しています。照明なしと、LED照明を点灯させられるタイプをご用意しています。ノブ本体は、直径Φ33、Φ41から選択可能です。軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。ノブ本体・アセンブリーキット・キャップ各1個を組み合わせて構成されます。スターノブ特注色は、比較的小ロットから生産可能です。ぜひ一度ご相談ください。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、計測・制御機器、医療・研究機器、通信機器、スマートファクトリーなどに適しています。
1個
369 税込406
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
仕様●外形サイズ:W153×H8.5×D153mm●質量:0.083kg●色/外装処理:オフホワイト アズワン品番65-6478-45
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
仕様●外形サイズ:W183×H8.5×D183mm●質量:0.119kg●色/外装処理:オフホワイト アズワン品番65-6478-46
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
仕様●外形サイズ:W123×H8.5×D123mm●質量:0.06kg●色/外装処理:オフホワイト アズワン品番65-6478-44
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。規格化されたタッチスクリーンの導入が可能です。(詳細はお問い合わせください。)。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。規格化されたタッチスクリーンの導入が可能です。(詳細はお問い合わせください。)。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミモバイルケースAMA/AMB/AMCシリーズは、軽量かつ強度のある、美麗で高級感あふれたハンディタイプのケースです。 本体部はアルミ押出形材、フロントパネル部はAMAシリーズはアルミ、AMBシリーズは樹脂、AMCシリーズはマウントアングルタイプをご用意しています。 コーナーフレームの開閉により、上パネルを上方向にはずす事ができるので、内部のメンテナンスが容易です。 上パネルは、はめ込み式になっており平板なので加工が容易です。 AMAシリーズは、フロントパネル部も平板なので加工が容易です。 AMBシリーズには、樹脂フロントパネル部にメンブレンシート用の深さ1.0mmの凹み部分を設けてあります。 PCB基板差込溝のサイズは、DIN規格基板(幅100mm)、ユーロカードサイズシングル(幅100mm×奥行160mm)にあわせたサイズをご用意しています。 携帯型または壁掛け型として使用できます。 特注で奥行方向の寸法サイズの変更が可能です。別途お問い合わせください。 使用用途は、携帯/卓上で使用する場合は、オフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。壁掛けで使用する場合は、データ収集の端末、入室管理・保管管理、コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測制御システム、医療用・研究用などの電子分野にご利用いただけます。
材質アルミ シルバー
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

摂津金属工業ケーブルグランドキット
エコ商品
OBシリーズ専用のケーブルグランドキットです。
用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器など セット内容ケーブルグランド×1、固定具×1、グランピングプレート×1、固定用ねじ×2本 材質TPE 質量(kg)0.004 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シリーズOBS OBM OBL
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミモバイルケースAMA/AMB/AMCシリーズは、軽量かつ強度のある、美麗で高級感あふれたハンディタイプのケースです。 本体部はアルミ押出形材、フロントパネル部はAMAシリーズはアルミ、AMBシリーズは樹脂、AMCシリーズはマウントアングルタイプをご用意しています。 コーナーフレームの開閉により、上パネルを上方向にはずす事ができるので、内部のメンテナンスが容易です。 上パネルは、はめ込み式になっており平板なので加工が容易です。 AMAシリーズは、フロントパネル部も平板なので加工が容易です。 AMBシリーズには、樹脂フロントパネル部にメンブレンシート用の深さ1.0mmの凹み部分を設けてあります。 PCB基板差込溝のサイズは、DIN規格基板(幅100mm)、ユーロカードサイズシングル(幅100mm×奥行160mm)にあわせたサイズをご用意しています。 携帯型または壁掛け型として使用できます。 特注で奥行方向の寸法サイズの変更が可能です。別途お問い合わせください。 使用用途は、携帯/卓上で使用する場合は、オフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。壁掛けで使用する場合は、データ収集の端末、入室管理・保管管理、コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測制御システム、医療用・研究用などの電子分野にご利用いただけます。
材質アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.6×166×29.6 シルバー 質量(kg)0.34
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

摂津金属工業コネクト
エコ商品
有線およびバッテリー駆動のモバイルアプリケーションに最適な電子機器用プラスチックケースです。
用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器など 材質ASA+PC-FR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。規格化されたタッチスクリーンの導入が可能です。(詳細はお問い合わせください。)。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

摂津金属工業エンドカバー
エコ商品
OBシリーズ専用の差込口用カバーです。
用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器など 材質ASA+PC-FR 質量(kg)0.001 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シリーズOBS OBM OBL
1個
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OKWトップテック
エコ商品
ネジを用いないはめ込み式の構造。あらゆる電子機器への使用が可能
用途モニター装置としてチェック用、信号発生装置や制御システム、医療用や研究用に、コンピュータ周辺機器等 材質ABS ブラック・ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

長年使用され続けている標準的な電子機器用プラスチックケースです。薄く平たい形状の下カバーは両側面からアクセスでき、部品実装やメンテナンスが容易です。同形機種に、高さ違いのGBシリーズがあります。モニタ装置としてチェック用や、信号発生装置、制御システム、医療用や研究用、コンピュータ周辺機器等に幅広く使用できます。
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長年使用され続けている標準的な電子機器用プラスチックケースです。薄く平たい形状の下カバーは両側面からアクセスでき、部品実装やメンテナンスが容易です。同形機種に、高さ違いのGAシリーズがあります。モニタ装置としてチェック用や、信号発生装置、制御システム、医療用や研究用、コンピュータ周辺機器等に幅広く使用できます。
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルで基本的なシェルタイプの電子機器用プラスチックケースです。凹凸かみ合わせ式の構造が、丈夫でタイトな勘合部を実現しました。内部には、垂直に基板を実装するための溝があります。基板取付用のボスは上下カバーに設けられています。電池ボックス付きです。同形機種に、電池ボックス無しのGLシリーズがあります。計測・制御・医療・研究用の、周辺機器としてインタフェース、スイッチボックス、モデムに幅広く使用できます。
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長年使用され続けている標準的な電子機器用プラスチックケースです。ケース上面は、アルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。アルミパネルは、取り付けにビスが不要なはめ込み構造です。壁面にマウントした下カバーに、ケース側面から上カバーをビス止めできます。(上カバーに穴加工が必要です。)。モニタ装置としてチェック用や、信号発生装置、制御システム、医療用や研究用、コンピュータ周辺機器等に幅広く使用できます。
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長年使用され続けている標準的な電子機器用プラスチックケースです。卓上で使用する場合、ハンドルによってケースを傾斜させて置くことができ、視認性を高めます。ハンドルは、携帯に便利です。同形機種に、ハンドルの無いGA/GBシリーズがあります。薄く平たい形状の下カバーは前後面からアクセスでき、部品実装やメンテナンスが容易です。モニタ装置としてチェック用や、信号発生装置、制御システム、医療用や研究用、コンピュータ周辺機器等に幅広く使用できます。
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで基本的なシェルタイプの電子機器用プラスチックケースです。凹凸かみ合わせ式の構造が、丈夫でタイトな勘合部を実現しました。内部には、垂直に基板を実装するための溝があります。基板取付用のボスは上下カバーに設けられています。オプションのシーリングキットを使用することにより、保護等級IP65に適合します。同形機種に、電池ボックス付きのGMシリーズがあります。計測・制御・医療・研究用の、周辺機器としてインタフェース、スイッチボックス、モデムに幅広く使用できます。
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプルで基本的なシェルタイプの電子機器用プラスチックケースです。凹凸かみ合わせ式の構造が、丈夫でタイトな勘合部を実現しました。ケースの前面は加工が容易なアルミパネル仕様です。内部には、垂直に基板を実装するための溝があります。基板取付用のボスは上下カバーに設けられています。前面パネルタイプです。同形機種に、前面パネル電池ボックス付タイプのGOシリーズ、前後面パネルタイプのGPシリーズがあります。計測・制御・医療・研究用の、周辺機器としてインタフェース、スイッチボックス、モデムに幅広く使用できます。
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプルで基本的なシェルタイプの電子機器用プラスチックケースです。凹凸かみ合わせ式の構造が、丈夫でタイトな勘合部を実現しました。ケースの前後面は加工が容易なアルミパネル仕様です。内部には、垂直に基板を実装するための溝があります。基板取付用のボスは上下カバに設けられています。前後面パネルタイプです。同形機種に、前面パネルタイプのGNシリーズ、前面パネル電池ボックス付タイプのGOシリーズがあります。計測・制御・医療・研究用の、周辺機器としてインタフェース、スイッチボックス、モデム等に幅広く使用できます。
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Lemo 丸形Lemo 00B シリーズ 3 コンタクトメス丸形コネクタは、ソケットインライン接続です。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 2 A です。 このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、ケーブルコレットとナットを備えた高精度のプッシュプルセルフラッチングシステムを搭載しています。このコネクタはクロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲: 2.70 mm → 3.50 mm EMCシールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです G キー付き 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C PEEK 絶縁材用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 4.0A接続方向 = ストレートシェルサイズ = 0ハウジング材質 = 真鍮動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

Lemo ConnectorLemo 1B シリーズ 7 コンタクトのオスプッシュプルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 2.0 A です。このコネクタは、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備え、パネル間隔が高密度で簡単かつ確実に接続できます。屋外や過酷な用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。クロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。特長と利点はんだ端子 ボディはストレートです 360 ° EMC シールド 対応ケーブル範囲は、 5.20 → 6.20 mm です 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL適合
仕様極数 = 7実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 5.0Aシリーズ = 1Bシェルサイズ = 1ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Max = +250℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

Lemo ConnectorLemo 1B シリーズ 8 コンタクトのオスプッシュプルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 2.0 A です。このコネクタは、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備え、パネル間隔が高密度で簡単かつ確実に接続できます。屋外や過酷な用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。クロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。特長と利点はんだ端子 ボディはストレートです 360 ° EMC シールド 対応ケーブル範囲は、 5.20 → 6.20 mm です 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL適合
仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレートシェルサイズ = 1ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 真鍮℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

Lemo ConnectorLemo 1B シリーズ 10 コンタクトのオスプッシュプルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 1.5 A です。このコネクタは、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備え、パネル間隔が高密度で簡単かつ確実に接続できます。屋外や過酷な用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。クロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。特長と利点はんだ端子 ボディはストレートです 360 ° EMC シールド 対応ケーブル範囲は、 5.20 → 6.20 mm です 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL適合
仕様極数 = 10実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 2.5Aシリーズ = 1Bシェルサイズ = 1ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Max = +250℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷

OKWエルゴケース
エコ商品
腕・胸・腰などに快適に身につけるためのウェアラブル電子機器用ケース
用途IoT/IIoT、モバイルデータの記録と送信、医療・研究・計測・健康・ウェルネス機器、デジタル制御クローズドループシステム等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

シンプルで基本的なシェルタイプの電子機器用プラスチックケースです。凹凸かみ合わせ式の構造が、丈夫でタイトな勘合部を実現しました。ケースの前面は加工が容易なアルミパネル仕様です。内部には、垂直に基板を実装するための溝があります。基板取付用のボスは上下カバに設けられています。前面パネル電池ボックス付タイプです。同形機種に電池ボックスの無い、前面パネルタイプのGNシリーズ、前後面パネルタイプのGPシリーズがあります。計測・制御・医療・研究用の、周辺機器としてインタフェース、スイッチボックス、モデムに幅広く使用できます。
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

。Lemo 丸形Lemo Redel P シリーズ 5 コンタクトメス丸形コネクタは、ソケットインライン接続を備えています。このパネル取り付けコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 8 A です。このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、青いケーブルコレットナットが付いた高精度プッシュプルセルフラッチングシステムを備えています。このコネクタは、金めっき銅コンタクトを備えたグレーのポリスルホン( PSU )から構成されています。軽量接続と高いピン数密度、Lemo ( LEMO )の耐久性を備えています。特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲: 1.70 mm → 6.50 mm 耐久性は、2000 回以上の挿抜回数に耐えます 高い耐振性及び耐衝撃性 マルチコンタクトタイプで、はんだ付け用の 2 つのメスコンタクトを備えています 動作温度範囲: -55 → 150 ℃ PEEK 絶縁材 シールドなし用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定
仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.0A●定格電圧:500 V●接続方向:ストレート●シリーズ:Redel P●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Max:+150℃●コード番号:237-3849 アズワン品番65-7773-80
1個
5,998 税込6,598
欠品中

トップテックは、卓上型/壁掛け型/DINレール取付型として使用できる電子機器用プラスチックケースです。組立ビスを用いないシンプルな構造です。ケース内面いっぱいまで基板が収納できるので、ケース側面にコネクタを実装すれば基板を接続するケーブルが不要となります。薄く平たい形状の下カバーは側面からのアクセスが容易で、全周からの部品実装が可能です。前後パネルは着脱が自在で、通気穴付きと通気穴なしの2種類があります。モニター装置としてチェック用、信号発生装置や制御システム、医療用や研究用に、コンピュータ周辺機器等に幅広く使用できます。
1個
3,490 税込3,839
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

許容入力 = 4 W。長方形のマットサイズ = 25 x 100mm。電源電圧 = 12 V。寸法 = 25 x 100 x 0.2 mm。厚さ = 0.2mm。。RS Pro ポリイミドヒーターマット、 25 mm x 100 mm x 0.2 mmRS Pro の Kapton c ヒーターマットは、ラボの研究やコンピュータ機器など、高速かつ正確な加熱が必要な場合に信頼できるソリューションです。低プロファイルで優れた電気絶縁特性を備え、高速かつ効率的な熱伝導を実現し、局所的な加熱用途で省スペースを実現します。 マットには柔軟性があるため、何枚かの輪郭に巻き付けることで、均一な加熱が可能になります。Kapton c は、化学薬品、真菌、細菌に耐性のある、薄く、有機的かつ半透明な加熱素材で構成されているため、医療殺菌の環境に最適です。このユニットを PT100 、熱電対、リミットスイッチなどの熱制御装置と組み合わせることで、最高の性能を実現できます。 このヒーターマットは、ガス放出特性が低いため、通常、軍事や航空宇宙の用途に使用されます。これは、 60 ° C → +200 ° C の広い温度範囲で動作できるようにする耐候性及び耐オゾン性の特性を備えているためです特長と利点. RS Pro ポリイミド製ヒーターマット .動作温度範囲: -60 ° C ~ +200 ° C .長さ 25 mm .幅 100 mm .厚さ 0.2 mm .一般的にラボでの研究、 LCD ディスプレイ及びコンピュータ機器、医療滅菌、軍事・航空宇宙、写真及び光学機器の設定で使用されますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

トップテックは、卓上型/壁掛け型/DINレール取付型として使用できる電子機器用プラスチックケースです。組立ビスを用いないシンプルな構造です。ケース内面いっぱいまで基板が収納できるので、ケース側面にコネクタを実装すれば基板を接続するケーブルが不要となります。薄く平たい形状の下カバーは側面からのアクセスが容易で、全周からの部品実装が可能です。前後パネルは着脱が自在で、通気穴付きと通気穴なしの2種類があります。モニター装置としてチェック用、信号発生装置や制御システム、医療用や研究用に、コンピュータ周辺機器等に幅広く使用できます。
1個
3,490 税込3,839
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トップテックは、卓上型/壁掛け型/DINレール取付型として使用できる電子機器用プラスチックケースです。組立ビスを用いないシンプルな構造です。ケース内面いっぱいまで基板が収納できるので、ケース側面にコネクタを実装すれば基板を接続するケーブルが不要となります。薄く平たい形状の下カバーは側面からのアクセスが容易で、全周からの部品実装が可能です。前後パネルは着脱が自在で、通気穴付きと通気穴なしの2種類があります。モニター装置としてチェック用、信号発生装置や制御システム、医療用や研究用に、コンピュータ周辺機器等に幅広く使用できます。
仕様●外形サイズ:W84×H56×D154mm●質量:0.135kg●色/外装処理:オフホワイト・ぺブルグレイ
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lemo 丸形Lemo 1B シリーズ 8 コンタクトメス丸形コネクタは、ソケットインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 7 A です。このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、ケーブルコレットとナットを備えた高精度のプッシュプルセルフラッチングシステムを搭載しています。このコネクタはクロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。 ケーブルプラグとソケット Lemo のこの FGG 1B クラスコネクタは、ほとんどの用途に適合し、「プッシュプル」ラッチ機構を備え、簡単かつ確実に接続することができます。このコネクタは、頑丈な設計で、精度品質だけでなく耐久性も考慮に入れて製造されています。特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲は 5.30 → 6.20 mm です EMCシールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです G キー付き 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C PEEK 絶縁材 シェルサイズ: 1 mm用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定
仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 5.0Aシリーズ = 1Bシェルサイズ = 1ハウジング材質 = 真鍮動作温度 Max = +250℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング