制御機器 :「色分け」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
738件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens Sematic ET 200SP 50 は、I/O モジュール用の CC01 カラーコードの色分けされたラベルで、16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7343-04
1個
359 税込395
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC02 色分けラベルです。 16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7345-71
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC51 色分けラベルです。 12 個のプッシュイン端子用のモジュールに特化しています。寸法: 20 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2794 アズワン品番65-7341-65
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC03 色分けラベルです。 16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2873 アズワン品番65-7343-87
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC42 カラーコードの色分けされたラベルで、BU タイプ F0 用のモジュールに固有のものです。寸法: 20 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7341-64
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC04 色分けラベルで、16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7339-05
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC01 カラーコードの色分けされたラベルで、16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7345-93
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP 50 は、I/O モジュール用の CC02 カラーコードの色分けされたラベルで、16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2879 アズワン品番65-7338-96
1個
339 税込373
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC05 カラーコードの色分けされたラベルで、16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2848 アズワン品番65-7342-49
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC52 色分けラベルです。 BU タイプ C0 用のモジュールです。寸法: 20 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2741 アズワン品番65-7342-23
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC41 色分けラベルです。 12 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 20 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2727 アズワン品番65-7341-38
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC00 カラーコードの色分けされたラベルで、16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7345-46
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 10 個の AUX 端子用の CC71 色分けラベルです。BU タイプ A0 寸法: 15 mm x 23 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:10 AUX 端子●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7343-52
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、10 個の AUX 端子用 CC73 カラーコードラベル、BU タイプ A0 用、プッシュイン端子付きです。寸法: 15 mm x 23 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:10 AUX 端子●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2884 アズワン品番65-7343-42
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 4 つの AUX 端子用の CC81 カラーコードの色分けラベルです。BU タイプ B0 寸法: 20 mm x 9.8 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:AUX 端子 x 4●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2765 アズワン品番65-7343-57
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP グレー 10 カラー識別ラベルは、18 個のプッシュイン端子用の CC10 カラーコードです。PotDis - TB
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:18 プッシュイン端子●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2816 アズワン品番65-7342-48
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP は、18 個のプッシュイン端子用の CC13 カラーコードの青色 10 個のカラー識別ラベルです。TB タイプ P2
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:18 プッシュイン端子●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2896 アズワン品番65-7343-67
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 4 つの AUX 端子用の CC83 色分けラベルです。BU タイプ B0 寸法: 20 mm x 9.8 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:AUX 端子 x 4●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7339-25
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 4 つの AUX 端子用の CC82 カラーコードの色分けされたラベルです。BU タイプ B0 寸法: 20 mm x 9.8 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:AUX 端子 x 4●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2817 アズワン品番65-7337-92
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 2 つの AUX 端子用の CC86 カラーコードの色分けされたラベルです。BU タイプ C0 寸法: 20 mm x 11.3 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:AUX 端子 x 2●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7338-40
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP 16 プッシュイン端子用の CC63 カラーコードの青色 10 識別ラベルです。BU タイプ P2
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:プッシュイン端子 x 16●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7342-50
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、CC74 カラーコードの色分けされたラベルで、BU タイプ A1 用の 2x5 アドオン端子用です(プッシュイン端子付き)。寸法: 15 mm x 23 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:2 x 5 アドオン端子●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7343-62
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP 50 は、10 個の AUX 端子用 CC73 カラーコードラベル、BU タイプ A0 用、プッシュイン端子付きです。寸法: 15 mm x 23 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:10 AUX 端子●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7338-33
1個
349 税込384
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 10 個の AUX 端子用の CC72 色分けラベルです。BU タイプ A0 寸法: 15 mm x 23 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:10 AUX 端子●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7338-57
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP (黄 - 緑)は、18 個のプッシュイン端子用の CC11 カラーコードの 10 個のカラー識別ラベルです。TB タイプ AUX
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:18 プッシュイン端子●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2755 アズワン品番65-7339-18
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 2 つの AUX 端子用の CC84 カラーコードのラベルです。BU タイプ C0 寸法: 20 mm x 11.3 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:AUX 端子 x 2●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2795 アズワン品番65-7341-70
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP (赤)は、18 個のプッシュイン端子用の CC12 カラーコードの 10 個のカラー識別ラベルです。TB タイプ P1
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:18 プッシュイン端子●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2934 アズワン品番65-7339-59
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 2 つの AUX 端子用の CC85 色分けラベルです。BU タイプ C0 寸法: 20 mm x 11.3 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:AUX 端子 x 2●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7337-93
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP の 16 個のプッシュイン端子用 CC62 カラーコードの赤色 10 個の識別ラベルです。BU タイプ P1
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:プッシュイン端子 x 16●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7343-58
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。
材質リン青銅0.4Φ 種類その他 仕上処理ニッケル下地金メッキ
1袋(20個)
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(20個)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4AWG[22mm2]対応のワイヤコンタクトに対応します。 オス/メス両用の自己勘合設計になっています。 メカニカルキーは色分けされています。 SB175黒色ハウジングはキーレスなので、他の全ての色のハウジングと勘合可能です。 SB175シリーズは、UL規格で試験され、定格電流は最大280Aになります。 ハウジングにSB175と定格である175Aが表示されています。
シリーズSB175 定格電圧(V)600 定格電流(A)280.0 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス シリーズ番号175 実装タイプケーブルマウント
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

バイトーションゾーン、破断時にも危険を大きく減らし使用寿命を大幅に伸ばします。"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています。
用途ポジドライブネジ用
1個
379 税込417
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。IP68。UTS コーディングリング。色分けリングで Visual 識別が簡単です
仕様●シェルサイズ:14●色:赤●コード番号:190-2988 アズワン品番65-7756-07
1袋(100個)
78,980 税込86,878
7日以内出荷

IP68。UTS コーディングリング。色分けリングで Visual 識別が簡単です
仕様●シェルサイズ:10●色:緑●コード番号:190-2990 アズワン品番65-7764-59
1袋(100個)
76,980 税込84,678
7日以内出荷

IP68。UTS コーディングリング。色分けリングで Visual 識別が簡単です
仕様●シェルサイズ:14●色:緑●コード番号:190-2984 アズワン品番65-7652-42
1袋(100個)
81,980 税込90,178
7日以内出荷

ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達と迅速かつスムーズな作業を実現します。刃先の形状とサイズによる色分けを備えたTake it easy色分けシステムは、必要なツールをすばやく簡単に識別可能。六角の転がり防止は、作業場でビットが煩わしく転がり落ちるのを防ぐ。
軸径(Φmm)4.5 先端サイズ(PZ)1 軸長(mm)300
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達と迅速かつスムーズな作業を実現します。刃先の形状とサイズによる色分けを備えたTake it easy色分けシステムは、必要なツールをすばやく簡単に識別可能。六角の転がり防止は、作業場でビットが煩わしく転がり落ちるのを防ぐ。先端のレーザーチップはネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。
軸径(Φmm)6 先端サイズ(PZ)2 軸長(mm)250
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷

相原電機変圧器
従来品と比べ、サイズと重量が20~40%程度コンパクトになりました。端子台の電圧表示部を色分けすることで、誤配線トラブルを解消します。
用途制御用、電源用、操作用、試験用として。 入力電圧(V)220-200-0 出力電圧(V)110-100-0
1台
11,880 税込13,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワーコンタクト-DWシリーズ.はんだバケット付きパワーコンタクト10A→40Aの電流に対応これらのパワーコンタクトでは、色分けされたプラスチック製クリップにより、ケーブルゲージを容易に識別可能
長さ(mm)21.95 タイプコンタクト:パワー シリーズDW 定格電流(A)10 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1個
689 税込758
翌々日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります