制御機器 :「電線 接続 分岐」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライヤーなどの簡単な工具で分岐・短絡接続ができる圧接タイプコネクタです。簡単な接続箇所にご使用いただけます。接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要がありません。もちろん特殊な工具も不要、プライヤなどの工具でコネクタ本体を押えるだけで、内部のコンタクト(フォーク状の接触子)が、電線に確実に圧接され接続が完了します。接続線の絶縁処理は全く不要。あらかじめ装着されたハウジングが信頼性の高い絶縁効果を示します。電線接続時の電線のズレやミス接続を防ぐため、電線仮止め機構を内蔵。作業性を向上させました。
仕様RoHS対応品 材質黄銅・6ナイロン 使用温度範囲(℃)105(通電時の温度上昇値を含む) 寸法L(mm)20 寸法H(mm)11 規格Listed E42024Certified LR 20812 定格電圧(V)300 AC・DC
1パック(500個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質コンタクト:黄銅・すずメッキ、ハウジング:ナイロン6(UL94V-2) 形状分岐接続型 質量(g)210 寸法L(mm)20 H(mm)11
1セット(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泰和電気工業TP形 電線分岐用碍子
エコ商品
仕様●高圧電線の中継接続端子●銅帯付(ニッケルメッキ) 材質PP樹脂 外形寸法(mm)70(幅)×128(高さ) 許容電流(A)300 定格電流(A)250 材質(ボルト)鉄(ニッケルメッキ) 材質(ナット)上側3本:真鍮(ニッケルメッキ)、下側1本:鉄(クロメートメッキ) 色(本体) 材質(ワッシャ)鉄(ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 雷インパルス耐電圧60kV 正負各3回(異常なし) 商用周波耐電圧(kV)22/1分間(異常なし)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)32 質量(kg)0.09 高さ(mm)70 奥行(mm)56(レバー含む) 端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子 使用周囲温度(℃)-10~50 締付トルク(N・m)1.6~2.0 動作時間0.1秒以内 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

東朋テクノロジー分岐端子台シリーズ
エコ商品
2mm2・14mm2・38mm2の電線サイズに対応しています。 取付方法は「DIN レール」「直接取付」の2パターンから選択できます。
定格電圧(V)600 定格電流(A)132 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて1000以上 相対湿度45~85%R.H. 使用周囲温度(℃)-20~+70 取付け方法直接取付、DINレール取付(固定金具UK-bを使用) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2500・1分間
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端に100A定格・38mm2電線の結線(送り配線)が可能で、中央部に引掛形60Aの出力コンセントがあります。 工場施設内の38mm2電源幹線に連接でき、60Aの出力コンセントを通じて14mm2電線にダウンサイジングして、各種機器へ電気を供給します。
出力電流(A)60 形状引掛 タイプ引掛形 種類ボディ 入力電流(A)100 接地(入出力)接地形3P
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 定格遮断容量(kA)2.5 過電流引きはずし方式熱動・電磁式
1台
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(kg)0.1 寸法d(mm)56 寸法a(mm)32 端子ねじM5 寸法b(mm)70 寸法c(mm)38 端子構造当座金付 定格遮断容量(kA)1.5 過電流引きはずし方式熱動 周囲温度(℃)25 適合電線最大接続可能8mm2 フレーム(AF)30
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別配線用遮断器 タイプEシリーズ・経済タイプ 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1台
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

一種耐熱形、防爆用として使用できます。
用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。 取付方式直付け 結線方式ネジ 構造組合せ型 仕様IECレール取付:不可 定格絶縁電圧(V)600 使用周囲温度(℃)-20~90 材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂 耐熱区分一種耐熱端子台
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用 定格絶縁電圧(V)265 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 フレーム(AF)50 規格電気用品安全法:適合 接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子 接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
1個ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特殊治工具不要、電線前処理不要です。電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。
用途センサー接続用 極数4極 使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)/-20~75(2A通電時)/-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと 定格電流(A)最大3.0 適合コネクタミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 37104-xxxx-0x0 FL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。 接続可能電線(mm2)8 極数・素子数2P1E 仕様電気用品安全法適合 質量(kg)0.08 外形寸法(mm)32×38×70 定格電圧(V)AC100 接続方式ソルダレス端子(M5) 定格遮断容量(kA)2.5 引きはずし方式熱動電磁式 フレーム(AF)30
1台
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元開閉器用 配線用遮断器
極数3P 定格使用電圧(AC V)200 フレーム(AF)30 質量(kg)0.6 接続方式表面形 接続可能電線(mm2)22 定格遮断容量(kA)5 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続可能 端子線押え方式(圧着端子使用可能) 素子数3E
1台
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

泰和電気工業TP形 高圧分岐碍子
エコ商品
仕様●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ) 材質エポキシ 許容電流(A)500 定格電流(A)400 適合電線高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可 材質(ボルト)真鍮(ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 雷インパルス耐電圧60kV 正負各15回(異常なし) 電圧(kV)7.2 商用周波耐電圧(kV)22/1分間
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数2P 定格使用電圧AC100・100/200・200V フレーム50AF 質量(kg)0.09 タイプ- 寸法A(mm)70 寸法D(mm)57 寸法B(mm)32 寸法C(mm)38 JIS規格JIS C 8211 Ann2 定格遮断容量(kA)2.5 過電流引きはずし方式熱動 逆接続可能 素子数2E
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンパール工業配線用遮断器可調整形
配線用遮断器:定格電流可調整タイプ
1個
159,800 税込175,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極数3P 定格使用電圧AC100/200V 仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能) JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)22 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)5/2 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続可能 素子数2E
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別配線用遮断器 タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ) 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)20 接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側) 極数・素子数3P2E 仕様コード短絡保護用瞬時機能付 質量(kg)0.07 外形寸法(mm)10×95×65 接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子 主な用途enステーション/単3分岐配線用 定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V) 引きはずし方式熱動電磁式 フレーム(AF)30
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

種別補助スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
3,398 税込3,738
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(配線用遮断器組込み)
極数3P 定格使用電圧(AC V)415 引きはずし方式熱動電磁 素子数3E
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。 適用導体径に幅があり、異なった径の心線接続が可能です。 優れた電気特性と物理的強度があり、作業の信頼性が向上します。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐、OA機器の配線ケーブルの接続、各種機器内信号ケーブルの保守・メンテナンス、警備保障会社の信号線接続 トラスコ品番790-1381 種別(接続)活線分岐 材質エレメント:黄銅にすずメッキ、ボディー:ポリプロピレン(PP) 質量(g)140 外径(Φmm)(適用電線最大絶縁)2.0 導体径(mm)(適合)0.4~0.9
1セット(100個)
7,998 税込8,798
当日出荷

安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。 定格電圧(V)AC200 仕様電気用品安全法適合 質量(kg)0.08 外形寸法(mm)32×38×70 接続方式ソルダレス端子(M5) 接続可能電線(mm2)8 定格遮断容量(kA)2.5 引きはずし方式熱動電磁式 極数・素子数2P2E フレーム(AF)30
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

極数2P フレーム50AF 仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能) 寸法A(mm)95 寸法D(mm)78 寸法B(mm)25 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)8 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続可能
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極数3P 定格使用電圧AC100/200V 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続不可 素子数2E
1個
特価
5,990 税込6,589
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

種別補助スイッチ付 タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ) 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ) 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

極数3P 定格使用電圧AC100/200V 種別警報スイッチ付 寸法D(mm)79 寸法B(mm)75 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann2)5/2、(JIS C 8211 Ann2)5 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続不可 素子数2E
1個
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。コンセント付なので、自動販売機などを複数台設置する場合におすすめ。イベント会場などで複数のコンセント回路が必要な場合におすすめ。
仕様単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(分岐ブレーカ+コンセント付) 定格電流(A)30 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120 適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153Bなど 接続可能電線(mm2)22(最大) 設置場所屋外用(防雨形・IP43) アース端子 極数・素子数3P2E 定格電圧・遮断容量AC100/200V専用 入数1台 コンセント15A抜止め接地コンセント(WN1161) 特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 LC-04T
エコ商品
仕様この信頼性の高い低コストコネクタは、オフィスオートメーション機器のプリント基板に電力を供給するのに適しています。主な用途はフロッピーディスクドライブの二次電源回路です。このコネクタは、オフィスオートメーション機器の PC ボードに電力を供給するのに適しています。主な用途は、フロッピーディスクドライブの二次電源回路です。プラグとヘッダは極性化されているため、コネクタの誤挿入を防止します。誤挿入防止機能 プラグとヘッダは極性化されているため、コネクタの誤挿入を防止します。 セルフロックハウジングクランプ ヘッダ用のセルフロッキングハウジングクランプにより、取り扱いが容易で頑丈な取り付けが可能です。 2 種類のヘッダ タイプ A および B のヘッダは、プリント基板の取り付け方向に合わせて使用できます。 2 線式圧着式コンタクト 分岐接続を容易にする 2 線式圧着コンタクトと、内部ジャンパが使用可能です。 ピッチ(mm)5.08 極数4 シリーズLC 定格電流(A)7 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法圧着 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向トップエントリー
1袋(10個)
879 税込967
翌々日出荷

端子形状ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式熱動式 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用 種別安全ブレーカ 寸法A(mm)70 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)32 寸法C(mm)40 接続可能電線(mm2)(最大)8 逆接続可能 フレーム(AF)30
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-30 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム30AF 締付トルク(N・m)2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 引外し方式電磁式
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

極数・素子数2P2E 定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3) 付属品端子カバー、木ねじ 寸法A(mm)32 寸法D(mm)53.5 寸法B(mm)70 寸法C(mm)36.2 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8 定格遮断容量(kA)1.5 基準周囲温度(℃)25 過電流引きはずし方式熱動 逆接続 フレーム(AF)30 適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●重量(g):200●材質:PVC●サイズ(mm):100×100×55●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉 アズワン品番65-9317-69
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

1個
4,590 税込5,049
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の分岐や接続に使用します。
仕様●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック付〉 材質PVC ベージュ
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります